絞り込み
ブランド
- モノタロウ(177)
- アサヒペン(179)
- TRUSCO(153)
- セメダイン(142)
- コニシ(132)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](127)
- SUZUKID(スズキッド)(115)
- AZ(エーゼット)(98)
- 家庭化学(88)
- エスコ(84)
- ニッペホームプロダクツ(79)
- スリーボンド(77)
- カンペハピオ(75)
- サンデーペイント(73)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(68)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(63)
- 呉工業(クレ)(56)
- 新富士バーナー(54)
- 信越化学工業(52)
- パナソニックコネクト(52)
- ブランドをもっと見る
サービス分類

ミナフォーム マルマル
酒井化学工業(14件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1巻(250m)ほか当日出荷から3日以内出荷ポリエチレンを原料とし、特殊技術によってロッド(丸棒)状に成形された高発泡体です。 柔軟性、復元性にすぐれています。 軽量緩衝性、弾力性にすぐれています。 撥水性、防湿性、浮力性にもすぐれています。 無毒性であり、耐薬品性にすぐれています。 断熱性にすぐれ、保温、保冷材に適しています。用途弱電製品、精密機械の包装緩衝材。 ガラスなどの弾性シーラントバックアップ材。 食品、薬品などガラスビン等のパッキング材。 土木建材用目地材。 水産用ロープ、注連縄用芯材。 各種浮力材など幅広い分野に使用されています。材質ポリエチレン樹脂 100%形状丸形色白危険物の類別非危険物
アロンアルフアエクストラ4000(耐熱・耐衝撃型)
東亞合成(15件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本(2g×5本)ほか当日出荷従来のアロンアルファの機能をバランスよく向上させた耐衝撃性・接着耐久性に優れた瞬間接着剤です。特に金属接着時の耐熱・耐衝撃性が良好で、高温下でも高い接着力を保持します。用途各種金属に 汎用プラスチックに 耐衝撃性、耐熱性を要求される用途に成分シアノアクリレート系タイプ耐熱・耐衝撃型グレードEXTRA4000耐熱温度(℃)金属(鉄):140粘度低粘度主な用途各種金属、汎用プラスチック粘度(mPa・s)2(at25℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性耐衝撃性、耐久性、耐熱性危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃被着材の素材金属主なワークパーツ
自動溶接遮光面 感光度・時間調整付
(91件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷自動溶接遮光面は、溶接前には手元がはっきり見える透明フィルターですが、アーク光が出ると自動的に遮光されます。アーク光が消えると再び自動的に透明になります。遮光度の調整も可能(#9~#13)。また、透明フィルター時でも赤外線、紫外線から防ぎます。アーク光を感知するフォトセンサーが2セット付いています。外側保護プレートはポリマー素材で耐熱性にも優れています。感光度ノブで感光度の調節ができます。用途溶接、切断、スプレー、ガウジングなど仕様遮光スピード1/10000!その他リチウム電池が補助電源となりますので、暗いところでも使用可能です。質量(g)495種類自動溶接遮光面使用温度範囲(℃)-10~55電源太陽光(リチウム電池2個)フィルターサイズ(mm)110×90×8遮光度#9~#13視界範囲(mm)96×42切替時間(秒)(非遮光から遮光)0.0001(遮光から非遮光)0.1~0.9非遮光度#4赤外線・紫外線保護DIN15に適応内側・外側保護プレート埃が付きにくい処理使用期間(年)2販売区分業務用
パーツクリーナー L-30
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(9件のレビュー)¥519税込¥5711本(756mL)当日出荷「有機溶剤中毒予防規則」に該当しない洗浄剤です。 ノズルから液が勢い良く噴射されますので、洗浄力を一段と上昇させます。 逆さ吹きOK。 ガス抜き対応で廃棄に困りません。用途機械設備及び金属部品の洗浄・油汚れ落とし、自動車ブレーキパーツの洗浄タイプ速乾寸法(Φ×高さH)(mm)65×351適合機器機械設備、金属部品主な用途油汚れ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量450mL特性逆さ噴射可危険物の性状非水溶性原液量(mL)450
食品機械用潤滑剤
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(14件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本(420mL)当日出荷潤滑剤そのものが食品であり、衛生管理された食品油ラインにて生産。 高純度の植物性脂肪酸を主成分とした液状油タイプの潤滑剤。 一般植物油には見られない流動性、浸透性、消化吸収性等の特性を持っています。 酸化安定性(保存性)にすぐれ潤滑効果が長続きします用途食品製造用機械の潤滑、食品容器の離型。 食品切断用カッター部の潤滑及び付着防止。成分中鎖脂肪トリグリセライド、LPG色淡黄色透明使用温度範囲(℃)-5~200規格NSF-H1,3H耐荷重性能(MPa)0.55(曽田式四球法200rpm)引火点(℃)240基油食用油脂危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名動植物油類危険物の数量168mL
シントー リムーバー Z
シントーファミリー(3件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881缶(420mL)当日出荷スプレーするだけで、塗料(油性、水性、合成樹脂、ラッカー類など)の塗膜が簡単にはがれます。 また機械類の油汚れや、接着剤も強力に除去します。用途木製・鋼製家具、建具、電機器具などの塗膜のはがしに。 屋内外の金属、木部、コンクリート面に塗られた塗料のはがしに。 機械類、エンジンまわり等の油汚れの除去に。 ポスターなどの接着剤はがしに。色透明主成分ジクロロメタン主な用途木部、コンクリート危険物の類別非危険物
ロードマーキング ライン
新富士バーナー(47件のレビュー)¥33,980税込¥37,3781セット(12個)当日出荷「ロードマーキング」は駐車場などの路面に専用のシートを設置後、バーナーで加熱し溶着させる路面標示材です。 DIY(自分)で簡単に強力に、比較的低コストで「プロ並み」の路面標示施工ができます。用途駐車場のライン引き。道路のライン引き(補修)。主成分熱可塑性樹脂、炭酸カルシウム、体質顔料使用場所屋外危険物の類別非危険物
木部補修用 木工パテA
セメダイン(29件のレビュー)¥569~税込¥626~1本(50mL)ほか当日出荷から3日以内出荷木材のひび割れ補や下地調整にお使いいただける木部補修用パテです。 完全硬化後は切削加工が可能です。 釘・木ネジが打てます。 水性ニス・水性ステイン・水性塗料による塗装が可能です。 屋外でも使用可能です(要塗装)。 水性タイプなので安心です。 肉やせが少ないです。用途木部の節穴、釘・ネジ穴、割れ目、あてキズ、すき間の充てん・下地調整に フローリング床、柱、巾木、階段のキズに 木製ドアや木製カーテンボックス・窓枠のアテキズ・割れ目に 木製家具・建具・木製玩具のすき間・アテキズに 木製フェンス、ウッドデッキの節穴・アテキズ・割れ目に 木材の下地調整に付属品ヘラ主成分アクリル樹脂系エマルジョン危険物の類別非危険物特性水性、釘打ち可、塗装可
曲げノズル グリースガン用
(16件のレビュー)¥249税込¥2741個当日出荷注油しづらい場所に給油口がある場合に便利です。用途注文コード:20288415 モノタロウ グリースガン 400g用レバータイプ MG002専用形状曲げ接続口径NPT1/8全長(mm)180タイプチャッキング付・ハイドロリックニップル用
水性ハードライン
アトムハウスペイント(11件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1缶(2kg)ほか当日出荷から4日以内出荷塗料に鉛化合物を含んでおりませんので周囲の環境を汚染しません。 乾燥が速く、塗装後30分で車両の通行が可能です。(気温23℃湿度50%の場合) 水性タイプで、溶剤型塗料特有の臭いもなく、火気の心配もなく、ローラーで簡単に塗装できます。 ひび割れ、はがれを起こしにくく自動車の重圧、車両による摩耗に長期間耐えます。用途駐車場の区分線、工場構内等の通行区分線。倉庫商店等の在庫区分線。主成分水性アクリル樹脂主な用途アスファルト乾燥時間(時間)夏期:約0.5、冬期:約1使用場所屋外用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性耐摩耗、速乾
ペーストモルタル
トーヨーマテラン(37件のレビュー)¥869~税込¥956~1本ほか当日出荷水に混ぜる必要はなく、そのまま使用できるチューブタイプです。用途屋内外のコンクリート面のひび割れ補修に。主成分アクリルエマルジョン樹脂、体質顔料、添加剤硬化時間(時間)(20℃)3~6危険物の類別非危険物施工面積5mm幅で10m
トーチ用カートリッジボンベ
プリンス(フカシロ)(20件のレビュー)¥669~税込¥736~1本ほか当日出荷タテ、ヨコ、逆さ、どんな角度でも安定した炎です。用途管材のロウ、半田付け、水道管解凍適合GT-5000、GT-5500、GT-8000、GT-9000、ESP-1、ESP-2、ESP-3、HR-1、GT-9000FTGK品番810-54-41-12トラスコ品番118-4725摘要プリンスガス共通取付方式ねじ込み式ガスの種類可燃性ガス対応逆さ使用可燃焼時間(分)約100ガス容量(g)200アズワン品番6-472-02
汎用コンプレッサオイル (レシプロ)
明治機械製作所(2件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1缶(1L)ほか当日出荷から4日以内出荷明治製コンプレッサー用オイル。純正以外の潤滑油を使用されますと、オイルアップ、オイルアップによるカーボンの蓄積、カーボンの発火、また摺動部の焼き付きなどが発生しやすく、大きな事故の原因となります。適合本体G、GH、GN、GKH-22、GKEH-22、GHEH-37(E/AE/AYE/BYE)、APET、APE-25、GE適合範囲コンプレッサー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
溶接用かぶり面
(51件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷面体はナイロン製で、ABSやポリプロピレン製のものよりも耐熱性にすぐれ、熱による変形がしにくく、軽くて丈夫です。 後ろ側のつまみを回すことで、最大60cmまで頭囲を広げることができます。 両側のつまみを回すことで、装着したたまま面のみを上にあげることができます。 外側窓部は、上下に開閉します。(溶接時は必ず下げてください) 外側に遮光度♯10の遮光ガラスと保護プレート、内側に保護プレートが付属しています。 外側の遮光ガラスは、別売のモノタロウ溶接面用色ガラスをお使いいただけます。 内側保護プレートは、別売のモノタロウ自動溶接遮光面外側保護プレート(品番XA-2002)が汎用品として使用できます。用途アーク溶接・ガス溶接作業用材質本体/ナイロン(柔軟剤入り)、窓部/ポリプロピレン質量(g)約530(内外プレート含む)タイプヘッドバンドタイプ種類溶接面(かぶり式)寸法(縦×横)(mm)約300×250遮光度♯10付属(外側)適合プレート外側50×105mm/内側90×110mm頭囲(cm)約60まで販売区分業務用
変成シリコーンシーラント用 プライマーMP-1000
セメダイン(23件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181缶(500g)欠品中一成分形変成シリコーンシーリング材専用プライマーです。 シール面にあらかじめ塗布することで接着性が高まります。 モルタル、ALC材など比較的もろい材質表面の強化、改善にも効果があります。 主たる適用シーリング材は、POSシール・POSシールLMです。用途接着性の向上に。 材質表面の強化、改善に。仕様塗布後の有効時間:塗布乾燥後、8時間成分酢酸エチル・ウレタンプレポリマー色透明主成分ウレタン系下塗り剤塗布方法刷毛塗り危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
生分解性コンバインオイル
SUN UP(5件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381本(4L)欠品中生分解性が非常に高い(生分解度試験合格。28日後の生分解度81%)。100%植物油 (環境にやさしく、比較的手軽に効果の高いCO2削減を実現)。急性毒性試験合格(生物に対する無毒性)。チェーンソーオイルとしてもご使用頂けます。用途安心して使える潤滑油!!植物由来天然油100%!!容量(L)4引火点(℃)294危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名動植物油類危険物の数量4L色相茶褐色ISO粘度グレードVG46
液体ゴム
ユタカメイク(143件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個(70g)ほか当日出荷金属、木、樹脂、ガラス、布等幅広い素材に対して使えます。水分を吸収しない平滑な素材(ガラス、プラスチック等)では、乾いた後、剥がすことも出来ます。ベト付き感がある為、滑り止め効果を有します。用途工具等の滑り止めやPOPや趣味としてガラスやシャツに絵をかくこともできます。成分アクリル樹脂(水性)主な用途布、木、金属、ガラス乾燥時間(時間)20℃の場合24時間以上、冬期の場合48時間以上危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性水性の為、水で粘度調整が可能。 本製品での調色も可能です。
強浸透性水性シーラー
アサヒペン(30件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個(1L)ほか当日出荷から3日以内出荷下地への密着性・耐久性がさらにUP! 浸透力に優れており、劣化した下地に奥深く浸透して下地を補強します。 カチオン樹脂により下地と上塗り塗料の密着力を高めます。 たばこのヤニ、油ジミ等を抑える効果があります。 防かび効果があります。 水性なので取り扱いや後始末が簡単です。用途スレート瓦、セメント瓦、コンクリート床、ブロック塀、モルタル壁などへの塗装時の下塗り。 塗り替え時の旧塗膜面への下塗り。色透明(クリヤ)主な用途瓦、コンクリート、モルタル危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間
軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒
神戸製鋼(6件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1箱(5kg)ほか当日出荷から6日以内出荷溶接性に重点を置き設計されており、耐割れ性、耐ピット性及びX線性能はイルミナイト系溶接棒の中では特に優れた溶接棒です。色棒端色:黄色タイプ軟鋼重量構造物全姿勢溶接用JIS規格Z3211 E4319 (旧Z3211 D4301)被覆系イルミナイト系RoHS指令(10物質対応)対応
水性スプレー
アトムハウスペイント(23件のレビュー)¥669~税込¥736~1本(100mL)ほか当日出荷から4日以内出荷垂れにくく、霧が細かいので誰でも綺麗に塗装ができます。 鮮やかな光沢(つや消し色は除く)で速乾性。臭いが少なく扱いやすい水性タイプで、乾くと水に落ちません。 色数サイズが豊富なので、建築から学校行事まで幅広く使えます。用途工具、自転車、鉄部、木部、コンクリート、屋内ガラス、発泡スチロール、段ボール紙など主な用途鉄部、木部、コンクリート、ガラス、発泡スチロール、段ボール紙指触乾燥時間(分)夏期/20~30、冬期/40~60使用場所屋内外兼用建築基準法F☆☆☆☆油性 or 水性水性特性速乾
シリコーンシーラント
ダウ・東レ(8件のレビュー)¥699税込¥7691本(330mL)当日出荷有機系弾性シーリング材に比べて、耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性、復元性、耐疲労性に優れています。 各種金属(銅系/真ちゅうを除く)、ガラス、タイル、陶磁器、多くのプラスチック等広範囲の基材に対して優れた接着性を示します。 幅広い温度範囲で安定した特性を示します。 無溶剤型、ノンサグタイプのシーリング材です。 混合作業が不要な1成分形であり、作業性に優れています。 JIS A 5758 G20LM、G30SLM 9030G(SR-1)の性能を持つシーリング材です。用途手軽に使える1成分形シーリング材です。 ガラスまわりのシールおよび補修をはじめ各種シール・充填用途に幅広くご使用いただけます。タイプオキシムタイプ使用温度範囲(℃)-40~150JIS規格JIS A 5758適合品 (クラスG20LM・G30SLM 9030G(SR-1))危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆(日本シーリング材工業会)有効期限12ヶ月
ダイヤスプレー(スウィング)
フルプラ(16件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷ホースが動くので本体を傾けても、逆さにしても噴霧出来ます。 ホース先端の吸入口が瓶のコーナーに密着するので、液がムダなく噴霧出来ます。材質ポリプロピレン、ポリエチレン寸法(mm)Φ95×203容量(mL)5001目盛(mL)50使用流体水、園芸用殺虫、殺菌、消毒液等の粘度、溶剤を含まない液危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
パワーガスCB
新富士バーナー(23件のレビュー)¥429~税込¥472~1本ほか当日出荷プロパン混入によりハイカロリーを実現。コストを抑えた経済的なカセットガス。用途本体RZ-720E・RZ710の専用ボンベ成分液化プロパン、液化ブタン取付方式カセットガス式主な適合トーチRZ-720E・RZ-720・RZ-710・RZ-700RoHS指令(10物質対応)対応
ボンドクイックメンダー
コニシ(63件のレビュー)¥719~税込¥791~1セット(20g)ほか当日出荷2液混合型 高接着性 5分硬化開始 高強度 充てん性 耐久性 ペースト状用途金属・コンクリート・ブロック・タイル・陶磁器・木の接着・充てんに 各種金属・石材・ガラス 各種タイルのはがれ補修 ノンスリップのはがれ補修 ポストや表札の接着 各種の家具や建具のガタつき修理 外壁や石材部分のカケ・割れ成分エポキシ樹脂系改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
強力タイプカベ紙用のり
アサヒペン(23件のレビュー)¥559~税込¥615~1袋(400g)ほか当日出荷接着の悪い下地面に、すぐれた接着効果があります。 うすめずにそのまま使用できます。 古いカベ紙の面や接着性の悪いせんい壁・砂壁などの凹凸のある下地面や化粧合板・ツヤあり塗装面などに、すぐれた接着効果を発揮します。 カビドメ剤入りですので、カビの発生を防ぎます。 裏面に水をつけて貼る再湿カベ紙に使用すると、接着効果がさらに高まります。 のりが乾くまでの間、柄合わせや位置合わせの修正ができます。用途ビニルカベ紙・紙カベ紙・布カベ紙の壁面に。 せんい壁・砂壁などの凹凸面、化粧合板、ツヤあり塗装面の壁面に。 カベ紙の破れ・はがれの補修に。成分変性でん粉、合成樹脂、カビドメ剤危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
スーパーマルパスDX
ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(12件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1缶(20L)ほか当日出荷から3日以内出荷潤滑性が良い。油温上昇を抑制。酸化安定性、熱安定性が良い。 水分離性、水溶性切削油との分離性が良い。 さび止め性が優れている。あわ消し性が優れている。用途鉄鋼および非鉄金属の圧延機、ゴム・ビニールのロールおよびカレンダーロール、ペーパーマシン、電動機、発電機、ポンプ、送風機等の各種軸受の潤滑 各種減速機の潤滑 油圧作動系統 工作機械の広範囲潤滑(軸受、ギヤ、油圧、摺動面) その他さびの発生や油の劣化が促進されやすい箇所の歯車や軸受の循環給油系統 紡績機械などの高速回転の軸受潤滑 計器類、遠隔油圧機器の油圧作動油適合範囲軸受・減速機・油圧作動・一般作業機械 各種工作機械危険等級Ⅲ危険物の類別第四類銅板腐食(100℃×3H)1危険物の性状非水溶性
ボンドGPクリヤー
コニシ(64件のレビュー)¥899~税込¥989~1本(170mL)ほか当日出荷ポリプロピレンをプライマーなしで接着できる。各種プラスチック製品の接着・補修に。用途ポリプロピレン樹脂。 ポリエチレンシート・ナイロンシート。 ABS樹脂。 FRP。 皮革・ゴム・布・木などの接着。成分SBR系溶剤形主な用途プラスチック、皮、ゴム、布、木標準使用量70~150g/m2(片面あたり)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性被着材の素材PP・PE主なワーク大面材、パーツ
超透明ボンド
神東産業(37件のレビュー)¥529税込¥5821本(10g)当日出荷どんな素材も強力に接着することができる業務用万能接着剤です。 硬化後も非常に高い透明度を保持しますので透明な物同士の接着に最適です。 接着後は適度な弾性と防水性があるので接着したあとも衝撃に強く水回りなどにもお使いいただけます。 変性シリコン樹脂製接着剤としては驚異的な透明度ですので、ガラスや、透明な素材への接着に適しています。また、硬化後も透明度は維持されますのでちょっとはみ出ても目立つことがありません。 オープンタイム不要で強力な接着力を実現しました。つまり、従来の接着剤のように、塗ったあと少し乾かせてから貼り合わせるといった手間が省けます。 初期状態で適度な粘度を持っていますので壁などの垂直な面に対してもたれる心配がありません。 臭わない。人と環境に優しい無溶剤タイプです。タイプ一液湿気硬化型変成シリコーン樹脂系弾性接着剤主な用途金属:ステンレス、アルミ、銅、鉄などプラスチック:ナイロン、スチロール、アクリル、ポリカーボネート、塩化ビニル、ABS、FRPなどゴム:天然ゴム、合成ゴム無機質:コンクリート、モルタル、天然石、タイル、ガラス、陶磁器など天然素材:木材、合板、皮革、布、厚紙など危険物の類別非危険物特性防水性不適合ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂、ポリアセタールなど適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属、シリコーン主なワークパーツ
シェルオマラS2G
シェルルブリカンツ(13件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1缶(20L)翌々日出荷過酷な使用条件で運転される工業用ギヤのために、極圧添加剤をはじめ酸化防止剤、消泡剤などをバランスよく配合した、高品質な極圧ギヤ油です。 高荷重性能と低摩擦特性を兼ね備えた優れた性能を有します。適合範囲ギヤ危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
止水セメント
サンホーム(16件のレビュー)¥899~税込¥989~1袋(1.3kg)ほか当日出荷から6日以内出荷1分(夏季)~2分で固まる。瞬結性セメントで、地下室などのキレツ部や排水溝、ヒューム管などコンクリート製品の接続部、それにコンクリートの打継ぎ部などからの漏水を止めるのに最適です。そのまま水で練ってお使いください。普通セメントの5~6倍の付着時間があり、強力に接着します。収縮キレが少なく、防水性、耐水性に優れ、鉄筋など金属が腐食しません。使用可能時間は30秒くらいです。手早く作業してください。水を加えるだけで砂は不要で手軽に使えます。用途瞬結・超早強性接着材色灰標準塗布量(1袋あたり)約750mL危険物の類別非危険物特性防水性、耐水性硬化時間1~2分
エアーウレタン
イサムエアゾール(35件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1本(315mL)ほか当日出荷から5日以内出荷強靭な塗膜を必要とする塗装に最適な2液型アクリルウレタンスプレーです。 手軽に吹きつけ塗装ができる2液タイプのアクリルウレタンスプレーです。 乾燥が早く、塗膜完全硬化後はシンナーにも溶けず、焼付け塗膜に劣らない強くて艶のある美しい仕上がりを実現します。用途自動車・二輪車・その他の金属製品(但し、非金属への直接塗装は除く)、プラスチック類(ポリエステル・ポリアミド・硬質塩ビ・FRPなど/但し、PE・PP除く)、屋外取付金具・建具(シャッター・門扉・フェンス・テラス・サッシ・雨戸など)、高品質が要求される産業機械・器具・工具など、自動販売機・冷蔵庫などの家庭用電化製品・家具などの木工製品主成分2液型アクリルウレタン危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性速乾危険物の性状非水溶性
超速乾60分モルタル
家庭化学(13件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581箱(10kg×2袋)当日出荷従来スピード工事用の急硬セメントの持つ欠点であった(ワレやダレ、収縮、接着不良)等の全てを改良した全く新しい画期的な製品で冬場の施工に最適です。 約5m/m程度の薄塗りでも、割れたりヒビ割れしません。 骨材を配合しているので、水を加えるだけで施工できます。 急を要する補修に最適。 無収縮タイプ。用途モルタル塗り(下地塗り、中塗、仕上げ塗り)、土間、ベランダ、屋上、道路、一般工場床、 樹脂モルタルの下地、床工事の下地など。仕様速乾、砂入りセメント成分ポルトランドセメント、骨材、粉末樹脂、硬化促進剤、顔料材質ポルトランドセメント、骨材、接着剤、硬化促進剤色グレー寸法(縦×横×厚さ)(mm)440×380×50硬化時間(分)60危険物の類別非危険物施工面積10mm厚 約1000×400mm適応下地モルタル、コンクリート面
インスタントセメント速乾
トーヨーマテラン(26件のレビュー)¥389~税込¥428~1袋(1.3kg)ほか当日出荷水を加えるだけで作業できます。用途急を要するセメント施工や冬場の作業に最適です。色灰色
スチールマーカー(固型)
大崎電工(3件のレビュー)¥409税込¥4501本当日出荷世界で初めてペンキを固めた、口紅スティックタイプ。口紅タイプで底を回せば固形の芯が出ます。鋼材などの凹凸面でもクッキリと色鮮やかに書けます。書きむらが無く、どんな角度でも使用でき、ボタ落ちがありません。
鉄鋼用マーカー(極太)
サクラクレパス(7件のレビュー)¥499税込¥5491本当日出荷造船の新塗装基準(PSPC)に対応したマーカーです。用途木材、石、ガラス、金属、フィルム、プラスチックなどの記入に。鉄骨・鋼板のチェック用。質量(g)63タイプシングル線幅(mm)10インク油性アルコール系顔料入数1本商品タイプ使い切り本体
ボンドウッドパテS
コニシ(43件のレビュー)¥769~税込¥846~1本(120mL)ほか当日出荷水性で、速乾タイプ。塗装ができます(オイルステインは除く)。切削加工が可能です。木ネジが打てます。用途室内木部の割れ・節穴・あてキズに。木質フローリング床・巾木、木製家具・建具、木製ドア・窓枠などに。成分アクリル樹脂系エマルジョン型改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆粘度(Pa・s)80~250危険物の類別非危険物
つめかえボトルポンプ
エスコ(4件のレビュー)¥250税込¥2751個当日出荷シャンプー・リンス・ボディーソープ・ハンドソープなどのつめかえ専用ディスペンサーポンプです。 市販のつめかえ用台所食器洗剤ボトルにそのままポンプを取り付けるだけで使えます。 市販の250~870mlまでの各社のつめかえ用洗剤のボトルキャップに対応しています。 アルカリ薬剤、アルコールは使用不可になります。仕様●容量(L):0.6●サイズ(mm):85×71×195●重量(g):67●材質:本体:ポリプロピレンボトル:PET樹脂危険物の類別非危険物
シマルーベ
シマテック(2件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個(125mL)ほか当日出荷から5日以内出荷シマルーベはグリスアップやオイル給油が必要な様々な機械に取りつけられる事によってメンテナンスフリーが実現される画期的な自動給油器です。 シマルーベはグリスやオイルがあらかじめ充填されたものの他に、空容器も用意しているのでお客様のお好きなグリスやオイルを充填することが可能です。 現在全世界で年間100万個以上が出荷されており 様々なアプリケーションで使用されております。適合作動圧力:最大5bar (インパルスを使用すれば最大10barに昇圧可能)動作方式(稼働)乾電池式H2ガス圧力取付ねじG1/4取付方向360°制限なし防水仕様IP68(屋外、水面下での使用可)使用期間(年)2年以内危険物の類別非危険物
鉄粉配合パテ スタンダード
(28件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881セット(500g)当日出荷鉄粉を高配合した工業用の補修パテです。 特別な技術や火気も必要とせず、漏れの原因となる金属の補修が簡単にできます。 硬化収縮が無視できるほど小さく、強固な硬化物はハンド&機械加工が可能です。 金属全般に強い接着力があり、特にコンクリート、石材、木材を適切に接着した場合には、母材が破壊されるほど強力に接着できます。電気の不良導体なので、異種金属間の補修・接着をしても電蝕が起こりません。 配管、バルブ、タンクなどの修理に最適です。 鋳物の穴埋め、巣埋め、肉盛補修、接着に。 腐食した設備の再生補修や金属材・設備機器の肉盛、穴埋めに。 防水・防食・補修ライニングに。色濃灰色配合(重量比)主剤:硬化剤=9:1、(容積比)主剤:硬化剤=3:1比重(硬化後)2.3耐熱温度(℃)120可使時間(分)45危険物の類別指定可燃物特性防水、防食販売区分業務用