ユニバーサルダウンライトΦ125 クラス300-250三菱電機90日以内出荷
AKシリーズ
消費電力(W)(ノーマル/セーブ)28.3/24.1埋込穴(Φmm)125クラス300-250器具相当HID70形器具相当演色指数(Ra)85質量(kg)1.2仕様調光信号:(ノーマル/セーブ)約5~100%/約7~100%材質(本体)アルミダイカスト 白色塗装仕上材質(枠)アルミダイカスト白色材質(レンズ)アクリル電源ユニット別置電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000時間グリーン購入法適合
ベースダウンライト三菱電機90日以内出荷
段調光機能(100%⇔85%)連続調光(信号制御)5~100%
用途業務用定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000使用温度範囲(℃)5~35材質(本体)アルミダイカスト下面カバーアクリル拡散ユニットボックス鋼板グリーン購入法適合
ユニバーサルダウンライトΦ150 クラス300-250三菱電機90日以内出荷
AKシリーズ
仕様調光信号:(ノーマル/セーブ)約5~100%/約7~100%質量(kg)1.3材質(本体)アルミダイカスト 白色塗装仕上電圧(V)100~242消費電力(W)(ノーマル/セーブ)28.3/24.1定格寿命(時間)40000時間材質(レンズ)アクリル材質(枠)アルミダイカスト白色クラス300-250グリーン購入法適合演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)150器具相当HID70形器具相当電源ユニット別置
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
ページ: 1/ 3