パイプ用ファン三菱電機当日出荷から11日以内出荷
電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
ダクト用換気扇 / 低騒音形三菱電機当日出荷
電圧(V)100電源単相ダクト径(Φmm)(EA)150.0機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
ダクト用換気送風機 / カウンターアローファン三菱電機(1件のレビュー)当日出荷
接続パイプΦ100mmプラスチックボディ低騒音大風量形・耐湿仕様本体薄形設計(150mm)カウンターローテーション(二重反転)送風機採用風逆流防止シャッター付天吊金具付風量強弱2段切換電源速結端子接続(専用スイッチP-03CSW3別売)温度ヒューズ付(モーター内蔵)過大電流防止ヒューズ付1ピース構造垂直取付け可能ドレン配管不要側面着脱式
羽根径(Φmm)95質量(kg)2.2電圧(V)100消費電力(W)【強】7.6/8.2(50Hz/60Hz)、【弱】3.5/3.8(50Hz/60Hz)電源単相騒音値(dB)【強】39/41.5(50Hz/60Hz)、【弱】34/37.5(50Hz/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×195×500風量(m3/h)【強】100/106(50Hz/60Hz)、【弱】57/66(50Hz/60Hz)
LED非常用照明器具三菱電機当日出荷から90日以内出荷
操作性・施工性を改善したリモコン自己点検機能タイプ。耐震設計・施工ガイドラインS2も対応100~242Vまでの電圧対応が可能200Vリニューアルで兼用形(蛍光灯)から専用形への変更が容易に行えます。自己点検機能を標準装備従来わずらわしかったバッテリー容量の定期点検の負担を大幅に軽減。リモコンのボタンを押すだけで「自己点検」が行えます。
仕様傾斜天井取付:不可、調光:不可取付埋込形定格電圧(V)100~242本体亜鉛メッキ鋼板レンズガラス色温度(K)5000ランプの種類LED光源色昼白色演色指数(Ra)70枠鋼板(白色塗装)耐震性S2
標準換気扇 一般住宅用 連動式三菱電機当日出荷から4日以内出荷
質量(kg)1.5電圧(V)100電源単相外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)256.50×233×139羽根径(Φmm)150機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
ダクト用換気送風機 / カウンターアローファン三菱電機当日出荷
接続パイプ:Φ150mm低騒音・給排形・断熱仕様カウンターローテーション(二重反転)送風機採用電源速結端子接続(専用スイッチP-03CSL3およびP-03CRSL3別売)風量強弱2段切替アウターファンケース、インナーファンケース2ピース構造インナーファンケース方向入替自由垂直取付可能付属品:天吊金具24時間換気機能付本体外側断熱材貼付仕様給排切替可能
羽根径(Φmm)135質量(kg)4.6電圧(V)100消費電力(W)【強】16/19.5(50Hz/60Hz)、【弱】7/8.5(50Hz/60Hz)、16/19.5(50Hz/60Hz)電源単相騒音値(dB)【強】46/47(50Hz/60Hz)、【弱】36/37(50Hz/60Hz)、46/47(50Hz/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)195×600×230風量(m3/h)【強】300/320(50Hz/60Hz)、【弱】216/222(50Hz/60Hz)、300/320(50Hz/60Hz)
〈高密閉電気式シャッタータイプ〉パイプ用ファン「とじピタ」Φ150タイプ(標準タイプ)三菱電機欠品中
質量(kg)1.2電圧(V)100消費電力(W)(50Hz/60Hz)4.80/5.30電源単相騒音値(dB)(50Hz/60Hz)31.50/34.50ダクト径(Φmm)(EA)150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×230×144.50風量(m3/h)(50Hz/60Hz)140/155羽根径(Φmm)105機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
風圧シャッター付深形フード / (ステンレス製・ギャラリ付)三菱電機(1件のレビュー)当日出荷
排気用風圧式シャッター内蔵(外風の侵入を防止します)耐食性ステンレス(フード部SUS304)ギャラリ着脱可能雨雪侵入防止構造ワイド水切板付抜け止め金具付(スプリング式)粉体塗装仕上げ<フード部>適用パイプ:Φ150mm
質量(kg)0.7外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×260×158
ベントキャップ / (ステンレス製・低圧損タイプ・防虫網付)三菱電機欠品中
耐蝕性ステンレス(SUS304)抜け止め金具付(スプリング式)粉体塗装仕上げ(ギャラリ部)適用パイプ:Φ150mm低圧損タイプ防虫網付タイプ防虫網は10メッシュ
質量(kg)0.3外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)212×212×88
パイプ用ファン / とじピタ(給気用)三菱電機5日以内出荷
質量(kg)1.3電圧(V)100消費電力(W)(50Hz/60Hz)8.60/9電源単相騒音値(dB)(50Hz/60Hz)34.50/35ダクト径(Φmm)(OA)150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×230×144.50風量(m3/h)(50Hz/60Hz)60/60羽根径(Φmm)130機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
中間取付形ダクトファン / 低騒音タイプ三菱電機6日以内出荷
接続パイプΦ150mm低騒音設計給気転用可能風圧式角形2枚シャッター搭載複数台連動運転用リレー内臓風量強弱2段切換速結端子接続取付位置4方向可能(モーター位置下面、両側面、および垂直取付)天吊金具同梱シロッコファン採用(プラスチック製)
羽根径(Φmm)200質量(kg)10.8電圧(V)100消費電力(W)【強】75/95(50Hz/60Hz)、【弱】62/65(50Hz/60Hz)電源単相騒音値(dB)【強】48/48(50Hz/60Hz)、【弱】38.5/35.5(50Hz/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)296×405×682風量(m3/h)【強】600/610(50Hz/60Hz)、【弱】420/370(50Hz/60Hz)
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
ページ: 1/ 3
棒端子フェニックス・コンタクト税込¥1,758¥1,598