絞り込み
ブランド
  • PETZL
  • モノタロウ(148)
  • ELPA(1,289)
  • ODELIC(オーデリック)(2,008)
  • Panasonic(パナソニック)(18,041)
  • PANDUIT(パンドウイット)(1,144)
  • RS PRO(2,748)
  • SAMTEC(4,577)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,184)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,845)
  • イチネンTASCO(1,399)
  • エスコ(3,307)
  • オーム電機(1,435)
  • コイズミ照明(1,440)
  • ネグロス電工(2,219)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1,581)
  • 三菱電機(10,538)
  • 岩崎電気(1,498)
  • 未来工業(2,454)
  • 東芝ライテック(1,663)
  • 神保電器(1,356)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日11月23日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
22件中 1~22件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コア PETZL

    コア

    PETZL(1件のレビュー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷
    2017年以降のティカシリーズ、アリアシリーズに使用できます。
  • スイフト RL(プロ) PETZL

    スイフト RL(プロ)

    PETZL
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷
    質量(g)110バッテリー容量(mAh)2350
  • スロット アダプト PETZL

    スロット アダプト

    PETZL
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    質量(g)11
  • ヘッドライト アクティックコア PETZL

    ヘッドライト アクティックコア

    PETZL
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    広範囲、また強い光の遠距離照射を備え、夜間行動の使用に適しています。付属のリチャージャブルバッテリー『コア』、別売のアルカリ電池3本の両方に対応します。暗闇の中での視認性に優れる蓄光リフレクター、自分や周囲の人の目を眩ませることなく視界を保つ赤色光を備えています。高出力で使いやすく、赤色光を備えたリチャージャブルヘッドランプです。
    付属品充電バッテリー『コア』トラスコ品番711-4599幅(mm)66色ブラック高さ(mm)39奥行(mm)36保護等級IPX4使用電池単4アルカリ乾電池×3本(使用可能、別売)充電時間(時間)3.5電源タイプ充電式/電池式明るさ(Lm)600照射距離(m)【リチャージャブルバッテリー】白昼光:10(照射レベル/弱)・60(照射レベル/中)・115(照射レベル/強)、赤色光:5(点灯時)、【単4乾電池3本】白昼光:10(照射レベル/弱)・60(照射レベル/中)・100(照射レベル/強)、赤色光:5(点灯時)電球の種類LED最大点灯時間100h
  • ヘッドライト用クリップ ベルトクリップ S(4個セット) PETZL

    ヘッドライト用クリップ ベルトクリップ S(4個セット)

    PETZL
    ¥759税込¥835
    1個
    当日出荷
    縁の薄いヘルメットにヘッドランプを取り付けるためのフック。
  • ヘッドライト ティキナ PETZL

    ヘッドライト ティキナ

    PETZL
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷
    広範囲を均一に照射するので、手元や近距離の使用に適しています。付属のアルカリ電池3本、別売のリチャージャブルバッテリー『コア』の両方に対応します。使いやすいコンパクトヘッドランプです。
    付属品単4乾電池3本幅(mm)66高さ(mm)39奥行(mm)34全光束(Lm)300保護等級IPX4光源LED使用電池単4アルカリ乾電池×3本(付属)、コア(別売)も使用可能明るさ(Lm)300最大点灯時間100h
  • ヘッドライト ティキナ PETZL

    ヘッドライト ティキナ

    PETZL
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷
    広範囲を均一に照射するので、手元や近距離の使用に適しています。付属のアルカリ電池3本、別売のリチャージャブルバッテリー『コア』の両方に対応します。使いやすいコンパクトヘッドランプです。
    付属品単4乾電池3本トラスコ品番711-4604幅(mm)66色ブルー高さ(mm)39奥行(mm)34全光束(Lm)300保護等級IPX4光源LED使用電池単4アルカリ乾電池×3本(付属)、コア(別売)も使用可能明るさ(Lm)300最大点灯時間100時間
  • ヘルメット アダプト PETZL

    ヘルメット アダプト

    PETZL
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    欠品中
    質量(g)20
  • ノクティライト PETZL

    ノクティライト

    PETZL(1件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    6日以内出荷
    ランタンとして使用できるコンパクトヘッドランプケース。 光を拡散するランタンとして使用できるコンパクトヘッドランプ用保護ケースです。
    質量(g)85対応機種『ティキナ』『ティカ』『ジプカ』『アクティック』『アクティック コア』『タクティカ』『タクティカ +』『タクティカ +RGB』『タクティカ コア』
  • ヘッドライト ティカ PETZL

    ヘッドライト ティカ

    PETZL
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    当日出荷
    広範囲を均一に照射し、手元や近距離の使用に適しています。赤色光付です。付属のアルカリ電池3本、別売のリチャージャブルバッテリー『コア』の両方に対応します。暗闇の中での視認性に優れる蓄光リフレクター、自分や周囲の人の目を眩ませることなく視界を保つ赤色光を備えています。赤色光を備えた使いやすいコンパクトヘッドランプです。
    付属品単4乾電池3本幅(mm)66高さ(mm)39奥行(mm)34全光束(Lm)350保護等級IPX4光源LED使用電池単4アルカリ乾電池×3本(付属)、コア(別売)も使用可能明るさ(Lm)350最大点灯時間110h
  • ヘッドライト アクティックコア PETZL

    ヘッドライト アクティックコア

    PETZL
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    広範囲、また強い光の遠距離照射を備え、夜間行動の使用に適しています。付属のリチャージャブルバッテリー『コア』、別売のアルカリ電池3本の両方に対応します。暗闇の中での視認性に優れる蓄光リフレクター、自分や周囲の人の目を眩ませることなく視界を保つ赤色光を備えています。高出力で使いやすく、赤色光を備えたリチャージャブルヘッドランプです。
    付属品充電バッテリー『コア』トラスコ品番711-4600幅(mm)66色レッド高さ(mm)39奥行(mm)36保護等級IPX4光源LED使用電池単4アルカリ乾電池×3本(使用可能、別売)充電時間(時間)3.5明るさ(Lm)600最大点灯時間100時間
  • ヘッドライト アクティック PETZL

    ヘッドライト アクティック

    PETZL
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    当日出荷
    広範囲、また強い光の遠距離照射を備え、夜間行動の使用に適しています。高出力で使いやすく、赤色光を備えたリチャージャブルヘッドランプです。
    付属品単4乾電池3本トラスコ品番711-4601幅(mm)66色ブラック高さ(mm)39奥行(mm)36全光束(Lm)450保護等級IPX4光源LED使用電池単4アルカリ乾電池×3本(付属)、コア(別売)も使用可能明るさ(Lm)450最大点灯時間100時間
  • スイフト RLバッテリー PETZL

    スイフト RLバッテリー

    PETZL
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷
    質量(g)50バッテリー容量(mAh)2350
  • ピクサアダプト PETZL

    ピクサアダプト

    PETZL
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    欠品中
    様々なヘルメットに装着可能な『ピクサ』『スイフトRL プロ』用マウント。 『ピクサアダプト』は、現行『ピクサ』シリーズのヘルメットへの取付 / 取外しを簡単に行えるようにするキットです。 角度調節機能は損なわれません。『ピクサアダプト』は、バイザーを取り付けたヘルメットにも対応します。
  • ヘッドライト用クリップ ベルトクリップ L(4個セット) PETZL

    ヘッドライト用クリップ ベルトクリップ L(4個セット)

    PETZL
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    縁の厚いヘルメットにヘッドランプを取り付けるためのフック。
  • LEDヘッドライト イーライト PETZL

    LEDヘッドライト イーライト

    PETZL
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷
    持ち運びに便利な超軽量、コンパクトな非常用ヘッドランプです。保護ケースが付属するため、バックのポケットやエマージェンシーキット等に入れて携帯するのに適しています。 電池(CR 2032 リチウム)を入れてすぐ使用できる状態で10年間の保存が可能です。 白色光は暗闇の中で行動するのに十分な明るさを備えています。 緊急時には赤色 LED を自分の位置を知らせるシグナルとして使用可能です。 伸縮性ヘッドバンドの後部にホイッスルがついており、緊急時に使用できます。 オン・オフスイッチは誤操作を防ぐためにロック可能です。
    質量(g)26(電池含む)使用温度(℃)-30~60全光束(Lm)【白色光】弱:15/強:30/点滅:15、【赤色光】点灯・点滅:2使用電池CR2032リチウム電池×2個(付属)カラーモード赤明るさ(Lm)30(ANSI-FL1 規格)各種認証CE防水保護等級IPX7(水深1mで30分間の防水)照射距離(m)【白色光】弱:6/強:7/点滅:(最大視認距離)100、【赤色光】点灯・点滅:(最大視認距離)100ビームタイプワイド照射時間(時間)【白色光】弱:11.5/強:3/点滅:95(視認可能時間)、【赤色光】点灯:15(視認可能時間)/点滅:70(視認可能時間)エコロジー商品省エネ
  • ヘッドライト アクティック PETZL

    ヘッドライト アクティック

    PETZL
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    当日出荷
    広範囲、また強い光の遠距離照射を備え、夜間行動の使用に適しています。高出力で使いやすく、赤色光を備えたリチャージャブルヘッドランプです。
    付属品単4乾電池3本幅(mm)66高さ(mm)39奥行(mm)36全光束(Lm)450保護等級IPX4光源LED使用電池単4アルカリ乾電池×3本(付属)、コア(別売)も使用可能明るさ(Lm)450最大点灯時間100h
  • LEDヘッドライト”ピクサ”(防爆型) ピクサ1 PETZL

    LEDヘッドライト”ピクサ”(防爆型) ピクサ1

    PETZL
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    翌々日出荷
    1m防水、またヨーロッパATEX指令の危険区域で使用可能です。(ゾーン2/22)。コンスタントライティング機能(電池の残量がわずかになるまで光の強さを一定に保つ機能)搭載しています。電池の残量がわずかになると自動的にリザーブモード(出力を抑えて光がすぐに消えないようにするモード)に切り替わります。使いやすく落下や衝撃に強い構造で、化学物質に対する耐性にも優れる、プロフェッショナルのためのライトです。手元用と近距離用と2段階のワイドビームです。ヘッドバンドから本体を取り外して、作業台や床に置いて使うことができます。グローブを着用していても操作しやすいダイアル式スイッチです。収納ポジションはレンズを保護し、スイッチの誤操作を防止します。ニッケル水素充電池、リチウム電池も使用可能です。
    用途高い耐久性が求められる作業環境に。ガスや粉塵による爆発の危険がある作業環境に。トラスコ品番819-3247材質本体:ポリカーボネイト幅(mm)93色イエローブラック高さ(mm)45奥行(mm)48保護等級IP67使用電池単3形乾電池×2個(付属)明るさ(Lm)60RoHS指令(10物質対応)対応最大点灯時間16時間
  • LEDヘッドライト”ピクサ” ピクサ2 PETZL

    LEDヘッドライト”ピクサ” ピクサ2

    PETZL
    ¥8,698税込¥9,568
    1個
    7日以内出荷
    1m防水、またヨーロッパATEX指令の危険区域で使用可能です。(ゾーン2/22)。コンスタントライティング機能(電池の残量がわずかになるまで光の強さを一定に保つ機能)搭載しています。電池の残量がわずかになると自動的にリザーブモード(出力を抑えて光がすぐに消えないようにするモード)に切り替わります。使いやすく落下や衝撃に強い構造で、化学物質に対する耐性にも優れる、プロフェッショナルのためのライトです。手元用と行動用の2段階のミックスビーム(ワイド+スポット)です。ヘッドバンドから本体を取り外して、作業台や床に置いて使うことができます。グローブを着用していても操作しやすいダイアル式スイッチです。収納ポジションはレンズを保護し、スイッチの誤操作を防止します。ニッケル水素充電池、リチウム電池も使用可能です。
    用途高い耐久性が求められる作業環境に。ガスや粉塵による爆発の危険がある作業環境に。トラスコ品番819-3248材質本体:ポリカーボネイト幅(mm)93色イエローブラック高さ(mm)45奥行(mm)48保護等級IP67使用電池単3形乾電池×2個(付属)明るさ(Lm)80RoHS指令(10物質対応)対応最大点灯時間26時間
  • LEDヘッドライト NAO+ ベルトキット PETZL

    LEDヘッドライト NAO+ ベルトキット

    PETZL
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    NAO+専用エクステンションコードと、コード及びバッテリーをバッグやベルトに固定するためのクリップのキットです。NAO +のバッテリーをポケットに入れたりベルトに装着することにより、頭部にかかる重量を130gに軽減することができます。バッテリーをポケットに入れて低温から保護できるため、照射時間を伸ばすことが可能です。
    用途強力な照射力が必要な、長時間の行動が伴うテクニカルな作業現場に。トラスコ品番855-9429適合機種NAO+セット内容NAO+専用エクステンションコード、ベルトクリップ材質本体:ポリカーボネイト長さ(mm)106.5電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • ポーチ L PETZL

    ポーチ L

    PETZL
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    7日以内出荷
    コンパクトヘッドランプ用ポーチ。 衝撃などからヘッドランプを保護します。 ベルトやバックパックのストラップに取り付けることができます。 予備の電池を収納できます。 その他の小物を入れるポーチとしても使えます。 次のヘッドランプを収納できます:『ティキッド』『ティキナ』『ティカ』『アクティック』『アクティックコア』『タクティカ』『タクティカ +』『タクティカ +RGB』『タクティカコア』
    質量(g)41
  • キットアダプト PETZL

    キットアダプト

    PETZL
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    6日以内出荷
    『ティカ』シリーズヘッドランプをヘルメットに直接取り付けるためのキット。 『アダプトキット』は、現行『ティカ』シリーズのヘルメットへの取付、取外しを簡単に行えるようにするキットです。 角度調整機能は損なわれません。
    質量(g)30対応機種『ティキナ』『ティカ』『アクティック』『アクティック コア』『タクティカ』『タクティカ +』『タクティカ +RGB』