ヘッドライト アクティックコア
広範囲、また強い光の遠距離照射を備え、夜間行動の使用に適しています。
付属のリチャージャブルバッテリー『コア』、別売のアルカリ電池3本の両方に対応します。
暗闇の中での視認性に優れる蓄光リフレクター、自分や周囲の人の目を眩ませることなく視界を保つ赤色光を備えています。
高出力で使いやすく、赤色光を備えたリチャージャブルヘッドランプです。
- 付属品
- 充電バッテリー『コア』
- トラスコ品番
- 711-4600
- 幅(mm)
- 66
- 色
- レッド
- 高さ(mm)
- 39
- 奥行(mm)
- 36
- 保護等級
- IPX4
- 光源
- LED
- 使用電池
- 単4アルカリ乾電池×3本(使用可能、別売)
- 充電時間(時間)
- 3.5
- 明るさ(Lm)
- 600
- 最大点灯時間
- 100時間
- 内容量
- 1個
注意
※液漏れを防ぐため、使用しないときは電池を取り外して保管してください。※水分に触れた場合は電池を外してふき取り、よく乾燥させてください。
※また海水と接触した場合は、きれいな水で洗い流してよく乾燥させてください。
ヘッドライト本体 の新着商品
カテゴリ






















