絞り込み
ブランド
- Princeton Tec
- モノタロウ(143)
- Panasonic(パナソニック)(18,170)
- 三菱電機(10,102)
- SAMTEC(4,679)
- エスコ(3,376)
- 未来工業(2,452)
- RS PRO(2,428)
- ネグロス電工(2,232)
- WURTH ELEKTRONIK(1,946)
- ODELIC(オーデリック)(1,908)
- 東芝ライテック(1,670)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1,479)
- コイズミ照明(1,450)
- オーム電機(1,435)
- 岩崎電気(1,429)
- イチネンTASCO(1,415)
- 神保電器(1,353)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,298)
- ELPA(1,256)
- PANDUIT(パンドウイット)(1,146)
- ブランドをもっと見る

LEDヘッドライト”REMIX HYBRID”
Princeton Tec¥9,998税込¥10,9981個当日出荷白色のライトはハイモードとローモードの2種類があり、遠距離照射も手元の照射も可能です。暗闇でそれぞれ役割を発揮する赤、緑、青のライトもついており、このヘッドライト一つで様々な場面で活躍します。トラスコ品番683-2052幅(mm)57色ブラック高さ(mm)27奥行(mm)45電源(V)デモ用単4形アルカリ電池(3本)付属保護等級IPX4光源白/赤/緑/青使用電池単4幹電池電源タイプ電池式明るさ(Lm)450照射距離(m)40電球の種類LED最大点灯時間43時間
HELIX BACKCOUNTRY HX22シリーズ
Princeton Tec¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷スワイプでON・OFFを切り替えます。2色調光機能付です。(白色、赤色それぞれで明るさ2段階+点滅モード)。ハンガーループが付いています。足が折りたため、それぞれフックになっているのでロープで吊ることができます。足を半折にしてスポットライトとしても使用できます。脚をたたみ、じゃばら部分をつぶせばコンパクトに持ち運び可能です。ボディ部分を外して吊るせばテント内のダウンライトにもなります。仕様●明るさ(lm):300●色:ブラック・グレイ●高さ(mm):120●最大点灯時間(h):110時間(白色弱モード時)●保護等級:IPX6●外径(mm):53●光源色:白/赤●充電時間(分):4●電源:内蔵充電池●充電時間:4時間●実用点灯時間:約6時間(白色・強モード時)、約110時間(白色・弱モード時)約16時間(赤色・強モード時)、約200時間(赤色・弱モード時)●電源:内蔵充電池●最大点灯時間:110時間(白色弱モード時)●保護等級:IPX6●光源色:白/赤●充電式(USBタイプ)●材質/仕上:レキサン樹脂、デルリン●原産国:アメリカ●コード番号:367-9655アズワン品番67-2286-02
LEDライト ATTITUDE
Princeton Tec¥6,198税込¥6,8181個当日出荷素早く簡単に操作でき、手袋をしたままでも使いやすくなっています。軽量で操作はシンプル。また、扱いやすく持ち運びにも便利です。IPX8等級に準拠しており、最大100メートルの水深に耐えられます。手がふさがっている時でも携帯できる便利なポケットサイズです。幅(mm)121全長(mm)121高さ(mm)32奥行(mm)32保護等級IPX8縦(mm)32横(mm)32使用電池単4形アルカリ乾電池×4本(付属)明るさ(Lm)400最大点灯時間2.5時間
LEDヘッドライト VIZZ
Princeton Tec¥8,498税込¥9,3481個当日出荷使用していないときはロックでき、バッグの中などでの誤作動を防ぎます。IPX7等級に準拠しており、最大1メートルの水深に耐えられます。強力なスポットビーム、2つの白色LEDによるフラッドビーム、そして夜間視力を保ちながら手元も照らす2つの赤色LEDを備えています。幅(mm)32高さ(mm)32奥行(mm)51保護等級IPX7使用電池単4形アルカリ乾電池×3本(付属)明るさ(Lm)550最大点灯時間90時間
LEDヘッドライト REMIX
Princeton Tec¥6,998税込¥7,6981個当日出荷赤色モードでは3つのLEDが夜間視力を維持しながら、手元を十分に照らします。明るさを一点に集め、遠くまで照らします。トラスコ品番722-7199幅(mm)25色ブラック高さ(mm)13奥行(mm)64保護等級IPX4使用電池単4形アルカリ乾電池×3本(付属)明るさ(Lm)530最大点灯時間20時間
LEDヘッドライト REFUEL
Princeton Tec¥5,298税込¥5,8281個当日出荷バッテリードアが大きく簡単にアクセスできるため、バッテリー交換もスムーズに行えます。調光可能な白色広角モードを備え、簡単に操作できます。幅(mm)19高さ(mm)38奥行(mm)57保護等級IPX4使用電池単4形アルカリ乾電池×3本(付属)明るさ(Lm)300最大点灯時間85時間
LEDヘッドライト GHOST X
Princeton Tec¥10,980税込¥12,0781個当日出荷ワンアクション操作で、首掛けスタイルへ素早く変更できます。プログラム可能なLED操作で、白色光に組み合わせる赤・緑・青の色を選択できます。「ゴーストモード」をオンにすると赤外線モードのみが有効になります。Ghost Xは、高出力IR(赤外線)940nmを出力、放射出力は10~320mWまで調整可能です。幅(mm)50高さ(mm)25奥行(mm)95保護等級IP68使用電池単4形アルカリ乾電池×1本またはCR123A x 1本明るさ(Lm)300最大点灯時間29時間
LEDヘッドライト FRED
Princeton Tec¥4,998税込¥5,4981個当日出荷多機能で高い性能に加え、軽量で非常に使いやすい設計となっています。上下180度回転し、真上や真下を照らすことが可能です。幅(mm)19高さ(mm)38奥行(mm)58保護等級IPX4使用電池単4形アルカリ乾電池×3本(付属)明るさ(Lm)200最大点灯時間41時間
LEDヘッドライト APEX
Princeton Tec¥15,980税込¥17,5781個当日出荷IPX7等級に準拠しており、最大1メートルの水深に耐えられます。放熱器により熱を制御することで、LEDはより明るく、より長時間発光することが可能になります。スポット照射と広角照射の違いが一目で分かり、切り替えできます。650ルーメンの明るさを誇るApexは、メーカーのヘッドランプの中で最も高い照度を持ちます。トラスコ品番722-7196幅(mm)51色ブラック高さ(mm)32奥行(mm)45保護等級IPX7使用電池単3形アルカリ乾電池×4本(付属)明るさ(Lm)650最大点灯時間12時間