別売部品コイズミ(小泉成器)5日以内出荷
ライトコントローラコイズミ(小泉成器)6日以内出荷
材質(本体)プラスチック色(本体)白色高さ(mm)120
別売部品コイズミ(小泉成器)5日以内出荷から10日以内出荷
エクステリア ポーチ灯コイズミ(小泉成器)5日以内出荷から15日以内出荷
大型のサイズ感と、堅牢な印象のデザインで、集合住宅や大き目の建物にもお使いいただけます。ガラスグローブの破損を防止するガードタイプです。
消費電力(W)10仕様IP65相当、器具外結線専用型、防雨・防湿型、表ネジ式材質アルミダイカスト(黒色塗装)、ガラス(透明内面白色塗装)色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間LEDLED一体型明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)83
エクステリア ポーチ灯コイズミ(小泉成器)5日以内出荷から11日以内出荷
大型のサイズ感と、堅牢な印象のデザインで、集合住宅や大き目の建物にもお使いいただけます。LEDの特長を活かした薄型設計です。
消費電力(W)10仕様IP65相当、器具外結線専用型、防雨・防湿型、表ネジ式質量(kg)3径(Φmm)250色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)31.5光源寿命40000時間LEDLED一体型光束(Lm)315明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)83
エクステリア ポーチ灯コイズミ(小泉成器)5日以内出荷
大型のサイズ感と、堅牢な印象のデザインで、集合住宅や大き目の建物にもお使いいただけます。LEDの特長を活かした薄型設計です。
消費電力(W)10仕様IP65相当、器具外結線専用型、防雨・防湿型、表ネジ式質量(kg)2.6径(Φmm)250奥行(mm)93色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)34光源寿命40000時間LEDLED一体型光束(Lm)340明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)83
ベースダウンライト 浅型 シルバーコーン 本体【受注生産品】コイズミ(小泉成器)3日以内出荷から31日以内出荷
仕様適合調光器:別売色ホワイトN93種類ベース 浅型角度(°)グレアカット:10ランプLEDランプ寿命40000時間塗装コーン:アルミ・シルバーショット演色指数(Ra)83枠アルミダイカスト・ホワイトN93塗装照射面近接限度(cm)30LED交換不可電源ユニット別売取付可能天井厚(mm)5~25
LEDベースダウンライト 浅型 本体 【受注生産品】コイズミ(小泉成器)3日以内出荷
仕様適合調光器:別売色ホワイトN93種類ベース 浅型ランプLEDランプ寿命40000時間塗装コーン:アルミ・シルバーショット枠アルミダイカスト・ホワイトN93塗装照射面近接限度(cm)30LED交換不可電源ユニット別売取付可能天井厚(mm)5~25
フラットパネル ベースライト SG1形 【受注生産品】コイズミ(小泉成器)3日以内出荷から31日以内出荷
仕様調光器併用:不可電圧(V)100-242消費電力(W)27.6本体鋼板・白色塗装機能調光・調色:非調光ランプLED色温度(K)5000ランプ寿命40000時間光源色昼白色皮相電力(VA)100V/200V/242V:28/31/34出幅(mm)5グリーン購入法適合演色指数(Ra)83パネルアクリル・乳白色枠鋼板・白色塗装埋込高(mm)120LED交換不可取付可能天井厚(mm)5~25
エクステリアスパイクスポットライトコイズミ(小泉成器)6日以内出荷
材質本体:アルミダイカスト・サテンブラック塗装、前面ガラス:強化ガラス・透明、スパイク:ステンレス・サテンブラック塗装時間光束維持時間:40,000時間ランプLED色温度3000K演色指数(Ra)Ra92
フロアスタンドライトコイズミ(小泉成器)8日以内出荷
材質(本体)鋼、(セード)プラスチック色(本体)ファインホワイト塗装、(セード)乳白色消し点灯方式全灯→消灯色温度(K)2700演色指数(Ra)84光源寿命40000時間仕様調光器併用不可
【エクステリア】スタンドライトコイズミ(小泉成器)6日以内出荷
仕様キャプタイヤケーブル5.0m付、風の強い場所での使用禁止、調光器併用不可材質(本体)アルミダイカスト、(セード)プラスチック色(本体)ブラック塗装、(セード)乳白色消し色温度(K)2700光源寿命約40000時間演色指数(Ra)84
FlatPanel サークルタイプ Φ250 ベースライト 本体コイズミ(小泉成器)3日以内出荷
幅(mm)Φ270質量(kg)1.5本体鋼板・白色塗装別売付属品専用電源ユニット、適合調光器ランプLEDランプ寿命40000時間コネクタ付出幅(mm)5演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)Φ250パネルアクリル・乳白色枠鋼板・白色塗装埋込高(mm)120LED交換不可取付可能天井厚(mm)5~25
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
ページ: 1/ 3