絞り込み
ブランド
- Igus(イグス)
- モノタロウ(143)
- Panasonic(パナソニック)(18,168)
- 三菱電機(10,109)
- SAMTEC(4,679)
- エスコ(3,377)
- 未来工業(2,453)
- RS PRO(2,430)
- ネグロス電工(2,231)
- WURTH ELEKTRONIK(1,946)
- ODELIC(オーデリック)(1,920)
- 東芝ライテック(1,668)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1,491)
- コイズミ照明(1,451)
- オーム電機(1,435)
- 岩崎電気(1,429)
- イチネンTASCO(1,415)
- 神保電器(1,353)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,298)
- ELPA(1,256)
- PANDUIT(パンドウイット)(1,146)
- ブランドをもっと見る

チェーンフレックス可動専用ケーブル 100m 芯数4G CF31シリーズ
Igus(イグス)¥229,800税込¥252,7801本20日以内出荷UL 600V 産業機械の可動部に適しており耐ノイズ性にも非常に優れます(編組遮蔽率約90%)。耐油性です。仕様●芯数:4G●導体断面積(MM2):1.5●最大仕上径(mm):10.5●ケーブルキャリア専用長寿命シールド付可動ケーブル●PVC外被●動力ケーブル●耐油性●難燃性●UL1000V●UL、CE、RoHS2対応(2023年9月時点)●コード番号:168-8168アズワン品番67-8731-09
チェーンフレックス可動専用ケーブル 100m CFシリーズ
Igus(イグス)¥41,980~税込¥46,178~1本20日以内出荷UL 300V 可動専用ケーブルです(産業機械の可動部向け)。耐摩耗性に優れ、長寿命を実現しました。
チェーンフレックス可動専用ケーブル 100m CF9シリーズ
Igus(イグス)¥129,800~税込¥142,780~1本20日以内出荷TPE外被、耐候性、耐油性、耐バイオオイル性で低温でも優れた屈曲性です。工作機械、高速アプリケーション、屋外クレーンなどに適しています。
チェーンフレックス可動専用ケーブル 100m CF5シリーズ
Igus(イグス)¥179,800~税込¥197,780~1本20日以内出荷UL 600V 耐油性に優れた、低摩耗ケーブルで、可動専用ケーブルです。工作機械、自動倉庫など、素早い動きが要求されるアプリケーションに適しています。
チェーンフレックス可動専用ケーブル 100m CF211シリーズ
Igus(イグス)¥65,980~税込¥72,578~1本20日以内出荷UL 300V シールド付ツイストペアケーブルです。耐ノイズ性にも非常に優れます(編組遮蔽率約90%)。
チェーンフレックス可動専用ケーブル 100m 芯数4G 導体断面積1.5mm2
Igus(イグス)¥139,800税込¥153,7801本20日以内出荷UL 600V 産業機械の可動部に適しており耐摩耗性に優れ、長寿命を実現しました。 耐油性です。仕様●芯数:4G●導体断面積(MM2):1.5●最大仕上径(mm):8.5●ケーブルキャリア専用長寿命可動ケーブル●PVC外被●動力ケーブル●耐油性●難燃性●UL1000V●UL、CE、RoHS2対応(2023年9月時点)●原産国:ドイツ●コード番号:168-8439アズワン品番67-8731-07
チェーンフレックス可動専用ケーブル 100m 芯数1C 導体断面積35mm2
Igus(イグス)¥469,800税込¥516,7801本20日以内出荷UL 600V TPE外被 産業機械の可動部に適しており耐油性に優れた高性能ケーブルです。 工作機械、高速アプリケーション、屋外クレーンなどに適しています。仕様●芯数:1C●導体断面積(MM2):35●最大仕上径(mm):12.5●ケーブルキャリア専用長寿命可動ケーブル●TPE外被●単心動力ケーブル●耐油性●難燃性●耐バイオオイル性●耐加水分解性●耐微生物分解性●UL1000V●UL、CE、RoHS2対応(2023年9月時点)●原産国:ドイツ●コード番号:168-8368アズワン品番67-8731-08
チェーンフレックス可動専用ケーブル 100m 芯数1C 導体断面積25mm2
Igus(イグス)¥419,800税込¥461,7801本20日以内出荷UL 600V TPE外被 産業機械の可動部に適しており耐油性に優れた高性能ケーブルです。 工作機械、高速アプリケーション、屋外クレーンなどに適しています。仕様●芯数:1C●導体断面積(MM2):25●最大仕上径(mm):12●ケーブルキャリア専用長寿命シールド付可動ケーブル●TPE外被●単心動力ケーブル●耐油性●難燃性●耐バイオオイル性●耐加水分解性●耐微生物分解性●UL1000V●UL、CE、RoHS2対応(2023年9月時点)●原産国:ドイツ●コード番号:168-8424アズワン品番67-8731-11
データケーブル 24芯 0.25 mm2 シールド有 24 AWG 1巻 25m入
Igus(イグス)¥76,980税込¥84,6781巻(25m)7日以内出荷外側のジャケット : PVC 全面シールド 難燃性 シリコンフリー 用途 中負荷用 軽油の影響が少ない 屋内での使用を推奨しますが、屋外で>の使用も可能です(気温 5 ℃ ) サポートされていない移動距離と最大 50 m のグライダーアプリケーション 倉庫、加工ユニット / 包装機械、ハンドリング、屋内クレーン用の保管および検索ユニット仕様●入数:1リール(25m入り)●シリーズ:chainflex CF240●芯数:24●断面積:0.25 mm2●シールド有無:遮蔽●長さ:25m●外被色:グレー●AWGサイズ:24 AWG●外径:9.5mm●定格電流:5 A●動作温度 Min:-5℃●シース材質:塩化ビニール(PVC)●絶縁体:PVC●導体材質:銅●シールド/非シールド:シールド付き●コード番号:185-4882アズワン品番65-7458-51
データケーブル 10芯 0.5 mm2 シールド有 20 AWG 1巻 25m入
Igus(イグス)¥70,980税込¥78,0781巻(25m)7日以内出荷外側のジャケット : PVC 難燃性 シリコンフリー シリコンフリー 用途 ヘビーデューティ用途に適しています 軽油の影響が少ない 屋内での使用を推奨しますが、屋外で>の使用も可能です(気温 5 ℃ ) サポートされていない移動距離と最大 100 m のグライダーアプリケーション 倉庫、加工ユニット / 包装機械、ハンドリング、屋内クレーン用の保管および検索ユニット仕様●入数:1リール(25m入り)●シリーズ:chainflex CF211●芯数:10●断面積:0.5 mm2●シールド有無:遮蔽●長さ:50m●外被色:グレー●AWGサイズ:20 AWG●外径:10.5mm●定格電流:10 A●動作温度 Max:+70℃●シース材質:塩化ビニール(PVC)●絶縁体:PVC●導体材質:銅●耐油性:あり●コード番号:185-4850アズワン品番65-7458-55
アクチュエータ/センサーケーブル 28芯 0.25 mm2 シールド有 23 AWG 1巻 100m入
Igus(イグス)¥379,800税込¥417,7801巻(100m)7日以内出荷Igus chainflex R PVC ツイストペアデータIgus の Chainflex R ケーブルは、「コスト削減、耐用年数」という 1 つのメッセージを念頭に設計されています。メーカーの PVC ジャケット材では、非常に高い耐摩耗性を採用している非常に要求の厳しい用途に対応できる製品を提供していますが、オイルや化学薬品の影響が小さい環境向けに、コストを最適化した外装材を使用しています。メーカーの特許取得済みのバンドル設計により、曲げ半径が小さく、echainflex R ケーブルは、echainin R (ケーブルキャリア)、柔軟性のある固定用途に最適です。ツイストペア( TP )データケーブルは、EMC / EMI / クロストークが問題となるさまざまな用途で使用されます。コアサイズは 0.25 mm 2 ~ 0.5 mm 2 で、コア ID は DIN 47100 カラーコーディングシステムを使用しています。CF211 は、オイルの影響が比較的軽いヘビーデューティ用途向けに設計されています。屋内用途、又は氷点下での屋外用途に使用することをお勧めします。主な用途は、次のとおりです 収納及び回収ユニット、ハイベイ倉庫、機械加工ユニット、包装機械、手早い取り扱い 屋内クレーン。特長と利点曲げ半径が小さく、省スペース設置に最適です 特許取得済みのコアバンドル設計により、動的用途で長寿命を実現 耐油性クラス 2 は、オイルに影響された環境でコスト効果の高い代替品をサポートします 連続的屈曲用途での使用に最適化された低角度の編組スクリーン データケーブル用途での使用向け定格 300 / 300 V です 幅広い使用温度範囲: -15 → +70 ℃ (用途のタイプによって異なる) 環境内での使用に適したサービス寿命を保証し、予期しないダウンタイムのリスクを最小限に抑えます を含むグローバルな基準で世界中で使用できます CE、UL / CSA、CEI、CTP、EAC規格耐油性( DIN EN50363-4-1 に準拠) IEC60332-1-2、CEI 20-35、FT1、VW1 に準拠した難燃性 PV 3107 に続くシリコンフリー - ステータス 1992 UL / CSA スタイル 10493 及び 2464 です NFPA 79-2018、第 129 章に準拠 RoHS-II (鉛フリー)(2022年10月現在)、2011/65/EC に適合します ISO クラス 1 に準拠したクリーンルーム 2014/35/EU に準拠した CE注Chainflex R 保証は、UL-all Igus フレキシブルケーブルで検証されています。現在、信頼性の高い専門機器を使用して 2,750 m のラボで徹底的にテストされており、600 件以上のテストを同時に実行でき、36 か月の保証を自信を持って提供できます。 Chainflex R ケース標準で 100 m 長の注文に対応また、シンプルな配線解除メカニズムを備えた責任ある、持続可能な、再利用可能なパッケージングで、箱から直接ケーブルを配線し、簡単な並べ替えを実現する QR コードを提供し、最後に最大 3 つの箱を積み重ねて簡単に収納できます。仕様●入数:1リール(100m入り)●シリーズ:chainflex CF211●シールド有無:遮蔽●AWGサイズ:23 AWG●画面タイプ:錫めっき銅 編組●定格電流:5A●動作温度 Max:+70℃●定格電圧:300 / 300 V●絶縁体:TPE●導体材質:銅●最小曲げ半径:4 x D●コード番号:228-8798色グレー全長(m)100芯数(C)28アズワン品番65-7434-37導体公称断面積(mm2)0.25