絞り込み
ブランド
  • NiteIze
  • モノタロウ(143)
  • Panasonic(パナソニック)(18,190)
  • 三菱電機(10,106)
  • SAMTEC(4,678)
  • エスコ(3,374)
  • RS PRO(2,456)
  • 未来工業(2,454)
  • ネグロス電工(2,227)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,946)
  • ODELIC(オーデリック)(1,933)
  • 東芝ライテック(1,668)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1,506)
  • 岩崎電気(1,455)
  • コイズミ照明(1,452)
  • オーム電機(1,431)
  • イチネンTASCO(1,415)
  • 神保電器(1,353)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,297)
  • ELPA(1,256)
  • PANDUIT(パンドウイット)(1,148)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Newイノーバ X1 フラッシュライト NiteIze

    Newイノーバ X1 フラッシュライト

    NiteIze
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    材質高密度アルミニウム使用電球LED
  • レイディアント RL3パワースイッチ リチャージャブル ランタン NiteIze

    レイディアント RL3パワースイッチ リチャージャブル ランタン

    NiteIze
    12,980税込14,278
    1台
    9日以内出荷
    明るさにプラスの機能を備えた充電式ランタン、レイディアント RL3パワースイッチ リチャージャブル ランタン。充電式ランタンからさらにパワーアップした新シリーズ登場。広域を照らす最大500ルーメンを誇る充電式ランタン。白色と黄色灯を含む6段階のライトのモードが選択可能。USB出力ポートを搭載。予備バッテリ―用に乾電池カートリッジを内蔵。充電は付属のC端子ケーブルでチャージが可能。1m耐衝撃仕様。生活防水仕様(IPX4)。キャンプ・災害時など幅広い用途で使用できます。
    材質ABS樹脂、ポリカーボネート、リチウムイオン電池、スチール、熱可塑性エラストマー質量(g)340寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×190×80保護等級IPX4使用電池単3電池×3本(※別売)充電時間(時間)6明るさ(Lm)ムーンライト:5、ロー:50、ミディアム:250、ハイ:500、ハイ(黄色灯):25、ゆらぎ(黄色灯):25連続点灯時間(時間)【充電式バッテリー+単3電池使用時】ムーンライト:400、ロー:159、ミディアム:49 1/2、ハイ:20 3/4、ハイ(黄色灯):123、ゆらぎ(黄色灯):180【充電式バッテリー使用時】ムーンライト:220、ロー:72、ミディアム:29、ハイ:10、ハイ(黄色灯):53、ゆらぎ(黄色灯):75 2/3
  • LEDコンバージョンバルブⅡ(C&D) NiteIze

    LEDコンバージョンバルブⅡ(C&D)

    NiteIze
    1,998税込2,198
    1個
    9日以内出荷
    ライトをアップグレード、LEDコンバージョンバルブⅡ(C&D)。C&Dタイプの白熱球マグライトを、55ルーメンのLEDライトにアップグレード。単1・単2電池使用タイプ
    材質スチール、電球、プラスチック質量(g)2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)13×13×23使用電池単1・単2電池電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 3イン1 LEDミニフラッシュライト NiteIze

    3イン1 LEDミニフラッシュライト

    NiteIze
    2,398税込2,638
    1台
    9日以内出荷
    頑丈で軽いアルミボディに3種類のライトを1つに凝縮した究極のフラッシュライト、3 イン 1 LED ミニフラッシュライト。フラッシュライト、セーフティライト、ランタンの3種類のライトを1つに凝縮したマルチライト。頑丈で軽いアルミボディに、ポップなデザインをプラス。本体底部のスイッチで点灯・点滅・SOSモードに切り替え可能。車内や防災バッグに気軽に入れやすいサイズ。1m落下耐衝撃。生活防水仕様(IPX4)。
    材質アルミニウム、スチール、プラスチック、LED電球質量(g)79寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31×114×31保護等級IPX4使用電池単3電池×1本(別売)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • リチャージャブルランタン+ストリングライト NiteIze

    リチャージャブルランタン+ストリングライト

    NiteIze
    12,980税込14,278
    1個
    9日以内出荷
    明るさにプラスの機能を備えた革新的なLEDライト、リチャージャブルランタン+ストリングライト。200ルーメンのホワイトランタン、4色固定モードと4色のマルチカラーモード。ストリングライト(LEDワイヤー)は手回しで収納可能。付属のUSB-Cケーブルを使用して2.5時間で充電が完了。ランタン+ストリングライトの点灯時間:3時間。ストリングライトの点灯時間:6.5時間。防水(IPX4)のランタン+防水(IPX7)のストリングライト。
    材質ABS樹脂、銅線、リチウムイオン電池質量(g)206長さ(m)【ストリングライト】7寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×110×24保護等級ランタン:IPX4、ストリングライト:IPX7充電時間(時間)2.5連続点灯時間(時間)ランタン+ストリングライト点灯時:3、ストリングライト点灯時:6.5
  • レイディアント RL2リチャージャブル ランタン NiteIze

    レイディアント RL2リチャージャブル ランタン

    NiteIze
    10,980税込12,078
    1台
    9日以内出荷
    明るさにプラスの機能を備えた充電式ランタン、レイディアント RL2リチャージャブル ランタン。充電式ランタンから更にパワーアップした新シリーズ登場。充電式の400ルーメンのランタン。白色と黄色灯を含む6つのモード、USBポートを搭載。充電は付属のC端子ケーブルでチャージが可能。1m耐衝撃仕様。生活防水仕様(IPX4)。キャンプ・災害時など幅広い用途で使用できます。
    材質ABS樹脂、ポリカーボネート、リチウムイオン電池、スチール、熱可塑性エラストマー質量(g)240寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×175×70保護等級IPX4充電時間(時間)3.5明るさ(Lm)ムーンライト:5、ロー:40、ミディアム:200、ハイ:400、ハイ(黄色灯):25、ゆらぎ(黄色灯):25連続点灯時間(時間)ムーンライト:144、ロー:39 3/4、ミディアム:22、ハイ:6 1/3、ハイ(黄色灯):35 1/2、ゆらぎ(黄色灯):56
  • レイディアント 250ヘッドランプ NiteIze

    レイディアント 250ヘッドランプ

    NiteIze
    5,498税込6,048
    1個
    9日以内出荷
    モード切替も角度調整もできるレイディアント 250ヘッドランプ。シンプルなプッシュボタンにより、4つのモード切替が簡単にできる。ヘッドランプ本体は90°可動式。簡単にビーム角度を調節可能。ボタンを1.5秒間押すと、ナイトビジョンモードに切替可能。ボタンを5秒間押すと、ロックアウト機能をON/OFF に切替可能。
    材質ABS樹脂、ポリカーボネート、LED電球、弾性ゴム質量(g)92寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×44×39保護等級耐水性(IPX4)使用電池単4電池×3本(モニター電池付属)電源タイプ電池式連続点灯時間(時間)10落下耐久(m)2
  • レイディアント マイクロランタンリチャージャブル マルチカラー NiteIze

    レイディアント マイクロランタンリチャージャブル マルチカラー

    NiteIze
    3,798税込4,178
    1個
    9日以内出荷
    繰り返し充電できる、レイディアント マイクロランタン リチャージャブル マルチカラー。テント内や枕元の照明などに最適な小型ランタン。市販のマイクロUSBコードで充電可能。4色の選べる点灯色。ライト部分は360°回転可能。生活防水仕様。
    材質軟質ゴム、プラスチック、ステンレススチール、LED電球質量(g)27寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×84×22充電時間(時間)(約)1.5連続点灯時間(時間)10
  • イノーバ X2 フラッシュライト ブラック NiteIze

    イノーバ X2 フラッシュライト ブラック

    NiteIze
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番758-1645質量(g)153使用電球LED
  • ギアータイ ループ&ツイスト24 NiteIze

    ギアータイ ループ&ツイスト24

    NiteIze
    1,998税込2,198
    1セット(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    ギアータイにループ箇所を付けることにより、より多彩な使い方が可能。吊るし、結束、固定等、あらゆる道具に利用することができます。
    用途あらゆる物の固定や結束に汎用性抜群で使い方は自由自在材質熱可塑性エラストマー、カーボンスチールワイヤー長さ(mm)628幅(mm)24質量(g)62
  • ギアータイ マウンテンドック S NiteIze

    ギアータイ マウンテンドック S

    NiteIze
    839税込923
    1セット(4個)
    当日出荷
    ギアータイドッカブルの独立商品。通常のギアータイやループ&ツイストに対応し、倉庫やガレージ等で使用し、汎用性高い壁掛けを作ることができます。
    用途あらゆる物の固定や結束に汎用性抜群で使い方は自由自在トラスコ品番783-5302材質ポリカーボネート長さ(mm)34幅(mm)27ブラック質量(g)56