ケーブルタイ標準タイプTRUSCO(11件のレビュー)当日出荷
主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。色白材質ナイロン66UL規格UL難燃性(94V-2)
リリースタイ(耐候性タイプ)TRUSCO(12件のレビュー)当日出荷
結束後も挿入部の爪を押せばケールタイの”ゆるめ”が可能で再結束ができ経済的です。
用途電線、ケーブルの固定、結束に使用できます。色黒仕様屋外用材質/仕上ナイロン66、UL規格難燃グレード(94V-2)合格使用温度範囲(℃)-40~80
リリースタイ標準タイプTRUSCO(2件のレビュー)当日出荷
結束後も挿入部のツメを押せばケーブルタイのゆるめが可能です。標準タイプ(屋内用)
材質/仕上ナイロン66、UL規格難燃グレード(94V-2)合格色白仕様(適合温度範囲℃)-45~85特性難燃
金属センサー感知可能ケーブルタイTRUSCO当日出荷
金属粉を混ぜ込んだ材質で成形されており、金属センサーによって感知することができます。目立ちやすい青色で、視認性に優れています。FDA適合品で、食品・飲料・薬品・化粧品工場に最適なケーブルタイです。
用途食品・飲料・製薬・化粧品工場などにおけるケーブル結束に。材質金属粉色青使用温度範囲(℃)-40~80
ケーブルタイ(50本入)TRUSCO¥21,980税込¥24,178
1セット(50本)
当日出荷
主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。仕様屋内用材質ナイロン66色白種類UL難燃性(94V-2)使用温度範囲(℃)-40~80規格品UL規格品特性難燃
ケーブルタイ(耐候性タイプ)TRUSCO¥24,980税込¥27,478
1セット(50本)
当日出荷
主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に最適です。色黒材質耐候性ナイロン66特性耐候仕様屋外用タイプ耐候性タイプ使用温度範囲(℃)-40~80規格品UL規格品(94V-2)
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
ページ: 1/ 3
棒端子フェニックス・コンタクト税込¥1,758¥1,598