20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タイロッドリムーバー JTC

    タイロッドリムーバー

    JTC
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    用途タイロッドに差し込み、ギアボックスより取り外し取り付けに使用出来ます。差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • タイロッドエンドセパレーター KTC

    タイロッドエンドセパレーター

    KTC
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    強靭!よりパワーUP。高耐久設計。多彩な車種にジャストフィット。推力ボルト操作のみで取り付け、抜き取りが可能。駆動工具でラクラク作業、反力保持可能。
    用途タイロッドエンドの分離仕様オフセットタイプ脱落防止ヒモ付適合タイロッドエンド:軽自動車~3Lクラス普通車サスペンション(アッパ):軽自動車トラスコ品番821-7817質量(kg)1.6寸法L(mm)135寸法H(mm)116寸法W(mm)55角ドライブsq(mm)9.5定格出力(kN)1.5(max30)開口範囲(mm)16~50
  • アタッチメント KOTO

    アタッチメント

    KOTO
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷
    LBI-400、LBI-1520、LBI-700、LBI-7102用アタッチメント
  • タイロッドエンドブーツインサーター JTC

    タイロッドエンドブーツインサーター

    JTC
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    タイロッドエンドブール(叩きタイプ)が簡単に装着出来ます。
    仕様M14用カラ-・メインハンドル高さ(mm)34RoHS指令(10物質対応)対応アダプタサイズ内径(外径)34(44)・36(46)・38(48)・37(47)・42(52)・45(55)・48(58)・53(63)mm
  • タイロットエンドプッシャー HASCO

    タイロットエンドプッシャー

    HASCO
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    タイロッドエンドの形状が異形な為、一般的なエンドリムーバーが使用できない車種に最適です。 ねじ山部を、ハンマー作業から保護します。
  • タイロッドエンドリムーバー エスコ

    タイロッドエンドリムーバー

    エスコ
    8,150税込8,965
    1個
    翌日出荷
    先端が回転する押し込みネジは、タイロッドスタッドに合わせ破損を防止します。頑丈な鍛造ボディ。輸入車、ラック&ピニオン式ステアリング搭載のSUVを含む多くのFWD車へ対応。
  • タイロッドリムーバー JTC

    タイロッドリムーバー

    JTC
    5,698税込6,268
    1個
    5日以内出荷
    タイロッドエンドの脱着が簡単に出来ます。
    用途タイロッドエンド交換用差込角(mm)12.7内径(Φmm)49溝幅(mm)19適合車種VAGシリーズ、PORSCHE、AUDI、VW
  • ネジ・ワッシャー JTC

    ネジ・ワッシャー

    JTC
    619税込681
    1個
    5日以内出荷
    JTC1839用
  • ブーツインサーター KOTO

    ブーツインサーター

    KOTO
    83,980税込92,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    LBI-700のセットにタイロットエンドブーツの装着を初めとする汎用のアタッチメントが付属になったフルセットです。(LBI-700+BT-1001のセット)付属のプーラーでカシメタイプのブーツを締め付けて装着できるため、簡単に作業が行えます。黒染めのアタッチメントはハンマーによる打ち込みや油圧プレスにも対応しています。
    用途タイロットエンドブーツやロアボールジョイントブーツの装着専用工具
  • ブーツインサーター KOTO

    ブーツインサーター

    KOTO
    43,980税込48,378
    1個
    3日以内出荷
    タイロットエンドブーツやロアボールジョイントブーツのカシメタイプの装着専用工具です。専用プーラーを使用して締めこむタイプで簡単に装着作業が行えます。内径Φ29mmと内径Φ30mmのアタッチメントが追加になったセットです。
    用途タイロットエンドブーツやロアボールジョイントブーツの装着専用工具セット内容本体用アダプター、アタッチメント(内径Φ29、30、33、36、38、43、53(mm))
  • タイロッドブーツインサーター 日平機器

    タイロッドブーツインサーター

    日平機器
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番200-4395質量(kg)3.3
  • ユニバーサルボールジョイントセパレーター JTC

    ユニバーサルボールジョイントセパレーター

    JTC
    79,980税込87,978
    1個
    5日以内出荷
    トラック ボールジョイント、タイロッド取り外し用
    サイズ25mm、32mm、48mm適合車種DAF、lveco、MAN、Mercedes、Scania、Volvo、etcRoHS指令(10物質対応)対応
  • タイロットエンドブーツインストーラー トラック用 HASCO

    タイロットエンドブーツインストーラー トラック用

    HASCO
    149,800税込164,780
    1セット
    4日以内出荷
    2TONから大型車までのタイロットブーツの挿入に最適です。
    用途トラックのタイロットエンドブーツの交換作業内寸(mm)38、42、45、47、48、49、56、57、58、58、61適合車【38L】いすゞ2~4t、【42L】三菱マツダ2t・いすゞ2t、【45L】三菱大型・日野大型、【47L】日野2t、【48L】マツダ2t、【49L】UD4t、【56L】いすゞ大型・三菱2t、【57L】三菱2t、【58L】日野2t、【61L】いすゞ大型
  • タイロッドエンドリフター 日平機器

    タイロッドエンドリフター

    日平機器
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷
    ワンタッチで爪幅の異なる5種のフォークが交換でき、多くの車種に対応可能です。 タイロッドエンドやボールジョイントの抜き取りを簡単に行うことができます。
    仕様支点高さ調整トラスコ品番835-4997質量(kg)6タイプ替爪最大開口(mm)85爪幅(mm)20、22、24、27、30適合車種普通車~大型車
  • タイロットエンドプッシャー HASCO

    タイロットエンドプッシャー

    HASCO
    43,980税込48,378
    1個
    3日以内出荷
    タイロットエンドの計所が異形の為、一般的なエンドリムーバーが使用できない車種に最適。
    用途タイロット脱着にねじサイズM10×P1.25、M12×P1.25(乗用車用)
  • タイロッドワッシャーツール KOTO

    タイロッドワッシャーツール

    KOTO
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    タイロッドのロックワッシャーのカシメ仕上げをスライドシャフトハンマーを併用し、きれいに簡単に仕上げることが出来ます。 シャフトのサイズに合わせてカシメ部のサイズを変えられます。
    セット内容ホルダー、スペーサーASSY質量(kg)0.374ケース寸法(mm)90×70×20
  • タイロットエンドブーツインストーラー HASCO

    タイロットエンドブーツインストーラー

    HASCO
    44,980税込49,478
    1個
    3日以内出荷
    タイロッドエンドブーツ(圧入タイプ)の装着が、簡単確実に行えます。
    適合軽自動車~普通乗用車内径(Φmm)34、38、42、45、48外径(Φmm)44、48、52、55、58
  • タイロッドエンドブーツインストーラB HASCO

    タイロッドエンドブーツインストーラB

    HASCO
    55,980税込61,578
    1個
    4日以内出荷
    タイロッドエンドブーツ(圧入タイプ)の装着が、簡単確実に行えます。 内径角部は、R仕上げでブーツを傷つけません。 一部のロアーアームブーツにも使用できます。
    適合軽自動車~普通乗用車内径(Φmm)34、36、38、42、45、48外径(Φmm)44、46、48、52、55、58
  • タイロッドリムーバー JTC

    タイロッドリムーバー

    JTC(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1セット
    10日以内出荷
    用途タイロッドに差し込み、ギアボックスより取り外し・取り付けに使用できます。サイズ1-3/16・1/1/4・1-5/16・1-7/16・14mm・17mm・33.6mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • タイロット・ジョイントリムーバー HASCO

    タイロット・ジョイントリムーバー

    HASCO
    53,980税込59,378
    1台
    翌々日出荷
    タイロッドエンドをはじめ、各ロッドのボールジョイントを簡単に分離できます。支点の調節ができる新機構で、広範囲に適応し、ベストポジションでの作業が可能
タイロッド関連工具