絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- TIPTOP(8)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(5)
- ホーザン(3)
- TECH(3)
- エスコ(2)
- FUJIX(フジックス)(2)
- 旭産業(2)
- 伊藤金属工業所(2)
- ANEX(1)
- H&H(1)
- エーモン(1)
- 大橋産業(BAL)(1)
- KTC(1)
- 旭産業(エアーゲージ)(1)
- Lisle(ライル)(1)
- JTC(1)
- 東洋金属(コンドル)(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- DRC(ディーアールシー)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

虫回し
(371件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷バルブコアの取付、取り外しに。 作業箇所に合わせて大:OR(建設車両用タイヤ)用、小:乗用車・トラック用とサイズ使い分けが出来ます。一部の原付スクーターにもサイズが合えば使用できます。用途建設車両用タイヤ(Off the road)、乗用車、トラック、スクーターなどのバルブコアの取り付け・取り外しに全長(mm)125質量(g)20先端径(mm)(大)約6、(小)約4販売区分業務用
バルブむし回し
KTC(20件のレビュー)¥549税込¥6041本当日出荷軸長が長いためホイールに工具があたらず作業性が向上します。(軸長165mm)。グリップはまわしやすくするため細径にしています。用途軽自動車・乗用車・トラック・バス等のタイヤのバルブコアの取付け、取外しに使用。 (除く二輪車・建設車両、車上でのダブルタイヤ外側)トラスコ品番395-7781全長(mm)235質量(g)40軸長(mm)165柄径(Φmm)17
エアバルブコア ドライバー
DRC(ディーアールシー)(5件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷スピーディな作業に欠かせないバルブコア専用ドライバー。先端部は耐久性に優れたクロモリ鋼を採用、ローレット加工を施したシャフト部分はアルミ製。長さ(mm)45
コアドライバーセット
ホーザン(3件のレビュー)¥529税込¥5821セット(5本組)当日出荷フェライトコアと半固定ボリューム(つまみ付・つまみなし)の調整用ドライバーです。 材質は高絶縁・耐磨耗性に優れたポリアセタールを使用。コアをいためず、調整ズレもありません。トラスコ品番373-9953セット内容D-16-1B/D-16-2B/D-16-3B/D-16-4B/D-16-5色D-16-1B~4B 青色/D-16-5 白色質量(g)45RoHS指令(10物質対応)対応
バルブコア(耐熱) C-1HT (4個入)
TIPTOP(1件のレビュー)¥469税込¥5161個当日出荷バルブコア用途バルブコア材質本体:黄銅、他:ニッケルメッキ適合締付トルク(N・m)0.25-0.36
バルブコアーツール(OR用)
東洋金属(コンドル)(1件のレビュー)¥589税込¥6481本当日出荷OR用バルブコア―をバルブに組付けたり、取り外したりする、バルブコア―専用ドライバー全長(mm)270
虫廻し(バルブコア廻し) VT-30
TIPTOP¥549税込¥6041本当日出荷【ご使用方法】(1)バルブのキャプを外し、本製品を使用しバルブコアを取り外します。 ネジを外す様に左に回すと外れます。(バルブコアが硬くて外れない場合は無理に外さず整備工場に相談してください)(2)交換用の新しいバルブコアを本製品で取付け、右回しに締めます。0.36Nmまで締まると「カチ」と音がします。音がしたらそれ以上回さないでください。用途バルブコア取り付け・取り外しに最適締付トルク(N・m)0.36
GT-2000用キャップ廻し
サンフラッグ(旧:新亀製作所)(13件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷バッテリーキャップの取り外し用。用途車両整備に。質量(g)33RoHS指令(10物質対応)対応
ソケット虫回しマグネット付き
旭産業¥2,998税込¥3,2981個当日出荷コンパクトサイズで使いやすい虫回し。バルブをホールドしてバルブコアをキャッチ。バイクから乗用車、トラックやバスのバルブにも使用可能。コア回し先端のガイドによって操作性が向上。マグネット内蔵で作業中の紛失を防止。材質アルミ全長(mm)28質量(g)10先端外径(Φmm)Φ12持ち手寸法(mm)Φ16
バルブツール
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥339税込¥3731本当日出荷タイヤチューブのバブル取り外し工具。用途車両整備等に。軸径(Φmm)4全長(mm)235質量(g)36軸長(mm)165RoHS指令(10物質対応)対応
バルブキャップ シルバー ロング VC-17 (4個入)
TIPTOP¥469税込¥5161個12日以内出荷【取付方法】(1)装着されているバルブキャップを左に回して外します。(2)取り外した純正のバルブキャップは、大切に保管してください。(3)本製品(バルブキャップ)を右に回してゆるみが無いように固定してください。この時、キャップの中のパッキンが正しく装着されているか確認してください。用途バルブキャップ材質真鍮色シルバータイプロング
タイヤバルブコアツール
Lisle(ライル)¥2,698税込¥2,9681本翌日出荷丈夫な熱処理スチール製チップでバルブコアの取り外し・取り付けができます。握りやすい2層構造のゴム製ハンドルを採用しています。手のひらで押しながら回せる回転ノブが付いています。145mmの長さで奥のバルブにも届きます。便利なポケットクリップが付いています。全長(mm)145
ソケット虫回し150mmタイプ
旭産業¥3,298税込¥3,6281個当日出荷コンパクトサイズで使いやすい虫回し。バルブをホールドしてバルブコアをキャッチ。細く長い先端部により奥まったタイヤバルブにも届くため、乗用車からトラック・バスのバルブに最適。コア回し先端のガイドによって操作性が向上。持ち手部がローレット加工で回しやすい。先端の逃し穴で空気圧の高いタイヤでも虫飛びを軽減。材質アルミ全長(mm)150質量(g)40先端外径(Φmm)Φ11持ち手寸法(mm)Φ15
GT-2000用内張り外し
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥309税込¥3401個当日出荷内張りのファイバー、ウェザーストリップゴムなどの取り外し用。用途車両整備に。質量(g)56RoHS指令(10物質対応)対応
GT-2000用バルブツール
サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷タイヤチューブの虫回し工具として使用できます。用途車両整備に。質量(g)36RoHS指令(10物質対応)対応
バルブキャップ シルバー VC-15 (4個入)
TIPTOP¥469税込¥5161個12日以内出荷【取付方法】(1)装着されているバルブキャップを左に回して外します。(2)取り外した純正のバルブキャップは、大切に保管してください。(3)本製品(バルブキャップ)を右に回してゆるみが無いように固定してください。この時、キャップの中のパッキンが正しく装着されているか確認してください。用途バルブキャップ材質真鍮色シルバー
GT-2000用汚れ落とし
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥268税込¥2951個当日出荷ウォターポンプオイルパン、エンジンヘット、エンジンヘッド、マニーホールド等のガスケット類汚れ、錆、シール、ペイントはがし用。用途車両整備に。質量(g)46RoHS指令(10物質対応)対応
バルブコアドライバー ロング
大橋産業(BAL)¥699税込¥7691本4日以内出荷用途バルブコアの脱着用、ホイールキャップの塗装車に最適材質(金属部)S45C+ニッケルメッキ、(グリップ)PVC全長(mm)210















































![リム幅ゲージ REX(レックス)[自動車用品] リム幅ゲージ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82372915-260713-02.jpg)

![トラック用ビードホルダー REX(レックス)[自動車用品] トラック用ビードホルダー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono81968726-260713-02.jpg)
![エアー式ディスクブレーキスプレッダーセット REX(レックス)[自動車用品] エアー式ディスクブレーキスプレッダーセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04269172-260910-02.jpg)
![ディスクブレーキスプレッダー REX(レックス)[自動車用品] ディスクブレーキスプレッダー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04269181-260910-02.jpg)
![ボールベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品] ボールベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04269242-260910-02.jpg)