カテゴリ
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(6)
- EBM(江部松商事)(449)
- マルゼン[厨房機器](347)
- TKG(184)
- TRUST(トラスト)[厨房用品](178)
- キャンブロ(167)
- TRUSCO(158)
- シンコー(154)
- ユニテール(145)
- Carlisle(カーライル)(131)
- タニコー(111)
- SUGICO(スギコ)(106)
- カンダ[厨房用品](88)
- キャニオン(85)
- アズワン(81)
- Vikan(ヴァイカン)(76)
- 椿本興業(75)
- 東製作所(74)
- 弁慶(本間冬治工業)(71)
- ホシザキ(69)
- ブランドをもっと見る

50x395mm ボトルクリーナー
エスコ¥750税込¥8251個当日出荷毛先が底のスミまでしっかり届いてスッキリ洗えます。 ステンレスボトル、冷水筒にも使用可能。エスコ品番EA928AJ-101材質ブラシ・ハンドル:ポリプロピレン全長(mm)395ブラシ寸法(mm)Φ30×125
ボトルブラシ
エスコ¥500~税込¥550~1本翌々日出荷コップやボトルの大きさに合わせてご使用下さい。手が届きにくいコップ底の汚れや茶シブも落せて清潔。材質毛・柄 /ポリプロピレン材質(ワイヤー部)ステンレス線径(mm)ブラシ/0.2、ワイヤー/1.8
グリーストラップ用油吸着ロールシート
エスコ¥4,540税込¥4,9941巻翌日出荷抜群の油吸着力!油脂分の除去にかかる時間、手間の削減本商品ごと吸着した油脂分を廃棄可能材質ポリプロピレン・ポリエチレン不織布厚さ(mm)4色ホワイト寸法(mm×m)500×10吸着能力(g)4000(1m2当り)
260mm ブラシ・柄付・キッチン(バキン)
エスコ¥960税込¥1,0561個当日出荷まな板、ザル、フライパン、鍋などのご使用に最適です。 天然繊維100%のパキンが、泡立ちが良く耐熱、耐薬品性にも優れていますので、汚れに対して使いやすいブラシです。 柄とブラシ部分が外れ、ブラシだけでも使用できます。エスコ品番EA928AG-16A材質柄部:ポリプロピレン、毛部:パキン(天然繊維)ブラシ寸法(mm)厚さ40×長さ260×幅60
260mm ブラシ・柄付・食器洗浄(ポリエステル/抗菌)
エスコ¥930税込¥1,0231個当日出荷食器、まな板、ボール洗いなどのご使用に最適です。 毛材にポリエステルを使用しているため、清潔で熱に強く、毛ぐせがつきにくいブラシです。 柄とブラシ部分が外れ、ブラシだけでも使用できますエスコ品番EA928AG-15A材質柄部:ポリプロピレン、毛部:ポリエステル(抗菌剤入)耐熱温度(℃)100ブラシ寸法(mm)厚さ40×長さ260×幅60
スクレーパー付ワイヤーブラシ
エスコ¥1,230税込¥1,3531個翌々日出荷スクレーパー付。耐溶剤性。ソフトグリップハンドル。塗料、錆、酸化物、スケール、その他の破片の除去、および表面処理と仕上げに適しています。全長(mm)342毛丈(mm)25材質(ブラシ部)スチール行数3行線径(mm)0.32ブラシ寸法(mm)152×12
グリーストラップ用油吸着シート
エスコ¥1,350税込¥1,4851枚(5枚)翌日出荷抜群の油吸着力!油脂分の除去にかかる時間、手間の削減本商品ごと吸着した油脂分を廃棄可能材質ポリプロピレン・ポリエチレン不織布色ホワイトシートサイズ(mm)500×500吸着能力(g)1000(1枚当り)シート厚さ(mm)4
337x230x11mm A4判マグネットポケット(クリア)
エスコ¥1,350税込¥1,4851個翌日出荷材質軟質塩化ビニール製、ネオジウム磁石4個使用寸法(mm)337×230×11色透明耐荷重(g)200
80mmx500mm ボトルブラシ
エスコ¥1,210税込¥1,3311個翌日出荷コップやボトルの大きさに合わせてご使用下さい。 手が届きにくいコップ底の汚れや茶シブも落せて清潔エスコ品番EA928AG-75材質毛:ポリプロピレン、柄:天然木、ワイヤー:ステンレス全長(mm)500ブラシ寸法(mm)Φ80×180
480mm スリムブラシ(3本)
エスコ¥660税込¥7261個翌日出荷2L水筒や大型の水差し用 ロングタイプ ハンドルにミニブラシ付エスコ品番EA928AG-212材質柄・毛先:ポリプロピレン全長(mm)475毛丈(mm)17ブラシ寸法(mm)82×14/20×1.5
400mm スリムブラシ(3本)
エスコ¥620税込¥6821個翌日出荷2L水筒や大型の水差し用 ロングタイプエスコ品番EA928AG-211材質柄・毛先:ポリプロピレン全長(mm)400毛丈(mm)17ブラシ寸法(mm)82×14
ワゴン (ステンレス製)
エスコ¥60,000税込¥66,0001台(1台)翌日出荷上下2段とも落下防止の枠が付いており、利便性に優れています。両端に取手2個付き。自在キャスター4個(内2個ストッパー付き)。商品は完成品です。材質ステンレス寸法(mm)600×450×860(H)質量(kg)16段数2キャスター(mm)Φ100ゴム車耐荷重(kg)40(20/段)
洗浄ブラシ(ハード/爪付)
エスコ¥595税込¥6551本(1本)翌日出荷1本で3機能のハンディブラシ。使用箇所により自分好みの様々な持ち方が出来ます。ブラシ手元がリング状になっており、人差し指や親指を入れて力強く擦れます。波形状になっているハンドルは握りやすく力を入れやすい。波形状になっているブラシヘッドはつかみやすく力を入れやすい。先端に泥落とし用ツメ付き。ハンドル下部にフックにかけられる穴付き(穴径:15×25mm)。日本製。用途機械、農機具、道具洗いに材質柄:ポリプロピレン ブラシ毛:PVC全長(mm)350質量(g)約130毛丈(mm)約25材質(毛)ハードブラシ寸法(mm)35×125
洗浄ブラシ(ミディアム/爪付)
エスコ¥595税込¥6551本(1本)翌日出荷1本で3機能のハンディブラシ。使用箇所により自分好みの様々な持ち方が出来ます。ブラシ手元がリング状になっており、人差し指や親指を入れて力強く擦れます。波形状になっているハンドルは握りやすく力を入れやすい。波形状になっているブラシヘッドはつかみやすく力を入れやすい。先端に泥落とし用ツメ付き。ハンドル下部にフックにかけられる穴付き(穴径:15×25mm)。日本製。用途機械、農機具、道具洗いに材質柄:ポリプロピレン ブラシ毛:PVC全長(mm)350質量(g)約160毛丈(mm)約50材質(毛)ミディアムブラシ寸法(mm)50×130
業務用電子ジャー(保温専用)
エスコ¥47,500税込¥52,2501台翌日出荷ごはんがたっぷり保温できる大容量。ごはんがすくいやすい、広くて浅い内容器炊飯ジャーからの移しかえがはかどり、ごはんが手早くよそえます。 ふた部分に防水性に配慮した「電源入・切スイッチ」つき。便利なとっ手つきの内容器で、出し入れが簡単です。Ag+抗菌加工 立つしゃもじ付。質量(kg)5.5容量(L)6.0(約3.3升)消費電力(W)77コード長さ(m)1.5サイズ(mm)460(W)×380(D)×320(H)
480x330x682mm ユニットワゴン(キャスター付)
エスコ¥3,410税込¥3,7511個翌日出荷キャスター付きで出し入れが簡単です。 組立てネジ不要。エスコ品番EA951FE-91材質ポリプロピレン、ポリアミド、スチール幅(mm)480質量(kg)1.46高さ(mm)682奥行(mm)330段数3耐荷重(kg)天然木:5、カゴ:5キャスターあり寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×330×682
50mmx270mm ボトルブラシ
エスコ(1件のレビュー)¥730税込¥8031個当日出荷コップやボトルの大きさに合わせてご使用下さい。 手が届きにくいコップ底の汚れや茶シブも落せて清潔エスコ品番EA928AG-73材質毛:ポリプロピレン、柄:天然木、ワイヤー:ステンレス全長(mm)270ブラシ寸法(mm)Φ50×100
600x400mm 作業台 EA903BRシリーズ
エスコ¥72,600税込¥79,8601個翌日出荷アルミ合金製、縞板天板、縞板天板により防滑性が向上。補強フレームを採用することで剛性が向上し、より安全な昇降と作業が行えます。昇降角度が45°で200mmピッチは、昇降時に体勢を崩しにくい。
作業台 手すり付/折畳式 EA903XBシリーズ
エスコ¥178,300税込¥196,1301個翌日出荷後脚部には車輪がついています。(Φ100mm)、アルミ合金製、後脚部に車輪を取りつけていますので、 前側を少し持ち上げることにより移動も楽な構造となっています。収納・運搬はコンパクトに折畳むことができるので収納運搬もスペースを取りません。本体はグラつき・ガタつきを抑える高い剛性のリベット締結を施しています。
洗浄ブラシ(先割・ソフト/爪付)
エスコ¥595税込¥6551本(1本)翌日出荷1本で3機能の先割ハンディブラシ。使用箇所により自分好みの様々な持ち方が出来ます。ブラシ手元がリング状になっており、人差し指や親指を入れて力強く擦れます。波形状になっているハンドルは握りやすく力を入れやすい。波形状になっているブラシヘッドはつかみやすく力を入れやすい。先端に泥落とし用ツメ付き。ハンドル下部にフックにかけられる穴付き(穴径:15×25mm)。日本製。用途機械、農機具、道具洗いに材質柄:ポリプロピレン ブラシ毛:ポリプロピレン全長(mm)350質量(g)約125毛丈(mm)約50材質(毛)ソフトブラシ寸法(mm)50×140
フードプロセッサー
エスコ¥13,500税込¥14,8501台翌日出荷付属品:へら付ブラシ、カッター洗浄カバーふた、カッター洗浄カバーいろいろ使えて、料理がはかどる下ごしらえを簡単・スピーディーにプラスチック容器で軽く、ステンレス製ナイフカッターつきのシンプルタイプ食洗機対応で調理後の容器やカッターも丸洗いできます、※本体と付属品のへら付きブラシを除く。材質PS樹脂、AS樹脂質量(kg)1.9消費電力(W)170電源AC100Vコード長さ(m)1.0機能刻む、する、まぜる定格時間30分サイズ(mm)234(W)×158(D)×209(H)回転数(回/分)2900調理能力最大調理量:たまねぎ(みじん切り):300g 魚のすりみ:300g ハンバーグのたね:500g
ドーリー(ブレーキ付)
エスコ¥13,500税込¥14,8501個翌日出荷スタッキングラッチ。サイドグリップ。フットステップ設計。小回りもきく重量物の移動台車。保管も安心なストッパー付。ラージキャスターで移動も快適。EA505TD-51、-56、-57、-58、-60、EA508MN-21、-26を取付けることができます。
ドーリー(連結型)
エスコ¥16,800税込¥18,4801台翌日出荷連結、積み重ねが可能です。特殊連結機構の採用で、長辺方向の連結が可能です。クロス積みしても安定した段積みが可能です。積載面にキャス夕ーが接触しない為、衛生的です。ボルトレスタイプ:キャリーヘのキャスターの固定にボルトやナットを使用していないタイプです。サンコー独自設計である別パーツのキャスターストッパーを用いることでキャスターをキャリー本体にボルト・ナット無しで取り付けることが可能となりました。これにより組み立てが簡単に行え、キャスター交換時の取り外し作業も工具を使わず短時間で行えます。
ドーリー
エスコ¥19,400~税込¥21,340~1台翌日出荷持ち運びが楽な軽量タイプ。軽く、静音性に優れ、寿命が長いエアーキャスターを使用。旋回始動力が従来品より30~50%向上。旋回音が従来品と比較して半減。台車にかかる衝撃を吸収し、商品、荷物を保護します。積載面が900×600mmの大型平台車です。裏面には補強パイプを効率的に配置しているため、抜群の強度を誇り、大型で重い荷物の運搬に最適です。コーナークッションゴム付。
ドーリー(微音キャスター付)
エスコ¥20,300~税込¥22,330~1台翌日出荷ワンタッチでロック・アンロックが可能です。固定車2輪(後輪)を一度にロックできます。走行時の騒音を大幅にダウンした台車です。早朝、夜間の作業、オフィス、店舗内での作業台車としてご利用いただけます。キャスター部材を樹脂化する事により走行時の騒音を大幅ダウンしました。キャスターにグレーラバーを使用。タイヤ痕が目立ちません。室内・夜間での走行も騒音が少なく、周囲への配慮も必要ありません。キャスター部分の錆発生をおさえます。微音キャスター。
パイプブラシ(内面用)
エスコ¥1,030~税込¥1,133~1本翌日出荷握りやすいワイヤーハンドル。ロウ付前の内面研磨をすることで確実にロウ付できます。材質ステンレス全長(mm)159ブラシ長(mm)25.4
パイプブラシ(内面用)
エスコ¥1,020税込¥1,1221本翌日出荷握りやすいワイヤーハンドル。ロウ付前の内面研磨をすることで確実にロウ付できます。材質ステンレス全長(mm)159ブラシ長(mm)25.4適合パイプ外径(inch)冷媒管:1/2”(12.70)、給湯管:3/8”
スクレーパー付ワイヤーブラシ
エスコ¥1,230税込¥1,3531個50日以内出荷スクレーパー付。耐溶剤性。錆、酸化物、スケール、その他の破片の除去に使用できます。ソフトグリップハンドル。全長(mm)342毛丈(mm)25材質(ブラシ部)真鍮行数3行線径(mm)0.32ブラシ寸法(mm)152×12![[ステンレス製]マイコンスープジャー(業務用) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70288340-251023-02.jpg)
[ステンレス製]マイコンスープジャー(業務用)
エスコ¥75,000税込¥82,5001台翌日出荷マイコン搭載の乾式保温方式「ダイレクトセンサー方式」+「マイコンコントロール」による正確な設定温度で、煮詰まりを抑えます。1℃間隔で保温温度が設定できる「マイコン温度設定」。焦げつきを抑える「底ヒーター」と「側面ヒーター」のダブルヒーター。持ち運びに便利な取っ手がついた直火、IH 調理器(100・200V)対応の内なべ。90・85・80℃のダイレクトメニュースイッチ。設定簡単、温度がひと目でわかる「デジタル温度表示」。開閉時の保温温度低下を抑える「半分開口ふた」。オールステンレスボディ。さびに強い「ステンレス内なべ」。寒い日でも温度が下がりにくい乾式保温だから、寒冷地や寒い日でも温度がさがりにくい。汚れにくく耐久性が高いふたほこりや汚れがつきにくいステンレス製のふただからお手入れがラクでしかも耐久性が高い。操作しやすい上部のパネル操作パネルを、かがまなくても操作・確認しやすい位置に設計。質量(kg)5.5容量(L)8.0消費電力(W)210電源AC100V 50/60Hz電力(W)平均保温:125電源コード(m)1.4サイズ(mm)365(W)×315(D)×375(H)![[ステンレス製]マイコンスープジャー(業務用) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70285558-251023-02.jpg)
[ステンレス製]マイコンスープジャー(業務用)
エスコ¥92,000税込¥101,2001台翌日出荷業務用。マイコン搭載の乾式保温方式「ダイレクトセンサー方式」+「マイコンコントロール」による正確な設定温度で、煮詰まりを抑えます。1℃間隔で保温温度が設定できる「マイコン温度設定」。焦げつきを抑える「底ヒーター」と「側面ヒーター」のダブルヒーター。開閉時の保温温度低下を抑える「半分開口ふた」。持ち運びに便利な取っ手がついた直火、IH調理器(100・200V)対応の内なべ。90・85・80℃のダイレクトメニュースイッチ。設定簡単、温度がひと目でわかる「デジタル温度表示」。オールステンレスボディ。さびに強い「ステンレス内なべ」。質量(kg)7.0容量(L)12.0消費電力(W)240電源AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)1.4サイズ(mm)460×395×355![[旧EA763AS-15A用]替カートリッジ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70271944-260624-02.jpg)
[旧EA763AS-15A用]替カートリッジ
エスコ¥6,930税込¥7,6231個翌日出荷仕様鉛・トリハロメタン除去対応機種EA763AS-19ABカートリッジ交換時期:1日10L使用の場合:5ヶ月 1日15L使用の場合:3ヶ月材質(ろ材)活性炭、中空糸膜、イオン交換体
AC100V/1260W 業務用電子レンジ 60Hz
エスコ¥95,100税込¥104,6101台当日出荷業務用電子レンジ。錆びにくいオールステンレスとプロユーズの耐久力。オールステンレスでお手入れしやすい頑丈設計。100V電源でお手軽。フラット底面で、食品の出し入れがスムーズに。初めての方でも操作簡単。キーを押すだけで自動調理。2段積みOK! 省スペース化に貢献!。設置しやすいコンパクト設計仕様型式:NE-711GV-6/庫内容量:22L/周波数:60Hz/消費電力:1260W/重量:約18.3kg/メモリー数:10/高周波出力:700、350、250W相当(3段階)/ドア開閉:横開き/庫内照明:白熱灯/付属品:メニューラベル、取板付(2段積み金具)高さ(mm)306奥行(mm)360間口(mm)510電源(V)AC100![2.0升 [業務用] マイコン炊飯ジャー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76559465-220415-02.jpg)
2.0升 [業務用] マイコン炊飯ジャー
エスコ¥99,500税込¥109,4501台4日以内出荷炊きこみ、おかゆ、玄米、雑穀米 無洗米が炊けます。 忙しい時に便利な専用メニューです。 持続性の高い防虫効果を発揮します。 おいしく炊飯、おいしく保温できます。 炊飯、予約、メニューなど簡単に操作できます。仕様●容量:3.6L(2升)●消費電力:1310W●内釜:まる厚釜(厚さ2.0mm)●サイズ:470(W)×385(D)×400(H)mm●重量:11kg





































![[ステンレス製]マイコンスープジャー(業務用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70288340-251023-02.jpg)
![[ステンレス製]マイコンスープジャー(業務用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70285558-251023-02.jpg)
![[旧EA763AS-15A用]替カートリッジ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70271944-260624-02.jpg)


![2.0升 [業務用] マイコン炊飯ジャー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76559465-220415-02.jpg)