絞り込み
ねじの呼び
- M4(2)
- M5(1)
頭部形状

なべ(2)
材質
- ステンレス(2)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.85
- 0.4(1,146)
- 0.45(56山)(1,154)
- 0.5(4,180)
- 0.7(36山)(5,279)
- 0.79(32山)(581)
- 0.8(4,675)
- 0.9(28山)(584)
- 1(5,311)
- 1.05(24山)(1,319)
- 1.25(5,098)
- 1.27(20山)(806)
- 1.41(18山)(1,529)
- 1.5(3,839)
- 1.58(16山)(1,723)
- 1.75(2,323)
- 1.81(14山)(586)
- 2(1,759)
- 2.11(12山)(690)
- 2.5(1,143)
- 3(729)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
表面処理
- ユニクロ(1)
ブランド
- 大阪魂(2)
- PEM(1)
大阪魂・PEM
ねじ・ボルト・釘・ビスは、いずれもある部分と部分とを接合し、固定するために使用される工具の一種です。ボルトとビスはねじの一種に分類され、ねじと同じく締め付けて使用します。締め付けやすいよう側面には溝があり、頭部にはドライバーが差し込みやすいよう、十字型などの溝が彫り込まれています。側面に溝があるため引っ張っても抜け難く、縦方向の力に対して強い性質を持ちます。一方釘は打ちつけて使用します。釘の先端は尖っており、打ちつけて使用するため側面に溝もありません。抜けやすい代わりに、横方向からの力に対して強い性質を持ちます。ねじやビスは単独でも使用できますが、ボルトはナットと組みで使用します。

ユニクロ AXプレミアムマルチ ナベ
大阪魂¥5,160税込¥5,6761袋(91個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷4mm径ビスなので使い勝手抜群。 折れ防止のためねじ山が細かくなっています。 下穴なしでねじ込め、作業性が短縮できます。(最大鉄板厚6.5mmまで下穴なし) 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。 鉄製(ユニクロめっき) 鉄板・アングル 1.0mmから6.5mmまで(焼きなし) 張合わせ可能(鉄板のみ)(例)鉄板厚3.2mmと3.2mm 合わせ厚6.5mmまで ステンレス製(SUS410) ステンレス(SUS430・304)2mm厚まで 鉄板・アングル 1.0mmから6.5mmまで(焼きなし) 張合わせ可能(鉄板のみ)(例)鉄板厚3.2mmと3.2mm 合わせ厚6.5mmまで付属品両頭ビット:110mm SQ2PH2ビット 1本付十字穴番号No.2寸法H(mm)3.2寸法D(mm)8.1表面処理ユニクロ頭部形状なべ寸法d2(mm)3.4寸法p(mm)0.85寸法y(mm)6.5ねじの呼びd4
SUS410 AXプレミアムマルチ ナベ
大阪魂¥5,160税込¥5,6761袋(67個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷4mm径ビスなので使い勝手抜群。 折れ防止のためねじ山が細かくなっています。 下穴なしでねじ込め、作業性が短縮できます。(最大鉄板厚6.5mmまで下穴なし) 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。 鉄製(ユニクロめっき) 鉄板・アングル 1.0mmから6.5mmまで(焼きなし) 張合わせ可能(鉄板のみ)(例)鉄板厚3.2mmと3.2mm 合わせ厚6.5mmまで ステンレス製(SUS410) ステンレス(SUS430・304)2mm厚まで 鉄板・アングル 1.0mmから6.5mmまで(焼きなし) 張合わせ可能(鉄板のみ)(例)鉄板厚3.2mmと3.2mm 合わせ厚6.5mmまで付属品両頭ビット:110mm SQ2PH2ビット 1本付材質SUS410十字穴番号No.2寸法H(mm)3.2寸法d(mm)4寸法D(mm)8.1頭部形状なべ寸法d2(mm)3.4寸法p(mm)0.85寸法y(mm)6.5ねじの呼び4
『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります
- ねじ・ボルト・釘
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)