トガリス ステンレス

トガリス ステンレス - サンコーテクノ

とがり先で薄鋼板同士(合計1.4mmまで)を下穴なしでも締結可能に

用途
とがり先のねじ込み施工で切粉もわずか
材質
ステンレス製
呼び径(mm)
4
適合板厚(mm)
下地材のみ:0.4~0.8 重ね厚(下地材含む):0.8~1.4
頭部形状
シンワッシャー頭
頭部径(Φmm)
8
適合ビット
TB-2 (+2)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※相手部材の厚みをご確認の上で商品を選定してください。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
首下長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02542430TS-4X19S(400イリ)1パック(400本)19
¥7,390
¥5,998
¥6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
02542448TS-4X13S(500イリ)1パック(500本)13
¥7,390
¥5,998
¥6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする