絞り込み
ねじの呼び
  • M4(2)
頭部形状
頭部形状
なべ(2)
長さ(mm)
  • 16(2)
  • 19(2)
  • 25(2)
  • 30(2)
  • 40(2)
  • 50(2)
材質
  • ステンレス(1)
表面処理
  • ユニクロ(1)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.85
  • 0.4(862)
  • 0.45(56山)(859)
  • 0.5(2,787)
  • 0.6(432)
  • 0.63(40山)(327)
  • 0.7(36山)(3,475)
  • 0.79(32山)(509)
  • 0.8(2,647)
  • 0.9(28山)(520)
  • 1(2,444)
  • 1.05(24山)(1,129)
  • 1.25(1,620)
  • 1.27(20山)(499)
  • 1.41(18山)(1,237)
  • 1.5(635)
  • 1.58(16山)(1,231)
  • 1.75(392)
  • 1.81(14山)(497)
  • 2.11(12山)(386)
  • 2.54(10山)(240)
ねじ穴寸法
  • No.2(2)
No.2
ブランド
  • 大阪魂(2)
大阪魂
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ねじは、締めつけることである部分と部分を接着し、固定させるために使われます。一般的には丸い棒状、あるいは先の尖った円錐形です。ねじの側面には溝が彫り込まれており、ねじ山の位置が内か外かで区別しています。ねじ山が外側にあるボルトのようなねじを「おねじ」、ねじ山が内側にあるナットのようなねじを「めねじ」と呼びます。ねじは美観を良くするために装飾目的で使われることもありますが、ボルトやナットは締め付けをより強くするため、実用目的で使われます。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ユニクロ AXプレミアムマルチ ナベ 大阪魂

    ユニクロ AXプレミアムマルチ ナベ

    大阪魂
    5,160税込5,676
    1袋(91個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    4mm径ビスなので使い勝手抜群。 折れ防止のためねじ山が細かくなっています。 下穴なしでねじ込め、作業性が短縮できます。(最大鉄板厚6.5mmまで下穴なし) 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。 鉄製(ユニクロめっき) 鉄板・アングル 1.0mmから6.5mmまで(焼きなし) 張合わせ可能(鉄板のみ)(例)鉄板厚3.2mmと3.2mm 合わせ厚6.5mmまで ステンレス製(SUS410) ステンレス(SUS430・304)2mm厚まで 鉄板・アングル 1.0mmから6.5mmまで(焼きなし) 張合わせ可能(鉄板のみ)(例)鉄板厚3.2mmと3.2mm 合わせ厚6.5mmまで
    付属品両頭ビット:110mm SQ2PH2ビット 1本付十字穴番号No.2寸法H(mm)3.2寸法D(mm)8.1表面処理ユニクロ頭部形状なべ寸法d2(mm)3.4寸法p(mm)0.85寸法y(mm)6.5ねじの呼びd4
  • SUS410 AXプレミアムマルチ ナベ 大阪魂

    SUS410 AXプレミアムマルチ ナベ

    大阪魂
    5,160税込5,676
    1袋(50個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    4mm径ビスなので使い勝手抜群。 折れ防止のためねじ山が細かくなっています。 下穴なしでねじ込め、作業性が短縮できます。(最大鉄板厚6.5mmまで下穴なし) 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。 鉄製(ユニクロめっき) 鉄板・アングル 1.0mmから6.5mmまで(焼きなし) 張合わせ可能(鉄板のみ)(例)鉄板厚3.2mmと3.2mm 合わせ厚6.5mmまで ステンレス製(SUS410) ステンレス(SUS430・304)2mm厚まで 鉄板・アングル 1.0mmから6.5mmまで(焼きなし) 張合わせ可能(鉄板のみ)(例)鉄板厚3.2mmと3.2mm 合わせ厚6.5mmまで
    付属品両頭ビット:110mm SQ2PH2ビット 1本付材質SUS410十字穴番号No.2寸法H(mm)3.2寸法d(mm)4寸法D(mm)8.1頭部形状なべ寸法d2(mm)3.4寸法p(mm)0.85寸法y(mm)6.5ねじの呼び4
ねじ