ねじ・ボルト・釘・ビスは、いずれもある部分と部分とを接合し、固定するために使用される工具の一種です。ボルトとビスはねじの一種に分類され、ねじと同じく締め付けて使用します。締め付けやすいよう側面には溝があり、頭部にはドライバーが差し込みやすいよう、十字型などの溝が彫り込まれています。側面に溝があるため引っ張っても抜け難く、縦方向の力に対して強い性質を持ちます。一方釘は打ちつけて使用します。釘の先端は尖っており、打ちつけて使用するため側面に溝もありません。抜けやすい代わりに、横方向からの力に対して強い性質を持ちます。ねじやビスは単独でも使用できますが、ボルトはナットと組みで使用します。
82件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
木工用埋め込みナット。 部品強度が弱く、雌ネジを作れない部分に挿入して使用します。 挿入方法は、ネジ込み式です。
材質亜鉛合金ダイカスト 表面処理三価ホワイト
1パック(8個)ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

木工用埋め込みナット。 部品強度が弱く、雌ネジを作れない部分に挿入して使用します。 挿入方法は、ネジ込み式です。
材質亜鉛合金ダイカスト 表面処理三価ホワイト
1パック(7個)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

フリンジとナットがひとつになったターンナット。 フランジにビスを差し込むとナットが取り付けやすい状態にセットされ、しっかり締結できます。
用途金属薄鋼板用 材質ナット:亜鉛ダイカスト、フランジ:ステンレスSUS304
1パック(13本)ほか
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

火災報知器などの軽量物の取り付けに最適。鋭い刃先で位置決めができ、楽に施工ができます。ねじを締めると刃先が開脚し、石膏ボードに食いつきます。
用途石こうボード用。 適合ビス頭径(mm)4 タッピング呼び径(mm)4 ボックスビス呼び径(mm)4 頭部径(Φmm)13.5 全長(mm)26 トラスコ品番356-8822 材質/仕上亜鉛ダイキャスト/ホワイトメッキ 質量(g)110 適合材石こうボード 最大引張荷重(kN)0.23/0.32(石こうボード厚み9.5mm/12.5mm)
1箱(30本)
1,598 税込1,758
当日出荷

木工用埋め込みナット。 部品強度が弱く、雌ねじを作れない部分に挿入して使用します。 挿入方法は、打込み式です。
材質亜鉛合金ダイカスト 表面処理三価ホワイト
1パック(12個)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

極短!24mmショートタイプ! コンクリート壁と石膏ボードのすき間が狭いところに最適 母材へ切り込みながらロックしガッチリ保持 コンクリート壁と石膏ボードの間が狭いGL工法に最適 下穴不要、ドライバー1本で取付け可能 (石膏ボード12.5mm厚以下の場合。12.5mmを越える厚さ、複数枚貼りの石膏ボードではドライバーなどで貫通下穴(Φ6.3~6.5mm)を空けてから施工してください) 器具を外した後も壁紙となじんで目立たないホワイトカラー(SO-425Zは天面のみ) 「先折れ」タイプで長いネジもOK
用途ブラケット、分電盤、照明器具、電設管、ケーブルラック、カーテンロッド、電話機等の関連機器、掲示板 適合ねじ径(Φmm)4(タッピングネジ) 最大引抜強度N(kgf)石膏ボード12.5mm厚以上:29.4[3.0]石膏ボード9.5mm厚以上:14.7[1.5]
1袋(35本)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

木工用埋め込みナット。 部品強度が弱く、雌ネジを作れない部分に挿入して使用します。 挿入方法は、ネジ込み式です。
材質亜鉛合金ダイカスト 表面処理三価ホワイト
1箱(60個)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

別売の専用キャップとセットで使うことで、ちょっと気になるビスの頭隠しができます。
用途新築の押入れ棚や、リフォームのビス留めに。 適合ビスコーススレッド、スリムビス、木ネジ、タッピングビス
1箱(20個)ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

部品強度が弱く、雌ねじを作れない部分に挿入して使用します。 挿入方法は、ねじ込み式です。
ねじの呼びM4 材質亜鉛合金ダイカスト 下穴径(Φmm)4.8~5.2 表面処理三価ホワイト 寸法d1(mm)9 寸法d2(mm)7 寸法d3(mm)5.2
1パック(10個)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

部品強度が弱く、雌ねじを作れない部分に挿入して使用します。 挿入方法は、打込み脚用です。
長さ(mm)12.5 材質亜鉛合金ダイカスト 下穴径(Φmm)11.6~12 表面処理三価ホワイト 寸法d1(mm)32 寸法d2(mm)15 寸法d3(mm)12 寸法h(mm)2.5 寸法d4(mm)23 寸法d5(mm)3.5
1パック(3個)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(10個)
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

火災報知器などの軽量物の取り付けに最適。鋭い刃先で位置決めができ、楽に施工ができます。ねじを締めると刃先が開脚し、石膏ボードに食いつきます。
用途石こうボード用。 タッピング呼び径(mm)4 ボックスビス呼び径(mm)4 全長(mm)26 付属品ユニクロトラス頭タッピング4×25 トラスコ品番356-8814 材質/仕上亜鉛ダイキャスト/ホワイトメッキ 適合材石膏ボード 表面仕上げホワイトメッキ
1箱(200本)
7,698 税込8,468
当日出荷

木工用埋め込みナット。 部品強度が弱く、雌ネジを作れない部分に挿入して使用します。 挿入方法は、ネジ込み式です。
材質亜鉛合金ダイカスト 表面処理三価ホワイト
1箱(60個)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

石膏ボード2枚貼りにも使用可能です。 取り外し時の、ねじとプラグの共回りを防止します。 面一で美しい仕上がりです。
材質亜鉛ダイカスト 全長(mm)取付物の厚み+25以上 タッピング呼び径(mm)4 呼び径(ねじ)4mm
1パック(32本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般のナットが使用出来ない場合に使用する、クロスインサート方式の丸ナットです。コネクターと併せて、交差するように結合することで、より強固にジョイントすることが可能です。
用途組み立て家具、ラック等の組み立て用として。柔らかい針葉樹や内層破断を生じやすいパーティクルボード、脚物類の貫材接合に最適です。 仕上処理亜鉛メッキクロメート処理
1パック(4個)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手が届かない中空材・箱物へも表面からナットが入り専用工具も不要で作業もスピーディで簡単!
用途防犯ライトや安全ミラーの取付け。、窓用、防犯補助錠やクレセント錠など鍵の取付け
1パック(2セット)ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フランジとナットがひとつになりました。 手が届かない所へも表面からナットが入ります。
用途設備工事、大工、配管工事、電気工事。 材質/仕上亜鉛ダイカスト 適合板厚(mm)0.5~3.0
1箱(100本)
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

4面にネジ穴がある10mm角のキューブスペーサーです。ネジサイズはM3、M4の2種類からお選びいただけます。基板を垂直に立てて使用したり、金属板を垂直に立てる際にご利用下さい。
材質亜鉛ダイキャスト 外形寸法(mm)10×10 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)ほか
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ツバ付き・ねじ込み式のオニメナットです。ねじ込み式のため打ち込み式よりも引抜強度が高いです。外周ねじ部の切り欠きで戻り、緩みを防ぎます。
用途木部の接合に。 材質亜鉛合金ダイカスト 長さ(mm)13 寸法B(mm)13 仕上亜鉛メッキ3価クロメート
1パック(4個)
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

モンゴジプサムアンカー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 動画あり
下穴不要。Vカッターが直進切り込み。先端ドリルポイントが目標をしっかりキャッチ。バックツイストロックが供回りを防ぎ、ガッチリ固定。ハイテクスクリューがボート組成を生かし取付けスムーズ。4本のネジガイドがネジをまっすぐ導き鮮やかセッティング。ドライバーをビットホールがシッカリとらえ、確実・安全にねじ込み
用途空調工事・内装工事での硬質石膏ボード・石膏ボード・ケイカル板等への各種基材取り付けに。 全長(mm)25 頭部径(Φmm)13
1箱(100本)ほか
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

供回りせず、壁を傷めずきれいな仕上がり。石膏ボード2枚貼りにも使用可能。
用途石こうボード用プラグ サイズ14×37mm 十字穴番号No.2 材質亜鉛ダイキャスト 適合材石こうボード
1袋(2個)
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじの呼びM8 材質亜鉛合金 表面処理三価ホワイト
1パック(8個)ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天井下地の吊りボルトなど、中間部への器材の取付けが容易にできる! ボルトの先からナットを通す手間がいらない! 追加工事、ハンガー工事に最適!
材質亜鉛ダイカスト サイズW3、8 締め付け強度(N・m)12122 破断荷重(kN[kgf])13.7、1400
1袋(8本)
2,298 税込2,528
当日出荷

ツバ無し・ねじ込み式のオニメナットです。ツバ無しのためねじ込み深さの調整が可能で密着性が高いです。ねじ込み式のため打ち込み式よりも引抜強度が高いです。外周ねじ部の切り欠きで戻り、緩みを防ぎます。
用途木部の接合に。 材質亜鉛合金ダイカスト 仕上亜鉛メッキ3価クロメート
1パック(4個)
169 税込186
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

若井産業カベロックS
刃先が開脚し、とも回りを防止します。 鋭い刃先で位置決めができ、楽に施工ができます。 面一で美しい仕上がりです。
材質亜鉛ダイカスト+ホワイトメッキ 全長(mm)取付物の厚み+20以上 付属品ユニクロトラス頭タッピング4×25mm200本(そなえ付のねじで取付けに器材厚5mmまで使用できます。) タッピング呼び径(mm)4 最大引抜強度N(kgf)186(9.5mm厚)
1パック(30本)
1,698 税込1,868
当日出荷

ボルトの着脱が自在で、耐食性に優れています。 ボルト締め付けにより確実に施工できます。
用途コンクリート・ブロック用。 材質/仕上コーン:亜鉛合金ダイカスト、ボルト:スチール、表面処理:三価クロメート処理 ボルト丸ワッシャー組込み十字穴付きボルト ボルト頭部形状なべ頭
1パック(10本)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電気防食効果で長期に渡り、オールアンカーを錆から守ります。 メンテナンスコストが大幅に削減します。 スパナ等で締付けるだけの簡単施工です。
用途オールアンカー用防食保護キャップ 材質陽極亜鉛合金(純亜鉛99.995%) 、表面処理:アクリル樹脂焼付塗装
1セット(4個)
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(150個)ほか
特価
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

下穴不要。 共回りせず、壁を傷めずキレイに仕上がる。 位置決めも簡単。
用途ねじや釘が使えない石膏ボードに照明器具やタオルハンガー、カーテンレール等を取付けるのに使用。 取付ねじ径(Φmm)4.0 ねじ長さ(mm)取付物の厚み+25以上 材質亜鉛ダイカスト 表面処理電気亜鉛メッキ 適合材石膏ボード 最大引抜強度N(kgf)(12.5mmボード)311、(9.5mmボード)231、(12.5mmボード+12.5mmボード)481
1パック(12本)
669 税込736
当日出荷

石膏ボード専用キリ付アンカー GL工法に最適です。 取り外し時の、ねじとプラグの共回りを防止します。 面一で美しい仕上がりです。
材質亜鉛ダイカスト 使用ビス(mm)取付物の厚み+20以上 呼び径(ねじ)(タッピング・木ねじ)3.0~3.5mm、(小ネジ)3.5mm
1パック(45本)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナットに勾配を付けて有り、ボルトを締めれば外筒が奥から開き絶対抜けません。外筒内側がテーパーになっていますので、外筒全体がコンクリートに固着します。材質が均一で、製品精度は優秀です。
用途コンクリート・レンガ・タイル・大理石等各種建築物の天井、壁面及び床への器具の取付け、吊下げ等。また配管、ガス、水道工事等のバンド取付け、配電盤、窓枠、ダクト、看板、水道衛生器具の取付け等幅広い用途を持っています。 表面処理三価クロメート 適合材コンクリート・レンガ・タイル・大理石 材質(スリーブ)高純度亜鉛ダイキャスト 材質(ナット)亜鉛ダイキャスト
1箱(10本)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1箱(250個)ほか
5,698 税込6,268
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)モンゴGAアンカーキット
下穴不要。Vカッターが直進切り込み。先端ドリルポイントが目標をしっかりキャッチ。バックツイストロックが供回りを防ぎ、ガッチリ固定。ハイテクスクリューがボート組成を生かし取付けスムーズ。4本のネジガイドがネジをまっすぐ導き鮮やかセッティング。ドライバーをビットホールがシッカリとらえ、確実・安全にねじ込み
用途空調工事・内装工事での硬質石膏ボード・石膏ボード・ケイカル板等への各種基材取り付けに。 適合ねじ径(Φmm)4 頭部径(Φmm)13 全長(mm)25 適合ねじ(mm)長さ:取付物+20mm以上 トラスコ品番324-0321 セット内容ジプサムアンカーGA25、タッピングネジ(トラス)4×25 材質亜鉛合金 質量(g)600 適合材石膏ボード 最大引抜強度KN(kgf)(普通硬質石膏ボード JIS:GB-R-H)9.5mm厚/0.89[91]、12.5mm厚/1.17[119]、15.0mm厚/1.17[119](石膏ボードJIS:GB-R)9.5mm厚/0.26[27]、12.5mm厚/0.37[38]、15.0mm厚/0.59[60] 最大剪断強度(kN[kgf])(普通硬質石膏ボード JIS:GB-R-H)9.5mm厚/2.26[231]、12.5mm厚/2.91[297]、15.0mm厚/3.19[326](石膏ボードJIS:GB-R)9.5mm厚/0.66[67]、12.5mm厚/0.86[88]、15.0mm厚/1.78[182]
1箱(200本)
8,498 税込9,348
欠品中

下穴なしでも位置決めが簡単に行なえます。全ての石こうボードに対応します。2枚張り施工でも下穴は不要です。先端が壁の中で2つに割れてしっかりと固定されます。GL工法に使用可能です。一般に使用されるねじサイズ3~4mmの2サイズに対応します。
用途石こうボード、硬質石こうボード、合板。 材質亜鉛ダイカスト トラスコ品番855-2832 質量(g)291 2018年トラスコ掲載ページ2 0545
1セット(60本)
1,998 税込2,198
当日出荷

木工用埋め込みナット。 部品強度が弱く、雌ねじを作れない部分に挿入して使用します。 挿入方法は、打込み式です。
材質亜鉛合金ダイカスト 表面処理三価ホワイト
1パック(7個)ほか
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

下穴なしでも位置決めが簡単に行なえます。全ての石こうボードに対応します。2枚張り施工でも下穴は不要です。先端が壁の中で2つに割れてしっかりと固定されます。GL工法に使用可能です。一般に使用されるねじサイズ3~4mmの2サイズに対応します。
用途石こうボード、硬質石こうボード、合板。 材質亜鉛ダイカスト トラスコ品番855-2831 質量(g)111 2018年トラスコ掲載ページ2 0545
1セット(25本)
889 税込978
当日出荷

グリッパZ マーベル 動画あり
マーベルグリッパZ
壁の中で4つに割れてしっかり固定! 下穴錐一体型位置決め簡単、GL工法使用可能。 石膏ボード2枚張りOK!ペンインパクトが使える。
使用ビス(mm)3~4 全長(mm)26 幅(mm)12.5 適合ビス取付物+20mm以上 材質亜鉛ダイカスト
1箱(25本)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

亜鉛ダイキャスト製の切れ味バツグンの刃を持ち、壁紙を巻き込まず、ピッチ狂いなく施工でき、仕上がりがツライチで美しく、器具を正確に取付できます。石膏ボードをはじめとした薄ベニヤ(3ミリ程度)・ケイカル板・ALCなど、ビスが効かない場合にご利用ください。いつものドライバーで施工可能です。全長25ミリと短く、GL工法などの壁奥が狭い場所でも使用可能。石膏ボードの厚み(9.5・12.5ミリ・2枚貼)に関係なく、1種類で対応可能。太さ4ミリ×長さ25ミリのビス付!。太さ4ミリのビスなら、ピッチ・長さは無制限でご利用頂けます。アンカー本体の取外しも可能な為、リフォームの邪魔になりません。
材質亜鉛ダイキャスト 長さ(mm)26 頭部径(Φmm)13 引抜強度(kg)24(石膏ボード9mmへ使用時) 適合ビス頭径(mm)4
1パック(21本)ほか
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンコーテクノジンクハット
ジンクハットは高純度亜鉛の優れた保護機能を応用して考案された防食保護キャップです。 鉄に対して陽極的にはたらき、電気防食効果を発揮します。 また亜鉛が腐食してできる腐食生成物によるインヒビター効果により長期にわたり鉄の腐食を防止します。 衝撃にも強く、ねじ部をしっかりと保護します。
材質陽極亜鉛合金 表面処理アクリル樹脂焼き付け塗装
1セット(30個)ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

長さ(mm)12.5 材質亜鉛合金ダイカスト 下穴径(Φmm)11.6~12 表面処理三価ホワイト 寸法d1(Φmm)32 寸法d2(Φmm)15 寸法h(mm)2.5 寸法d3(Φmm)12 寸法d4(Φmm)23
1箱(60個)
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります