ねじ・ボルト・釘・ビスは、いずれもある部分と部分とを接合し、固定するために使用される工具の一種です。ボルトとビスはねじの一種に分類され、ねじと同じく締め付けて使用します。締め付けやすいよう側面には溝があり、頭部にはドライバーが差し込みやすいよう、十字型などの溝が彫り込まれています。側面に溝があるため引っ張っても抜け難く、縦方向の力に対して強い性質を持ちます。一方釘は打ちつけて使用します。釘の先端は尖っており、打ちつけて使用するため側面に溝もありません。抜けやすい代わりに、横方向からの力に対して強い性質を持ちます。ねじやビスは単独でも使用できますが、ボルトはナットと組みで使用します。
材質鉄
種類スプリングピン ストレート
表面処理ACP
材質鉄
表面処理ACP
形状ねじ式スピードナットU形
ねじの種類ナット
材質鉄
種類皿ばね
表面処理ACP
材質鉄
表面処理ACP
形状ねじ式スピードナットワイドレンジ形
材質鉄
種類重ね形歯付き座金 外歯形
表面処理ACP
材質鉄
表面処理ACP
寸法H(mm)5.5
寸法n1(mm)(最小)2.5
寸法n2(mm)(最大)4
材質鉄
表面処理ACP
形状T形スピードナット
寸法t(mm)0.3
寸法h(mm)(最小)0.5
寸法t1(mm)0.8
寸法A(mm)20
寸法B(mm)12.7
材質鉄
表面処理ACP(燐酸塩被膜)
形状ねじ式スピードナットJ形
寸法H(mm)5
寸法D(mm)(最大)8
寸法D1(mm)10
寸法HF(mm)7
材質鉄
種類スプリングピン ストレート
表面処理ACP(燐酸塩被膜)
材質鉄
厚さt(mm)5
表面処理ACP(燐酸塩被膜)
形状軸用C形止め輪
寸法a(mm)-
寸法m(mm)5.2
寸法d0(mm)4(最小)
適合穴径d1(Φmm)300
寸法d3(mm)315
材質鉄
厚さt(mm)5
表面処理ACP(燐酸塩被膜)
形状穴用C形止め輪
寸法a(mm)-
寸法b(mm)16
寸法m(mm)5.2
寸法d0(mm)4(最小)
適合穴径d2(Φmm)308
1個
¥9,998
税込¥10,998
71日以内出荷
寸法d1(mm)36
寸法d4(mm)(参考)41.6
材質鉄
寸法t(mm)1.75
表面処理ACP(燐酸塩被膜)
形状丸S形止め輪
寸法b(mm)4.2
寸法d2(mm)34
寸法d3(mm)33.2
寸法d5(mm)46
寸法m(mm)1.9
寸法n(mm)(最小)2
寸法d0(mm)2
1箱(100個)
¥8,398
税込¥9,238
翌日出荷
適合軸d1(mm)12.7
適合軸d2(mm)11.43
材質鉄
寸法D(mm)14.76
寸法t(mm)0.9
表面処理ACP(燐酸塩被膜)
形状クリセント形止め輪
寸法d(mm)11.2
寸法b(mm)1.78
寸法m(mm)1
寸法n(mm)1.3
1箱(1000個)
¥4,398
税込¥4,838
翌日出荷
呼び8
寸法D(mm)17.5
材質鉄
寸法t(mm)1
表面処理ACP(燐酸塩被膜)
形状U形止め輪
寸法d(mm)8
寸法A(mm)19.5
寸法B(mm)10.5
寸法C(mm)7.1
寸法m(mm)1.1
寸法n(mm)1.8
適合軸d1(mm)9
適合軸d2(mm)8.1
1箱(250個)
¥2,298
税込¥2,528
翌日出荷
1
2
次へ
『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります
- ねじ・ボルト・釘
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
ねじ・ボルト・釘 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。