絞り込み
ねじの呼び
- M8(4)
- M10(6)
- M12(6)
- M14(3)
- M16(7)
- M18(4)
- M20(5)
- M22(1)
- M24(3)
- W1/2(3)
- W5/8(2)
- W3/4(2)
材質
- 鉄すべて(12)
- S45C(11)
- SCM435(1)
ねじピッチ(mm)/山数
- 2.11(12山)(1)
- 2.3(11山)(1)
- 2.54(10山)(1)
表面処理
- 黒染め(2)
ブランド
- ニューストロング販売
- モノタロウ(8)
- 大阪魂(2,619)
- エスコ(971)
- TRUSCO(532)
- 廣杉計器(357)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(311)
- 若井産業(262)
- OHSATO(大里)(249)
- ダンドリビス(202)
- サンコーテクノ(182)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(174)
- 八幡ねじ(163)
- ヤマヒロ(108)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(103)
- フィッシャージャパン(98)
- TAKIGEN(タキゲン)(89)
- ユニカ(88)
- コノエ(82)
- 日本パワーファスニング(80)
- オチアイ(69)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
グリーン購入法適合(2)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合

ナット ネジ
ニューストロング販売¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷ベアリング内蔵のため、小さな力で大きなトルクが得られます。 締め付力は従来の約40%の力。緩めるには約30%の力でできます。用途治具本体の締め付け作業に。
フランジナット(インチサイズ)
ニューストロング販売¥1,290~税込¥1,419~1個当日出荷ねじがインチサイズですので素早くクランプができます。用途治具本体の締め付け作業に。材質S45C仕上黒染硬度HRC25~30熱処理焼入
座付球面 フランジナット
ニューストロング販売¥759~税込¥835~1個当日出荷から9日以内出荷クランプに傾斜があっても締め付けが可能です。用途斜めになっているクランプの締付に。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
ヘビーナット
ニューストロング販売¥899税込¥9891個当日出荷●大型の加工物のゆるみ止めとして使用出来ます。用途●クランプ作業に。トラスコ品番837-9168RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
球面座金(上下1組)
ニューストロング販売¥569~税込¥626~1個当日出荷大型の加工物で傾斜があり、クランプする際に使用出来ます。用途クランプ作業に。RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ダウンサイズワッシャー
ニューストロング販売¥799~税込¥879~1個当日出荷ボルトとクランプの溝巾が合わない時に最適です。 ガイド付きで溝巾に対し 中心でクランプができます。用途機械加工工具クランプ用、フライス・マシニング加工用
クランプ受金
ニューストロング販売¥3,298税込¥3,6281本翌々日出荷スクリューサポート上面の面積が小さい場合使用します。 押さえクランプの幅がスクリューサポートの受皿より広い時に使用します。用途クランプの受皿にセット内容単品材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げダボ径(Φmm)11×10
C型ワッシャー 20ミリ用
ニューストロング販売¥3,398税込¥3,7381枚当日出荷締め付けナットを緩めるだけで取り外せます。 大量生産時に便利です。 クランプの代用として使用できます。 横からの脱着によって効率が良くなります。用途クランプの代用として仕様クランプ用治具トラスコ品番828-9763材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC40)、黒染仕上げ厚さ(mm)10質量(g)300外径(Φmm)80適合ボルト径M20割幅(mm)21
C型ワッシャー 10ミリ用
ニューストロング販売¥2,398税込¥2,6381枚当日出荷締め付けナットを緩めるだけで取り外せます。 大量生産時に便利です。 クランプの代用として使用できます。 横からの脱着によって効率が良くなります。用途クランプの代用として仕様クランプ用治具トラスコ品番827-9316材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC40)、黒染仕上げ厚さ(mm)8質量(g)65外径(Φmm)40適合ボルト径M10割幅(mm)11
C型ワッシャー 16ミリ用
ニューストロング販売¥2,698税込¥2,9681枚当日出荷締め付けナットを緩めるだけで取り外せます。 大量生産時に便利です。 クランプの代用として使用できます。 横からの脱着によって効率が良くなります。用途クランプの代用として仕様クランプ用治具トラスコ品番827-9320質量(g)200割幅(mm)17
スイベルアライニングボルト
ニューストロング販売¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から翌々日出荷材質/仕上本体:スチール(S45C)、鋼球:スチール(SVJ2)、硬度:HRC35(本体)・HRC62(鋼球)
『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります
- ねじ・ボルト・釘
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)