絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(3)
  • 大阪魂(1,268)
  • エスコ(501)
  • サンコーテクノ(285)
  • 若井産業(187)
  • ユニカ(157)
  • 八幡ねじ(118)
  • フィッシャー(93)
  • 日本パワーファスニング(64)
  • ヤマヒロ(45)
  • OHSATO(大里)(36)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(34)
  • コノエ(33)
  • エイ・ワイ・ファスナー(32)
  • WAKI(和気産業)(31)
  • オチアイ(30)
  • KFC(ケー・エフ・シー)(28)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(27)
  • 降矢技研(27)
ねじの呼び
  • M2(5)
  • M2.5(2)
  • M2.6(1)
  • M3(38)
  • M4(47)
  • M5(43)
  • M6(49)
  • M8(34)
  • M10(28)
  • M12(20)
  • M14(2)
  • M16(13)
  • M20(9)
  • W5/16(1)
  • W3/8(13)
  • W1/2(8)
  • W5/8(1)
  • その他(2)
頭部形状
頭部形状
なべ(9)
頭部形状
トラス(2)
頭部形状
ボタン(1)
頭部形状
六角(5)
頭部形状
六角アプセット(1)
頭部形状
六角穴付き(4)
頭部形状
六角穴付き皿(1)
頭部形状
(5)
材質
  • ステンレスすべて(12)
  • SUS304(4)
  • SUS410(2)
  • SUS430(1)
  • 亜鉛合金ダイカスト(3)
  • 樹脂すべて(9)
  • ナイロン(4)
  • プラスチック(1)
  • ポリプロピレン(PP)(1)
  • 塩ビ(PVC)(2)
  • 鉄すべて(93)
  • SCM435(5)
  • SPCC(5)
  • SS400(1)
  • SWCH(9)
  • SWCH10R(1)
  • SWRCH(1)
  • SWRH(1)
  • SWRM(1)
  • 炭素鋼(11)
取付穴形状
取付穴形状
ピン十字穴(1)
取付穴形状
ヘクサロビュラ(1)
取付穴形状
六角穴(6)
取付穴形状
十字穴(9)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.4(1)
  • 0.45(56山)(1)
  • 0.5(14)
  • 0.7(2)
  • 0.7(36山)(16)
  • 0.75(1)
  • 0.8(18)
  • 1(18)
  • 1.25(8)
  • 1.5(6)
  • 1.75(5)
  • 2(3)
  • 2.5(3)
0.4・0.45(56山)・0.5・0.7・0.7(36山)・0.75・0.8・1・1.25・1.5・1.75・2・2.5
表面処理
  • 3価クロメート(43)
  • 3価ホワイト(10)
  • 無電解ニッケル(1)
  • 電気亜鉛メッキ(1)
  • 黒染め(1)
3価クロメート・3価ホワイト・無電解ニッケル・電気亜鉛メッキ・黒染め
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(23)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(26)
  • 以上(30)
  • 以上(30)
  • 以上(31)
価格
  • 1,500円以下(87)
  • 1,500-10,000円(39)
  • 10,000-50,000円(5)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

ねじ・ボルト・釘 :「NCA」の検索結果

119件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オールアンカー TRUSCOオールアンカーTRUSCO(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(8本)ほか
当日出荷
ナット締め付けタイプなので取付物の取り外しが可能です。施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。取付物の上から直接施工ができます。
用途コンクリート用。建設工事、土木工事、電気工事、機械設備工事等に。材質/仕上スチール適合材コンクリート
ボードファスナー10本入 TRUSCOボードファスナー10本入TRUSCO(9件のレビュー)
719税込791
1パック(10本)
当日出荷
中空壁用。 ねじの着脱が自在。 簡単な施工で均一仕上がり。 スチール製で耐火性に優れる。 取付板厚に応じたサイズバリエーション。
用途照明器具取り付け。 音響機器取り付け。 棚受け取り付け。ねじ径dM4外径D(Φmm)6.8ドリル径(Φmm)9.0材質/仕上(ボディ)スチール/SPCC、(なべ小ねじ)スチール/SWRCH6A
芯棒打込み式アンカー オールアンカー TRUSCO芯棒打込み式アンカー オールアンカーTRUSCO(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット(4本)ほか
当日出荷から翌日出荷
ナット締め付けタイプなので取付物の取り外しが可能です。 施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。 本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。 取付物の上から直接施工ができます。
用途建設工事、土木工事、電気工事、機械設備工事などに
ボードファスナー8本入 TRUSCOボードファスナー8本入TRUSCO(8件のレビュー)
789税込868
1パック(8本)
当日出荷
中空壁用。 ねじの着脱が自在。 簡単な施工で均一仕上がり。 スチール製で耐火性に優れる。 取付板厚に応じたサイズバリエーション。 フックタイプに3種類のバリエーションがございます。
用途照明器具取り付け。 音響機器取り付け。 棚受け取り付け。ねじ径dM4外径D(Φmm)6.8全長L(mm)32ねじ長さ(mm)36ドリル径(Φmm)9.0適合板厚(mm)3~10材質/仕上(ボディ)スチール/SPCC、(フック)スチール/SWRCH6A最大引張荷重kN(kgf)0.30(30.6)
ITハンガー TRUSCOITハンガーTRUSCO(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1パック(6本)ほか
当日出荷
中空壁用ファスナー。ねじ本体とロールプレートが同径で、取付器物を設置したまま施工できる。安定した保持力を発揮。
用途手摺り止め。雨桶取り付け。ブラケット止め。材質(本体)スチール製表面処理三価クロメートメッキ
Pレスアンカー TRUSCOPレスアンカーTRUSCO
639税込703
1パック(18本)ほか
当日出荷
プラグ不要のため、下穴は小径でよい(スピード施工)。強力なクロム酸化物による耐食層を生成させ、飛躍的に耐食性を向上させるSPAC処理(超耐食表面改質処理)。
用途コンクリート・ブロック・木材用。配線・配管用サドル止め。適合材コンクリートブロック、木材
シーティーアンカー(内部コーン式・スチール製) TRUSCOシーティーアンカー(内部コーン式・スチール製)TRUSCO(2件のレビュー)
699税込769
1パック(6本)ほか
当日出荷
内部コーン式で施工のバラツキが少ないです。 専用ハンドホルダーの使用により施工完了の確認ができます。
用途コンクリート用。 電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事、軽天工事などに使用。表面処理三価クロメート仕上げ適合材コンクリート
グリップアンカー粍 TRUSCOグリップアンカー粍TRUSCO(1件のレビュー)
579税込637
1パック(6本)ほか
当日出荷
仕様により、ボルトを選定することで用途が拡大。機材(設備)の取り外し後、アンカーは他の妨げにならない。
用途コンクリート用。軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け。材質(本体)スチール適合材コンクリート
アスファルト用ねじアンカー(ステンレス) TRUSCOアスファルト用ねじアンカー(ステンレス)TRUSCO
2,298税込2,528
1パック(4本)
当日出荷
アスファルト専用ねじアンカーです。簡単に取り外し可能なねじ式アンカーです。
用途駐車場等のガイドポストに。サイクルスタンドに。トラスコ品番248-9489材質ステンレス(SUS410)、表面処理:ジオメット処理長さ(mm)77全長(mm)77下穴径(Φmm)7ツバ径(Φmm)15ねじ長さ(mm)60ドリル径(Φmm)7ねじ径(mm)10深さ(mm)打ち込み:50二面幅(mm)10頭部径(Φmm)15埋め込み深さ(mm)70最大引張荷重(kN)約5.8頭部高さ(mm)7本体長さ(mm)77ねじの呼びM10外径(mm)10アズワン品番65-1970-08呼び寸法L(mm)70
ボルトスクリュー TRUSCOボルトスクリューTRUSCO
999税込1,099
1セット(10本)ほか
当日出荷
マルチタイプねじ固定式アンカーです。色々な建材にボルトを素早く立てることができます。ALC、合板、木材に下穴なしでダイレクトに施工が可能です。押出し成形セメント板、アスファルトにも使用可能です。下穴が必要です。
用途各種金具の固定。手すりブラケット電線引き込み金具ダクターチャンネルテレビ、監視モニタなどの設備エアコン室外機ブラケットブロック塀補強金具の固定アイナット家具組立、転倒防止金具の固定2018年トラスコ掲載ページ2 0514
中空壁用アンカーITハンガー(はさみ固定式) TRUSCO中空壁用アンカーITハンガー(はさみ固定式)TRUSCO
1,898税込2,088
1パック(4本)ほか
当日出荷
ねじ本体とロールプレートが同径で、取り付け器物を設置したまま施工できます。 中空壁用です。
用途ブラケット留め。中空壁用。材質ステンレス(SUS304系・SUSXM7)
グリップアンカー ステンレス TRUSCOグリップアンカー ステンレスTRUSCO(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1パック(6本)ほか
当日出荷
材質ステンレス(SUS304相当)
中空壁用アンカー トメラー(はさみ固定式) TRUSCO中空壁用アンカー トメラー(はさみ固定式)TRUSCO(2件のレビュー)
679税込747
1パック(10本)
当日出荷
あらゆる壁面へ器具等の取り付けが可能。壁厚に応じたサイズバリエーション。簡単な施工。
用途中空壁・ALCパネル・コンクリート用ドリル径(Φmm)8.0材質/仕上ポリプロピレン適合材ALC、コンクリート
ナベ頭組込ねじ(三価クロメート・丸ワッシャー付) TRUSCOナベ頭組込ねじ(三価クロメート・丸ワッシャー付)TRUSCO(13件のレビュー)
579税込637
1パック(73個)ほか
当日出荷
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
仕様丸ワッシャー、スプリング(P-3)付材質低炭素鋼種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理三価クロメート(白)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
SCオールアンカー TRUSCOSCオールアンカーTRUSCO(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(10本)ほか
当日出荷
耐蝕性が要求される施工個所に最適なオールテンレス製品。施工完了が一目で分かり施工管理ができる。
用途コンクリート用。防錆が望まれる建設工事、設備工事等に。適合材コンクリート
オールアンカー用防食保護キャップ ジンクハット TRUSCOオールアンカー用防食保護キャップ ジンクハットTRUSCO(1件のレビュー)
699税込769
1セット(4個)
当日出荷
電気防食効果で長期に渡り、オールアンカーを錆から守ります。 メンテナンスコストが大幅に削減します。 スパナ等で締付けるだけの簡単施工です。
用途オールアンカー用防食保護キャップ材質陽極亜鉛合金(純亜鉛99.995%) 、表面処理:アクリル樹脂焼付塗装
樹脂オールプラグ TRUSCO樹脂オールプラグTRUSCO(1件のレビュー)
689税込758
1パック(60本)ほか
当日出荷
コンクリート・ブロック・ALCパネル用ファスナー。ナイロン100%。-40℃~+100℃の温度に耐える。内部にガイドがついている為、施工時の木ねじはみ出しを防止。2本のウィングが共回りを防止。
用途笠木取り付け。洗面器取り付け。材質(本体)ナイロン製適合材コンクリート・ブロック・ALCパネル
ボードファスナーB-412BT TRUSCOボードファスナーB-412BTTRUSCO(1件のレビュー)
719税込791
1パック(10本)
当日出荷
中空壁用です。 ねじの着脱が自在で、簡単な施工で均一に仕上がります。
用途照明器具・音響機器・棚受けの取り付け。ねじの呼びM4外径(mm)6.8ねじ長さ(mm)39下穴径(Φmm)9適合板厚(mm)5~13トラスコ品番328-9966
シーティーアンカー ステンレス TRUSCOシーティーアンカー ステンレスTRUSCO
2,898税込3,188
1パック(8本)ほか
当日出荷
ボルトスクリュー ステンレス TRUSCOボルトスクリュー ステンレスTRUSCO
1,498税込1,648
1パック(10本)ほか
当日出荷
マルチタイプねじ固定式アンカーです。色々な建材にボルトを素早く立てることができます。ALC、合板、木材に下穴なしでダイレクトに施工が可能です。下穴を開ければ、ブロック・押し出し成型セメント板・硬質木片セメント板・アスファルトに使用できます。
用途各種金具の固定。手すりブラケット電線引き込み金具ダクターチャンネルテレビ、監視モニタなどの設備家具組み立て転倒防止金具の固定エアコン室外機ブラケットアイナットブロック塀補強金具の固定材質ステンレス(SUS430)ねじ長さ(mm)38ボルト穴径(Φmm)M8適合ソケット6.3mm
SPSオールプラグ TRUSCOSPSオールプラグTRUSCO
609税込670
1パック(14本)ほか
当日出荷
本体がナイロン樹脂。ハンマーで打つだけの簡単施工。ドライバー1本で取り外しも自在。安定した保持力を発揮。
用途コンクリート・モルタルALCパネル用。笠木取り付け。照明器具取り付け等に使用。材質(本体)ナイロン製適合材コンクリート、モルタル、ALCパネル材質(ビス)スチール製
シーティーアンカー TRUSCOシーティーアンカーTRUSCO(1件のレビュー)
619税込681
1パック(10本)ほか
当日出荷
コーン内蔵式の為施工のバラツキが少ない。専用ハンドホルダーの使用により施工完了の確認ができる。貫通穴でも施工が可能。(GTタイプ)
用途コンクリート用。電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事、軽天工事などに使用。材質(本体)スチール適合材コンクリート
ボードファスナー12本入 TRUSCOボードファスナー12本入TRUSCO
719税込791
1パック(12本)
当日出荷
中空壁用。 ねじの着脱が自在。 簡単な施工で均一仕上がり。 スチール製で耐火性に優れる。 取付板厚に応じたサイズバリエーション。
用途照明器具取り付け。 音響機器取り付け。 棚受け取り付け。ねじ径dM4外径D(Φmm)6.8全長L(mm)21ねじ長さ(mm)22ドリル径(Φmm)9.0適合板厚(mm)2~5トラスコ品番202-7364材質/仕上(ボディ)スチール/SPCC、(なべ小ねじ)スチール/SWRCH6A質量(g)71最大引張荷重kN(kgf)0.52(53.0)
ウェルドアンカー10本入 TRUSCOウェルドアンカー10本入TRUSCO
689税込758
1パック(10本)
当日出荷
各種金物の溶接ができます。簡単な打ち込み施工。
用途コンクリート用。ドア枠取り付け、窓枠取り付け、シャッター取り付け、補修工事。外径D(Φmm)10ドリル径(Φmm)10.5材質(本体)スチール適合材コンクリート
ナベ頭組込ねじ(三価クロメート・小形丸ワッシャー付) TRUSCOナベ頭組込ねじ(三価クロメート・小形丸ワッシャー付)TRUSCO(6件のレビュー)
579税込637
1パック(46個)ほか
当日出荷
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
仕様丸ワッシャー(小型・旧JISタイプ)、スプリング(P-4)付材質低炭素鋼種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理三価クロメート(白)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
グリップアンカー M16X60mm TRUSCOグリップアンカー M16X60mmTRUSCO
739税込813
1パック(2個)
当日出荷
施工面が平らとなるため、機材(設備)の取り外し後もアンカーが妨げになりません。
用途軽天工事、仮設足場取り付け、コンクリート型枠工事、配線・配管吊り金具取り付けなどに。ねじの呼びM16外径(mm)21.5全長(mm)60ねじ長さ(mm)25ドリル径(Φmm)22.0トラスコ品番329-0034質量(g)243.2表面処理3価ホワイト最大引張荷重(kN)33.3
ボードファスナー6本入 TRUSCOボードファスナー6本入TRUSCO
719税込791
1パック(6本)
当日出荷
中空壁用。 ねじの着脱が自在。 簡単な施工で均一仕上がり。 スチール製で耐火性に優れる。 取付板厚に応じたサイズバリエーション。
用途照明器具取り付け。 音響機器取り付け。 棚受け取り付け。ねじ径dM5外径D(Φmm)9.0全長L(mm)52ねじ長さ(mm)55ドリル径(Φmm)13.0適合板厚(mm)7~14トラスコ品番202-7402材質/仕上(ボディ)スチール/SPCC、(なべ小ねじ)スチール/SWRCH6A質量(g)114.8最大引張荷重kN(kgf)0.38(38.7)
溶接アンカー ウェルドコブラ TRUSCO溶接アンカー ウェルドコブラTRUSCO
969税込1,066
1パック(30本)
当日出荷
上向き仮止め可能な溶接アンカーです。下穴径わずか6.4ミリで、施工スピードが大幅アップになります。深穴でも溶接頭部が穴に沈み込みません。軽量で従来アンカーの約半分の重量です。埋込み深さがが一定で施工完了が目視でわかります。
用途サッシ工事、ドア枠工事、シャッター工事、グレーチング受枠工事など溶接工事全般に使用できます。トラスコ品番365-1338材質スチール全長(mm)45ドリル径(Φmm)6.4外径(Φmm)10埋め込み深さ(mm)35最大引張荷重(kN)4.0
STオールアンカー(12本入) TRUSCOSTオールアンカー(12本入)TRUSCO
1,198税込1,318
1パック(12本)
当日出荷
取り外し不要箇所への施工に最適なアンカー。オールステンレス製品。芯棒を打ち込むだけの簡単施工。施工完了が一目で分かり、施工管理ができる。
用途コンクリート用。ブラインド取り付け。照明器具取り付け。配線・配管・吊り金具取付け。外径(Φmm)4頭部径(Φmm)8適合材コンクリート最大引張荷重kN(kgf)2.8(287)
コンクリート釘 (亜鉛メッキ) TRUSCOコンクリート釘 (亜鉛メッキ)TRUSCO(2件のレビュー)
629税込692
1パック(23本)ほか
当日出荷
熱処理を施しているので材質はきわめて硬いです。
用途コンクリート、ブロック、軽量形鋼、チーク材等へのパイプ、鉄板、木材、電器器具、サッシ等の取付。表面処理電気亜鉛メッキ材質(本体)冷間圧造用炭素鋼線材(SWRCH40~45相当)
皿頭小ねじ (三価クロメート・全ねじタイプ) TRUSCO皿頭小ねじ (三価クロメート・全ねじタイプ)TRUSCO
679税込747
1パック(143個)ほか
当日出荷
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
用途頭部を沈める必要のある時に用いる。材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白)頭部形状穴の形状十字穴
木製合板型枠用 インサート(パック入)3分タイプ TRUSCO木製合板型枠用 インサート(パック入)3分タイプTRUSCO
3,500税込3,850
1セット(50個)
当日出荷
ねじの呼びW3/8材質冷間圧造用炭素鋼(JISG-3507)、ユニクロメッキ、ポリエチレン樹脂、強化エンプラ質量(kg)1.7
ボードタップ TRUSCOボードタップTRUSCO
1,198税込1,318
1パック(10本)
当日出荷
ドライバーで締め付けるだけの簡単施工。鋭い先端構造により、正確な位置決めができる。下穴不要で作業性に優れる。GL工法にも最適。
全長(mm)25全長L(mm)25
ボードタップ(ねじ込み式・プラスチック製) TRUSCOボードタップ(ねじ込み式・プラスチック製)TRUSCO
1,198税込1,318
1箱(10本)
当日出荷
ドライバーで締め付けるだけの簡単施工です。鋭い先端構造により、正確な位置決めができます。下穴不要で作業性に優れます。GL工法にも最適です。
用途石こうボード用。適合ビス頭径(mm)3.5頭部径(Φmm)12長さ(mm)25トラスコ品番424-3633材質プラスチック(ナイロン・繊維ガラス)質量(g)22.4最大引張荷重(kN)0.1/0.2(石こうボード厚み9.5mm/12.5mm)
薄肉スペーサー 無電解ニッケル TRUSCO薄肉スペーサー 無電解ニッケルTRUSCO(2件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷から翌々日出荷
切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。
用途シャフト、支柱など隙間調整に材質鉄(無電解ニッケルメッキ)表面処理無電解ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応
Tオールアンカー TRUSCOTオールアンカーTRUSCO
649税込714
1パック(14本)ほか
当日出荷
あらゆる壁面へ器具等の取り付けが可能。壁厚に応じたサイズバリエーション。簡単な施工。
用途コンクリート用。ブラインド取り付け。照明器具取り付け。配線・配管・吊り金具取付け。適合材コンクリート
オールアンカーSTタイプ ステンレス TRUSCOオールアンカーSTタイプ ステンレスTRUSCO
1,498税込1,648
1袋(10本)
当日出荷
材質ステンレス
グリップアンカー吋 TRUSCOグリップアンカー吋TRUSCO
739税込813
1パック(2本)ほか
当日出荷
仕様により、ボルトを選定することで用途が拡大。機材(設備)の取り外し後、アンカーは他の妨げにならない。
用途コンクリート用。軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け。材質(本体)スチール適合材コンクリート
タップスター ステンレス バケツセット TRUSCOタップスター ステンレス バケツセットTRUSCO
15,980税込17,578
1セット(100本)
当日出荷
コンクリート下穴の床にアンカー自身のねじ山を食い込ませる事により、コンクリートと穴全体で一体化して荷重に抵抗します。インパクトドライバーで簡単に確実な施工が可能です。施工後もアンカーの高さ調節や取り外しが可能です。頭部形状がラインヘッドになっており、回転トルクを効率的にボルトに伝達します。端部や仕上げ材が割れにくいです。隅部・天井部の施工にも使用可能です。
用途コンクリート用。相手材がコンクリート以外の場合は、ボルトスクリューをご使用ください。材質ステンレス(SUS410)ねじ長さ(mm)20取付け物厚(mm)1~5
内部コーン打込み式アンカーシーティーアンカー(ツバ付タイプ・少量パックタイプ) TRUSCO内部コーン打込み式アンカーシーティーアンカー(ツバ付タイプ・少量パックタイプ)TRUSCO
1,398税込1,538
1パック(5本)
当日出荷
コンクリート面に均一施工ができるので美観に優れます。 貫通穴でも施工が可能(GTタイプ)です。 内部コーン打込み式で施工のバラツキが少ないです。 専用ハンドホルダーの使用により施工完了の確認ができます。
用途消火設備取り付け、看板取り付けなどに。電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事などに。ねじの呼びW3/8外径(Φmm)12.0全長(mm)30ねじ長さ(mm)12ドリル径(Φmm)12.5適合(ハンドホルダー)GT-3030Hトラスコ品番477-8235材質ステンレス(SUS304系)質量(g)101最大引張荷重(kN)12.7

ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります

nc釘特集
おすすめ人気ランキング
ねじ・ボルト・釘