絞り込み
ブランド
ねじの呼び
頭部形状
頭部形状
六角アプセット(385)
頭部形状
六角穴付き(742)
頭部形状
六角穴付きフランジ(26)
頭部形状
六角穴付き皿(141)
頭部形状
四角(30)
頭部形状
(77)
頭部形状
根角ボルト(38)
頭部形状
極低頭(94)
頭部形状
(1,920)
頭部形状
超極低頭(29)
材質
取付穴形状
取付穴形状
ヘクサロビュラ(199)
取付穴形状
ポジドライブ(4)
取付穴形状
ワンサイド(12)
取付穴形状
三角穴(1)
取付穴形状
六角穴(1,450)
取付穴形状
十字穴(4,051)
取付穴形状
四角穴(20)
ねじピッチ(mm)/山数
0.4・0.45(56山)・0.5・0.7(36山)・0.79(32山)・0.8・0.9(28山)・1・1.05(24山)・1.25・1.27(20山)・1.41(18山)・1.5・1.58(16山)・1.75・1.81(14山)・2・2.11(12山)・2.5・3・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
表面処理
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・カラー・クロメート・クローム・ダクロタイズド・ドブメッキ・ニッケル・ノンクローム・パシペート・パーカー・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

30ページ目: ねじ・ボルト・釘

43,787件中 1,1611,200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M3x 6mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色/30本) エスコM3x 6mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色/30本)エスコ(2件のレビュー)
220税込242
1パック(30本)
当日出荷
エスコ品番EA949TF-306頭部形状皿頭
M 3 スプリングワッシャー(ステンレス製/237枚) エスコM 3 スプリングワッシャー(ステンレス製/237枚)エスコ
250税込275
1個
当日出荷
エスコ品番EA949LY-303
M4 平ワッシャー(ステンレス/黒色/ISO/50枚) エスコM4 平ワッシャー(ステンレス/黒色/ISO/50枚)エスコ
240税込264
1個
当日出荷
エスコ品番EA949LX-1304
六角穴付皿ボルト(皿キャップスクリュー) 新JIS(ステンレス)(パック品) 大阪魂六角穴付皿ボルト(皿キャップスクリュー) 新JIS(ステンレス)(パック品)大阪魂(7件のレビュー)
539税込593
1パック(16個)ほか
当日出荷
材質ステンレス頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角ナット 2種ウィット(ステンレス) 大阪魂六角ナット 2種ウィット(ステンレス)大阪魂(4件のレビュー)
289税込318
1パック(2個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス規格2種ねじの種類ナットねじ山種類ウィット
六角ナット 1種 極細(鉄/生地) 大阪魂六角ナット 1種 極細(鉄/生地)大阪魂(8件のレビュー)
469税込516
1個ほか
当日出荷
材質規格1種ねじの種類ナット表面処理生地
ボルトカバー(ブラック)(パック品) 大阪魂ボルトカバー(ブラック)(パック品)大阪魂(26件のレビュー)
409税込450
1パック(8個)ほか
当日出荷
用途ボルトのとびだし部分を保護厚さt(mm)1.5材質軟質PVCブラック
Uナット 細目(鉄/ユニクロ) 冨士精密Uナット 細目(鉄/ユニクロ)冨士精密(9件のレビュー)
479税込527
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理ユニクロねじ山種類メートル細目
(-)皿ボルト (ステンレス) 大阪魂(-)皿ボルト (ステンレス)大阪魂(1件のレビュー)
429税込472
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス頭部形状穴の形状すりわり
(+)皿頭 精密小ねじ0番1種(鉄/黒亜鉛メッキ) 大阪魂(+)皿頭 精密小ねじ0番1種(鉄/黒亜鉛メッキ)大阪魂(19件のレビュー)
269税込296
1パック(50個)
当日出荷
十字穴の付いた皿頭の小ねじです。黒色のメッキがかっている小さなねじです。眼鏡やカメラなどに使用される事が多いねじです。
材質/仕上鉄/黒亜鉛メッキ頭部形状穴の形状十字穴
+鍋セムスP=2(鉄/三価クロメート) 大阪魂+鍋セムスP=2(鉄/三価クロメート)大阪魂(3件のレビュー)
649税込714
1パック(300個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
頭部形状鍋セムス材質/仕上鉄/三価クロメート穴の形状十字穴種類P=2(SW組込)
アンカー打ち込み棒 サンコーテクノアンカー打ち込み棒サンコーテクノ(8件のレビュー)
6,298税込6,928
1個
当日出荷
適合サイズM10、M12、W3/8、W1/2全長(mm)259スライド寸法(mm)33トラスコ品番557-7292RoHS指令(10物質対応)対応
パイプボルトセット ダイドーハント(旧:大同製鋲所)パイプボルトセットダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1袋(50本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
パイプボルト・ナット・亀座・白スポンジセット。波板の山の部分に穴をあけ、パイプボルトの引っかけ部分をパイプに引っかける。その後、ナットを締め付けて施工完了。
用途波板と丸パイプの接合に!材質(本体)スチール下穴径(Φmm)6.0~6.5表面処理ユニクロ材質(スポンジ)EVA線径(mm)1/4
ステンレス コーススレッド フレキ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス コーススレッド フレキダイドーハント(旧:大同製鋲所)(4件のレビュー)
619税込681特価
1袋(96本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
ネジ山の間隔が長く(粗目)ネジの溝が深い、電動工具を使って作業するもっとも一般的な木工用ビス。頭部下のフレキ加工で木材を切削し頭浮きを防ぐ。さびにくい、オーステナイト系のステンレス(SUSXM7)ですので、屋外や水周りに最適。
用途木工用材質ステンレス(SUS-XM7)ステンレス(SUS-XM7)表面処理パシペート適合ドライバープラス#2
ステンレス細ビス プラケース入 ウイングステンレス細ビス プラケース入ウイング(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1箱(130本)ほか
当日出荷
強度安心のステンレス!SUS410 強度に優れたステンレスSUS410を採用。ステンレス製の細ビス(スリムビス)。極細仕上げに先端先割カットで木割れを防止。フレキ付。
材質ステンレスSUS410表面処理パシペート穴の形状十字穴2番
ボルトアンカー用打ち込み棒(鉄/生地) サンコーテクノボルトアンカー用打ち込み棒(鉄/生地)サンコーテクノ(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
材質表面処理生地
六角ボルト 全ねじ 細目(鉄/クロメート) 大阪魂六角ボルト 全ねじ 細目(鉄/クロメート)大阪魂(19件のレビュー)
539税込593
1パック(8個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質種別全ねじ表面処理クロメート頭部形状六角ねじ山種類メートル細目
強度区分8.8 六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート)(パック品) 大阪魂強度区分8.8 六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート)(パック品)大阪魂(9件のレビュー)
539税込593
1パック(17個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質種別全ねじ表面処理クロメート頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
Uナット 薄型 細目(鉄/ユニクロ)(パック品) 冨士精密Uナット 薄型 細目(鉄/ユニクロ)(パック品)冨士精密(7件のレビュー)
529税込582
1パック(2個)ほか
当日出荷
材質ねじピッチ1.25表面処理ユニクロねじ山種類メートル細目
ピアスPAN (SUS410)(小箱) 九飛勢螺ピアスPAN (SUS410)(小箱)九飛勢螺(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1箱(400個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)細目 半ネジ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)細目 半ネジ大阪魂(8件のレビュー)
879税込967
1パック(8個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
パック単位の小口販売です。
材質SCM435種別半ネジ硬度HRC39~44表面処理黒染(黒色酸化鉄皮膜)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル細目
AXマルチドリルビス 厚鉄板用 皿(ステンレスコーティング) アックスブレーンAXマルチドリルビス 厚鉄板用 皿(ステンレスコーティング)アックスブレーン(6件のレビュー)
2,498税込2,748
1箱(43本)ほか
当日出荷
H鋼を下穴なしでぶち抜く!! 下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットでのねじ込みが可能で、なめにくく落ちにくい。 ビスの外径は5mmですが、4mmの穴にほぼ通ります。
用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本材質ステンレス形状適合板厚(mm)(鉄板)2.3~9.0仕上ステンレスコーティング強度(Nm)ねじり破断/9.0(参考値)穴の形状十字穴引抜強度KN(kgf)13(参考値:5×25ナベ、試験板/材質SS400・厚み9mm・堅さHRB72~73)
石膏ボードビス 梨地頭 ファスリンク石膏ボードビス 梨地頭ファスリンク(10件のレビュー)
2,298税込2,528
1箱(2000本)ほか
当日出荷
高耐食性セラミックスによる防錆表面処理を施し、石膏ボードに塗布された薬品によるサビや劣化を防止します。
ねじの呼びM3.8頭径(Φmm)8径(Φmm)3.8ねじの種類全ネジ仕上スーパーシルバー
六角穴付ボルト(SCM435/ユニクローム) 半ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/ユニクローム) 半ねじ大阪魂(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(50個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
小箱単位の販売です。
材質/仕上SCM435/ユニクローム種別半ねじ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9ねじ山種類メートル並目
スプリングワッシャー(ステンレス) 大阪魂スプリングワッシャー(ステンレス)大阪魂(1件のレビュー)
419税込461
1パック(15枚)ほか
当日出荷から3日以内出荷
パック単位の小口販売です。インチサイズ
材質ステンレス(SUS304)種類スプリングワッシャー
木用ワッシャー ユニクロめっき (少量パック) 八幡ねじ木用ワッシャー ユニクロめっき (少量パック)八幡ねじ
160税込176
1パック(14個)ほか
当日出荷
内径に対し外径の比率が大きい平座金です。座面が広いので、木材のように軟らかい部材に適しています。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途外径が特に大きな座金です。ボルト、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材の傷防止、下穴が大きい場合の陥没防止等に使用します。生地に比べ耐食性があります。表面処理ユニクロ
(W)鉄 丸釘 若井産業(W)鉄 丸釘若井産業(1件のレビュー)
1,934税込2,127
1箱(4kg)ほか
当日出荷から7日以内出荷
用途木材
六角穴付きボルト用キャップ ノーブランド六角穴付きボルト用キャップノーブランド(8件のレビュー)
549税込604
1パック(10個)
当日出荷
六角穴付きボルトの頭部に取り付けが可能な保護キャップです。グレーと黒の2色よりお選びいただけます。
用途識別、六角穴の防塵対策など材質ポリエチレン(PE)種類六角穴用
エビローレットナットECOパック スティール ・スモールフランジ (NSK-RMP) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビローレットナットECOパック スティール ・スモールフランジ (NSK-RMP)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(35個)ほか
当日出荷
エビナットはナットとリベットの機能を兼ね備えたブラインドファスナーです。ローレット部が母材に食いついて安定した強度を得られ、軟質母材に適しています。胴部に入ったローレットがかしめリブ形成のガイドとなり、母材をガッチリグリップすることで供回りを防ぎます。フランジ(ツバ)が小さく薄いためナットの取り付け部(フランジ)の母材表面からの出っ張りが小さく、目立ちにくく設置できます。必要な時に必要な数だけお求めいただける少量パック入りです。丈夫な樹脂ケース入りで保管に便利です。
用途車の鋼板部、樹脂部(バンパーなど)へのパーツ取り付けに。エクステリアなどアルミ建材へのパーツ取り付けに。薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等に。フランジ厚(mm)0.5
かくし釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)かくし釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2件のレビュー)
849税込934
1袋(40本)ほか
当日出荷
材質スチール表面処理三価ユニクロ
10x14x1.0mm 銅パッキン (20個) エスコ10x14x1.0mm 銅パッキン (20個)エスコ(13件のレビュー)
630税込693
1袋(20個)
当日出荷
エスコ品番EA949YT-10A
ワッシャー(ポリスライダーワッシャー) LL-0000-00 廣杉計器ワッシャー(ポリスライダーワッシャー) LL-0000-00廣杉計器(9件のレビュー)
529税込582特価
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
材質ポリスライダー種類平ワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット 1種 細目(鉄/生地) 大阪魂六角ナット 1種 細目(鉄/生地)大阪魂(4件のレビュー)
329税込362
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質規格1種表面処理生地ねじ山種類メートル細目
皿ばね座金キャップ用 重荷重用(鉄/生地) 大阪魂皿ばね座金キャップ用 重荷重用(鉄/生地)大阪魂
499税込549
1パック(10個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質種類皿ばね座金表面処理生地
溶接用 丸ボス(鉄/生地)(パック品) 大阪魂溶接用 丸ボス(鉄/生地)(パック品)大阪魂(6件のレビュー)
459税込505特価
1パック(3個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質表面処理生地(または標準)
フランジ袋ナット セレート無し(ステンレス)(パック品) 大阪魂フランジ袋ナット セレート無し(ステンレス)(パック品)大阪魂(27件のレビュー)
539税込593
1パック(4個)ほか
当日出荷
材質ステンレスねじ山種類メートル並目
ねじ式スピードナット U形(鉄/三価ホワイト)(パック品) オチアイねじ式スピードナット U形(鉄/三価ホワイト)(パック品)オチアイ(12件のレビュー)
529税込582
1パック(17個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理三価ホワイト形状ねじ式スピードナットU形ねじの種類ナット
FRXナベ 細目 (SUS410)(パック品) 大阪魂FRXナベ 細目 (SUS410)(パック品)大阪魂(5件のレビュー)
539税込593
1パック(17個)ほか
当日出荷
ねじの呼びM4適合板厚(mm)1.5~2.8材質SUS410種類FRXナベ寸法H(mm)3頭部形状ナベ寸法dk(mm)8
平行ピンA種m6(S45C/防錆塗布) 大阪魂平行ピンA種m6(S45C/防錆塗布)大阪魂(7件のレビュー)
169税込186特価
1パック(9個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質/仕上鉄(S45C)/防錆塗布タイプA種種類平行ピンA種m6
プッシュナット軸用(ばね用鋼/燐酸塩被膜) 大阪魂プッシュナット軸用(ばね用鋼/燐酸塩被膜)大阪魂(15件のレビュー)
429税込472
1パック(38個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質/仕上ばね用鋼/燐酸塩被膜形状プッシュナット軸用

ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります

ねじ・ボルト・釘