ねじ・ボルト・釘 :「アスファルト固定」の検索結果
ねじ・ボルト・釘・ビスは、いずれもある部分と部分とを接合し、固定するために使用される工具の一種です。ボルトとビスはねじの一種に分類され、ねじと同じく締め付けて使用します。締め付けやすいよう側面には溝があり、頭部にはドライバーが差し込みやすいよう、十字型などの溝が彫り込まれています。側面に溝があるため引っ張っても抜け難く、縦方向の力に対して強い性質を持ちます。一方釘は打ちつけて使用します。釘の先端は尖っており、打ちつけて使用するため側面に溝もありません。抜けやすい代わりに、横方向からの力に対して強い性質を持ちます。ねじやビスは単独でも使用できますが、ボルトはナットと組みで使用します。
商品豆知識
長さ(mm)70
材質SUS410
呼び径M10
長さ(mm)70
材質SUS410
表面処理ダクロ
1箱(2本×5パック)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
ねじ径M8
エスコ品番EA945DF-8
材質ステンレス
1パック(4本)
¥1,190
税込¥1,309
当日出荷
呼びM10
長さ(mm)70
ねじ長さ(mm)60
材質SUS410
表面処理ダクロ
1箱(100個)
¥57,980
税込¥63,778
当日出荷
マルチタイプねじ固定式アンカーです。色々な建材にボルトを素早く立てることができます。ALC、合板、木材に下穴なしでダイレクトに施工が可能です。押出し成形セメント板、アスファルトにも使用可能です。下穴が必要です。
用途各種金具の固定。手すりブラケット電線引き込み金具ダクターチャンネルテレビ、監視モニタなどの設備エアコン室外機ブラケットブロック塀補強金具の固定アイナット家具組立、転倒防止金具の固定
2018年トラスコ掲載ページ2 0514
アスファルト専用ねじアンカーです。簡単に取り外し可能なねじ式アンカーです。
用途駐車場等のガイドポストに。サイクルスタンドに。
トラスコ品番248-9489
材質ステンレス(SUS410)、表面処理:ジオメット処理
長さ(mm)77
全長(mm)77
下穴径(Φmm)7
ツバ径(Φmm)15
ねじ長さ(mm)60
ドリル径(Φmm)7
ねじ径(mm)10
深さ(mm)打ち込み:50
二面幅(mm)10
頭部径(Φmm)15
埋め込み深さ(mm)70
最大引張荷重(kN)約5.8
頭部高さ(mm)7
本体長さ(mm)77
ねじの呼びM10
外径(mm)10
アズワン品番65-1970-08
呼び寸法L(mm)70
1パック(4本)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります
- ねじ・ボルト・釘
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
ねじ・ボルト・釘 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。