ねじ・ボルト・釘 :「安全用」の検索結果

ねじ・ボルト・釘・ビスは、いずれもある部分と部分とを接合し、固定するために使用される工具の一種です。ボルトとビスはねじの一種に分類され、ねじと同じく締め付けて使用します。締め付けやすいよう側面には溝があり、頭部にはドライバーが差し込みやすいよう、十字型などの溝が彫り込まれています。側面に溝があるため引っ張っても抜け難く、縦方向の力に対して強い性質を持ちます。一方釘は打ちつけて使用します。釘の先端は尖っており、打ちつけて使用するため側面に溝もありません。抜けやすい代わりに、横方向からの力に対して強い性質を持ちます。ねじやビスは単独でも使用できますが、ボルトはナットと組みで使用します。
関連キーワード
31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M5 袋ナット(ステンレス) 大阪魂 動画あり
パック単位の小口販売です。
材質/仕上ステンレス ねじ山種類メートル並目
1パック(34個)
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

金属製のねじと比べ、耐薬品性にすぐれています。 ねじ部端面をカバーするため、意匠性・安全性を高めます。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途一般産業機械/食品機械/医療機器/音響設備/安全対策 材質(本体)POM(ポリアセタール) ねじ規格並目
1袋(10個)
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)六角脱落防止ねじ
ねじの脱落・紛失を防止します。取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定に。 六角ボルトタイプ。 CEマーキングの対応に。
用途保護カバー・点検用カバーの固定/CEマーキング対応 工作機械/食品機械/電気・電子機器 1袋入数(個)1 ねじ規格並目 材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)、(強度区分)A2-50
1個
199 税込219
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボルトの先端を装飾・保護しながら締結できるナットです。
用途各種締結に。 材質/仕上鉄/ユニクロめっき ねじ山種類メートル並目
1袋(10個)
99 税込109
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

六角ナットの片面がキャップ状で、ボルトと締結後ねじ部が覆われるので見た目がきれいで、引っかかりにくく安全です。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途安全性が必要な箇所に使用します。生地に比べ耐食性があります。 表面処理ユニクロめっき(白色) RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4個)
115 税込127
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

六角ナットの片面がキャップ状で、ボルトと締結後ねじ部が覆われるので見た目がきれいで、引っかかりにくく安全です。耐食性向上のため、クロームめっきがしてあります。
用途安全性が必要な箇所に使用します。生地に比べ耐食性があります。 表面処理クローム RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4個)
115 税込127
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

ヘクサロビュラ穴の中央にピンのついた皿ボルト。 通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。 取りつけ・取りはずしには専用レンチ[[SRX]]をご使用ください。
用途機器・装置の分解・いたずら防止/屋外設備の盗難防止/ セキュリティー対策/安全対策 1袋入数(個)10 ねじ規格並目 材質(本体)SUS304相当、(強度区分)A2-50相当
1個
919 税込1,011
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

3つの溝穴の中央にピンのついたボタンボルト。 通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。 取りつけ・取りはずしには専用ビット[[SRSAB]]と専用マグネットドライバ[[SRD]]を組み合わせてご使用ください。
用途機器・装置の分解・いたずら防止/屋外設備の盗難防止/ セキュリティー対策/安全対策 1袋入数(個)10 適合マグネットドライバSRD-6.35 ねじ規格並目 材質(本体)SUS304相当、(強度区分)A2-50相当
1個
2,398 税込2,638
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

六角ナットの片面がキャップ状で、ボルトと締結後ねじ部が覆われるので見た目がきれいで、引っかかりにくく安全です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途安全性が必要な箇所に使用します。生地に比べ耐食性があります。 表面処理三価クロメート(青白色) RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4個)
115 税込127
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)六角穴付き皿ボルト(ピンつき)
六角穴の中央にピンのついた皿ボルト。 通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。 取りつけ・取りはずしには専用レンチ[[SRH]]をご使用ください。
用途機器・装置の分解・いたずら防止/屋外設備の盗難防止/ セキュリティー対策/安全対策 1袋入数(個)10 ねじ規格並目 材質(本体)SUS304相当、(強度区分)A2-50相当
1個
1,198 税込1,318
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

六角ナットの片面がキャップ状で、ボルトと締結後ねじ部が覆われるので見た目がきれいで、引っかかりにくく安全です。耐食性向上のため、クロームめっきがしてあります。
用途安全性が必要な箇所に使用します。生地に比べ耐食性があります。 材質 表面処理クロームメッキ
1ケース(10000本)
66,040 税込72,644
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

六角ナットの片面がキャップ状で、ボルトと締結後ねじ部が覆われるので見た目がきれいで、引っかかりにくく安全です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途安全性が必要な箇所に使用します。生地に比べ耐食性があります。 材質 表面処理三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(10000本)
43,690 税込48,059
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

六角ナットの片面がキャップ状で、ボルトと締結後ねじ部が覆われるので見た目がきれいで、引っかかりにくく安全です。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途安全性が必要な箇所に使用します。生地に比べ耐食性があります。 材質 表面処理ユニクロ
1ケース(10000本)
39,260 税込43,186
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

穴が三角形のボタンボルト。 通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。 取りつけ・取りはずしには専用ビット[[SRTRB]]と専用マグネットドライバ[[SRD]]を組み合わせてご使用ください。
用途機器・装置の分解・いたずら防止/屋外設備の盗難防止/ セキュリティー対策/安全対策 1袋入数(個)10 ねじ規格並目 適合マグネットドライバSRD-6.35
1個
1,398 税込1,538
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ボルトの先端を装飾・保護しながら締結できるナットです。
用途各種締結に。 材質/仕上ステンレス/SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類メートル並目
1袋(10個)
329 税込362
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

六角ナットの片面がキャップ状で、ボルトと締結後ねじ部が覆われるので見た目がきれいで、引っかかりにくく安全です。耐食性向上のため、クロメートめっきがしてあります。
用途安全性が必要な箇所に使用します。生地に比べ耐食性があります。 表面処理六価クロメート(黄金色)
1パック(4個)
115 税込127
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

梅の花をイメージした5つの溝穴の中央にピンのついたボタンボルト。装飾用にも適しています。 通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。 取りつけ・取りはずしには専用ビット[[SRGB]]と専用マグネットドライバ[[SRD]]を組み合わせてご使用ください。
用途機器・装置の分解・いたずら防止/屋外設備の盗難防止/ セキュリティー対策/安全対策 適合マグネットドライバSRD-6.35 ねじ規格並目 材質(本体)SUS304相当、(強度区分)A2-50相当
1個
979 税込1,077
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)トライウィング皿小ねじ
通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。 取りつけ・取りはずしには専用ビット[[SRWB]]と専用マグネットドライバ[[SRD]]を組み合わせてご使用ください。
用途機器・装置の分解・いたずら防止/屋外設備の盗難防止/ セキュリティー対策/安全対策 材質(本体)SUS304相当、(強度区分)A2-50相当 1袋入数(個)10 ねじ規格並目 適合マグネットドライバSRD-6.35
1個
1,098 税込1,208
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ボルトの先端を装飾・保護しながら締結できるナットです。少内容量ねじパック商品です。
用途各種締結に。 材質/仕上ステンレス/SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類メートル並目
1パック(2個)
149 税込164
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

ねじの脱落・紛失を防止します。取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定に。 いたずら防止ねじタイプ。 CEマーキングの対応に。 取りつけ・取りはずしには専用工具[[SRX]]をご使用ください。
用途保護カバー・点検用カバーの固定/CEマーキング対応 工作機械/食品機械/電気・電子機器 1袋入数(個)1 ねじ規格並目 材質(本体)SUS304相当、(強度区分)A2-50相当
1個
279 税込307
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヘクサロビュラ穴付き皿ボルト[[SRFXS]]とロゼットワッシャ[[SWAS-RW]]のセット。 皿モミ加工なしで[[SRFXS]]を使用できます。 [[SRFXS]]は通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。また、[[SWAS-RW]]とセットで使用することにより、直接[[SRFXS]]を工具で挟んで回すことができないため、盗難防止性が向上します。 取りつけ・取りはずしには専用レンチ[[SRX]]をご使用ください。
用途機器・装置の分解・いたずら防止/屋外設備の盗難防止/セキュリティー対策/ 安全対策/装飾/ねじ頭部の引っかかり防止 1袋入数(個)10 ねじ規格並目 材質(ヘクサロビュラ穴付き皿ボルト(ピンつき))SUS304相当、(ロゼットワッシャ)SUS303
1個
2,098 税込2,308
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SCM材を使用し高い強度があります。頭部がボタン形状のため、締結後にねじの頭部が露出しても引っかかりがなく安全性に優れています。丸みを帯びた頭の形状が特徴でボタンキャップとも呼ばれています。六角穴付きボルトより頭の高さが低く幅が大きいです。
用途通常の六角穴付きボルトより頭が丸いため、頭部を低くしたい場合や目立たせたくない場合に使用。 材質構造用合金鋼(SCM435) ねじの種類全ねじ 表面処理黒染め仕上(四三酸化鉄皮膜) 強度区分12.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(65本)ほか
839 税込923
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

胴部がねじ部より細く、ねじ穴に引っかかるため、ねじが脱落しません。カバー取り外しなどの時にねじの脱落防止を防止できます。
用途機器・装置などの保護カバーや点検カバーの固定に。カバー取り外し時のねじの脱落防止に。 トラスコ品番230-5033 材質鉄、表面処理:三価クロメート仕上げ(白) タイプ三価クロメート(白) ねじピッチ(mm)0.8 寸法L(mm)15 寸法d(mm)M5 表面処理三価ホワイト 頭部形状ナベ 頭部厚(mm)3.3 頭部径(Φmm)9 胴径(Φmm)3.8 適合ドライバープラス No.2 強度区分4.8相当 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ部長さ(mm)5
1箱(800本)
18,980 税込20,878
翌々日出荷

ボルトの先端を装飾・保護しながら締結できるナットです。少内容量ねじパック商品です。
用途各種締結に。 材質/仕上鉄/ユニクロめっき ねじ山種類メートル並目
1パック(2個)
69 税込76
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

胴部がねじ部より細く、ねじ穴に引っかかるため、ねじが脱落しません。カバー取り外しなどの時にねじの脱落を防止できます。
用途機器・装置などの保護カバーや点検カバーの固定に。カバー取り外し時のねじの脱落防止に。 トラスコ品番230-5218 材質真鍮(黄銅) ねじピッチ(mm)0.8 寸法L(mm)18 寸法d(mm)M5 胴径(Φmm)3.8 適合ドライバープラス No.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(700本)
26,980 税込29,678
翌々日出荷

十字穴付きの丸皿頭小ねじです。頭部が少し出ても安全性を損ねず、それが装飾的なアクセントにもなります。部材に座ぐり加工が必要です。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。体や衣類が引っ掛かると支障がある場所等に使用します。生地に比べ耐食性があります。
1パック(4本)
160 税込176
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

六角ナットの片面がキャップ状で、ボルトと締結後ねじ部が覆われるので見た目がきれいで、引っかかりにくく安全です。めっきはしてありません。
用途安全性が必要な箇所に使用します。生地でさびやすいため、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。 材質 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(10000本)
39,340 税込43,274
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

八幡ねじ袋ナット
RoHS
六角ナットの片面がキャップ状で、ボルトと締結後ねじ部が覆われるので見た目がきれいで、引っかかりにくく安全です。
用途安全性が必要な箇所に使用します。生地で錆びやすい為、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。 表面処理生地 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4個)
115 税込127
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

十字穴付きの丸皿頭小ねじ。頭部が少し出ても安全性を損ねず、それが装飾的なアクセントにもなります。部材に座ぐり加工が必要です。
用途主に電気プレート用に使用します。 材質真鍮 表面処理ニッケルめっき RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(2000個)ほか
53,200 税込58,520
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

十字穴付きの丸皿頭小ねじです。頭部が少し出ても安全性を損ねず、それが装飾的なアクセントにもなります。部材に座ぐり加工が必要です。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。体や衣類が引っ掛かると支障がある場所などに使用します。生地に比べ耐食性があります。 材質 表面処理ユニクロ
1ケース(5000個)ほか
16,840 税込18,524
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

頭部がフラット形状の為、製品取付後も頭部の出っ張りで邪魔になりません。皿頭ねじとは形状が異なるため、ザグリ加工が必要ありません。環境に優しい安心・安全な一品です。一般的な小ねじと同じ十字穴なので、小ねじからの切替に影響を与えません。並目ねじ。
仕様全ねじ 材質SUSXM7
1袋(8本)
180 税込198
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります