カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • ねじ・ボルト・釘/素材
      • ねじ・ボルト・釘
        • ボルト(260)
        • ナット(25)
        • ワッシャー・スペーサー(128)
        • (36)
        • ねじ(1,542)
        • スプリュー・ヘリサート(35)
        • プラグ・止め輪・ピン(233)
        • アンカーボルト(9)
絞り込み
ブランド
ねじの呼び
材質
ねじピッチ(mm)/山数
0.45・0.45(56山)・0.5・0.6・0.75・0.8・0.9(28山)・1・1.05(24山)・1.25・1.27・1.27(20山)・1.41(18山)・1.5・1.58(16山)・1.75・1.81(14山)・2.11(12山)・2.82(9山)・その他・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
表面処理
3価クロメート・3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・6価ユニクロ・その他・つや消し黒・アロック・カラー・クロメート・クローム・ジオメット・ニッケル・パシペート・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・蓚酸塩被膜(SDC)・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

ねじ・ボルト・釘 :「5x10」の検索結果

ねじ・ボルト・釘・ビスは、いずれもある部分と部分とを接合し、固定するために使用される工具の一種です。ボルトとビスはねじの一種に分類され、ねじと同じく締め付けて使用します。締め付けやすいよう側面には溝があり、頭部にはドライバーが差し込みやすいよう、十字型などの溝が彫り込まれています。側面に溝があるため引っ張っても抜け難く、縦方向の力に対して強い性質を持ちます。一方釘は打ちつけて使用します。釘の先端は尖っており、打ちつけて使用するため側面に溝もありません。抜けやすい代わりに、横方向からの力に対して強い性質を持ちます。ねじやビスは単独でも使用できますが、ボルトはナットと組みで使用します。
2,268件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M 5x10mm 蝶ボルト(スチール製/6個) エスコM 5x10mm 蝶ボルト(スチール製/6個)エスコ(1件のレビュー)
285税込314
1袋(6個)
当日出荷
ねじ径M5長さ(mm)10材質スチールエスコ品番EA949LF-510
3カ-W10.9CAP P=2(オカイ5X10P=2(オカイ 大阪魂3カ-W10.9CAP P=2(オカイ5X10P=2(オカイ大阪魂
667税込734
1袋(36個)
翌々日出荷
長さ(mm)10寸法D1(Φmm)8.5寸法T(mm)1.3寸法s(mm)4寸法d1(Φmm)4.5寸法k(mm)5ねじの呼びM5×0.8寸法dk(Φmm)8.5
3カ-W10.9CAP P=4(オカイ5X10P=4(オカイ 大阪魂3カ-W10.9CAP P=4(オカイ5X10P=4(オカイ大阪魂
667税込734
1袋(26個)
翌々日出荷
長さ(mm)10寸法(mm)D:10×t1:0.8ピッチ(mm)0.8寸法d(mm)8.5寸法a(mm)5.4寸法t(mm)1.3寸法T(mm)2.5寸法s(mm)4寸法k(mm)5寸法dk(mm)8.5ねじの呼びM5
M 5x10mm 蝶ボルト(ステンレス製/2個) エスコM 5x10mm 蝶ボルト(ステンレス製/2個)エスコ
420税込462
1袋(2個)
欠品中
ねじ径M5長さ(mm)10材質ステンレスエスコ品番EA949HF-510
5.0x10mm スプリングロールピン(11本) エスコ5.0x10mm スプリングロールピン(11本)エスコ
285税込314
1パック(11本)
翌日出荷
エスコ品番EA949PC-501
M5x10mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=2) エスコM5x10mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=2)エスコ
220税込242
1袋(12本)
当日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AT-22長さ(mm)10ねじ径M5頭部形状鍋頭
5x10mm ナベ頭小ねじ [Wヘッド] エスコ5x10mm ナベ頭小ねじ [Wヘッド]エスコ
640税込704
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949GK-52材質表面処理クロメート頭部形状ナベ穴の形状十字穴
M5x10mm 六角ボルト(チタン/1本) エスコM5x10mm 六角ボルト(チタン/1本)エスコ
395税込435
1本
翌日出荷
種別全ねじ材質チタンピッチ(mm)0.8頭部対辺(mm)8入数1個ねじサイズM5×10
M5x10mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3) エスコM5x10mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3)エスコ
265税込292
1袋(12本)
当日出荷
エスコ品番EA949AT-52材質ステンレス長さ(mm)10ねじ径M5頭部形状鍋頭
M5x10mm/3N・m 雄ねじトルクノブ エスコM5x10mm/3N・m 雄ねじトルクノブエスコ
3,730税込4,103
1個
翌日出荷
材質ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ラチェット:S45C(無電解ニッケルメッキ)寸法(mm)ねじ:M5×10、A:48、B:28
M5x10mm/2N・m 雄ねじトルクノブ エスコM5x10mm/2N・m 雄ねじトルクノブエスコ
3,550税込3,905
1個
翌日出荷
材質ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ラチェット:S45C(無電解ニッケルメッキ)寸法(mm)ねじ:M5×10、A:48、B:28
M5x10mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色/12本) エスコM5x10mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色/12本)エスコ
220税込242
1パック(12本)
当日出荷
頭部形状皿頭エスコ品番EA949TF-510
M5x10[NO.2]ユリヤねじ(白/6個) エスコM5x10[NO.2]ユリヤねじ(白/6個)エスコ
370税込407
1袋(6個)
翌日出荷
エスコ品番EA949TR-151
M5x10mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/8本) エスコM5x10mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/8本)エスコ(1件のレビュー)
220税込242
1パック(8本)
当日出荷
頭部形状トラス頭エスコ品番EA949TG-510
M5x10mm 皿頭小ねじ(チタン/4本) エスコM5x10mm 皿頭小ねじ(チタン/4本)エスコ
485税込534
1パック(4本)
翌日出荷
ねじ径M5長さ(mm)10頭部形状皿頭材質チタンエスコ品番EA949NZ-510A
M5x10mmフランジソケットキャップボルト(鉄/16本) エスコM5x10mmフランジソケットキャップボルト(鉄/16本)エスコ
350税込385
1パック(16本)
翌日出荷
ねじの呼びM5材質構造用炭素鋼(SCM435)表面処理黒色酸化被膜仕様並目ねじサイズM5×10
M5x10mm ナベ頭小ねじ(ステンレス/黒色/12本) エスコM5x10mm ナベ頭小ねじ(ステンレス/黒色/12本)エスコ(1件のレビュー)
240税込264
1パック(12本)
欠品中
頭部形状ナベ頭エスコ品番EA949TE-510
M5x10mm 鍋頭小ねじ(チタン/4本) エスコM5x10mm 鍋頭小ねじ(チタン/4本)エスコ
440税込484
1パック(4本)
欠品中
エスコ品番EA949NY-510A材質チタン長さ(mm)10ねじ径M5頭部形状鍋頭
M5x10[NO.2]ユリヤねじ(黒/6個) エスコM5x10[NO.2]ユリヤねじ(黒/6個)エスコ
370税込407
1袋(6個)
翌日出荷
エスコ品番EA949TR-51
M5x10mm六角穴付皿ボルト(ステンレス/黒色) エスコM5x10mm六角穴付皿ボルト(ステンレス/黒色)エスコ
220税込242
1袋(4本)
翌日出荷
アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
ねじの呼びM5材質ステンレス(SSブラックメッキ)仕様並目ねじサイズM5×10mm穴の形状六角穴
M5x10mm 六角穴付ボルト(チタン/1本) エスコM5x10mm 六角穴付ボルト(チタン/1本)エスコ
485税込534
1本
翌日出荷
材質チタンピッチ(mm)0.8入数1個ねじサイズM5×10
M5x10mm/T10 TORXスリムヘッドスクリュー(8個) エスコM5x10mm/T10 TORXスリムヘッドスクリュー(8個)エスコ
440税込484
1袋(8個)
翌日出荷
エスコ品番EA949TC-52
M5x10mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3) エスコM5x10mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3)エスコ
420税込462
1袋(12本)
翌日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AJ-252長さ(mm)10ねじ径M5頭部形状鍋頭
M5x10mm六角穴付止めねじ(ステンレス/黒色/4本) エスコM5x10mm六角穴付止めねじ(ステンレス/黒色/4本)エスコ
240税込264
1パック(4本)
当日出荷
アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
ねじの呼びM5材質ステンレス(SSブラックメッキ)仕様並目ねじサイズM5×10mm頭部形状六角穴付き
M5x10mm/T10 TORXスリムヘッドスクリュー(ステンレス/8個) エスコM5x10mm/T10 TORXスリムヘッドスクリュー(ステンレス/8個)エスコ
790税込869
1袋(8個)
翌日出荷
エスコ品番EA949TD-52
M5x10mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本 エスコM5x10mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本エスコ(1件のレビュー)
175税込193
1パック(4本)
翌日出荷
材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼ピッチ(mm)0.8入数4個ねじサイズM5×10
M5x10mm六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本) エスコM5x10mm六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本)エスコ
505税込556
1パック(4本)
翌日出荷
ねじの呼びM5材質鉄(黒色クロメート)仕様並目ねじサイズM5×10頭部高さ(mm)1.5穴の形状六角穴
六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ大阪魂(159件のレビュー)
619税込681
1パック(5個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
パック単位の小口販売です。
種別半ねじ材質ステンレス(SUS304)穴の形状六角穴
(+)ナベ頭組込みP3(SW、W付)(三価ホワイト) 大阪魂(+)ナベ頭組込みP3(SW、W付)(三価ホワイト)大阪魂(28件のレビュー)
499税込549
1パック(45個)
当日出荷から翌々日出荷
材質/仕上鉄/三価ホワイト十字穴番号#2種類P=3(SW+JIS W組込)種別2小型平座金・バネ座金付き種別1ナベ頭組込み頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)皿頭小ねじ (ステンレス)(小袋) OHSATO(大里)(+)皿頭小ねじ (ステンレス)(小袋)OHSATO(大里)
359税込395
1袋(50本)
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス製十字穴付の皿小ねじです。
用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状皿頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
丸ワッシャー(特寸(鉄/ユニクロ) 大阪魂丸ワッシャー(特寸(鉄/ユニクロ)大阪魂(45件のレビュー)
519税込571
1パック(61個)
当日出荷から4日以内出荷
表面処理ユニクロ
(+)ナベ小ねじ(鉄/三価ホワイト) 大阪魂(+)ナベ小ねじ(鉄/三価ホワイト)大阪魂(8件のレビュー)
519税込571特価
1箱(100本)
当日出荷から3日以内出荷
材質鉄(または標準)表面処理三価ホワイト頭部形状ナベ
(+)トラス頭小ねじ (ステンレス)(小袋) OHSATO(大里)(+)トラス頭小ねじ (ステンレス)(小袋)OHSATO(大里)(1件のレビュー)
479税込527
1袋(50本)
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス製十字穴付トラス小ねじです。
用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状トラス頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)ナベ頭小ねじ (ステンレス)(小袋) OHSATO(大里)(+)ナベ頭小ねじ (ステンレス)(小袋)OHSATO(大里)
419税込461
1袋(50本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス製十字穴付のナベ小ねじです。
用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状ナベ頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)皿頭小ねじ (鉄/ユニクロめっき)(小袋) OHSATO(大里)(+)皿頭小ねじ (鉄/ユニクロめっき)(小袋)OHSATO(大里)(1件のレビュー)
149税込164
1袋(50本)
当日出荷から4日以内出荷
鉄にユニクロめっきを施した十字穴付の皿小ねじです。
用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロームめっき頭部形状皿頭穴の形状十字穴
丸ワッシャー(平ワッシャー) 特寸 (ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)丸ワッシャー(平ワッシャー) 特寸 (ステンレス)(パック品)OHSATO(大里)(1件のレビュー)
689税込758
1袋(20個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
ステンレス製の平ワッシャー(丸座金)です。
用途各種締結に。材質ステンレス種類平ワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
丸ワッシャー(特寸(ステンレス/生地) 大阪魂丸ワッシャー(特寸(ステンレス/生地)大阪魂(6件のレビュー)
499税込549
1パック(198個)
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)
(+)皿小ねじ(鉄/三価ホワイト) 大阪魂(+)皿小ねじ(鉄/三価ホワイト)大阪魂(5件のレビュー)
579税込637特価
1箱(100本)
当日出荷から3日以内出荷
材質鉄(または標準)表面処理三価ホワイト頭部形状
ロールピン ストレート 少量パック 八幡ねじロールピン ストレート 少量パック八幡ねじ
160税込176
1パック(10個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
割れ目を持った円筒状のピンで打込んだ時に割れ目の隙間が少し残る状態になります。弾性を利用するので、穴はドリル加工でよく、平行ピンに比べ低コストで済みます。真円度が出ているので、円周全面が接触します。
用途あまり精度を要しない部品を締結する場合の位置決めやフックのピンとしても使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付皿ボルト (ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)六角穴付皿ボルト (ステンレス)(パック品)OHSATO(大里)(1件のレビュー)
859税込945
1袋(50本)
当日出荷から5日以内出荷
十字穴よりも高トルクで締め付けができる六角穴の付いた皿頭のボルトです。
用途各種締結に。種別全ねじ材質ステンレスねじの種類六角穴付き皿ボルト(皿キャップスクリュー)頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
...

ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります

ねじ・ボルト・釘