カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • ねじ・ボルト・釘/素材
      • ねじ・ボルト・釘
        • ボルト(44)
        • ナット(12)
        • ワッシャー・スペーサー(12)
        • (22)
        • ねじ(35)
        • プラグ・止め輪・ピン(83)
        • アンカーボルト(2)
絞り込み
ブランド
ねじの呼び
取付穴形状
ねじピッチ(mm)/山数
0.25・0.4・0.45(56山)・0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5・1.58(16山)・1.75・2・2.5
表面処理
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・アロック・カラー・クロメート・クローム・スズコバルト・ステンコート・ダクロタイズド・ニッケル・ユニクロ・無電解ニッケル・焼入焼戻黒染め・生地/未処理・茶ブロンズ・蓚酸塩被膜(SDC)・黒亜鉛・黒染め
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

ねじ・ボルト・釘 :「V2」の検索結果

ねじ・ボルト・釘・ビスは、いずれもある部分と部分とを接合し、固定するために使用される工具の一種です。ボルトとビスはねじの一種に分類され、ねじと同じく締め付けて使用します。締め付けやすいよう側面には溝があり、頭部にはドライバーが差し込みやすいよう、十字型などの溝が彫り込まれています。側面に溝があるため引っ張っても抜け難く、縦方向の力に対して強い性質を持ちます。一方釘は打ちつけて使用します。釘の先端は尖っており、打ちつけて使用するため側面に溝もありません。抜けやすい代わりに、横方向からの力に対して強い性質を持ちます。ねじやビスは単独でも使用できますが、ボルトはナットと組みで使用します。
210件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロール連結ビス コンパネ用 若井産業ロール連結ビス コンパネ用若井産業(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1箱(100本×20巻)
当日出荷
頭部特殊形状で毛羽立ちにくい。 きれいな仕上がり。 環境に優しいクロムフリー品。
ねじ頭径(mm)7仕上シルバー
ロール連結ビス白 若井産業ロール連結ビス白若井産業(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1箱(100本×20巻)
当日出荷から5日以内出荷
ホワイトコーティングで、ねじ頭が目立ちにくい。環境にやさしいクロムフリー品。
用途化粧石こうボード。頭径(mm)8ねじ径(mm)3.9
OVトメワ(アナ(イワタキカク 大阪魂OVトメワ(アナ(イワタキカク大阪魂
667税込734
1袋(9個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
GVトメワ(ジク(イワタキカク 大阪魂GVトメワ(ジク(イワタキカク大阪魂
667税込734
1袋(5個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
OV型リング 穴用(磐田規格)(鉄/生地)(小箱) 磐田電工OV型リング 穴用(磐田規格)(鉄/生地)(小箱)磐田電工
41,980税込46,178
1箱(1000個)
翌々日出荷
材質表面処理生地
ドブ Vナット (2シュ 大阪魂ドブ Vナット (2シュ大阪魂
667税込734
1袋(7個)
翌々日出荷
形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。
呼び径W3/8山数16寸法s(mm)17寸法h(mm)8.3
4.1x19mm リベット(約125個) エスコ4.1x19mm リベット(約125個)エスコ
12,600税込13,860
1パック(125個)
翌日出荷
材質入数125本寸法(軸径Φ×全長)(mm)Φ4.1×19
OV形止め輪(穴用・IWT(ステンレス/生地) 大阪魂OV形止め輪(穴用・IWT(ステンレス/生地)大阪魂
509税込560
1パック(4個)
翌々日出荷
呼び寸法OV-24SUS材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)
M16x150mm [焼入]ヒンジボルト エスコM16x150mm [焼入]ヒンジボルトエスコ
2,380税込2,618
1個
翌日出荷
材質S45C表面処理焼入焼戻黒染めエスコ品番EA948DV-23寸法A(mm)150寸法D(mm)17寸法E(mm)16(許容差:+0.1~+0.2)寸法C(mm)32寸法FM16
M16x125mm [焼入]ヒンジボルト エスコM16x125mm [焼入]ヒンジボルトエスコ
2,380税込2,618
1個
翌日出荷
材質S45C表面処理焼入焼戻黒染めエスコ品番EA948DV-22寸法A(mm)125寸法D(mm)17寸法E(mm)16(許容差:+0.1~+0.2)寸法C(mm)32寸法FM16
3カ-W Vナット(2シュ(ホソメ 大阪魂3カ-W Vナット(2シュ(ホソメ大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌々日出荷
形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。
長さ(mm)1.5呼び径dM16
4.34mm リベットセッター(EA576LV-2用) エスコ4.34mm リベットセッター(EA576LV-2用)エスコ
6,380税込7,018
1個
翌日出荷
仕様適用リベット:EA576LV-2材質鍛造スチール厚さ(mm)10以下全長(mm)113穴径(Φmm)4.34
4.09mm リベットセッター(EA576LV-1用) エスコ4.09mm リベットセッター(EA576LV-1用)エスコ
6,380税込7,018
1個
翌日出荷
仕様適用リベット:EA576LV-1材質鍛造スチール厚さ(mm)10以下全長(mm)113穴径(Φmm)4.09
M20x125mm [焼入]ヒンジボルト エスコM20x125mm [焼入]ヒンジボルトエスコ
3,470税込3,817
1個
翌日出荷
材質S45C表面処理焼入焼戻黒染めエスコ品番EA948DV-27寸法A(mm)125寸法D(mm)22寸法E(mm)18(許容差:+0.1~+0.2)寸法C(mm)40寸法FM20
3-ステンコ Vナット (2シュ 大阪魂3-ステンコ Vナット (2シュ大阪魂
667税込734
1袋(27個)
翌々日出荷
形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。
全高(mm)5.1二面幅(mm)10呼び径dM6ピッチP(mm)1ねじ高さ(mm)4.2
M22/ 5° テーパー角座金(10個) エスコM22/ 5° テーパー角座金(10個)エスコ
1,100税込1,210
1袋(10個)
翌日出荷
エスコ品番EA949WV-22A
テープビス コーススレッド ラッパ 若井産業テープビス コーススレッド ラッパ若井産業
3,334税込3,667
1箱(1000本)
5日以内出荷
用途せっこうボード+木材仕様ラスパート材質呼び径(mm)3.8頭部形状ラッパD-8
M20x100mm [焼入]ヒンジボルト エスコM20x100mm [焼入]ヒンジボルトエスコ
3,470税込3,817
1個
翌日出荷
材質S45C表面処理焼入焼戻黒染めエスコ品番EA948DV-26寸法A(mm)100寸法D(mm)22寸法E(mm)18(許容差:+0.1~+0.2)寸法C(mm)40寸法FM20
4.85mm リベットセッター(EA576LV-3用) エスコ4.85mm リベットセッター(EA576LV-3用)エスコ
6,470税込7,117
1個
翌日出荷
仕様適用リベット:EA576LV-3材質鍛造スチール厚さ(mm)10以下全長(mm)113穴径(Φmm)4.85
M16x100mm [焼入]ヒンジボルト エスコM16x100mm [焼入]ヒンジボルトエスコ
2,380税込2,618
1個
翌日出荷
材質S45C表面処理焼入焼戻黒染めエスコ品番EA948DV-21寸法A(mm)100寸法D(mm)17寸法E(mm)16(許容差:+0.1~+0.2)寸法C(mm)32寸法FM16
ロール連結ビス ステンレス コースねじ 若井産業ロール連結ビス ステンレス コースねじ若井産業
18,980税込20,878
1箱(100本×20巻)
6日以内出荷
用途木下地へのせっこうボード止め用材質SUSXM7頭径(mm)8呼び径(Φmm)3.8
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ大阪魂(283件のレビュー)
999税込1,099
1パック(1個)
当日出荷から翌々日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
M20/ 5° テーパー角座金(10個) エスコM20/ 5° テーパー角座金(10個)エスコ
880税込968
1袋(10個)
翌日出荷
エスコ品番EA949WV-20A
ロール連結ビス ハイ&ロー 若井産業ロール連結ビス ハイ&ロー若井産業
6,898税込7,588
1ケース(20巻×2箱)
5日以内出荷
用途木下地へのせっこうボード止め用材質全長(mm)28頭径(mm)8呼び径(Φmm)3.8識別色
ユニクロ プロテック(ピンク 大阪魂ユニクロ プロテック(ピンク大阪魂
2,727税込3,000
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
プロテック バリューパック ラバー色:ピンク メッキ:ユニクロ <用途> 中空壁・石こうボード壁用 <特長> 機能ラバーがボードの裏面の破壊を減少 施工後も振動を吸収 広い面積で強度もアップ 施工時の締結感も得やすい
転造ボールねじ用 リターンパイプナット THK転造ボールねじ用 リターンパイプナットTHK
14,980税込16,478
1本
当日出荷から翌々日出荷
ねじ軸およびボールねじナットに設けられたボール天動面を負荷ボールが軸方向荷重を受けながらねじ軸の周囲を転がり運動した後、ボールねじナット内部に埋め込まれたリターンパイプの中を通り再び負荷域へ循環し無限転がり運動をします。外径はコンパクトでスペースをとりません。ハウジングの取付穴は簡単な旋盤加工だけですみ工数が削減できます。フランジを2箇所平取りしてあるので、軸芯の高さが低くできます。防じん効果の高いブラシシールが内蔵されています。
種類丸形仕様無予圧タイプ両端ブラシシール付きRoHS指令(10物質対応)対応
ロール連結ビス ハイ&ロー 若井産業ロール連結ビス ハイ&ロー若井産業
7,398税込8,138
1ケース(20巻×2箱)
6日以内出荷
用途木下地へのせっこうボード止め用材質全長(mm)25頭径(mm)8呼び径(Φmm)3.8識別色
Vロックナット 2種(鉄/生地)(小箱) 紀州ファスナーVロックナット 2種(鉄/生地)(小箱)紀州ファスナー
8,698税込9,568
1箱(200個)
翌々日出荷
ねじの呼びM12材質ねじピッチ1.75全高(mm)10.5規格2種表面処理生地二面幅(mm)19ねじ高さ(mm)約9ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(鉄/クローム)全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(鉄/クローム)全ねじ大阪魂(48件のレビュー)
999税込1,099特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
種別全ネジ材質鉄(SCM435)表面処理クローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト (鉄/三価ブラック) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト (鉄/三価ブラック) 全ねじ大阪魂(23件のレビュー)
659税込725特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質鉄(SCM435)種別全ねじ表面処理三価ブラック頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
Vロックナット 2種(鉄/クロメート)(小箱) 紀州ファスナーVロックナット 2種(鉄/クロメート)(小箱)紀州ファスナー
9,498税込10,448
1箱(300個)ほか
翌々日出荷
材質規格2種表面処理クロメートねじ山種類メートル並目
Vロックナット 2種(細目)(鉄/生地)(小箱) 紀州ファスナーVロックナット 2種(細目)(鉄/生地)(小箱)紀州ファスナー
10,980税込12,078
1箱(200個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質ねじピッチ1.25規格2種表面処理生地ねじ山種類メートル細目
Vロックナット 2種(ウィット)(鉄/生地)(小箱) 紀州ファスナーVロックナット 2種(ウィット)(鉄/生地)(小箱)紀州ファスナー
11,980税込13,178
1箱(300個)
翌々日出荷
ねじの呼びW3/8材質山数16寸法h(mm)8.3規格2種寸法S(mm)17表面処理生地ねじ山種類ウィット
Vロックナット 2種(細目)(鉄/クロメート)(小箱) 紀州ファスナーVロックナット 2種(細目)(鉄/クロメート)(小箱)紀州ファスナー
11,980税込13,178
1箱(200個)ほか
翌々日出荷
材質ねじピッチ1.25規格2種表面処理クロメートねじ山種類メートル細目
ドブ VカットズンギリU(N2W1 大阪魂ドブ VカットズンギリU(N2W1大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
長さ(mm)140寸法S(mm)17ねじの呼びM10ナット高H(mm)8ワッシャー外径(mm)22ワッシャー厚さ(mm)1.8
M20x150mm [焼入]ヒンジボルト エスコM20x150mm [焼入]ヒンジボルトエスコ
3,790税込4,169
1個
8日以内出荷
材質S45C表面処理焼入焼戻黒染めエスコ品番EA948DV-28寸法A(mm)150寸法D(mm)22寸法E(mm)18(許容差:+0.1~+0.2)寸法C(mm)40寸法FM20
ナット入り貼付スペーサー ASTシリーズ タカチ電機工業ナット入り貼付スペーサー ASTシリーズタカチ電機工業(2件のレビュー)
219税込241
1袋(4個)ほか
当日出荷
接着テープにより容易に貼り付けできる貼付スペーサーです。 ケース・ボックスに穴加工をしないで、基板や取付板を取付ける事が出来る便利な部品です。 強力な接着テープを使用していますので、1度貼り付けた後、再度貼り付けることは困難です。
材質基台:ナイロン66(UL94V-2)、ナット・付属ビス:鉄(三価クロメート処理)基台:ブラック表面処理3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
プラシート連結釘(太め) MAX(マックス)[事務用品・工具]プラシート連結釘(太め)MAX(マックス)[事務用品・工具]
24,980税込27,478
1箱(200本×20巻)
9日以内出荷
長さ(mm)50頭部径(Φmm)5.3ネイルの線径(外寸)(Φmm)2.2材質ステンレス鋼線連結方式プラシート胴部形状リング適合釘打機HN-50、HN-50N、HN-65CS、HN-65M、HN-65N1、NH-65S1、HN-75N1、CN-450G、CN-550S、CN-565S、CN-650M
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(鉄/ニッケル) 大阪魂六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(鉄/ニッケル)大阪魂(15件のレビュー)
879税込967特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ニッケル頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目

ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります

ねじ・ボルト・釘