ねじ・ボルト・釘・ビスは、いずれもある部分と部分とを接合し、固定するために使用される工具の一種です。ボルトとビスはねじの一種に分類され、ねじと同じく締め付けて使用します。締め付けやすいよう側面には溝があり、頭部にはドライバーが差し込みやすいよう、十字型などの溝が彫り込まれています。側面に溝があるため引っ張っても抜け難く、縦方向の力に対して強い性質を持ちます。一方釘は打ちつけて使用します。釘の先端は尖っており、打ちつけて使用するため側面に溝もありません。抜けやすい代わりに、横方向からの力に対して強い性質を持ちます。ねじやビスは単独でも使用できますが、ボルトはナットと組みで使用します。
PC セットナベ小ネジ(RW付) / PC-R RoHS2対応品廣杉計器8日以内出荷から11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応材質(ねじ部)PC(ポリカーボネート)色ナベ小ネジ:透明、ワッシャー:黒熱変形温度(℃)ナベ小ネジ:1.82MPa…130UL規格UL94V-2(ナベ小ネジ)材質(ワッシャー)NBR硬度NBRワッシャー(RW):70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)
ナイロン セットナベ小ネジ(SRW付) / N-SRRoHS2対応品廣杉計器8日以内出荷から11日以内出荷
色ナベ小ネジ:半透明、ワッシャー:半透明硬度シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)材質(ねじ部)ナイロン66熱変形温度(℃)ナベ小ネジ:1.82MPa…75材質(ワッシャー)シリコンゴムUL規格UL94V-2(ナベ小ネジ)RoHS指令(10物質対応)対応
PC セットナベ小ネジ(SRW付) / PC-SR RoHS2対応品廣杉計器11日以内出荷
色ナベ小ネジ:透明、ワッシャー:半透明硬度シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)材質(ねじ部)PC(ポリカーボネート)熱変形温度(℃)ナベ小ネジ:1.82MPa…130材質(ワッシャー)シリコンゴムUL規格UL94V-2(ナベ小ネジ)RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロン セットナベ小ネジ(RW付) / N-RRoHS2対応品廣杉計器11日以内出荷
色ナベ小ネジ:半透明、ワッシャー:黒硬度NBRワッシャー(RW):70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)材質(ねじ部)ナイロン66熱変形温度(℃)ナベ小ネジ:1.82MPa…75材質(ワッシャー)NBRUL規格UL94V-2(ナベ小ネジ)RoHS指令(10物質対応)対応
『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります