絞り込み
最高使用圧力(MPa)
- 13.2
- 1(16)
- 1.5(53)
- 3.5(203)
- 7(338)
- 8.8(24)
- 10.3(40)
- 10.5(125)
- 14(281)
- 16(15)
- 17(57)
- 17.5(12)
- 20(24)
- 20.5(119)
- 21(201)
- 27.5(61)
- 28(85)
- 30.9(40)
- 34.5(22)
- 35(88)
- 最高使用圧力(MPa)をもっと見る
内径(Φmm)
- 6.3(7)
- 9.5(7)
- 12.7(7)
ホース長さ(m)
- 0.1(18)
- 0.2(18)
- 0.3(18)
- 0.4(18)
- 0.5(18)
- 0.6(18)
- 0.7(18)
- 0.8(18)
- 0.9(18)
- 1(19)
- 1.1(18)
- 1.2(18)
- 1.3(18)
- 1.4(18)
- 1.5(18)
- 1.6(18)
- 1.7(18)
- 1.8(18)
- 1.9(18)
- 2(18)
- ホース長さ(m)をもっと見る
外径(Φmm)
- 10.4(3)
- 11.1(4)
- 14(3)
- 15.1(4)
- 17.4(3)
- 18.8(4)
最小曲げ半径(mm)
- 40(1)
- 60(1)
- 80(1)
ブランド
- ニッタ(19)
ニッタ
油圧ホースとは油圧配管を行う際に使用されるホースのことを指します。ホースの形状は耐久力などを強化するために内管の外側にカバーをかぶせる構造で作られているものが多くあります。内管の多くは油圧に耐えるために耐油性の合成ゴムが使われ、外被には耐摩耗や対候性と呼ばれる変形や劣化などのしにくい合成ゴムが使われています。外径や長さなどに違いがあり、使用する油圧機械によって適したサイズのものを取り付ける必要があります。
商品豆知識
「接続口径」から絞り込む

ラインメイトホース継手付 1000-06(SE-SE)
ニッタ¥2,998~税込¥3,298~1本42日以内出荷柔軟でしかも折れにくい構造。 JIS K 6375 タイプ1適合品、SAE100R7適合品。呼称06内径(Φmm)9.5外径(Φmm)14使用温度範囲(℃)-40~+100最高使用圧力(MPa)10.5適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)42最高衝撃圧力(MPa)13.2
ラインメイトホース継手付 1000-04(SE-SE)
ニッタ(2件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1本42日以内出荷柔軟でしかも折れにくい構造。 JIS K 6375 タイプ1適合品、SAE100R7適合品。呼称04内径(Φmm)6.3外径(Φmm)10.4使用温度範囲(℃)-40~+100最高使用圧力(MPa)10.5適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)42最高衝撃圧力(MPa)13.2
ラインメイト樹脂ホース 1100シリーズ(油圧配管用)
ニッタ¥1,398~税込¥1,538~1本3日以内出荷外装がワイヤーブレードで切り粉に強い。ホース長さ(m)1使用温度範囲(℃)-40~+100最高使用圧力(MPa)10.5適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)42.0最高衝撃圧力(MPa)13.2継手(適合)スウェイジタイプ
ラインメイトホース継手付 1000-08(SF-SF)
ニッタ¥3,698~税込¥4,068~1本42日以内出荷柔軟でしかも折れにくい構造。 JIS K 6375 タイプ1適合品、SAE100R7適合品。呼称08内径(Φmm)12.7外径(Φmm)17.4使用温度範囲(℃)-40~+100最高使用圧力(MPa)10.5適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)42最高衝撃圧力(MPa)13.2
ラインメイトホース継手付 1000-08(SE-SF)
ニッタ¥3,698~税込¥4,068~1本42日以内出荷柔軟でしかも折れにくい構造。 JIS K 6375 タイプ1適合品、SAE100R7適合品。呼称08内径(Φmm)12.7外径(Φmm)17.4使用温度範囲(℃)-40~+100最高使用圧力(MPa)10.5適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)42最高衝撃圧力(MPa)13.2
ラインメイトホース継手付 1000-08(SE-SE)
ニッタ¥3,698~税込¥4,068~1本42日以内出荷柔軟でしかも折れにくい構造。 JIS K 6375 タイプ1適合品、SAE100R7適合品。呼称08内径(Φmm)12.7外径(Φmm)17.4使用温度範囲(℃)-40~+100最高使用圧力(MPa)10.5適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)42最高衝撃圧力(MPa)13.2
ラインメイトホース継手付 1000-06(SF-SF)
ニッタ¥2,998~税込¥3,298~1本42日以内出荷柔軟でしかも折れにくい構造。 JIS K 6375 タイプ1適合品、SAE100R7適合品。呼称06内径(Φmm)9.5外径(Φmm)14使用温度範囲(℃)-40~+100最高使用圧力(MPa)10.5適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)42最高衝撃圧力(MPa)13.2
ラインメイトホース継手付 1000-06(SE-SF)
ニッタ¥2,998~税込¥3,298~1本42日以内出荷柔軟でしかも折れにくい構造。 JIS K 6375 タイプ1適合品、SAE100R7適合品。呼称06内径(Φmm)9.5外径(Φmm)14使用温度範囲(℃)-40~+100最高使用圧力(MPa)10.5適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)42最高衝撃圧力(MPa)13.2
ラインメイトホース継手付 1000-04(SF-SF)
ニッタ¥2,798~税込¥3,078~1本42日以内出荷柔軟でしかも折れにくい構造。 JIS K 6375 タイプ1適合品、SAE100R7適合品。呼称04内径(Φmm)6.3外径(Φmm)10.4使用温度範囲(℃)-40~+100最高使用圧力(MPa)10.5適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)42最高衝撃圧力(MPa)13.2
ラインメイトホース継手付 1000-04(SE-SF)
ニッタ¥2,798~税込¥3,078~1本42日以内出荷柔軟でしかも折れにくい構造。 JIS K 6375 タイプ1適合品、SAE100R7適合品。呼称04内径(Φmm)6.3外径(Φmm)10.4使用温度範囲(℃)-40~+100最高使用圧力(MPa)10.5適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)42最高衝撃圧力(MPa)13.2
ラインメイトホース継手付 1100-08(SF-SF)
ニッタ¥3,798~税込¥4,178~1本42日以内出荷外径小。軽量呼称08内径(Φmm)12.7外径(Φmm)18.8使用温度範囲(℃)-40~+100最高使用圧力(MPa)10.5適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)42最高衝撃圧力(MPa)13.2
ラインメイトホース継手付 1100-08(SE-SF)
ニッタ¥3,798~税込¥4,178~1本42日以内出荷外径小。軽量呼称08内径(Φmm)12.7外径(Φmm)18.8使用温度範囲(℃)-40~+100最高使用圧力(MPa)10.5適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)42最高衝撃圧力(MPa)13.2
ラインメイトホース継手付 1100-08(SE-SE)
ニッタ¥3,798~税込¥4,178~1本42日以内出荷外径小。軽量呼称08内径(Φmm)12.7外径(Φmm)18.8使用温度範囲(℃)-40~+100最高使用圧力(MPa)10.5適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)42最高衝撃圧力(MPa)13.2
ラインメイトホース継手付 1100-06(SF-SF)
ニッタ¥2,998~税込¥3,298~1本42日以内出荷外径小。軽量呼称06内径(Φmm)9.5外径(Φmm)15.1使用温度範囲(℃)-40~+100最高使用圧力(MPa)10.5適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)42最高衝撃圧力(MPa)13.2
ラインメイトホース継手付 1100-06(SE-SF)
ニッタ¥2,998~税込¥3,298~1本42日以内出荷外径小。軽量呼称06内径(Φmm)9.5外径(Φmm)15.1使用温度範囲(℃)-40~+100最高使用圧力(MPa)10.5適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)42最高衝撃圧力(MPa)13.2
ラインメイトホース継手付 1100-06(SE-SE)
ニッタ¥2,998~税込¥3,298~1本42日以内出荷外径小。軽量呼称06内径(Φmm)9.5外径(Φmm)15.1使用温度範囲(℃)-40~+100最高使用圧力(MPa)10.5適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)42最高衝撃圧力(MPa)13.2
ラインメイトホース継手付 1100-04(SF-SF)
ニッタ¥2,798~税込¥3,078~1本42日以内出荷外径小。軽量呼称04内径(Φmm)6.3外径(Φmm)11.1使用温度範囲(℃)-40~+100最高使用圧力(MPa)10.5適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)42最高衝撃圧力(MPa)13.2
ラインメイトホース継手付 1100-04(SE-SF)
ニッタ¥2,798~税込¥3,078~1本42日以内出荷外径小。軽量呼称04内径(Φmm)6.3外径(Φmm)11.1使用温度範囲(℃)-40~+100最高使用圧力(MPa)10.5適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)42最高衝撃圧力(MPa)13.2
ラインメイトホース継手付 1100-04(SE-SE)
ニッタ¥2,798~税込¥3,078~1本42日以内出荷外径小。軽量呼称04内径(Φmm)6.3外径(Φmm)11.1使用温度範囲(℃)-40~+100最高使用圧力(MPa)10.5適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)42最高衝撃圧力(MPa)13.2