絞り込み
接続口径
  • G(PF)1/4
  • 3/8(4)
  • 1/2(3)
  • 3/4(3)
  • 1"(3)
  • G(PF)1/8(5)
  • G(PF)3/8(163)
  • G(PF)1/2(207)
  • G(PF)3/4(145)
  • G(PF)1(191)
  • G(PF)1-1/4(46)
  • G(PF)1-1/2(48)
  • G(PF)2(34)
  • R(PT)1/8(4)
  • R(PT)1/4(32)
  • R(PT)3/8(81)
  • R(PT)1/2(36)
  • R(PT)3/4(60)
  • R(PT)1(16)
  • Φ6(3)
最高使用圧力(MPa)
  • 1(3)
  • 1.5(17)
  • 3.5(17)
  • 7(39)
  • 10.3(8)
  • 10.5(13)
  • 14(34)
  • 14.5(2)
  • 17(5)
  • 20.5(37)
  • 21(27)
  • 27.5(12)
  • 28(5)
  • 30.9(8)
  • 34.5(4)
  • 35(5)
内径(Φmm)
  • 4.8(8)
  • 6.3(173)
  • 6.4(8)
  • 6.6(12)
  • 9.5(3)
  • 31.8(2)
ホース長さ(m)
  • 0.5(111)
  • 0.55(111)
  • 0.6(111)
  • 0.65(111)
  • 0.7(111)
  • 0.75(111)
  • 0.8(111)
  • 0.85(111)
  • 0.9(111)
  • 0.95(111)
  • 1(111)
  • 1.1(111)
  • 1.2(111)
  • 1.3(111)
  • 1.4(111)
  • 1.5(111)
  • 1.6(111)
  • 1.7(111)
  • 1.8(111)
  • 1.9(111)
金具
金具
両端金具おすシート(アダプタ付)(45)
金具
両端金具おすシート(アダプタ無)(33)
金具
両端金具めすシート(アダプタ付)(20)
金具
両端金具めすシート(アダプタ無)(33)
外径(Φmm)
  • 7.7(8)
  • 9.5(8)
  • 11.7(2)
  • 11.8(17)
  • 12.4(30)
  • 12.7(16)
  • 13.2(21)
  • 13.3(24)
  • 13.4(5)
  • 13.6(17)
  • 13.7(4)
  • 13.8(12)
  • 14(17)
  • 15(2)
  • 15.1(12)
  • 15.2(8)
  • 16.7(1)
  • 19(2)
  • 41.7(1)
  • 43.5(1)
7.7・9.5・11.7・11.8・12.4・12.7・13.2・13.3・13.4・13.6・13.7・13.8・14・15・15.1・15.2・16.7・19・41.7・43.5
最小曲げ半径(mm)
  • 35(4)
  • 40(13)
  • 45(32)
  • 50(1)
  • 51(8)
  • 55(47)
  • 60(6)
  • 65(12)
  • 70(24)
  • 76(8)
  • 80(16)
  • 85(8)
  • 100(8)
  • 200(1)
  • 220(1)
35・40・45・50・51・55・60・65・70・76・80・85・100・200・220
ブランド
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(101)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(79)
  • 十川ゴム(24)
  • ノーブランド(8)
  • WIZ'A(3)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)・YOKOHAMA(横浜ゴム)・十川ゴム・ノーブランド・WIZ'A
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(35)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
油圧ホースとは油圧配管を行う際に使用されるホースのことを指します。ホースの形状は耐久力などを強化するために内管の外側にカバーをかぶせる構造で作られているものが多くあります。内管の多くは油圧に耐えるために耐油性の合成ゴムが使われ、外被には耐摩耗や対候性と呼ばれる変形や劣化などのしにくい合成ゴムが使われています。外径や長さなどに違いがあり、使用する油圧機械によって適したサイズのものを取り付ける必要があります。
FA現場のお役立ち情報
215件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「接続口径」から絞り込む
G(PF)1/4
G(PF)3/8(163)
G(PF)1/2(207)
G(PF)3/4(145)
G(PF)1(191)
G(PF)1-1/4(46)
G(PF)1-1/2(48)
R(PT)3/8(81)
R(PT)1/2(36)
R(PT)3/4(60)
接続口径をもっと見る
  • パスカラート PA0704(両端金具F)最高使用圧力7.0Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA0704(両端金具F)最高使用圧力7.0Mpa

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(16件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
    用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。最小曲げ半径(mm)55ホース内径(Φmm)6.3補強層1Wホース外径(Φmm)13.2質量(g/m)ホース/220
  • パスカラート PA2104(両端金具F) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA2104(両端金具F)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(9件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
    用途一般油圧配管用最小曲げ半径(mm)70ホース内径(Φmm)6.3補強層1Wホース外径(Φmm)13.8質量(g/m)ホース/250
  • セルフィット口金具 F(ユニオンナットメスシート)タイプ BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    セルフィット口金具 F(ユニオンナットメスシート)タイプ

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(3件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    セルフィットは、ワンプッシュで高圧樹脂ホースと口金具の接合を可能とした商品です。加締機が不要なため配管作業が楽にできます。
  • パスカラート PA2104(両端金具C) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA2104(両端金具C)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(6件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
    用途一般油圧配管用ねじ径G1/4最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)70寸法X(mm)19接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)ホース内径(Φmm)6.3金具両端金具C寸法Y(mm)17内径(inch)1/4適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)82.0補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)13.8質量(g/m)ホース/250推奨雰囲気温度(℃)-40~+70口金具長さ(L)(mm)56
  • パスカラート PA1404(両端金具F)最高使用圧力14.0Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA1404(両端金具F)最高使用圧力14.0Mpa

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
    用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。最小曲げ半径(mm)55ホース内径(Φmm)6.3補強層1Wホース外径(Φmm)13.6質量(g/m)ホース/240
  • 油圧ホース NWP140 6 (両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    油圧ホース NWP140 6 (両端金具1004)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥2,313~税込¥2,544~
    1本
    3日以内出荷
    品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1/4最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)45ホース内径(Φmm)6.3適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)12.4材質(金具)鉄概略質量(g/m)180推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
  • ハイドロリックホース K-210-06(両端金具05) 十川ゴム

    ハイドロリックホース K-210-06(両端金具05)

    十川ゴム
    ¥2,108~税込¥2,319~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途一般油圧配管用材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)最高使用圧力(MPa)21.0最小曲げ半径(mm)100接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°フレアシート)呼称6ホース内径(Φmm)6.3金具両端金具05ねじTG1/4適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)103補強層1W最高衝撃圧力(MPa)30.9流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70ホース外径(Φmm)13.3質量(g/m)ホース/260RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)4.0
  • パスカラート PA2104(両端金具F+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA2104(両端金具F+アダプタ付)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(3件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
    用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G1/4最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)70寸法E(mm)26寸法X(mm)19接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート)ホース内径(Φmm)6.3金具両端金具F+アダプタ付寸法Y(mm)17内径(inch)1/4適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)82.0補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)13.8質量(g/m)ホース/250概略質量(g)口金具/65、アダプタ/40推奨雰囲気温度(℃)-40~+70口金具長さ(L)(mm)56
  • セルフット口金具 F(ユニオンナットメスシートタイプ)(FKシリーズ用) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    セルフット口金具 F(ユニオンナットメスシートタイプ)(FKシリーズ用)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    加締め工程が必要ありません。配管作業が楽になります。配管設計時間の短縮。管理面や緊急対応にもメリット大。
    用途油圧配管
  • セルフット口金具 F(ユニオンナットメスシートタイプ)(加圧前ホース 取り外し可能タイプ SPLシリーズ用) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    セルフット口金具 F(ユニオンナットメスシートタイプ)(加圧前ホース 取り外し可能タイプ SPLシリーズ用)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    加締め工程が必要ありません。配管作業が楽になります。配管設計時間の短縮。管理面や緊急対応にもメリット大。
    用途油圧配管
  • レベックス SWP210 6(両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス SWP210 6(両端金具1004)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)
    ¥2,451~税込¥2,696~
    1本
    3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)1/4構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)20.5金具両端金具1004使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)82補強層1W/B外径(mm)13.2内径(mm)6.3
  • 油圧ホース NWP210 6 (両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    油圧ホース NWP210 6 (両端金具1004)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥2,302~税込¥2,532~
    1本
    3日以内出荷
    品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1/4最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)45ホース内径(Φmm)6.3適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)12.4材質(金具)鉄概略質量(g/m)180推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
  • レベックス SWP70 6 外装ワイヤーブレード (両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス SWP70 6 外装ワイヤーブレード (両端金具1004)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)
    ¥2,988~税込¥3,287~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)1/4構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)7金具両端金具1004使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B外径(mm)13.2内径(mm)6.3
  • ハイドロリックホース K-210-06(両端金具04) 十川ゴム

    ハイドロリックホース K-210-06(両端金具04)

    十川ゴム(4件のレビュー)
    ¥2,108~税込¥2,319~
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    用途一般油圧配管用材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)最高使用圧力(MPa)21.0最小曲げ半径(mm)100呼称6ホース内径(Φmm)6.3金具両端金具04ねじTG1/4適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)103補強層1W最高衝撃圧力(MPa)30.9流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70ホース外径(Φmm)13.3質量(g/m)ホース/260RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)4.0
  • パスカラート PA2104(両端金具C+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA2104(両端金具C+アダプタ付)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
    用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G1/4最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)70接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)ホース内径(Φmm)6.3金具両端金具C+アダプタ付内径(inch)1/4適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)82.0補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)13.8質量(g/m)ホース/250概略質量(g)口金具/65、アダプタ/40推奨雰囲気温度(℃)-40~+70
  • パスカラート PA2804(両端金具F) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA2804(両端金具F)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
    用途一般油圧配管用最小曲げ半径(mm)70ホース内径(Φmm)6.3補強層2Wホース外径(Φmm)15.1
  • パスカラート PA3504(両端金具F) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA3504(両端金具F)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
    用途一般油圧配管用最小曲げ半径(mm)80ホース内径(Φmm)6.3補強層2Wホース外径(Φmm)15.2
  • パスカラート PA1404(両端金具C) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA1404(両端金具C)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1本
    3日以内出荷
    高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
    用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G1/4最高使用圧力(MPa)14.0最小曲げ半径(mm)55寸法X(mm)19接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)ホース内径(Φmm)6.3金具両端金具C寸法Y(mm)17内径(inch)1/4適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)56.0補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)13.6質量(g/m)ホース/240概略質量(g)口金具/65推奨雰囲気温度(℃)-40~+70口金具長さ(L)(mm)56
  • 油圧ホース NWP140 6 外装ワイヤーブレード (両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    油圧ホース NWP140 6 外装ワイヤーブレード (両端金具1004)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥3,044~税込¥3,348~
    1本
    3日以内出荷
    品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1/4最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)45ホース内径(Φmm)6.3適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)12.4材質(金具)鉄概略質量(g/m)180推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
  • 油圧ホース NWP210 6 (両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    油圧ホース NWP210 6 (両端金具1005)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥2,302~税込¥2,532~
    1本
    3日以内出荷
    品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1/4最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)45ホース内径(Φmm)6.3適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)12.4材質(金具)鉄概略質量(g/m)180推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
  • 油圧ホース NWP70 6 (両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    油圧ホース NWP70 6 (両端金具1004)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥2,268~税込¥2,495~
    1本
    3日以内出荷
    品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1/4最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)40ホース内径(Φmm)6.3適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)11.8材質(金具)鉄概略質量(g/m)180推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
  • パスカラート PA0304(両端金具F)最高使用圧力3.5MPa BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA0304(両端金具F)最高使用圧力3.5MPa

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
    用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)55ホース内径(Φmm)6.3適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃)・水(0℃~+60℃)・水-グリコール(-40℃~+60℃) ※流体が凍結した状態では使用不可最小破壊圧力(MPa)14補強層4Cホース外径(Φmm)14質量(g/m)ホース/170
  • レベックス SWP70 6(両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス SWP70 6(両端金具1004)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥2,390~税込¥2,629~
    1本
    3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)1/4構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)7金具両端金具1004使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B外径(mm)13.2内径(mm)6.3
  • ハイドロリックホース K-210-06(両端金具05+アダプタ付) 十川ゴム

    ハイドロリックホース K-210-06(両端金具05+アダプタ付)

    十川ゴム(3件のレビュー)
    ¥2,524~税込¥2,776~
    1本
    5日以内出荷
    用途一般油圧配管用材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)最高使用圧力(MPa)21.0最小曲げ半径(mm)100接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°フレアシート)呼称6ホース内径(Φmm)6.3金具両端金具05+アダプタ付ねじTG1/4適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)103補強層1W最高衝撃圧力(MPa)30.9流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70ホース外径(Φmm)13.3質量(g/m)ホース/260RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)4.0
  • ハイドロリックホース K-70-06(両端金具05+アダプタ付) 十川ゴム

    ハイドロリックホース K-70-06(両端金具05+アダプタ付)

    十川ゴム
    ¥2,200~税込¥2,420~
    1本
    5日以内出荷
    用途一般油圧配管用材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)最高使用圧力(MPa)7.0最小曲げ半径(mm)80呼称6ホース内径(Φmm)6.3金具両端金具05+アダプタ付ねじTG1/4適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)34.5補強層1W最高衝撃圧力(MPa)10.3流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70ホース外径(Φmm)13.3質量(g/m)ホース/260RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)4.0
  • パスカラート PA0704(両端金具C) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA0704(両端金具C)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1本
    3日以内出荷
    高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
    用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G1/4最高使用圧力(MPa)7.0最小曲げ半径(mm)55寸法X(mm)19接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)ホース内径(Φmm)6.3金具両端金具C寸法Y(mm)17内径(inch)1/4適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)28.0補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)13.2質量(g/m)ホース/220推奨雰囲気温度(℃)-40~+70口金具長さ(L)(mm)56
  • テフロンホース ST40-04 (両端金具1005+アダプタ付) (ネジサイズ1/4) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    テフロンホース ST40-04 (両端金具1005+アダプタ付) (ネジサイズ1/4)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1本
    3日以内出荷
    ・高いフレキシブル性と耐高温及び耐薬品。性に優れています。・非粘着性で、接着剤や塗料等の粘着性の。高い流体にも適しています。・スチームや食品機械等の清浄度を要求さ。れる流体にも適合可能です。・補強層にSUS304ブレードを採用し、。高耐圧、高耐久を有しています。
    材質【口金具 / アダプタ】SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理六角対辺(mm)【X】19、【X】17、【Y】19構造(内面チューブ/補強層)テフロン/1SUS/B最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)51PT【T1】R1/4ホース内径(Φmm)4.8最小破壊圧力(MPa)82流体温度範囲(℃)-54~232ホース外径(Φmm)7.7ねじサイズ【メス】G1/4推奨雰囲気温度(℃)-54~148PF【T2】G1/4
  • 油圧ホース NWP210 6 (両端金具SUS1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    油圧ホース NWP210 6 (両端金具SUS1005)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥8,976~税込¥9,874~
    1本
    3日以内出荷
    品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1/4、【アダプタ(G×R)】1/4×1/4最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)45ホース内径(Φmm)6.3材質(アダプター)SUS304適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)12.4材質(金具)SUS304概略質量(g/m)180推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
  • 油圧ホース NWP70 6 外装ワイヤーブレード (両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    油圧ホース NWP70 6 外装ワイヤーブレード (両端金具1004)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥2,988~税込¥3,287~
    1本
    5日以内出荷
    品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1/4最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)40ホース内径(Φmm)6.3適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)11.8材質(金具)鉄概略質量(g/m)180推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
  • 油圧ホース NWP140 6 (両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    油圧ホース NWP140 6 (両端金具1005)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥2,313~税込¥2,544~
    1本
    3日以内出荷
    品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1/4最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)45ホース内径(Φmm)6.3適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)12.4材質(金具)鉄概略質量(g/m)180推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
  • 油圧ホース NWP105 6 (両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    油圧ホース NWP105 6 (両端金具1004)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥2,990~税込¥3,289~
    1本
    3日以内出荷
    品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1/4最高使用圧力(MPa)10.5最小曲げ半径(mm)45ホース内径(Φmm)6.3適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)42補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)12.4材質(金具)鉄概略質量(g/m)180推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
  • ニップルソケット WIZ'A

    ニップルソケット

    WIZ'A
    ¥959税込¥1,055
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途テーパーネジと平行ネジの変換用材質本体:真鍮色ゴールド使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1耐圧力(MPa)1.5
  • ニップル WIZ'A

    ニップル

    WIZ'A
    ¥439税込¥483
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途テーパーネジと平行ネジの変換用材質本体:真鍮色ゴールド使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1耐圧力(MPa)1.5
  • パスカラート 外装ワイヤブレード付 PA2104(両端金具F) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート 外装ワイヤブレード付 PA2104(両端金具F)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1本
    5日以内出荷
    高寿命、高耐疲労性。小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系。JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品。外装ワイヤブレードはホース全長を外傷より保護するために使用されます。
    用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G1/4最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)70寸法X(mm)19接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート)ホース内径(Φmm)6.3金具両端金具F寸法Y(mm)17適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)82補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)13.8推奨雰囲気温度(℃)-40~+70口金具長さ(L)(mm)56
  • パスカラート 外装ワイヤブレード付 PA1404(両端金具F) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート 外装ワイヤブレード付 PA1404(両端金具F)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1本
    3日以内出荷
    高寿命、高耐疲労性。小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系。JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品。外装ワイヤブレードはホース全長を外傷より保護するために使用されます。
    用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G1/4最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)55寸法X(mm)19接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート)ホース内径(Φmm)6.3金具両端金具F寸法Y(mm)17適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)13.6推奨雰囲気温度(℃)-40~+70口金具長さ(L)(mm)56
  • パスカラート PA0304(両端金具C) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA0304(両端金具C)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1本
    3日以内出荷
    高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
    用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G1/4最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)55寸法X(mm)19接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)ホース内径(Φmm)6.3寸法Y(mm)17適合流体鉱物性作動油、水最小破壊圧力(MPa)14補強層4C流体温度範囲(℃)-40~+100(油)、0~+60(水)ホース外径(Φmm)14質量(g/m)170概略質量(g)口金具/50推奨雰囲気温度(℃)-40~+70(油)、0~+70(水)口金具長さ(L)(mm)47
  • レベックス SWP210 6(両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス SWP210 6(両端金具1005)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)
    ¥2,451~税込¥2,696~
    1本
    3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)1/4構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)20.5金具両端金具1005使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)82補強層1W/B外径(mm)13.2内径(mm)6.3
  • 中圧ホース L35 6(両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    中圧ホース L35 6(両端金具1005)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥2,171~税込¥2,388~
    1本
    3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)1/4構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)3.5金具両端金具1005使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層2Y/S外径(mm)12.7内径(mm)6.3
  • ハイドロリックホース K-140-06(両端金具05) 十川ゴム

    ハイドロリックホース K-140-06(両端金具05)

    十川ゴム(2件のレビュー)
    ¥2,093~税込¥2,302~
    1本
    5日以内出荷
    用途一般油圧配管用材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)最高使用圧力(MPa)14.0最小曲げ半径(mm)85呼称6ホース内径(Φmm)6.3金具両端金具05ねじTG1/4適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)68.6補強層1W最高衝撃圧力(MPa)20.5流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70ホース外径(Φmm)13.3質量(g/m)ホース/260RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)4.0
  • パスカラート PA1404(両端金具F+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA1404(両端金具F+アダプタ付)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1本
    3日以内出荷
    高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
    用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G1/4最高使用圧力(MPa)14.0最小曲げ半径(mm)55寸法E(mm)26寸法X(mm)19接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート)ホース内径(Φmm)6.3金具両端金具F+アダプタ付寸法Y(mm)17内径(inch)1/4適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)56.0補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)13.6質量(g/m)ホース/240概略質量(g)口金具/65、アダプタ/40推奨雰囲気温度(℃)-40~+70口金具長さ(L)(mm)56

『油圧機器・油圧ホース』には他にこんなカテゴリがあります

油圧ホース