絞り込み
接続口径
- 3/8(2)
- 1/2(1)
- M14(2)
- M22(2)
- R(PT)3/8(5)
- R(PT)1/2(1)
- R(PT)3/4(1)
- R(PT)1(1)
最高使用圧力(MPa)
- 70(5)
- 100(1)
- 200(1)
内径(Φmm)
- 5(1)
- 6.3(4)
- 9.5(2)
- 12.7(2)
- 19(1)
- 25.4(1)
ホース長さ(m)
- 0.5(1)
- 1(2)
- 1.5(1)
- 2(2)
- 3(3)
- 4(1)
- 5(1)
- 6(3)
- 10(5)
- 15(2)
外径(Φmm)
- 11.1(1)
- 12.8(1)
- 13(1)
- 14.7(2)
- 20(2)
- 22.8(2)
- 32.2(1)
- 39.4(1)
最小曲げ半径(mm)
- 55(2)
- 60(1)
- 100(3)
- 120(1)
- 130(3)
- 170(2)
- 200(1)
- 300(1)
55・60・100・120・130・170・200・300
ブランド
- RIKEN(理研機器)
- モノタロウ(1)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1,065)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(672)
- ニッタ(131)
- 十川ゴム(120)
- エスコ(109)
- RS PRO(87)
- ツツミ工業(23)
- ノーブランド(21)
- 因幡プロダクツ(20)
- Parker[油圧機器・油圧ホース](14)
- エナパック(10)
- ニックス(7)
- デンカエレクトロン(5)
- WIZ'A(5)
- 大阪ジャッキ製作所(4)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(3)
- 住電機器システム(3)
- 西日本セフティデンキ(3)
- ブランドをもっと見る
特価
「接続口径」から絞り込む
3/8(2)
1/2(1)
M14(2)
M22(2)
R(PT)3/8(5)
R(PT)1/2(1)
R(PT)3/4(1)
R(PT)1(1)

高圧ゴムホース
RIKEN(理研機器)¥14,980~税込¥16,478~1個4日以内出荷から26日以内出荷両端共にR(おねじ)の金具付です。基本的には片側にH側カップラを取り付けて使用します。材質合成ゴム使用温度範囲(℃)-40~100最高使用圧力(MPa)70使用作動油一般(鉱物性)
70MPa 水用高圧ナイロンホース
RIKEN(理研機器)¥29,980~税込¥32,978~1個26日以内出荷作動液が水道水で 70MPa まで使用可能です。 口金の材質はステンレス製です。 標準全長は2mです。全長2m以外のホースも製作可能です。(受注生産)材質ナイロン全長(mm)2使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)70概略質量(kg/m)0.21容積31.2(cm3/m)、膨張:4.8(cm3/m)ねじ径R3/8最小曲半径(mm)55
超高圧ホース(200MPa)
RIKEN(理研機器)¥72,980~税込¥80,278~1個5日以内出荷から6日以内出荷材質プラスチック使用温度範囲(℃)-40~50内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)200外径(Φmm)11.1最小曲げ半径(mm)120適合流体鉱物性作動油
高圧ナイロンホース NH
RIKEN(理研機器)¥62,980~税込¥69,278~1個5日以内出荷から6日以内出荷ゴムホースに比べ質量は半分以下になります。 両端共にR(おねじ)の金具付で基本的には片側にH側カップラをつけて使用します。 サイズは3/8のみです。材質ナイロン使用温度範囲(℃)-40~80内径(Φmm)6.3最高使用圧力(MPa)70外径(Φmm)12.8最小曲げ半径(mm)60適合流体鉱物性作動油口径R3/8
高圧ゴムホース H
RIKEN(理研機器)¥59,980~税込¥65,978~1個5日以内出荷から36日以内出荷両端共にR(おねじ)の金具付で、基本的には片側にH側カップラをつけて使用します。材質合成ゴム使用温度範囲(℃)-40~100最高使用圧力(MPa)70適合流体鉱物性作動油
高圧ナイロンホース(100MPa)
RIKEN(理研機器)¥65,980~税込¥72,578~1個5日以内出荷から6日以内出荷材質ナイロン使用温度範囲(℃)-40~80内径(Φmm)6.3最高使用圧力(MPa)100外径(Φmm)13最小曲げ半径(mm)55ホース長さ(m)10適合流体鉱物性作動油口径R3/8
油圧ホース の新着商品
PF0708 (両端ステンレス金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2)BRIDGESTONE(ブリヂストン)税込¥111,132¥101,029
PF0708 (両端ステンレス金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2)BRIDGESTONE(ブリヂストン)税込¥111,132¥101,029
PF1408 (両端ステンレス金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2)BRIDGESTONE(ブリヂストン)税込¥128,087¥116,443
PF1408 (両端ステンレス金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2)BRIDGESTONE(ブリヂストン)税込¥128,087¥116,443