絞り込み
ブランド
  • ツツミ工業
  • モノタロウ(1)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(682)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(659)
  • ニッタ(131)
  • 十川ゴム(120)
  • エスコ(112)
  • RS PRO(85)
  • 因幡プロダクツ(18)
  • RIKEN(理研機器)(14)
  • Parker(14)
  • エナパック(7)
  • ニックス(7)
  • 住電機器システム(6)
  • デンカエレクトロン(5)
  • WIZ'A(5)
  • 大阪ジャッキ製作所(4)
  • LINKMAN(4)
  • マーベル(3)
  • 西日本セフティデンキ(3)
接続口径
  • 1/4(1)
  • 3/8(1)
  • 1/2(1)
  • 5/8(1)
  • 3/4(1)
  • 1"(1)
  • 1-1/4(1)
  • 1-1/2(1)
内径(Φmm)
  • 15(1)
  • 19(2)
  • 20(5)
  • 22(1)
  • 23(2)
  • 25(9)
  • 25.4(1)
  • 29.3(2)
  • 30(5)
  • 32(3)
  • 35(2)
  • 35.5(2)
  • 38(2)
  • 40(6)
  • 50(5)
  • 60(2)
  • 61(2)
  • 65(2)
  • 70.5(2)
  • 112(1)
ホース長さ(m)
  • 1(10)
  • 2(12)
  • 3(12)
  • 4(5)
  • 5(13)
  • 6(1)
  • 7(1)
  • 8(2)
  • 9(1)
  • 10(17)
  • 15(4)
  • 20(12)
  • 25(2)
  • 30(5)
  • 50(6)
  • 100(1)
外径(Φmm)
  • 34.1(2)
  • 35.5(1)
  • 41(2)
  • 44(1)
  • 49.9(2)
  • 51(1)
  • 63.7(2)
  • 76.8(2)
  • 91.6(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接続口径から絞り込む
1/4(1)
3/8(1)
1/2(1)
5/8(1)
3/4(1)
1"(1)
1-1/4(1)
1-1/2(1)
耐熱・耐火アルミガラスカバー ツツミ工業耐熱・耐火アルミガラスカバーツツミ工業
1,798税込1,978
1本
当日出荷から3日以内出荷
外皮はアルミシートで内部はグラスファイバーシートで構成されており、内部への引火や熱の伝導を遮断しホースやケーブルを保護します。 また、マジックテープ(ファスナ)式になっておりますので、ホースそのままで外さずに、簡単に短時間で装着することができます。
用途耐熱・耐火アルミガラスカバーは、油圧ホースやケーブルなどを、極度熱、炎、溶融スプラッシュ、溶接スパッタなどから保護する耐熱・耐火カバーです。材質内皮:グラスファイバーシート、外皮:アルミニウムシート材質(ファスナー)ナイロン推奨雰囲気温度(℃)-40~200RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱・耐火チューブ ツツミ工業耐熱・耐火チューブツツミ工業
3,398税込3,738
1本
当日出荷から3日以内出荷
外皮は自己消火性のシリコンを厚塗りしてあり、1000℃ほどのバーナー炎を直射しても10分程度は、引火・融解せず形状をとどめます。 さらに内管のグラスファイバー(ガラス繊維)が内部への引火や熱の伝導を遮断しホースやケーブルを保護します。 筒状になっており、ホースにに通し装着するタイプの高性能な耐熱・耐火チューブです。
用途耐熱・耐火チューブは、油圧ホースやケーブルなどを、極度熱、炎、溶融スプラッシュ、溶接スパッタなどから保護する耐熱・耐火カバーです。 その非常に高い断熱性により、防低温としても使用していただけます。材質内管:グラスファイバー高密織り、外皮:酸化第二鉄+シリコンゴム推奨雰囲気温度(℃)-70~260仕様【融点】グラスファイバー:非融解RoHS指令(10物質対応)対応
ホースカバー TUB/TUO/TYC型 軟質PVC ツツミ工業ホースカバー TUB/TUO/TYC型 軟質PVCツツミ工業
3,598税込3,958
1本
翌日出荷から4日以内出荷
スリット(縦切り込み)が入っているので、油圧ホースを外さず取り付けられます。 特殊工具不要、短時間で簡単に作動油を漏らすことなく装着することができます。 軟質PVC層部が透明なので、ホースカバーの装着後でも油圧ホースの目視点検が容易にできます。 また、非常に軽量でコストパフォーマンスにも優れています。
用途油圧ホース破損による周辺への作動油飛散を低減し、オゾン・雨・雪・寒冷・高温などによる耐久劣化、ぶつけやひっかけによる損傷、擦れによる摩擦などから油圧ホースを保護する専用カバーです。
ホースカバー TUY/TUH/TBB型 EPDM ツツミ工業ホースカバー TUY/TUH/TBB型 EPDMツツミ工業
5,998税込6,598
1本
翌日出荷から4日以内出荷
スリット(縦切り込み)が入っているので、油圧ホースを外さず取り付けられます。 特殊工具不要、短時間で簡単に作動油を漏らすことなく装着することができます。 EPDMゴムは、柔軟性・耐候性・耐寒性・耐摩擦性に非常に優れています。 また硬質のポリエチレンらせん芯は耐衝撃性に優れているので、作動油の飛散を低減するとともに油圧ホースをガッチリガードします。
用途油圧ホース破損による周辺への作動油飛散を低減し、オゾン・雨・雪・寒冷・高温などによる耐久劣化、ぶつけやひっかけによる損傷、擦れによる摩擦などから油圧ホースを保護する専用カバーです。
ガラスチューブ ツツミ工業ガラスチューブツツミ工業
1,598税込1,758
1本
翌日出荷から4日以内出荷
グラスファイバーフィラメントで高密に厚く(2mm)織り込まれているので、高い耐熱性能を有しています。 ガラスチューブは筒状になっているので、短時間で簡単に装着することができます。 チューブ状(筒状)になっており、ホースに通し装着するタイプの、高性能な耐熱・耐火カバーです。 外装ブレードカバーと合わせて使用していただきますと、さらに高い耐熱性と耐久性を得られます。
用途ガラスチューブは、油圧ホースやケーブルなどを、極度熱、炎、溶融スプラッシュ、溶接スパッタなどから保護する耐熱・耐火チューブです。 製鉄所で稼働する建設機械、産業機械の油圧ホースやケーブルの耐熱保護に適しています。材質グラスファイバー推奨雰囲気温度(℃)-50~260
ガラスリボン ツツミ工業ガラスリボンツツミ工業
299税込329
1本
4日以内出荷
グラスファイバーフィラメントで高密に織り込まれているので、高い耐熱性能を有しています。 ガラスリボンはテープ状になっているので、油圧ホースのサイズに関係なくご使用いただけます。 テープ状になっており、ホースに巻き装着するタイプの、高性能な耐熱・耐火テープです。 外装ブレードカバーと合わせて使用していただきますと、さらに高い耐熱性と耐久性を得られます。
用途ガラスリボンは、油圧ホースやケーブルなどを、極度熱、炎、溶融スプラッシュ、溶接スパッタなどから保護する耐熱・耐火テープです。 製鉄所で稼働する建設機械、産業機械の油圧ホースやケーブルの耐熱保護に適しています。厚さ(mm)1.6材質グラスファイバー推奨雰囲気温度(℃)-50~260
後入れ可能 油圧ホース用保護クリアチューブ ツツミ工業後入れ可能 油圧ホース用保護クリアチューブツツミ工業
2,498税込2,748
1本
4日以内出荷
縦の切り込みがはいっておりますので、油圧ホースを取り外さず配管されたままで装着することができます。
用途油圧ホース破損による機体周辺やオペレーター様への作動油飛散を低減し、耐久劣化や摩耗などから油圧ホースを保護する専用カバーです。材質軟質PVCクリア使用温度範囲(℃)-0~35
耐熱・耐火ファスナーカバー ツツミ工業耐熱・耐火ファスナーカバーツツミ工業
5,398税込5,938
1本
4日以内出荷
外皮は自己消火性のシリコンを厚塗りしてあり、1000℃ほどのバーナー炎を直射しても10分程度は、引火・融解せず形状をとどめます。 さらに内管のグラスファイバー(ガラス繊維)が内部への引火や熱の伝導を遮断しホースやケーブルを保護します。 また、マジックテープ(ファスナ)式になっておりますので、ホースそのままで外さずに、簡単に短時間で装着することができます。
用途耐熱・耐火ファスナーカバーは、油圧ホースやケーブルなどを、極度熱、炎、溶融スプラッシュ、溶接スパッタなどから保護する耐熱・耐火カバーです。 その非常に高い断熱性により、防低温としても使用していただけます。材質内皮:グラスファイバー高密織り、外皮:酸化第二鉄+シリコンゴム材質(ファスナー)ナイロン+グラスファイバーシート推奨雰囲気温度(℃)-70~260仕様【融点】グラスファイバー:非融解RoHS指令(10物質対応)対応
リバーシブルカバー ツツミ工業リバーシブルカバーツツミ工業(1件のレビュー)
629税込692
1本
4日以内出荷
マジックテープ(ファスナ)式になっているので、ホースを取り外すことなく装着できます。 黒色面とシルバー色面でのリバーシブル仕様ですので、ラインの識別や本体色との調和を図るなど便利に使用して頂けます。
用途油圧ホース破損による機体周辺やオペレーター様への作動油飛散を低減し、オゾン・雨・雪・寒冷などによる耐久劣化や、擦れによる磨耗などから油圧ホースを保護する専用カバーになります。厚さ(mm)0.1材質(本体)PVC材質(ファスナー)ナイロン
後入れ可能 油圧ホース用保護チューブ 黄 ツツミ工業後入れ可能 油圧ホース用保護チューブ 黄ツツミ工業
3,798税込4,178
1本
4日以内出荷
耐摩耗性の高いナイロンフィラメントで機密性高く折り込まれているので、作動油の飛散を最小限にとどめ、諸々の摩耗問題を低減し油圧ホースのライフスパンを長くします。チェーン、パイプなどのカバーとして注意喚起用としてもご使用いただけます。
用途油圧ホース破損による機体周辺やオペレーター様への作動油飛散を低減し、耐久劣化や摩耗などから油圧ホースを保護する面ファスナタイプのカバーです。厚さ(mm)1.2融点(℃)220±10使用可能雰囲気温度(℃)-40~125
面ファスナー式ブルーカバー ツツミ工業面ファスナー式ブルーカバーツツミ工業
17,980税込19,778
1本
翌日出荷から4日以内出荷
耐久性と耐摩耗性、引っ張り強度に優れており、面ファスナーで止める構造ですので、取り付けや取り外しが容易で接続済みの状態で取り付けが可能です。
用途ホースカバー装着により、油圧ホース破損時の作動油飛散を低減し、紫外線の影響等による劣化を抑えます。テープ幅(mm)面ファスナー:25
熱収縮チューブ ツツミ工業熱収縮チューブツツミ工業
1,998税込2,198
1本
4日以内出荷
ポリオレフィンで構成されているので、厚みが薄く柔軟性に優れ、収縮後もホース湾曲や可動の妨げになりません。 PVC製収縮チューブに比べ、縦方向の収縮率が低いため、収縮後に短くなりにくく装着作業性に優れています。表面に光沢があるのが特徴的です。
用途油圧ホース破損による周辺への作動油飛散を低減し、コスレによる磨耗、紫外線などから油圧ホースを保護する熱収縮保護カバーです。材質ポリオレフィン収縮温度90℃以上RoHS指令(10物質対応)対応
プロテクションラバー ツツミ工業プロテクションラバーツツミ工業
5,398税込5,938
1本
4日以内出荷から13日以内出荷
縦にスリット入っているので様々な箇所で保護材・緩衝材としてご利用いただけます。また外面は耐候性ゴムを使用しているので、屋外での使用も可能です。
用途油圧ホースの飛散防止用、ホース・チェーン・ケーブルなどの保護カバー、衝突危険箇所への緩衝材として安全対策用途にも材質外面:耐候性ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
熱収縮クロス 黒 ツツミ工業熱収縮クロス 黒ツツミ工業
56,980税込62,678
1本
4日以内出荷
ポリオレフィンで構成されているので、厚みが薄く柔軟性に優れ、収縮後もホースの湾曲の妨げになりません。また、PVC収縮チューブに比べ、縦片向の収縮率が低いため装着作業性に優れています表面は編み上げカバーのテイストになっています。
用途油圧ホース破損による機体周辺やオペレーター様への作動油飛散を低減し、耐久劣化や摩耗などから油圧ホースを保護する熱収縮チューブです。材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)-40~125最適温度(℃)収縮:180~200(※100℃ぐらいより収縮可能)RoHS指令(10物質対応)対応
後入れ可能 油圧ホース用保護チューブ 黒 ツツミ工業後入れ可能 油圧ホース用保護チューブ 黒ツツミ工業
3,798税込4,178
1本
4日以内出荷
耐摩耗性の高いナイロンフィラメントで機密性高く折り込まれているので、作動油の飛散を最小限にとどめ、諸々の摩耗問題を低減し油圧ホースのライフスパンを長くします。
用途油圧ホース破損による機体周辺やオペレーター様への作動油飛散を低減し、耐久劣化や摩耗などから油圧ホースを保護する面ファスナタイプのカバーです。厚さ(mm)1.2融点(℃)220±10使用可能雰囲気温度(℃)-40~125RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱・耐火リボン ツツミ工業耐熱・耐火リボンツツミ工業
36,980税込40,678
1本
4日以内出荷
外皮は自己消火性のシリコンで、内側はグラスファイバー(ガラス繊維)で構造されており、内部への引火、熱の伝導を遮断しホースやケーブルを保護します。
用途耐熱・耐火リボンは、油圧ホース、配管、ケーブルなどを、極度熱、炎、溶融スプラッシュ、溶接スパッタなどから保護する耐熱・耐火のテープです。厚さ(mm)3(±1)材質表皮:酸化第2鉄+シリコンゴム、内側:グラスファイバー推奨雰囲気温度(℃)-50~260難燃性VW-1準拠長さ(m)30
耐熱・耐火シリコンリボン ツツミ工業耐熱・耐火シリコンリボンツツミ工業
26,980税込29,678
1本
4日以内出荷
引火・融解せず形状をとどめます。非常に薄く取り扱いしやすい耐熱テープです
用途シリコンリボンは、油圧ホース、配管、ケーブルなどを、極度熱、炎、溶融スプラッシュ、溶接スパッタなどから保護する耐熱・耐火のテープです。厚さ(mm)0.5材質酸化第二鉄+シリコンゴム推奨雰囲気温度(℃)-50~250引張強度(MPa)7.8難燃性UL94-VO準拠長さ(m)30
外装SUSブレード ツツミ工業外装SUSブレードツツミ工業
6,898税込7,588
1本
4日以内出荷
ステンレス線で高密(85%)に編み上げているので、耐候性、耐磨耗性、耐衝撃性、耐熱性に優れており、網目が細かく作動油の飛散を低減します。 グラスファイバーカバーなどとの組み合わせで、高次元の耐熱・耐火効果を得ることができます。 筒状になっており、ホースに通し装着するタイプの保護カバーです。両端はホースバンドなどで固定します。
用途油圧ホース破損による周辺への作動油飛散を低減し、溶融スプラッシュの付着による融解、コスレによる磨耗、ブツケによる損傷などから油圧ホースを保護するステンレス製の保護カバーです。材質ステンレス
ロールチューブ ツツミ工業ロールチューブツツミ工業
17,980税込19,778
1本
4日以内出荷
ポリエステルのマルチフィラメントとモノフィラメントで特別に構成された形状記憶ラップです。よって、装着及び除去が非常に簡単に短時間で行なえます。 耐摩耗性にも優れている新しいタイプの保護チューブです。
用途油圧ホース破損による周辺やオペレーター様への作動油飛散を低減し、オゾン・紫外線などによる耐候性劣化、コスレによる磨耗などから油圧ホース、ケーブルを保護するカバーです。厚さ(mm)1推奨雰囲気温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
ラッピングロールチューブ ツツミ工業ラッピングロールチューブツツミ工業
19,980税込21,978
1本
4日以内出荷
付属されている専用装着治具により、短時間で簡単に装着することができます。 特殊なスリットや形状により、湾曲部や可動するホース配管箇所でもしっかり装着できズレたり外れたりしません。
用途油圧ホース破損による周辺への作動油飛散を低減し、コスレによる磨耗などから油圧ホースを保護するポリエチレン製の保護カバーです。長さ(m)50材質ポリエチレン推奨雰囲気温度(℃)-40~85RoHS指令(10物質対応)対応
チューブカバーTUY ツツミ工業チューブカバーTUYツツミ工業
5,698税込6,268
1本
4日以内出荷
細かくしっかりと織り込まれているので、作動油の飛散を最小限にとどめます。 また、内管が非常に滑らかなため、もろもろの摩擦問題を低減するとともに、油圧ホースのインストールが非常に簡単です。 また、非常に軽量でコストパフォーマンスにも優れています。筒状になっており、ホースに通し装着するタイプの油圧ホース専用カバーです。 材質が非熱収縮性のポリエステル・マルチフィラメントで非常にソフトなので、油圧ホースが密集している箇所などに適しています。
用途油圧ホース破損による機体周辺やオペレーター様への作動油飛散を低減し、オゾン・雨・雪・寒冷などによる耐久劣化や、擦れによる磨耗などから油圧ホースを保護する専用カバーになります。推奨雰囲気温度(℃)-50~150融点(℃)230RoHS指令(10物質対応)対応
チューブカバーTUH ツツミ工業チューブカバーTUHツツミ工業
5,698税込6,268
1本
4日以内出荷
耐磨耗性の高いポリエステル・マルチフィラメントで気密性高く織り込まれているので、作動油の飛散を最小限にとどめ、諸々の摩擦問題を低減し油圧ホースのライフスパンを長くします。 筒状になっており、ホースに通し装着するタイプの油圧ホース専用カバーです。 材質が耐磨耗性のポリエステル・マルチフィラメントなので、ホースが密集している箇所などに適しています。
用途油圧ホース破損による機体周辺やオペレーター様への作動油飛散を低減し、オゾン・雨・雪・寒冷などによる耐久劣化や、擦れによる磨耗などから油圧ホースを保護する専用カバーになります。推奨雰囲気温度(℃)-50~150融点(℃)230
チューブカバーTUB ツツミ工業チューブカバーTUBツツミ工業
5,698税込6,268
1本
4日以内出荷
細かくしっかりと織り込まれているので、作動油の飛散を最小限にとどめます。 また、内管が非常に滑らかなため、もろもろの摩擦問題を低減するとともに、油圧ホースのインストールが非常に簡単です。 また、非常に軽量でコストパフォーマンスにも優れています。筒状になっており、ホースに通し装着するタイプの油圧ホース専用カバーです。 材質が非熱収縮性のポリエステル・マルチフィラメントで非常にソフトなので、油圧ホースが密集している箇所などに適しています。
用途油圧ホース破損による機体周辺やオペレーター様への作動油飛散を低減し、オゾン・雨・雪・寒冷などによる耐久劣化や、擦れによる磨耗などから油圧ホースを保護する専用カバーになります。推奨雰囲気温度(℃)-50~150融点(℃)230RoHS指令(10物質対応)対応

油圧機器・油圧ホース』には他にこんなカテゴリがあります

油圧ホース