絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- A&E(2)
- ANEX(1)
- BAHCO(バーコ)(2)
- CUSTOR(クストー)(3)
- DEEN(1)
- FACOM(4)
- JTC(4)
- KTC(4)
- KUKKO(クッコ)(1)
- REX(レックス)[自動車用品](3)
- SIGNET(シグネット)(1)
- SK11(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- エスコ(29)
- ハゼット(3)
- パオック(1)
- ラングツールズ(1)
エコロジープロダクト

プライバーセット 貫通タイプ
(49件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281セット(4本)当日出荷使いやすいサイズがセットになった貫通タイプのプライバーセットです。 ラバーグリップなので握る際は力も入れやすく、更に貫通タイプなのでハンマーで叩くこともできます。 また、コジリ作業等や大きなトルクを要する作業でも十分対応出来る様に、ボディーはスクエアタイプになっています。用途オイルシール、ギア、ベアリング等の取外し作業に全長(mm)210、300、460、610質量(g)140、320、520、680軸長(mm)95、180、320、475先端幅(mm)10、15、17、18
フレックスプライバー 伸縮式 角度調整機能付き
(23件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷長さと角度の両方を調整できる便利なプライバーです。 狭い箇所でも使用でき、広げたりこじったりの作業が様々な状況で可能です。用途自動車修理や金属板加工、機械修理などに。全長(mm)335~465質量(g)790刃幅(mm)14.5頭部幅(mm)25.5
TONE プライバー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,498~税込¥1,648~1丁当日出荷多目的バーとして、こじる・拡げる等の幅広い作業に大活躍します。 自動車のベルト調整やミッション脱着時にこじるなど、大きな力が必要な時に使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
プライ&スムージングツール 3本セット
(7件のレビュー)¥999税込¥1,0991セット(3本組)当日出荷細長く、薄く、先端にRが付いた形状なので、様々な用途で使用できます。ガラス繊維を含んだ強化ナイロン素材なので、柔軟性と強度を持ち合わせています。用途接着剤、シリコンなどの均一化作業に。ダッシュボード、ガスケットなどの取り外し作業に。自動車のキーレスの電池交換作業に。エンジンなどのOリングを脱着作業に。セット内容3.5×7.5、5×10.1、10×12.65材質ナイロン(ガラスファイバー繊維入り)全長(mm)184
プライバーセット 非貫通タイプ
(22件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881セット(4本)当日出荷ベルトの調整やミッション脱着時こじる等の大きな力が必要な際に使用できます。 また先端角度付なので、たたく・おこす・広げる等の様々な用途で使用ができるプライバーのセットです。用途ベルトの調整やミッション脱着時に材質カーボンスチール(炭素鋼)全長(mm)200、300、450、600軸長(mm)103、182、315、467先端幅(mm)9.8、15、18、18.5
ハンディバーロング
KTC¥6,998税込¥7,6981本欠品中貫通タイプです。用途こじる:Vベルト、平ベルトの張り調整。 拡げる:エンジンからミッションを取外す作業。/ストラットとロアアームの分離作業。 抜く:ミッション(デフ)からドライブシャフトを抜き取る作業。 オイルシール、ギア、ベアリング等の取外し作業。トラスコ品番383-7661質量(g)800寸法L(mm)600寸法T(mm)10寸法W(mm)19
超ロングプライバー
CUSTOR(クストー)¥8,398税込¥9,2381個当日出荷大型車・重機のメンテナンス、重量機器の持ち上げ・移動に威力を発揮します! また、軸貫通型の為、ハンマーなどで叩き作業も可能です!用途大型車のディスク・パネル・車軸などの重量物の移動・こじ開き等材質クロムバナジウム鋼軸径(Φmm)□15全長(mm)925質量(kg)1.98ブレード長さ(mm)965アングル(°)25先端幅(mm)25
マルチポジションプライバーセット
CUSTOR(クストー)(4件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781セット(3本組)当日出荷使用箇所に合わせ14箇所でアングルヘッドの位置を固定することが出来ます。狭い箇所でもプライバーが使用でき、広げたり・持ち上げたりの作業が格段と楽になります。用途自動車整備の使用箇所 ベアリングシール箇所・マニフォールド・オイルパン・ドライブシャフト・燃料装置などの整備箇所で。 同時に2本の使用でプーリの取り外し・ベルトの取り外し。セット内容120B-VI-250、120B-VI-300、120B-VI-380材質(ハンドル部)クロームバナジューム鋼(アングルヘッド部)クロームモリブデン鋼幅(mm)(エッジ)14全長(mm)245質量(g)360許容負荷荷重(kg)(作業時最大)30
TONE プライバーセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥9,998税込¥10,9981セット当日出荷多目的バーとして、こじる・拡げる等の幅広い作業に大活躍します。 自動車のベルト調整やミッション脱着時にこじるなど、大きな力が必要な時に使用します。付属品PRB-200、PRB-300、PRB-430、PRB-635トラスコ品番195-4867セット数4RoHS指令(10物質対応)対応
ハンディバーミニ
KTC¥6,998税込¥7,6981本当日出荷貫通タイプです。用途こじる:Vベルト、平ベルトの張り調整。拡げる:エンジンからミッションを取外す作業。/ストラットとロアアームの分離作業。抜く:ミッション(デフ)からドライブシャフトを抜き取る作業。オイルシール、ギア、ベアリング等の取外し作業。トラスコ品番383-7645質量(g)530寸法L(mm)330寸法T(mm)10寸法W(mm)19
ハンディバーショート
KTC¥7,198税込¥7,9181本当日出荷貫通タイプです。用途こじる:Vベルト、平ベルトの張り調整。拡げる:エンジンからミッションを取外す作業。/ストラットとロアアームの分離作業。抜く:ミッション(デフ)からドライブシャフトを抜き取る作業。オイルシール、ギア、ベアリング等の取外し作業。トラスコ品番383-7653質量(g)635寸法L(mm)420寸法T(mm)10寸法W(mm)19
プライバー4本組セット
CUSTOR(クストー)(1件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781セット(4本)5日以内出荷使い勝手の良いサイズで揃えた貫通式プライバー4本組。セット内容超ロング、ロング、ミドル、ショート全長(mm)610(超ロング)、460(ロング)、300(ミドル)、210(ショート)質量(g)680(超ロング)、520(ロング)、320(ミドル)、140(ショート)軸長(mm)475(超ロング)、320(ロング)、180(ミドル)、95(ショート)先端幅(mm)18(超ロング)、17(ロング)、15(ミドル)、10(ショート)![マルチポジションプライバーセット REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83124171-260817-02.jpg)
マルチポジションプライバーセット
REX(レックス)[自動車用品]¥12,980税込¥14,2781セット(3種類)3日以内出荷ヘッドの角度を任意に変えることができます。用途自動車・バイクの整備に仕様耐トルク値:450Nmセット内容全長254mm×1、全長305mm×1、全長381mm×1色ブラック![プライバーセット(4pcs) REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83124155-260817-02.jpg)
プライバーセット(4pcs)
REX(レックス)[自動車用品]¥3,998税込¥4,3981セット(4種類)3日以内出荷てこの原理を利用して「こじる」「持ち上げる」「隙間を広げる」「引き抜く」作業を行うことができます。用途自動車・バイクの整備にセット内容全長:200mmx1、全長:300mmx1、全長:450mmx1、全長:600mmx1色ブラック
貫通柄プライバー (カーブ)
エスコ¥4,820税込¥5,3021本翌々日出荷ハンマーヘッドの為叩けます。ゴム製グリップ。ハンドルのエンドキャップまで軸が貫き、頑強な構造です。酸化処理でサビから保護します。材質スチール (黒色酸化)軸径(Φmm)四角:9.5全長(mm)250質量(g)299先端カーブタイプグリップ長さ(mm)127先端幅(mm)16
プライバー
ラングツールズ¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷ハンドルの末端部にはキャップが付いており、ハンマーで叩くことができます。ハンドルは握りやすく、且つ滑りにくく設計されています。焼入合金鋼を黒染め処理している為、耐久性が高く、永く使用できます。用途こじり作業やテコ作業に。材質ブレード部:焼入合金鋼、ハンドル部:樹脂
13x 360mm プライバー
エスコ¥4,010税込¥4,4111本当日出荷黒色酸化仕上げで錆を防止します全長(mm)360質量(kg)0.32ロックウェル硬度43~47先端幅(mm)23六角軸対辺(mm)13
635x 13mm プライバー
エスコ(1件のレビュー)¥8,220税込¥9,0421個翌日出荷ハンマーヘッドの為叩けます。 ハンドルのエンドキャップまで軸が貫き、頑強な構造です。エスコ品番EA519AM-3材質スチール(黒色酸化)軸径(Φmm)【四角軸】13全長(mm)635材質(クリップ)ゴム先端幅(mm)19
4本組ピンチバー
エスコ¥19,300税込¥21,2301個翌日出荷エスコ品番EA519AL材質ハイカーボンスチール全長(mm)355・410・460・510軸(mm)【六角】13・19先端幅(mm)12・23
430x9.5mm プライバー
エスコ¥5,540税込¥6,0941個翌日出荷ハンマーヘッドの為叩けます。 ハンドルのエンドキャップまで軸が貫き、頑強な構造です。エスコ品番EA519AM-2材質スチール(黒色酸化)軸径(Φmm)【四角軸】9.5全長(mm)430材質(クリップ)ゴム先端幅(mm)16![貫通プライバーセット REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83124146-260817-02.jpg)
貫通プライバーセット
REX(レックス)[自動車用品]¥7,998税込¥8,7981セット(4種類)3日以内出荷てこの原理を利用して「こじる」「持ち上げる」「隙間を広げる」「引き抜く」作業を行うことができます。用途自動車・バイクの整備にセット内容(全長:203mm、軸径:6.35mm)x1、(全長:305mm、軸径:9.5mm)x1、(全長:457mm、軸径:11mm)x1、(全長:610mm、軸径11mm)x1材質クロームバナジウム鋼
貫通柄プライバー (カーブ)
エスコ¥19,400税込¥21,3401セット翌々日出荷セット内容:3本組 全長:300mm、先端幅:17mm、四角軸:10mm、重量:0.3kg・全長:430mm、先端幅:17mm、四角軸:10mm、重量:0.4kg・全長:635mm、先端幅:21mm、四角軸:13mm、重量:0.9kg。貫通柄。ハンマーヘッド付き。材質スチール(黒色酸化)、ハンドル:樹脂製
貫通柄プライバー (カーブ)
エスコ¥32,500税込¥35,7501セット翌日出荷セット内容:(全長/先端幅/四角軸/重量)・203mm/17mm/9.5mm/0.26kg・305mm/17mm/9.5mm/0.31kg・432mm/17mm/9.5mm/0.38kg・635mm/20mm/12.7mm/0.86kg・787mm/20mm/12.7mm/1.06kg。貫通柄。ハンマーヘッド付き。材質スチール(黒色酸化)
ミニプライバー
エスコ¥5,980税込¥6,5781セット翌々日出荷セット内容:3本組(0°、27°、55°)。プラスチッククリップ、Oリング、ラバーシール、ワイヤーハーネス等の取り外しに最適。角度のついたブレードにより狭い場所への作業が可能。 耐食性に優れた黒色酸化仕上げ。クリップ付き。材質刃:合金鋼、ハンドル:アセテート軸径(Φmm)4.7全長(mm)127質量(g)25刃幅(mm)4.7先端形状ストレート、ベント(27°・55°)
ピンチバー
エスコ¥16,400税込¥18,0401組翌日出荷セット内容:3本組 全長:355mm、先端幅:12mm、四角軸:13mm・全長:410mm、先端幅:12mm、四角軸:13mm・全長:510mm、先端幅:23mm、四角軸:19mm。材質ハイカーボンスチール質量(g)1912
4PCS 貫通プレイバーセット
JTC¥8,798税込¥9,6781個5日以内出荷貫通タイプ材質CR-MO全長(mm)202 / 305 / 456 / 610先端幅(mm)11 / 15 / 18.5 / 18.5
FACOM(ファコム) プライバー(400mm) | 269
FACOM¥6,498税込¥7,1481個73日以内出荷スピンドルエンドと幅広くスリムなパレットエンドが、45HRcで硬化されています。全長(mm)400質量(g)590規格CEマーク爪幅(mm)27
FACOM(ファコム) D3プライバー 915mm | D330
FACOM¥21,980税込¥24,1781個73日以内出荷サスペンション、ギアトレイン、ボディワークなど多数の用途で使用できます。レバースプリングの効果を最小限に抑えた丈夫なブレード全長(mm)915質量(g)1710
FACOM(ファコム) D3プライバー 787mm | D324
FACOM¥16,980税込¥18,6781個73日以内出荷サスペンション、ギアトレイン、ボディワークなど多数の用途で使用できます。レバースプリングの効果を最小限に抑えた丈夫なブレード全長(mm)787質量(g)1030
ジャンボプレイバーセット 4本入り
JTC¥25,980税込¥28,5781個5日以内出荷先端角度の違う4種類のこじ棒セット 。 大きな力を掛けやすい超ロングタイプです。 貫通タイプなのでハンマーで叩いて使用できます。材質ブレード:CR-MOスチール/ハンドル:TPR + PP全長(mm)920(ストレート)、920(30°曲がり)、610(70°曲がり)、610(90°曲がり)
『整備補助用品』には他にこんなカテゴリがあります
整備補助用品 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら
























![マルチポジションプライバーセット REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83124171-260817-02.jpg)
![プライバーセット(4pcs) REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83124155-260817-02.jpg)






![貫通プライバーセット REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83124146-260817-02.jpg)














![ステンレス角型マグネットトレイ(大) REX(レックス)[自動車用品] ステンレス角型マグネットトレイ(大) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83124356-260803-02.jpg)