13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プライバーセット 貫通タイプ モノタロウ

    プライバーセット 貫通タイプ

    モノタロウ(48件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1セット(4本)
    当日出荷
    使いやすいサイズがセットになった貫通タイプのプライバーセットです。 ラバーグリップなので握る際は力も入れやすく、更に貫通タイプなのでハンマーで叩くこともできます。 また、コジリ作業等や大きなトルクを要する作業でも十分対応出来る様に、ボディーはスクエアタイプになっています。
    用途オイルシール、ギア、ベアリング等の取外し作業に全長(mm)210、300、460、610質量(g)140、320、520、680軸長(mm)95、180、320、475先端幅(mm)10、15、17、18
  • フレックスプライバー 伸縮式 角度調整機能付き モノタロウ

    フレックスプライバー 伸縮式 角度調整機能付き

    モノタロウ(23件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    長さと角度の両方を調整できる便利なプライバーです。 狭い箇所でも使用でき、広げたりこじったりの作業が様々な状況で可能です。
    用途自動車修理や金属板加工、機械修理などに。全長(mm)335~465質量(g)790刃幅(mm)14.5頭部幅(mm)25.5
  • マイティバー KTC

    マイティバー

    KTC(2件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷
    穴の芯出し、こじる、拡げる、たたく等ができる便利なバーです。
    トラスコ品番807-0203軸径(Φmm)16質量(g)685寸法L(mm)410
  • プライバーセット 非貫通タイプ モノタロウ

    プライバーセット 非貫通タイプ

    モノタロウ(21件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1セット(4本)
    当日出荷
    ベルトの調整やミッション脱着時こじる等の大きな力が必要な際に使用できます。 また先端角度付なので、たたく・おこす・広げる等の様々な用途で使用ができるプライバーのセットです。
    用途ベルトの調整やミッション脱着時に材質カーボンスチール(炭素鋼)全長(mm)200、300、450、600軸長(mm)103、182、315、467先端幅(mm)9.8、15、18、18.5
  • 貫通プライバー SK11

    貫通プライバー

    SK11(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    こじる、拡げる、抜く、持ち上げるなどの作業に最適です。狭い隙間に入りやすい鋭い先端形状です。貫通タイプでハンマーで叩けるグリップです。エラストマー樹脂が衝撃を吸収し手の疲労を軽減します。
    用途取り外し作業、分解作業、こじり作業。軸長(mm)125刃幅(mm)10.5
  • プライ&スムージングツール 3本セット モノタロウ

    プライ&スムージングツール 3本セット

    モノタロウ(7件のレビュー)
    999税込1,099
    1セット(3本組)
    当日出荷
    細長く、薄く、先端にRが付いた形状なので、様々な用途で使用できます。ガラス繊維を含んだ強化ナイロン素材なので、柔軟性と強度を持ち合わせています。
    用途接着剤、シリコンなどの均一化作業に。ダッシュボード、ガスケットなどの取り外し作業に。自動車のキーレスの電池交換作業に。エンジンなどのOリングを脱着作業に。セット内容3.5×7.5、5×10.1、10×12.65材質ナイロン(ガラスファイバー繊維入り)全長(mm)184
  • プライバーセット SIGNET(シグネット)

    プライバーセット

    SIGNET(シグネット)(6件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1セット(4本)ほか
    当日出荷
    こじる、拡げる、抜く作業に便利。4種類のサイズが入ったコストパフォーマンス抜群のセット。
  • マルチポジションプレーバー JTC

    マルチポジションプレーバー

    JTC(2件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    使用箇所に合わせて14箇所の角度でヘッドが固定できます。押すと角度が変わります。
  • プライバー ANEX

    プライバー

    ANEX(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    狭い隙間に入りやすい鋭い先端形状です。
    用途ブレーキシュー摺動面間のグリスアップ作業(バックプレートの隙間あけ)ベルト調整やパーツ分解、コジリ作業にトラスコ品番494-2647材質刃先:炭素鋼、グリップ:PP+TPE厚さ(mm)32全長(mm)240質量(g)141軸長(mm)130先端幅(mm)10
  • プライバー4本組セット CUSTOR(クストー)

    プライバー4本組セット

    CUSTOR(クストー)(1件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1セット(4本)
    5日以内出荷
    使い勝手の良いサイズで揃えた貫通式プライバー4本組。
    セット内容超ロング、ロング、ミドル、ショート全長(mm)610(超ロング)、460(ロング)、300(ミドル)、210(ショート)質量(g)680(超ロング)、520(ロング)、320(ミドル)、140(ショート)軸長(mm)475(超ロング)、320(ロング)、180(ミドル)、95(ショート)先端幅(mm)18(超ロング)、17(ロング)、15(ミドル)、10(ショート)
  • プライバー パオック

    プライバー

    パオック(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    解体、持ち上げ、こじり作業に
    用途刃幅が18mmなので、狭い場所や隙間への作業に便利です。材質本体:機械構造用炭素鋼/ハンドル:PP硬度HRC(軸部)38-44先端幅(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチポジションプライバーセット CUSTOR(クストー)

    マルチポジションプライバーセット

    CUSTOR(クストー)(4件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1セット(3本組)
    当日出荷
    使用箇所に合わせ14箇所でアングルヘッドの位置を固定することが出来ます。狭い箇所でもプライバーが使用でき、広げたり・持ち上げたりの作業が格段と楽になります。
    用途自動車整備の使用箇所 ベアリングシール箇所・マニフォールド・オイルパン・ドライブシャフト・燃料装置などの整備箇所で。 同時に2本の使用でプーリの取り外し・ベルトの取り外し。セット内容120B-VI-250、120B-VI-300、120B-VI-380材質(ハンドル部)クロームバナジューム鋼(アングルヘッド部)クロームモリブデン鋼幅(mm)(エッジ)14全長(mm)245質量(g)360許容負荷荷重(kg)(作業時最大)30
  • 635x 13mm プライバー エスコ

    635x 13mm プライバー

    エスコ(1件のレビュー)
    8,220税込9,042
    1個
    翌日出荷
    ハンマーヘッドの為叩けます。 ハンドルのエンドキャップまで軸が貫き、頑強な構造です。
    エスコ品番EA519AM-3材質スチール(黒色酸化)軸径(Φmm)【四角軸】13全長(mm)635材質(クリップ)ゴム先端幅(mm)19
車用プライバー