絞り込み
ブランド
  • CUSTOR(クストー)
  • モノタロウ(4)
  • ANEX(1)
  • BAHCO(バーコ)(2)
  • DEEN(1)
  • FACOM(4)
  • JTC(3)
  • KTC(4)
  • SIGNET(シグネット)(1)
  • SK11(1)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
  • エスコ(11)
  • ハゼット(3)
  • パオック(1)
  • ラングツールズ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超ロングプライバー CUSTOR(クストー)

    超ロングプライバー

    CUSTOR(クストー)
    ¥8,398税込¥9,238
    1個
    当日出荷
    大型車・重機のメンテナンス、重量機器の持ち上げ・移動に威力を発揮します! また、軸貫通型の為、ハンマーなどで叩き作業も可能です!
    用途大型車のディスク・パネル・車軸などの重量物の移動・こじ開き等材質クロムバナジウム鋼軸径(Φmm)□15全長(mm)925質量(kg)1.98ブレード長さ(mm)965アングル(°)25先端幅(mm)25
  • マルチポジションプライバーセット CUSTOR(クストー)

    マルチポジションプライバーセット

    CUSTOR(クストー)(4件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1セット(3本組)
    当日出荷
    使用箇所に合わせ14箇所でアングルヘッドの位置を固定することが出来ます。狭い箇所でもプライバーが使用でき、広げたり・持ち上げたりの作業が格段と楽になります。
    用途自動車整備の使用箇所 ベアリングシール箇所・マニフォールド・オイルパン・ドライブシャフト・燃料装置などの整備箇所で。 同時に2本の使用でプーリの取り外し・ベルトの取り外し。セット内容120B-VI-250、120B-VI-300、120B-VI-380材質(ハンドル部)クロームバナジューム鋼(アングルヘッド部)クロームモリブデン鋼幅(mm)(エッジ)14全長(mm)245質量(g)360許容負荷荷重(kg)(作業時最大)30
  • プライバー4本組セット CUSTOR(クストー)

    プライバー4本組セット

    CUSTOR(クストー)(1件のレビュー)
    ¥7,798税込¥8,578
    1セット(4本)
    5日以内出荷
    使い勝手の良いサイズで揃えた貫通式プライバー4本組。
    セット内容超ロング、ロング、ミドル、ショート全長(mm)610(超ロング)、460(ロング)、300(ミドル)、210(ショート)質量(g)680(超ロング)、520(ロング)、320(ミドル)、140(ショート)軸長(mm)475(超ロング)、320(ロング)、180(ミドル)、95(ショート)先端幅(mm)18(超ロング)、17(ロング)、15(ミドル)、10(ショート)
車用プライバー