絞り込み
ブランド
- CUSTOR(クストー)
- モノタロウ(29)
- KTC(54)
- エスコ(39)
- RotopaX(ロトパックス)(37)
- JTC(35)
- KOTO(34)
- TRUSCO(32)
- SK11(18)
- OTC(17)
- SIGNET(シグネット)(14)
- ハゼット(12)
- FACOM(12)
- Jass Performance(ジャスパフォーマンス)(10)
- BAHCO(バーコ)(9)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(8)
- SK(新潟精機)(8)
- 日平機器(8)
- BRIDGE[自動車用品](8)
- マルエム(自動車用品)(7)
- フィリップス(6)
- ブランドをもっと見る

超ロングプライバー
CUSTOR(クストー)¥8,398税込¥9,2381個当日出荷大型車・重機のメンテナンス、重量機器の持ち上げ・移動に威力を発揮します! また、軸貫通型の為、ハンマーなどで叩き作業も可能です!用途大型車のディスク・パネル・車軸などの重量物の移動・こじ開き等材質クロムバナジウム鋼軸径(Φmm)□15全長(mm)925質量(kg)1.98ブレード長さ(mm)965アングル(°)25先端幅(mm)25
シールリムーバーセット
CUSTOR(クストー)¥2,598税込¥2,8581セット(4本)当日出荷2種の先端の形状は薄く滑らかな半円形で、様々な箇所のシール・Oリングの除去に役立ちます!用途トランスミッションヒーター・真空ホース・油圧ポンプ燃料ホースなどのシールはがし、リングの助教・ブーツ内の汚れの掻き出し等軸長(mm)135~138、61~65先端寸法(mm)16.5柄長さ(mm)65
プライバー4本組セット
CUSTOR(クストー)(1件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781セット(4本)5日以内出荷使い勝手の良いサイズで揃えた貫通式プライバー4本組。セット内容超ロング、ロング、ミドル、ショート全長(mm)610(超ロング)、460(ロング)、300(ミドル)、210(ショート)質量(g)680(超ロング)、520(ロング)、320(ミドル)、140(ショート)軸長(mm)475(超ロング)、320(ロング)、180(ミドル)、95(ショート)先端幅(mm)18(超ロング)、17(ロング)、15(ミドル)、10(ショート)
マルチポジションプライバーセット
CUSTOR(クストー)(4件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781セット(3本組)当日出荷使用箇所に合わせ14箇所でアングルヘッドの位置を固定することが出来ます。狭い箇所でもプライバーが使用でき、広げたり・持ち上げたりの作業が格段と楽になります。用途自動車整備の使用箇所 ベアリングシール箇所・マニフォールド・オイルパン・ドライブシャフト・燃料装置などの整備箇所で。 同時に2本の使用でプーリの取り外し・ベルトの取り外し。セット内容120B-VI-250、120B-VI-300、120B-VI-380材質(ハンドル部)クロームバナジューム鋼(アングルヘッド部)クロームモリブデン鋼幅(mm)(エッジ)14全長(mm)245質量(g)360許容負荷荷重(kg)(作業時最大)30










![ブラスバー2本セット REX(レックス)[自動車用品] ブラスバー2本セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04275097-260910-02.jpg)


![フレキシブルマグネットハンドル(自在型) REX(レックス)[自動車用品] フレキシブルマグネットハンドル(自在型) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926441-260824-02.jpg)
![超強力アンテナ磁石 REX(レックス)[自動車用品] 超強力アンテナ磁石 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926432-260824-02.jpg)