68件中 4168
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パーツ #5 JTCパーツ #5JTC
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
JTC1238N用
19Φアダプター(パーツ #4) JTC19Φアダプター(パーツ #4)JTC
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
JTC1238N用 19Φアダプター
メインプッシュアダプター(パーツ #3) JTCメインプッシュアダプター(パーツ #3)JTC
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
JTC1238N用 メインプッシュアダプター
メインシャフト(パーツ #2) JTCメインシャフト(パーツ #2)JTC
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
JTC1238N用 メインシャフト
パーツ #1 JTCパーツ #1JTC
7,398税込8,138
1個
5日以内出荷
JTC1238N用
コイルスプリングコンプレッサー エスココイルスプリングコンプレッサーエスコ
16,000税込17,600
1個
翌日出荷
全長(mm)約300適合スプリング径(Φmm)19まで
スプリングコンプレッサー エスコスプリングコンプレッサーエスコ
20,000税込22,000
1個
翌日出荷
材質スチール全長(mm)310アズワン品番65-2131-46適合スプリング径(Φmm)15.8まで
ユニバーサルコイルスプリングコンプレッサー KUKKO(クッコ)ユニバーサルコイルスプリングコンプレッサーKUKKO(クッコ)
45,980税込50,578
1個
翌日出荷
この安全性の高いユニバーサルコイルスプリングコンプレッサーはスペースの限られた所でも、扱い易さと、調整可能なコネクトプレートのおかげで、直径110~180mmまでのほとんどのスプリングに使用することができます。 シャーシからショックアブソーバーを外していても、そのままでもこのツールで簡単にスプリング交換ができます。
最大荷重(t)2
コイルスプリングコンプレッサー KUKKO(クッコ)コイルスプリングコンプレッサーKUKKO(クッコ)
59,980税込65,978
1個
翌日出荷
この安全性の高いユニバーサルコイルスプリングコンプレッサーはスペースの限られた所でも、扱い易さと、調整可能なコネクトプレートのおかげで、直径110~180mmまでのほとんどのスプリングに使用することができます。
用途マクファーソンストラット用。最大荷重(t)2.5
ハンドル先端黒パーツ JTCハンドル先端黒パーツJTC
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブスプリングコンプレッサー 日平機器バルブスプリングコンプレッサー日平機器
19,980税込21,978
1個
翌日出荷
仕様日平 バルブスプリングコンプレッサートラスコ品番835-4991セット内容本体×1、バルブ用アダプタΦ25mm、Φ28mm、Φ36mm各1、プラグ穴エアーアダプタ(エアープラグ付)×1、ヘッド引っ掛けフック×1質量(kg)1.7適合サイズ(mm)Φ25、Φ28、Φ30、Φ36
バルブスプリングコンプレッサー JTCバルブスプリングコンプレッサーJTC
56,980税込62,678
1セット
5日以内出荷
ヘッドブロックをおろさずにエンジンのバルブステムシールを交換出来ます。軽自動車からV12まで使用できます。
プラグ(mm)10・12・14・18適合車種トヨタ、三菱、BENZ、BMW、FORD、VAGRoHS指令(10物質対応)対応アダプタサイズ20Φ・22Φ・24Φ・24.5Φ・29.5Φ
セーフティーアーム 日平機器セーフティーアーム日平機器
4,998税込5,498
1本
翌々日出荷
トラスコ品番783-9219適合機種HSC-340全長(mm)124~395質量(g)350
バルブスプリングコンプレッサー エスコバルブスプリングコンプレッサーエスコ(1件のレビュー)
6,730税込7,403
1個
翌日出荷
T型ハンドルでクリアランスを調整しスプリングを圧縮できます。 シリンダーヘッドを取外さずにバルブのスプリングを外せます。
用途OHV車用エスコ品番EA603GB-3幅(mm)【固定つかみ部】22.5厚さ(mm)31全長(mm)147アーム長さ(mm)80、93
バルブスプリングコンプレッサーセット エスコバルブスプリングコンプレッサーセットエスコ
34,300税込37,730
1個
翌日出荷
シリンダーヘッドが付いた状態でバルブスプリングの脱着が可能です。
用途OHC・DOHC車エスコ品番EA603GB-10質量(kg)3.2
ピストンリングコンプレッサーセット エスコピストンリングコンプレッサーセットエスコ(1件のレビュー)
18,500税込20,350
1個
当日出荷
6種類のバンドから適合を選び、ラチェット式のプライヤーで閉めつけるタイプです。
用途ピストンのシリンダー収納時にエスコ品番EA603DE材質本体:スチール、バンド:スプリングスチール全長(mm)【プライヤー】260適合径(Φmm)【ピストン】73~111
バルブスプリングコンプレッサー エスコバルブスプリングコンプレッサーエスコ
10,700税込11,770
1個
翌日出荷
エスコ品番EA603CC全長(mm)370奥行(mm)165内径×外径(Φmm)【アダプタ】16.8×25.4・20×30能力(mm)55~175
コイルスプリングコンプレッサー KOTOコイルスプリングコンプレッサーKOTO
89,980税込98,978
1個
5日以内出荷
軽自動車~普通車のコイルスプリング圧縮が簡単に行えます。
仕様ツメ内側に外れ防止ストッパー付、インパクト安全ピン付質量(kg)9.52ケース寸法(mm)180×470×235ボルト対辺(mm)24適合径(Φmm)スプリング100~250ストラット式(芯間)
スプリングコンプレッサー JTCスプリングコンプレッサーJTC
41,980税込46,178
1セット
5日以内出荷
スプリングの取り外し・取り付けに使用します。
用途ダブルウイッシュボーン用適合車種W116・W123・W124・W126・R129・W140・W201&W202RoHS指令(10物質対応)対応
バルブスプリングコンプレッサー JTCバルブスプリングコンプレッサーJTC
29,980税込32,978
1セット
5日以内出荷
用途バルブステムシールの交換に使用します。仕様最大固定幅:490mmプラグ10・12・14・18適合車種OHV車・OHC車RoHS指令(10物質対応)対応アダプタサイズ22Φ・19Φ
19mmアダプター JTC19mmアダプターJTC
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
車上でバルブステムシールの交換時にプラグホールからエアーを送り、バルブの落下を防止できます
全長(mm)300プラグ14・18RoHS指令(10物質対応)対応
バルブスプリングコンプレッサー JTCバルブスプリングコンプレッサーJTC
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷から33日以内出荷
用途12Vディーゼルエンジン対応RoHS指令(10物質対応)対応
コンプレッサークラッチリムーバー JTCコンプレッサークラッチリムーバーJTC
11,980税込13,178
1セット
5日以内出荷
コンプレッサーのクラッチを取り外す専用工具です。
ねじ寸法1/2-20、1/4-20、5/16-18、M22-1.5、M24-2.0RoHS指令(10物質対応)対応
標準アーム KTC標準アームKTC
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷
トラスコ品番112-7457質量(kg)2.2適合外径(Φmm)90~170
大アーム KTC大アームKTC
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷
トラスコ品番113-2228質量(kg)2.5適合外径(Φmm)135~220
スプリングコンプレッサ KTCスプリングコンプレッサKTC
83,980税込92,378
1台
翌日出荷
作業中異常な荷重がスプリングコンプレッサに加わるとセンタースクリューボルト部に設けているドライブ内の破断機構が破断する構造にしてあります。センタースクリューボルトは本体部に内蔵することによりネジ部が保護される構造にしてあります。本体はパイプ仕様縦型となりコンパクトで使い易く作業効率が上がります。
用途本ストラップスプリングコンプレッサは自動車用サスペンションに使用されているストラット型コイルスプリングの脱着専用工具です。適合コイルスプリング線径:18mm以下外径:90~170有効巻数:2巻以上ばね隙間:20mm以上トラスコ品番112-7411セット内容本体:AS10-1標準アーム(外径90~170):AS10-2質量(kg)6.0
コイルスプリングコンプレッサー エスココイルスプリングコンプレッサーエスコ
24,900税込27,390
1セット
翌日出荷
ナット(黒) JTCナット(黒)JTC
629税込692
1個
5日以内出荷
JTC1801用

動力伝達』には他にこんなカテゴリがあります

スプリングコンプレッサー
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら