絞り込み
適用畳数
- 1(2)
- 3(1)
- 4.5(7)
- 6(8)
- 8(7)
- 10(10)
- 12(3)
- 14(4)
光色
- 昼白色(2)
- 電球色(35)
灯数
- 1(2)
- 2(2)
- 3(11)
- 4(5)
- 5(4)
- 6(8)
- 8(2)
- 9(1)
- 18(1)
色温度(K)
- 3000未満(39)
- 5000以上(3)
調光の可否
- ×(2)
- ○(2)
消費電力(W)
- 5未満(4)
- 5~10未満(4)
- 10~20未満(15)
- 20~30未満(12)
- 30~40未満(16)
- 40~50未満(10)
- 50~60未満(2)
- 60~70未満(6)
- 70~80未満(1)
5未満・5~10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満
電圧(V)
- 100(1)
100
器具・セット
- セット品(33)
セット品
演色指数(Ra)
- 80~90未満(40)
80~90未満
定格光束(Lm)
- 1000未満(7)
- 1000~2000未満(13)
- 2000~3000未満(10)
- 3000~4000未満(11)
- 4000~5000未満(9)
- 5000~6000未満(1)
- 6000~7000未満(3)
- 7000~8000未満(1)
1000未満・1000~2000未満・2000~3000未満・3000~4000未満・4000~5000未満・5000~6000未満・6000~7000未満・7000~8000未満
ブランド
- コイズミ照明
- DAIKO(大光電機)(21)
- ENDO(遠藤照明)(6)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(2)
- ODELIC(オーデリック)(52)
- Panasonic(パナソニック)(20)
- SWAN(シモジマ)(1)
- タキズミ(TAKIZUMI)(6)
- 三菱電機(4)
- 山田照明(13)
- 新洋電気(1)
- 東京メタル(4)
- 萩原(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
特価
「適用畳数」から絞り込む
1(2)
3(1)
4.5(7)
6(8)
8(7)
10(10)
12(3)
14(4)

CombinationFanSシリーズモダンタイプ
コイズミ照明(1件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781台4日以内出荷豊富なバリエーションから最適な組み合わせが選べるインテリアファンシリーズ。 モダンな空間におすすめです。付属品専用リモコン付、回転切替スイッチ、4段スピード切替スイッチ付、30分/60分タイマー付
インテリアファン
コイズミ照明¥53,980~税込¥59,378~1台4日以内出荷本体(モーター)、羽根、灯具がセットになった一体型タイプです。器具高さを抑え、マンションなどの低天井空間でも圧迫感を感じさせない設計です。シンプルモダンテイストのインテリアにおすすめです。仕様壁スイッチ:全灯→減灯(3灯点灯)、専用リモコン付、回転切替スイッチ付(リモコン)、4段スピード切替スイッチ付(リモコン)、30分/60分タイマー付(リモコン)、取付簡易型、グローブ押え式材質鋼(オフホワイト塗装)、羽根/木製(オフホワイト塗装/クリアナチュラル色)、ガラス(乳白色消し)ランプLDA8(E26)器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)94.7光源寿命40,000時間演色指数(Ra)84
シャンデリア
コイズミ照明¥26,980~税込¥29,678~1台4日以内出荷クロームメッキのアームと乳白のガラスグローブからなるシンプルモダンシャンデリア。クロムの輝きとやわらかい光のコンビネーションが空間のグレードを高めます。仕様取付簡易型、グローブ押え式材質鋼(クロムメッキ)、ガラス(乳白色消し)高さ(mm)186ランプLDA8(E26)器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40,000時間演色指数(Ra)84
CombinationFanSシリーズクラシカルタイプ
コイズミ照明¥29,980税込¥32,9781台4日以内出荷豊富なバリエーションから最適な組み合わせが選べるインテリアファンシリーズ。 落ち着いたシックな空間におすすめです。付属品専用リモコン付、回転切替スイッチリモコン付、4段スピード切替スイッチ付、30分/60分リモコンタイマー付材質鋼:金古美色メッキ/羽根:木製色ウォームブラウン/シックブラウン
吹き抜けシャンデリア
コイズミ照明¥5,698~税込¥6,268~1本4日以内出荷和テイストの吹き抜け空間や玄関まわりを演出するあかり。 掛軸や生け花、置物などを引き立てるあかりです。 傾斜天井に取付可能(90°まで) 縦向き・横向き取付可能型材質鋼:白色/アクリル:乳白質量(kg)0.7消費電力(W)10.7電球LED光源寿命40,000時間
シーリングファン本体
コイズミ照明¥28,980~税込¥31,878~1台4日以内出荷電気工事不要タイプ。回転切替ボタン付(リモコン)。3段スピード切替ボタン付(リモコン)。30分/60分タイマー付(リモコン)。DCモータータイプ幅(mm)Φ1100RoHS指令(10物質対応)対応
シーリングファン灯具
コイズミ照明¥39,980税込¥43,9781台4日以内出荷LEDランプ交換可能。非調光。56VA(100V)。シーリングファン専用灯具。調光器併用不可。照明器具単独での使用不可消費電力(W)28ランプLED電球60形相当×4色温度(K)2700ランプ寿命【光束維持】40,000時間点灯方式壁スイッチ:全灯→減灯(2灯点灯)RoHS指令(10物質対応)対応演色性(Ra)Ra80
シーリングファン延長パイプ
コイズミ照明¥1,698税込¥1,8681台4日以内出荷傾斜天井に取付可能(AM58017E:25°まで)(AM58018E:34°まで)。延長パイプを使用して、専用灯具のみを取り付けることはできません幅(mm)Φ21材質/仕上パイプ:鋼・ファインホワイト塗装質量(kg)0.2高さ(mm)315RoHS指令(10物質対応)対応
シーリングファン本体
コイズミ照明¥28,980税込¥31,8781台4日以内出荷傾斜天井取付可能。回転切替ボタン付(リモコン)。3段スピード切替ボタン付(リモコン)。30分/60分タイマー付(リモコン)。DCモータータイプRoHS指令(10物質対応)対応
イルムシャンデリア
コイズミ照明¥229,800税込¥252,7801台翌々日出荷懐かしさに満ちたカントリー調のシリーズです。木製のアームと陶器グローブの透かし彫りがあたたかみのある空間をつくります。仕様【グローブ着脱】グローブ押え式材質/仕上【アーム飾】鋼・銀古美色塗装木製 / 【グローブ】陶器 (白色模様入)取付取付簡易型備考調光器併用不可消費電力(W)35機能非調光ランプLEDボール電球60形相当×5色温度(K)2700ランプ寿命40000時間光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)90.7皮相電力(VA)59光束(Lm)3175演色指数(Ra)80適正電圧(V)100適用畳数~10畳LED交換可能
可動シャンデリア
コイズミ照明¥34,980~税込¥38,478~1台4日以内出荷その他34VA(100V)幅(mm)820奥行(mm)175消費電力(W)17.6ランプLED電球40形相当×4色温度2700Kランプ寿命40000時間光束(Lm)1540演色指数(Ra)80照射面近接限度(cm)10エコロジー商品省エネ
シャンデリア
コイズミ照明¥29,980~税込¥32,978~1個4日以内出荷材質本体:鋼(クロムメッキ)、飾:ガラス(透明)ランプLED電球4.0W(E17)光源寿命40,000時間演色指数(Ra)80調光の可否否LED交換可
シャンデリア
コイズミ照明¥219,800税込¥241,7801個4日以内出荷仕様電気工事不要タイプ質量(kg)5.9高さ(mm)345消費電力(W)20ランプLED電球2.5W(E26)色温度(K)2700幅(Φmm)545光源寿命20,000時間灯数8演色指数(Ra)80調光の可否否LED交換可
インテリアファン
コイズミ照明¥28,980税込¥31,8781台4日以内出荷オーソドックスな4枚羽根、灯具なしのインテリアファンです。シンプルなホワイトカラーでモダンテイストのインテリアにもすっきり調和します。材質鋼(オフホワイト塗装)、羽根/木製(オフホワイト塗装)高さ(mm)325
インテリアファン
コイズミ照明¥35,980~税込¥39,578~1台5日以内出荷スピーディな施工が魅力の灯具なしのインテリアファン。シンプルなホワイトカラーが現代的なインテリアに調和します。材質プラスチック(白色)、羽根/プラスチック(白色)高さ(mm)358
インテリアファン
コイズミ照明¥3,598税込¥3,9581台5日以内出荷仕様60cmタイプ、傾斜天井に取付可能(32°まで)材質鋼(白色)質量(kg)0.6直径(Φmm)22高さ(mm)600アズワン品番64-9315-55
インテリアファン
コイズミ照明¥3,598税込¥3,9581台5日以内出荷仕様90cmタイプ、傾斜天井に取付可能(32°まで)材質鋼(白色)質量(kg)0.9直径(Φmm)22高さ(mm)900アズワン品番64-9315-54
インテリアファン
コイズミ照明¥26,980~税込¥29,678~1台4日以内出荷リモコンで操作できる4枚羽根の灯具なしタイプ。狭いお部屋でも取付可能なコンパクトサイズです。仕様専用リモコン付、回転切替スイッチ付(リモコン)、4段スピード切替スイッチ付(リモコン)、30分/60分タイマー付(リモコン)、傾斜天井に取付可能(18°まで)質量(kg)4.3直径(Φmm)700高さ(mm)403
インテリアファン
コイズミ照明¥3,598税込¥3,9581台4日以内出荷Sシリーズインテリアファン全てに組合せ可能です。仕様4枚1組リバーシブル裏面使用可材質羽根/木製(シックブラウン色/シックブラウン色ラタン飾)幅(mm)429×129質量(kg)0.5アズワン品番64-9315-72
インテリアファン
コイズミ照明¥3,598税込¥3,9581台4日以内出荷Sシリーズインテリアファン全てに組合せ可能です。仕様4枚1組リバーシブル裏面使用可材質羽根/木製(シックブラウン色/クリアナチュラル色)幅(mm)464×133質量(kg)0.6アズワン品番64-9315-73
インテリアファン
コイズミ照明¥29,980税込¥32,9781台4日以内出荷ビンテージテイストあふれる空間と調和を考えたインテリアファンです。木製の羽根とスリットの光が効果的な黒色塗装の灯具に漂うインダストリアル感が魅力です。仕様専用リモコン付き、回転切換スイッチ付(リモコン)、4段スピード切替スイッチ付(リモコン)、30分/60分タイマー付(リモコン)、傾斜天井に取付可能(14°まで)材質鋼(黒色塗装)、羽根/木製(シックブラウン色/黒色塗装)質量(kg)5.2直径(Φmm)1100高さ(mm)385アズワン品番64-9315-46
インテリアファン
コイズミ照明¥26,980税込¥29,6781台4日以内出荷ビンテージテイストあふれる空間と調和を考えたインテリアファンです。木製の羽根とスリットの光が効果的な黒色塗装の灯具に漂うインダストリアル感が魅力です。仕様専用リモコン付き、回転切換スイッチ付(リモコン)、4段スピード切替スイッチ付(リモコン)、30分/60分タイマー付(リモコン)、取付簡易型材質鋼(黒色塗装)、羽根/木製(シックブラウン色/黒色塗装)質量(kg)5直径(Φmm)1100高さ(mm)245アズワン品番64-9315-45
インテリアファン
コイズミ照明¥34,980~税込¥38,478~1台4日以内出荷ビンテージテイストあふれる空間との調和を考えたインテリアファン。木製の羽根とスリットの光が効果的な黒色塗装の灯具に漂うインダストリアル感が魅力です。材質鋼(黒色塗装)直径(Φmm)533高さ(mm)215ランプLDA7(E26)器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)97.1光源寿命40,000時間演色指数(Ra)83
インテリアファン
コイズミ照明¥79,980~税込¥87,978~1台4日以内出荷小型化・軽量化を実現させたコンパクトなシリーズ。効率の良いDCモーター搭載の省電力・低騒音タイプです。仕様モーター+羽根、3時間タイマー付、1/fゆらぎ、専用リモコン付、回転切替スイッチ付(リモコン)、4段スピード切替スイッチ付(リモコン)、DCモータータイプ、埋込ローゼット用アダプタ同梱材質プラスチック(白色)、羽根/プラスチック(透明消し)高さ(mm)255エコロジー商品省エネ
インテリアファン
コイズミ照明¥51,980税込¥57,1781台4日以内出荷小型化・軽量化を実現させたコンパクトなシリーズ。効率の良いDCモーター搭載の省電力・低騒音タイプです。仕様全灯→消灯、グローブ押え式材質鋼(オフホワイト塗装)、ガラス(乳白色消し)消費電力(W)35ランプLDA7(E26)器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)111.1光源寿命40,000時間アズワン品番64-9319-97灯数5演色指数(Ra)83定格光束(lm)3890適用畳数~12畳エコロジー商品省エネ
シャンデリア
コイズミ照明¥26,980~税込¥29,678~1台4日以内出荷シンプルなフォルムで、コーディネート性の高いシャンデリアシリーズです。材質鋼(オフホワイト塗装)、ガラス(乳白色消し)ランプLDA5(E26)器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)92.8光源寿命40,000時間演色指数(Ra)84
シャンデリア
コイズミ照明¥33,980税込¥37,3781台4日以内出荷シンプルなフォルムで、コーディネート性の高いシャンデリアシリーズです。材質鋼(金古美色メッキ)、ガラス(乳白色消し)質量(kg)2.9直径(Φmm)477高さ(mm)221消費電力(W)14.7ランプLDA5(E26)器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)95.5光源寿命40,000時間アズワン品番64-9318-62明るさ白熱球60W×3灯相当灯数3演色指数(Ra)84定格光束(lm)1405
シャンデリア
コイズミ照明¥27,980税込¥30,7781台4日以内出荷シンプルなフォルムで、コーディネート性の高いシャンデリアシリーズです。材質鋼(オフホワイト塗装)、ガラス(乳白色消し)質量(kg)2.1直径(Φmm)460高さ(mm)183消費電力(W)21ランプLDA7(E26)器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)102.1光源寿命40,000時間アズワン品番64-9326-39灯数3演色指数(Ra)83定格光束(lm)2145適用畳数~4.5畳
シャンデリア
コイズミ照明¥38,980~税込¥42,878~1台4日以内出荷シンプルなフォルムでコーディネート性の高いシリーズです。仕様取付簡易型、グローブ押え式材質鋼(オフホワイト塗装)、ガラス(乳白色消し)直径(Φmm)610高さ(mm)183ランプLDA7(E26)器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40,000時間演色指数(Ra)83
シャンデリア
コイズミ照明¥66,980税込¥73,6781台4日以内出荷仕様取付簡易型、グローブ押え式材質鋼(クロムメッキ)、ガラス(乳白色消し)質量(kg)5.1直径(Φmm)605高さ(mm)186消費電力(W)62ランプLDA8(E26)器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)94光源寿命40,000時間アズワン品番64-9317-63演色指数(Ra)84定格光束(lm)5830適用畳数~14畳
シャンデリア
コイズミ照明¥48,980~税込¥53,878~1台4日以内出荷ナチュラルウッドのやさしい木の質感が、自然素材を基調としたインテリアにフィット。リラックスできるコーディネートに適しています。仕様取付簡易型、グローブ押え式材質鋼(オフホワイト塗装)、ガラス(乳白色消し)、飾/木製(ナチュラルウッド色)高さ(mm)187ランプLDA8(E26)器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40,000時間演色指数(Ra)84
シャンデリア
コイズミ照明¥51,980~税込¥57,178~1台4日以内出荷深みのあるシックブラウンの木飾りが、落ち着きと上質感を演出。ゆったりとしたくつろぎの時間を照らすあかりです。仕様取付簡易型、グローブ押え式材質鋼(ホワイトブロンズメッキ)、ガラス(乳白色消し)、飾/木製(シックブラウン色)高さ(mm)187ランプLDA8(E26)器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40,000時間演色指数(Ra)84
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります
住宅・店舗照明 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら