絞り込み
光色
- キャンドル色(1)
- 温白色(1)
- 白色(13)
- 電球色(29)
消費電力(W)
- 5未満(14)
- 5~10未満(10)
- 10~20未満(11)
- 20~30未満(1)
調光の可否
- ×(15)
- ○(2)
色温度(K)
- 3000未満(11)
- 3000~5000未満(22)
電圧(V)
- 100
- 3~4(1)
- 24(6)
演色指数(Ra)
- 80~90未満(30)
80~90未満
光束(Lm)
- 200未満(15)
- 200~400未満(8)
- 400~600未満(6)
- 600~800未満(4)
- 800~1000未満(1)
200未満・200~400未満・400~600未満・600~800未満・800~1000未満
色(本体)
- グレー(1)
- シルバー(2)
- ステンレス(1)
- ブラウン(1)
- ブラック(4)
- ホワイト(3)
グレー・シルバー・ステンレス・ブラウン・ブラック・ホワイト
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(27)
- DAIKO(大光電機)(4)
- TOKISTAR(2)
- 富士メディシィエ(2)
- ENDO(遠藤照明)(1)
Panasonic(パナソニック)・DAIKO(大光電機)・TOKISTAR・富士メディシィエ・ENDO(遠藤照明)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
グリーン購入法適合(2)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合

LEDフットライト電球色
Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から62日以内出荷電圧(V)100光源色電球色LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)調光の可否不可
LED電球4.3WX1フットライト電球色
Panasonic(パナソニック)¥17,980税込¥19,7781台62日以内出荷仕様消費効率:27.4 lm/W、【アクリルパネル】乳白、【アルミダイカスト枠】オフブラック、埋込ボックス取付専用、Ra80、40形電球1灯器具相当、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.075 A、取付には専用のボックスDS4915〔別売〕が必要です。、調光操作不可、写真方向以外取り付け不可、幅:260 mm、高:113 mm、出しろ:16 mm、質量:0.8 kg、LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)、色温度:2700 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%)電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光束(Lm)118光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可エコロジー商品省エネ
地中埋込型 アッパーライト 1/2ビーム角11度 防浸型・耐塵型 スマートアーキ 【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥179,800税込¥197,7801台4日以内出荷仕様【光束維持】40000時間、【光束維持】70%幅(mm)Φ180質量(kg)10型地中埋込型タイプ1/2ビーム角11度電圧(V)100消費電力(W)11.4本体ステンレス保護等級IP67機能照射方向可変機能付ランプ電源内蔵防水型LEDユニット埋め込み深さ(mm)184明るさLED600Lmタイプ演色指数(Ra)84パネル【前面】高透過ガラス(強化ガラス)枠ステンレス
地中埋込型 アッパーライト 1/2ビーム角19度 防浸型・耐塵型 スマートアーキ 【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥179,800税込¥197,7801台4日以内出荷仕様【光束維持】40000時間、【光束維持】70%幅(mm)Φ180質量(kg)10型地中埋込型タイプ1/2ビーム角19度電圧(V)100消費電力(W)11.4本体ステンレス保護等級IP67機能照射方向可変機能付ランプ電源内蔵防水型LEDユニット埋め込み深さ(mm)184明るさLED600Lmタイプ演色指数(Ra)84パネル【前面】高透過ガラス(強化ガラス)枠ステンレス
地中埋込型 アッパーライト 1/2ビーム角35度 防雨型 (底部)・防浸型・耐塵型 (本体) スマートアーキ 【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥129,800税込¥142,7801台62日以内出荷仕様【光束維持】40000時間、【光束維持】70%材質【ハニカムルーバ】アルミ(黒塗装)幅(mm)Φ93質量(kg)2.3型地中埋込型タイプハニカムルーバータイプ電圧(V)100消費電力(W)6.8本体ステンレス保護等級本体/IP67・底部/IP23別売付属品適合ボックスランプLED埋め込み深さ(mm)149配光角度(°)【1/2ビーム】35演色指数(Ra)85パネル【前面】高透過ガラス(強化ガラス)枠ステンレス(ヘアライン仕上)電源ユニット内蔵
地中埋込型 アッパーライト 1/2ビーム角35度 防雨型(底部)・防浸型・耐塵型(本体) スマートアーキ
Panasonic(パナソニック)¥129,800税込¥142,7801台4日以内出荷仕様【光束維持】40000時間、【光束維持】70%幅(mm)Φ93質量(kg)2.3型地中埋込型電圧(V)100消費電力(W)6.8本体ステンレス保護等級本体/IP67・底部/IP23別売付属品適合ボックスランプLED色温度(K)3000埋め込み深さ(mm)149光源色電球色配光角度(°)【1/2ビーム】35演色指数(Ra)85枠ステンレス(ヘアライン仕上)電源ユニット内蔵
地中埋込型 アッパーライト 1/2ビーム角10度 防浸型・耐塵型 スマートアーキ 【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥189,800税込¥208,7801台4日以内出荷仕様【光束維持】40000時間、【光束維持】70%幅(mm)Φ180質量(kg)10型地中埋込型タイプ1/2ビーム角10度電圧(V)100消費電力(W)17.4本体ステンレス保護等級IP67機能照射方向可変機能付ランプ電源内蔵防水型LEDユニット埋め込み深さ(mm)184明るさLED1000Lmタイプ演色指数(Ra)84パネル【前面】高透過ガラス(強化ガラス)枠ステンレス
地中埋込型 アッパーライト 1/2ビーム角20度 防雨型 (底部)・防浸型・耐塵型 (本体) スマートアーキ 【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥129,800税込¥142,7801台62日以内出荷仕様【光束維持】40000時間、【光束維持】70%材質【ハニカムルーバ】アルミ(黒塗装)幅(mm)Φ93質量(kg)2.3型地中埋込型タイプハニカムルーバータイプ電圧(V)100消費電力(W)6.8本体ステンレス保護等級本体/IP67・底部/IP23別売付属品適合ボックスランプLED埋め込み深さ(mm)149配光角度(°)【1/2ビーム】20演色指数(Ra)85パネル【前面】高透過ガラス(強化ガラス)枠ステンレス(ヘアライン仕上)電源ユニット内蔵
地中埋込型 アッパーライト 1/2ビーム角42度 防浸型・耐塵型 スマートアーキ 【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥179,800~税込¥197,780~1台4日以内出荷仕様【光束維持】40000時間、【光束維持】70%幅(mm)Φ180質量(kg)10型地中埋込型タイプ1/2ビーム角42度電圧(V)100本体ステンレス保護等級IP67機能照射方向可変機能付ランプ電源内蔵防水型LEDユニット埋め込み深さ(mm)184演色指数(Ra)84パネル【前面】高透過ガラス(強化ガラス)枠ステンレス
地中埋込型 アッパーライト 1/2ビーム角20度 防浸型・耐塵型 スマートアーキ 【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥189,800税込¥208,7801台4日以内出荷仕様【光束維持】40000時間、【光束維持】70%幅(mm)Φ180質量(kg)10型地中埋込型タイプ1/2ビーム角20度電圧(V)100消費電力(W)17.4本体ステンレス保護等級IP67機能照射方向可変機能付ランプ電源内蔵防水型LEDユニット埋め込み深さ(mm)184明るさLED1000Lmタイプ演色指数(Ra)84パネル【前面】高透過ガラス(強化ガラス)枠ステンレス
地中埋込型 アッパーライト 1/2ビーム角20度 防雨型(底部)・防浸型・耐塵型(本体) スマートアーキ
Panasonic(パナソニック)¥119,800税込¥131,7801台4日以内出荷仕様【光束維持】40000時間、【光束維持】70%幅(mm)Φ93質量(kg)2.3型地中埋込型タイプ全方向タイプ電圧(V)100消費電力(W)6.8本体ステンレス保護等級本体/IP67・底部/IP23別売付属品適合ボックスランプLED色温度(K)3000埋め込み深さ(mm)149光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)51.4光束(Lm)350配光角度(°)【1/2ビーム】20演色指数(Ra)85パネル【前面】高透過ガラス(強化ガラス)枠ステンレス(ヘアライン仕上)電源ユニット内蔵
据置取付型 フットスタンドライト ローグレア・間接配光タイプ 防雨型 スマートアーキ
Panasonic(パナソニック)¥59,980税込¥65,9781台4日以内出荷仕様【光束維持】40000時間、【光束維持】70%幅(mm)Φ137質量(kg)1.9取付据置取付専用高さ(mm)160タイプローグレア・間接配光タイプ電圧(V)100消費電力(W)11.5本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)保護等級IP23別売付属品適合ボックスランプLED色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)4.3光束(Lm)50演色指数(Ra)85電源ユニット内蔵
地中埋込型 アッパーライト 1/2ビーム角35度 防雨型(底部)・防浸型・耐塵型(本体) スマートアーキ 【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥119,800~税込¥131,780~1台62日以内出荷仕様【光束維持】40000時間、【光束維持】70%幅(mm)Φ93質量(kg)2.3型地中埋込型電圧(V)100消費電力(W)6.8本体ステンレス保護等級本体/IP67・底部/IP23別売付属品適合ボックスランプLED色温度(K)4000埋め込み深さ(mm)149光源色白色配光角度(°)【1/2ビーム】35演色指数(Ra)85枠ステンレス(ヘアライン仕上)電源ユニット内蔵
据置取付型 フットスタンドライト 片側配光タイプ 防雨型 スマートアーキ
Panasonic(パナソニック)¥49,980税込¥54,9781台4日以内出荷仕様【光束維持】40000時間、【光束維持】70%材質【グローブ】ポリカーボネート(プリズム・フロスト)幅(mm)Φ137質量(kg)1.8取付据置取付専用高さ(mm)160タイプ片側配光タイプ電圧(V)100消費電力(W)11.5本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)保護等級IP23別売付属品適合ボックスランプLED色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)10.8光束(Lm)125演色指数(Ra)85電源ユニット内蔵
据置取付型 フットスタンドライト 全周配光タイプ 防雨型 スマートアーキ
Panasonic(パナソニック)¥48,980税込¥53,8781台4日以内出荷仕様【光束維持】40000時間、【光束維持】70%材質【グローブ】ポリカーボネート(プリズム・フロスト)幅(mm)Φ137質量(kg)1.8取付据置取付専用高さ(mm)160タイプ全周配光タイプ電圧(V)100消費電力(W)11.5本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)保護等級IP23別売付属品適合ボックスランプLED色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)17.8光束(Lm)205演色指数(Ra)85電源ユニット内蔵
据置取付型 フットスタンドライト 拡散配光タイプ 防雨型 スマートアーキ
Panasonic(パナソニック)¥49,980税込¥54,9781台4日以内出荷仕様【光束維持】40000時間、【光束維持】70%材質【グローブ】ポリカーボネート(プリズム・フロスト)幅(mm)Φ136質量(kg)1.6取付据置取付専用高さ(mm)160タイプ拡散配光タイプ電圧(V)100消費電力(W)6.8本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)保護等級IP23別売付属品適合ボックスランプLED色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)36.7光束(Lm)250演色指数(Ra)85電源ユニット内蔵
地中埋込型 アッパーライト 1/2ビーム角20度 防雨型(底部)・防浸型・耐塵型(本体) スマートアーキ 【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥119,800~税込¥131,780~1台62日以内出荷仕様【光束維持】40000時間、【光束維持】70%幅(mm)Φ93質量(kg)2.3型地中埋込型電圧(V)100消費電力(W)6.8本体ステンレス保護等級本体/IP67・底部/IP23別売付属品適合ボックスランプLED埋め込み深さ(mm)149配光角度(°)【1/2ビーム】20演色指数(Ra)85枠ステンレス(ヘアライン仕上)電源ユニット内蔵
フットライト
ENDO(遠藤照明)¥15,980税込¥17,5781台4日以内出荷から62日以内出荷質量(kg)0.9高さ(mm)75消費電力(W)3.6定格電圧(V)100ユニット種別LEDユニット付:ブロック70(RA-609LC)縦(mm)160埋め込み深さ(mm)75横(mm)160光源寿命40000時間光束(Lm)128光色電球色調光の可否不可器具相当白熱球30W形
マイクロフットライト100
TOKISTAR¥24,980税込¥27,4781台7日以内出荷100V仕様で屋外でも使えるグレアレスフットライト材質発光部:PMMA材質(本体)アルミ消費電力(W)0.1定格電圧(V)AC100製品質量(g)40色温度(K)2400リード線(m)0.75sq×0.2付光源色キャンドル色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85調光の可否×
ホームアーキ 壁埋込型 フットライト 拡散タイプ 明るさセンサ付
Panasonic(パナソニック)¥9,998税込¥10,9981台4日以内出荷Home Archi(ホームアーキ)。「魅せるあかり」と「主張しないデザイン」を徹底して追及しました。<明るさセンサ付LEDフットライト>暗くなったら足元を照らして、深夜のあかりを確保幅(mm)162厚さ(mm)壁材の厚さ3~10にのみ取付可能高さ(mm)60取付方式取付型:壁埋込型電圧(V)100消費電力(W)0.7グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:StylishModernセンサー明るさセンサ付平均演色評価数Ra70時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)色温度(K)3000光源色電球色)入力電流(A)(100V時)0.035トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵出しろ(mm)7.5埋込穴幅(mm)140埋込穴長(mm)47配光タイプ拡散タイプLED交換不可エコロジー商品省エネ
ホームアーキ 壁埋込型 LED電球交換型 フットライト
Panasonic(パナソニック)¥17,980税込¥19,7781台4日以内出荷Home Archi(ホームアーキ) フットライト。壁面に同化するコンパクトサイズ。床面をしっかり照らします仕様光束維持率:70%幅(mm)115厚さ(mm)壁材の厚さ9~14にのみ取付可能質量(kg)0.4高さ(mm)115備考埋込型、LED電球専用商品取付方式取付型:壁埋込型電圧(V)100消費電力(W)4.3グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)深さ(mm)埋込:95分類デザイン:StylishModern平均演色評価数Ra80ランプランプ同梱包色温度(K)2700LEDランプLED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)光源色電球色入力電流(A)(100V時)0.075LED寿命(時間)40000明るさ25形電球1灯器具相当出しろ(mm)4埋込穴(Φmm)□100LED交換可能(LED電球)エコロジー商品省エネ
【高耐荷重】 地中照明 2W
富士メディシィエ¥22,980税込¥25,2781台当日出荷【4tトラックも安心!高耐久・防水地中埋込照明】駐車場や公共施設、歩道など過酷な使用環境にも対応可能です。またアッパーから照らす防犯灯としてのご利用もおすすめです。ケーブル長(m)0.5入力電圧(V)AC100配光角度(°)30RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
【薄型】 地中照明 2W
富士メディシィエ¥21,980税込¥24,1781台3日以内出荷【薄型&簡単設置で自由度抜群!】業界トップクラスの薄型設計で床下48mmあれば設置可能です。耐荷重があるため、人の往来がある店舗やエントランスなどにスタイリッシュな空間を演出します。ケーブル長(m)0.5入力電圧(V)AC100色温度3000KRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
LED電球4.3WX1スタンド電球色
Panasonic(パナソニック)¥26,980~税込¥29,678~1台4日以内出荷電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可エコロジー商品省エネ
LED電球4.3WX1スタンド電球色
Panasonic(パナソニック)¥33,980税込¥37,3781台4日以内出荷仕様消費効率:48.3 lm/W、【アクリルパネル】乳白、【アルミダイカスト】オフブラック、地中埋込型、Ra80、明るさセンサ付、40形電球1灯器具相当、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.075 A、調光操作不可、冠水するおそれのあるところへは設置不可、ケーブル別売、壁面近接限度50cm、幅:□100 mm、高:299 mm、質量:2 kg、LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)、色温度:2700 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%)取付方式地中埋込型電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光束(Lm)208光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可エコロジー商品省エネ
マイクロフットライト100
TOKISTAR¥25,980税込¥28,5781台当日出荷から6日以内出荷100V仕様で屋外でも使えるフットライト材質本体:アルミ、発光部:PMMA質量(g)40消費電力(W)標準タイプ:0.5/低輝度タイプ:0.1定格電圧(V)AC100色温度(K)2700リード線0.75sq 0.2m付RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85調光の可否非調光
スマートアーキ 屋外用シームレス建築化照明器具
Panasonic(パナソニック)¥48,980~税込¥53,878~1台翌々日出荷粒々感のない美しい光の屋外用ライン照明 シームレスな光 コンパクトなおさまり 信頼性の高い防水性能と安全設計適合中継ケーブル(別売):NNY28505カバーアクリル(乳白)電圧(V)100構造[本体]防雨型[LED光源部]防噴流型・耐塵型本体アルミ(オフブラック)保護等級[本体]IP23[LED光源部]IP65LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83電球の種類LED調光の可否可電源ユニットLED内蔵調光範囲約1~100%エコロジー商品省エネ
LEDフットライト 本体
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781台4日以内出荷寸法(mm)埋込穴:□185質量(kg)1.5タイプスクエアタイプ電圧(V)100寸法(幅W×高さH)(mm)200×200構造防雨型保護等級IP23埋め込み深さ(mm)80ランプの種類LED電球材質(枠)アルミダイカスト(オフブラックつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)適合ランプ6.4W/6.0W LED電球(T形タイプ)用(E26)LDT6L-G/S/T6・LDT6N-G/S/T6・LDT6D-G/S/T6出しろ(mm)12調光の可否不可材質(パネル)強化ガラス(乳白)エコロジー商品省エネ
スマートアーキ フットスタンドライト
Panasonic(パナソニック)¥77,980~税込¥85,778~1台4日以内出荷から62日以内出荷導光板を用いた超ワイド配光のシリーズに下方配光タイプが新登場。 下方配光で落ち着いた雰囲気と明るさを両立材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)電圧(V)100構造防雨型保護等級IP23ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率85%)演色指数(Ra)85調光の可否不可配光タイプ下方配光タイプ電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵材質(パネル)アクリル(透明)
スマートアーキ フットライト
Panasonic(パナソニック)¥46,980~税込¥51,678~1台4日以内出荷から62日以内出荷薄型フォルムでローグレア&超ワイド配光を実現する新スタイルのシリーズ。 導光板を用いて理想的なワイド配光を実現。材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)電圧(V)100構造防雨型保護等級IP23ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率85%)演色指数(Ra)85調光の可否不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵材質(パネル)アクリル(透明)
スマートアーキ フットスタンドライト
Panasonic(パナソニック)¥55,980~税込¥61,578~1台4日以内出荷から62日以内出荷薄型フォルムでローグレア&超ワイド配光を実現する新スタイルのシリーズ。 導光板を用いて理想的なワイド配光を実現。 上質な光と明るさを両立させた空間を演出 両側配光タイプは植物や道路などの両方を照らす場合に。材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)電圧(V)100消費電力(W)11.5構造防雨型保護等級IP23ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率85%)演色指数(Ra)85調光の可否不可配光タイプ両側配光電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵材質(パネル)アクリル(透明)
スマートアーキ フットスタンドライト
Panasonic(パナソニック)¥55,980~税込¥61,578~1台4日以内出荷から62日以内出荷薄型フォルムでローグレア&超ワイド配光を実現する新スタイルのシリーズ。 導光板を用いて理想的なワイド配光を実現。 上質な光と明るさを両立させた空間を演出 片側配光タイプは道路などを照らす場合に。材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)電圧(V)100消費電力(W)3.6構造防雨型保護等級IP23ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率85%)演色指数(Ra)85調光の可否不可配光タイプ片側配光電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵材質(パネル)アクリル(透明)
アウトドアライト/ガーデニングライト/その他/LED交換可能タイプ 非調光
DAIKO(大光電機)¥48,980税込¥53,8781台4日以内出荷から5日以内出荷消費電力(W)4.6ランプランプ付色温度(K)2700演色指数(Ra)83従来光源白熱灯60W相当
アウトドアライト/ガーデニングライト/その他
DAIKO(大光電機)¥14,980~税込¥16,478~1台5日以内出荷電圧(V)AC100保護構造防雨形ランプLED内蔵色温度(K)2700光源寿命光源寿命40,000時間演色指数(Ra)83調光の可否非調光(非調光)
アウトドアアプローチ灯
DAIKO(大光電機)¥26,980税込¥29,6781個5日以内出荷仕様キャプタイヤコード5m付、差込プラグ付材質ステンレス シルバー塗装、アクリル 乳白長さ(mm)125幅(mm)125質量(kg)1.6高さ(mm)180電圧(V)AC100消費電力(W)6.1光源寿命40000時間容量(VA)11光束(Lm)580明るさ白熱灯60W相当適合ランプLED 6.1W 電球色 2700K演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ