絞り込み
調光の可否
- ×(47)
- ○(26)
光色
- キャンドル色(1)
- 昼光色(2)
- 昼白色(3)
- 白色(3)
- 電球色(47)
色温度(K)
- 3000未満(47)
- 3000~5000未満(6)
- 5000以上(4)
消費電力(W)
- 5未満(42)
- 5~10未満(36)
- 10~20未満(16)
- 20~30未満(2)
- 50~60未満(1)
- 60~70未満(3)
- 100~200未満(3)
光束(Lm)
- 500未満(16)
- 500~1000未満(6)
- 1000~1500未満(3)
- 1500~2000未満(2)
- 5000~6000未満(1)
電圧(V)
- 100
- 12(1)
- 100~220(1)
演色指数(Ra)
- 80~90未満(44)
- 90以上(8)
80~90未満・90以上
ブランド
- DAIKO(大光電機)(6)
- ENDO(遠藤照明)(25)
- ODELIC(オーデリック)(1)
- Panasonic(パナソニック)(26)
- オーム電機(5)
- ライソン(1)
- 山田照明(22)
- 東京メタル(3)
DAIKO(大光電機)・ENDO(遠藤照明)・ODELIC(オーデリック)・Panasonic(パナソニック)・オーム電機・ライソン・山田照明・東京メタル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
グリーン購入法適合(2)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
特価
本日10月14日(水)は、空調・照明・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「調光の可否」から絞り込む
×(47)
○(26)

デスクスタンドライト
Panasonic(パナソニック)¥29,980税込¥32,9781台4日以内出荷さまざまなアングルから照射できる可動性。さらに、パソコンくっきり光と文字くっきり光を搭載で、デスクワークを快適に。 指でなぞって操作する調光スライダー。 手をかざすだけで操作できるタッチレススイッチ。 スマートフォンの充電ができるUSB端子付き。幅(mm)(セード部)358高さ(mm)(上アーム/下アーム)200/380電圧(V)100消費電力(W)(昼光色/昼白色)9.4スイッチ光色切替スイッチ・タッチレススイッチ付コード長さ(m)1.7色温度(K)6200/5000ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)90.9光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.18JIS照度LEDスタンド照度JIS:AA形端子USB付光色光色切替(昼光色/昼白色)演色指数(Ra)83電源アダプタLED(光色切替):内蔵定格光束(Lm)(昼光色/昼白色)(lm)855/835調光率(%)100~20:7段:約20→約30→約40→約50→約65→約80→100調光の可否可能配光タイプ拡散LED交換不可エコロジー商品省エネ
フロアースタンド
東京メタル¥8,998税込¥9,8981台10日以内出荷1灯タイプフロアースタンド。 セードが左右に動きます。 AC100V60WE26までの電球が使用可能。 シンプルなデザインのボディはブラックとホワイトの2色から選べます。 省スペースでも取り入れやすく、簡単に空間演出のできる間接照明です。質量(kg)3高さ(mm)1475電圧(V)AC100消費電力(W)60口金E26コード長さ(m)1.8使用電球AC100V60Wまで(LED可/別売)セード寸法(mm)Φ235フレンジ寸法(mm)Φ230
フロアスタンド3灯
オーム電機¥7,898税込¥8,6881個翌々日出荷お部屋の雰囲気づくりにぴったりなフロアスタンドです組立時の本体サイズは(約)幅400×高さ1500×奥行254mm適応電球サイズはE26、最大径65mm以下、全長120mm(電球別売)カラー:ブラック付属品保証書付取扱説明書材質スチール幅(mm)400高さ(mm)1500質量(g)4800奥行(mm)254電圧(V)AC100V50/60Hz消費電力(W)120 MAX(40W×3)スイッチ単独(ON/OFF)スイッチ×3口金E26コード長さ(m)2色(本体)黒
フロアスタンド
オーム電機¥4,498税込¥4,9481個翌々日出荷お部屋の雰囲気づくりに電球別売(適合電球は口金E26)カラーはホワイト付属品保証書付取扱説明書材質本体…スチール、シェード…プラスチック幅(mm)210質量(kg)約3.2高さ(mm)1620奥行(mm)210電圧(V)AC100V50/60Hz消費電力(W)60 MAXスイッチフットスイッチ(ON/OFF)口金E26コード長さ(m)2
フロアスタンド
オーム電機¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷お部屋の雰囲気づくりに電球別売(適応電球サイズは口金E26)カラーはブラック付属品保証書付取扱説明書材質本体…スチール、シェード…プラスチック幅(mm)210質量(kg)約3.2高さ(mm)1620奥行(mm)210電圧(V)AC100V50/60Hz消費電力(W)60 MAXスイッチフットスイッチ(ON/OFF)口金E26コード長さ(m)2
フロアスタンド3灯
オーム電機¥7,898税込¥8,6881個翌々日出荷お部屋の雰囲気づくりにぴったりなフロアスタンドです組立時の本体サイズは(約)幅400×高さ1500×奥行254mm適応電球サイズはE26、最大径65mm以下、全長120mm(電球別売)カラー:ホワイト付属品保証書付取扱説明書材質スチール幅(mm)400高さ(mm)1500質量(g)4800奥行(mm)254電圧(V)AC100V50/60Hz消費電力(W)120 MAX(40W×3)スイッチ単独(ON/OFF)スイッチ×3口金E26コード長さ(m)2色(本体)白
デスクスタンドライト
Panasonic(パナソニック)¥26,980税込¥29,6781台4日以内出荷書籍もパソコンも、文字を見やすく。 直線を基調にシンプルデザイン。 4か所可動で、細かく調整。 指でなぞると調光できるインジケータ。 スマートフォンの充電ができるUSB端子付。幅(mm)(セード部)188質量(kg)1.5色ダークグレーメタリック高さ(mm)(上アーム/下アーム)179/422電圧(V)100消費電力(W)(昼光色/昼白色)9.4スイッチ光色切替スイッチ付コード長さ(m)1.7色温度(K)6200/5000ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)101光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.19JIS照度LEDスタンド照度JIS:AA形端子USB付光色光色切替(昼光色/昼白色)演色指数(Ra)83電源アダプタLED(光色切替):内蔵定格光束(Lm)(昼光色/昼白色)950調光率(%)100~20調光の可否可能配光タイプ拡散LED交換不可エコロジー商品省エネ
和風照明 スタンドライト プルスイッチ付 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥13,980~税込¥15,378~1台4日以内出荷から5日以内出荷付属品プルスイッチ仕様ハンドメイド材質セード:和紙(無地)消費電力(W)8.2定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
和風照明 スタンドライト AbitaExcel コード・中間スイッチ付 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥53,980~税込¥59,378~1台4日以内出荷から62日以内出荷シンプルで繊細なフォルム。細部まで丁寧に仕上げられたシンプルな木製フレームの中で、リズミカルに竹ひごを配した美濃和紙シェードが柔らかく光を放ちます。伝統的な技術に裏付けられた行灯のフォルムに、モダンデザインを融合することで和洋問わず多様な空間を優しく演出します。付属品コード・中間スイッチ仕様ハンドメイド材質セード:美濃和紙(楮紙・竹ひご)、脚・フタ:木(ブナ・ナチュラル仕上)消費電力(W)4.7定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
スタンド
山田照明¥36,980税込¥40,6781個5日以内出荷柔軟で安心なシリコンセード。ガラスと見分けがつかないぐらい点灯感が美しいスタンド。シリコンのセードだから倒れてしまっても安心です。ホコリがついても簡単にはずして水洗いができ、割れずに長年使用できるのでランニングコストが重要視されるホテルや病院にも最適です。材質/仕上鋼(シルバー塗装)/シリコンカバー(乳白)質量(kg)2.7直径(Φmm)ベース:200・セード:105高さ(mm)1400取付方式置き型電圧(V)100専用消費電力(W)7口金E17色温度(K)2700点灯方式フットスイッチ仕様7.0W→0光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)85.2光源寿命40000LEDLED電球光束(Lm)597適合ランプ東芝製LDA7L-G-E17/S/60W演色指数(Ra)80調光の可否否従来光源白熱60W相当エコロジー商品省エネ
LEDスタンド
山田照明¥43,980~税込¥48,378~1個5日以内出荷シンプルで大胆なデザインの乳白ガラスグローブ。シリンダーの直線的なイメージ。様々な空間にも合うシンプルで無駄のないフォルム。シャープでモダンな空間演出に最適。点灯時消灯スイッチ付きで安心。材質/仕上鋼(クロームメッキ・マット) / 乳白ガラス(消し)取付方式置き型電圧(V)100専用消費電力(W)4.2口金E17色温度(K)2700点灯方式フットスイッチ仕様4.2W→0光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)85.2光源寿命40000LEDLED電球光束(Lm)358適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W演色指数(Ra)83調光の可否否従来光源クリプトン40W相当エコロジー商品省エネ
スタンド/フロアスタンド/間接照明用器具/非調光/まくちゃん
DAIKO(大光電機)¥21,980税込¥24,1781台5日以内出荷付属品コード3m付(透明)、差込プラグ付長さ(mm)1285幅(mm)65高さ(mm)40電圧(V)AC100消費電力(W)15.5スイッチ中間スイッチ付(入切)ランプLED内蔵器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)100光源寿命光源寿命40,000時間容量(VA)16光束(Lm)1550演色指数(Ra)83調光の可否否
フロアスタンド 木枠 E17
オーム電機¥9,898税込¥10,8881個翌々日出荷和洋どちらのお部屋にもマッチする木製仕様セードが自在に動かせるので、光の向きを自由に変えられます。個別スイッチ付きで、それぞれのライトでのON/OFFが可能です。電球は別売りです。材質スチール、木幅(mm)300高さ(mm)1500質量(g)約4500奥行(mm)265電圧(V)AC100V50/60Hz消費電力(W)120スイッチ単独(ON/OFF)スイッチ口金E17コード長さ(m)2色(本体)ダークブラウン
フロアースタンド
東京メタル¥10,980税込¥12,0781台10日以内出荷調色ができるスタイリッシュなフロアースタンドです。セードについているスイッチで色が変更できます。60W相当のLED一体型、フットスイッチでON/OFF、セードについているスイッチで光色の変更ができます。材質鉄寸法(mm)セード:Φ58×106、ベース:Φ250、全高:1540質量(kg)3.5消費電力(W)12コード長さ(m)1.8全光束(Lm)800入力電圧(V)AC100(50/60Hz)定格寿命(時間)20000色温度(K)3000・5000可動範囲(°)セード:左右270、上下90
ピアノライト
東京メタル¥9,298税込¥10,2281台10日以内出荷真鍮製ゴールドカラーの落ち着いたデザインのピアノライト。50W相当LEDランプが付属しており、購入後すぐのご使用が可能。省スペース設計のコンパクトサイズでアップライトピアノやデスク上でも場所を取らず設置可能です。材質鉄寸法(mm)セード径:135、フレンジ:Φ100、全高:210質量(g)900消費電力(W)5スイッチ中間スイッチコード長さ(m)1.6使用電圧(V)AC100(50/60Hz)ランプ付属:LED5W(E17)電球色安全性転倒スイッチ付き
FUSION100 組立式フロアライト
ライソン¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷お好みの明るさとカラーモードでムーディーに演出するルームライト。ナチュラルライトモード。普段使いには自然になじみやすい温白色、読書など作業性をアップさせたい時には昼白色にするなどシーンに合わせて調色できます。ナチュラルライトモードは全6色。カラーライトモード。お部屋の雰囲気や気分に合わせてお好みの色に変更できます。普段の部屋がムーディーな空間に。カラーライトモードは全15色。オートイルミネーションモード。自動で次々と色が変わります。オートイルミネーションモードは全2種。・スローチェンジ(徐々に色が変わる)。・クイックチェンジ(すばやく色が変わる)。明るさ調節14段階。14段階で細かく調光できるので、お好みの明るさに調節できます。就寝前には明るさを落としてリラックスするのもおすすめです。※ナチュラルライトモード、カラーライトモード時のみ調節可。リモコンで簡単遠隔操作。ソファやベッドから快適に遠隔操作。電源ON/OFFから調光やモード変更まで手元で全て操作できます。ライトの高さ約100cm。組み立て時ライトの高さは約100cm。白い壁に馴染むシンプルなデザインで、圧迫感を軽減します。セット内容リモコン、ベース、トップカバー、支柱レール×3、留め具×2、LEDモジュール、シェード、ACアダプター、ビス×24、両面テープ、ケーブル用シール材質PP、ABS、PC、ナイロン質量(g)本体:約1100、リモコン:約18(電池含まず)消費電力(W)10定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)’50/60電源コード(m)約1.6(アダプター部含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ライト:約13×13×104、リモコン:約5.2×8.5×1
SmartArchi(スマートアーキ) 据置取付型 ウォールウォッシャースタンドライト 【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥53,980税込¥59,3781台62日以内出荷壁面を美しく均一に照射するウォールウォッシャースタンドライト仕様●キャブタイヤケーブル付●光束維持率:85%適合適合埋込ボックス(別売):YYY90170幅(mm)170質量(kg)1.2高さ(mm)159材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)電圧(V)100消費電力(W)12.2角度(°)可動:0~20全光束(Lm)520保護等級IP23色温度(K)4000光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)42.6光源寿命40000時間入力電流(A)(100V時)0.13トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵出しろ(mm)43.5演色指数(Ra)高演色:85パネルアクリル(透明)エコロジー商品省エネ
SmartArchi(スマートアーキ) 据置取付型 ウォールウォッシャースタンドライト
Panasonic(パナソニック)¥49,980税込¥54,9781台4日以内出荷壁面を美しく均一に照射するウォールウォッシャースタンドライト幅(mm)170高さ(mm)159材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)電圧(V)100消費電力(W)12.2角度(°)可動:0~20保護等級IP23光源寿命40000時間入力電流(A)(100V時)0.13トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵出しろ(mm)43.5パネルアクリル(透明)エコロジー商品省エネ
LED電球4.3WX1フロアスタンド
Panasonic(パナソニック)¥34,980~税込¥38,478~1台3日以内出荷から62日以内出荷取付方式床置型電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可エコロジー商品省エネ
LED電球4.3WX1フロアスタンド
Panasonic(パナソニック)¥39,980税込¥43,9781台62日以内出荷仕様消費効率:26.9 lm/W、【木製】ダークブラウン、床置型、中間スイッチ付、Ra80、中間スイッチ付、コード2m付、ローリングキャップ付、40形電球1灯器具相当、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.075 A、調光操作不可、壁面近接限度10cm、近くでラジオ(AM)を使用されますと、雑音が入る場合がありますのでご注意ください。、幅:□180 mm、高:270 mm、質量:1.1 kg、LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)、色温度:2700 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%)取付方式床置型電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光束(Lm)116光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可エコロジー商品省エネ
スタンドライト コード・中間スイッチ付 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥21,980税込¥24,1781台4日以内出荷付属品コード・中間スイッチ仕様ハンドメイド材質セード:布(オフホワイト)質量(kg)1.5材質(本体)真珠貝消費電力(W)4.7定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間径(mm)×高さ(mm)□150×422調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
Synca フロアスタンド 5500TYPE
ENDO(遠藤照明)¥149,800税込¥164,7801台4日以内出荷から5日以内出荷Synca 無線調光 フロアスタンド。明るさの不足しがちなテレワークやオフィスに最適なスタンドライト。電気工事不要なので、手軽に導入できます。タスク&アンビエント。上向き配光と下向き配光を個別にコントロールできます。下向き配光でデスクワークのための明るさを確保し、上向き配光で部屋の明るさ感を演出できます。グレアカットパネル。プリズムによる光の制御により、一般の乳白パネルと比べて発光面の輝度(≒眩しさ)を軽減します。最適な輝度と色温度のコントロールで快適な視環境を実現。幅広い光色コントロールを駆使すれば、自宅やオフィス空間にも自然の光のイメージを取り込む効果も期待できます。付属品LEDモジュール、コード・コンセントプラグ質量(kg)17.5材質(本体)アルミタイプ5500タイプ消費電力(W)57.4電源内蔵タイプ定格電圧(V)100色温度(K)12000~1800エネルギー消費効率(Lm/W)95.8光束(Lm)5500LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)92調光率(%)1~100調光の可否Fit/Fit Plus無線調光(無線モジュール付)配光タイプ上下配光LED交換不可
Synca フロアスタンド リニア32
ENDO(遠藤照明)¥33,980税込¥37,3781台62日以内出荷Synca 無線調光 フロアスタンド リニア32。オフィスやテレワークに最適。スリムなスタンドライト。光源にリニア32ユニットを採用し、スリムなシルエットを実現したフロアスタンド。デスクワークに必要な明るさを補い、Syncaの光でお好みに合わせて調光調色コントロールが可能です。付属品コード・コンセントプラグ仕様LEDユニット別売材質(本体)アルミ消費電力(W)12.2スイッチON/NFFスイッチ付定格電圧(V)100LED寿命(時間)40000
スタンドライト AbitaExcel 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥59,980~税込¥65,978~1台4日以内出荷仕様セード:別売消費電力(W)8.2定格電圧(V)100仕上黒艶消LEDランプ別売光源寿命40000時間調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
和風照明 スタンドライト コード・中間スイッチ付 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥17,980~税込¥19,778~1台4日以内出荷から5日以内出荷付属品コード・中間スイッチ材質セード:和紙入プラスチックシート(雲竜)消費電力(W)4.7定格電圧(V)100仕上黒艶消LEDランプ別売光源寿命40000時間調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
スタンドライト コード・中間スイッチ付 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥19,980~税込¥21,978~1台4日以内出荷から62日以内出荷付属品コード・中間スイッチ定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間
スタンドライト AbitaExcel コード・中間スイッチ付 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥66,980~税込¥73,678~1台4日以内出荷から62日以内出荷付属品コード・中間スイッチ消費電力(W)8.2定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
スタンドライト AbitaExcel コード・フットスイッチ付 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥119,800税込¥131,7801台4日以内出荷付属品コード・フットスイッチ材質セード:アクリル(乳白)質量(kg)0.8消費電力(W)8.2定格電圧(V)100仕上クロームメッキLEDランプ別売光源寿命40000時間径(mm)×高さ(mm)Φ230×(1350~1630)可動範囲上下可動・灯体可動形(350°)調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
スタンドライト コード・フットスイッチ付 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥49,980~税込¥54,978~1台4日以内出荷から62日以内出荷付属品コード・フットスイッチ消費電力(W)8.2定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
スタンドライト キャブタイヤケーブル・Uキャップ付 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥15,980~税込¥17,578~1台4日以内出荷から62日以内出荷付属品キャブタイヤケーブル(5m)・Uキャップ材質セード:樹脂(乳白)定格電圧(V)100構造防湿防雨形LEDランプ別売光源寿命40000時間調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
和風照明 スタンドライト コード・中間スイッチ付 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥24,980税込¥27,4781台4日以内出荷から62日以内出荷細い金属フレームと和紙入プラスチックシートを使用した、和風モダンの屋内用行灯です。無地の和紙をはさみ込んだ和紙入プラスチックシートは破れにくく丈夫で、しかも表面は汚れにくく、汚れても水拭きが可能です。付属品コード・中間スイッチ材質セード:和紙入プラスチックシート(無地)消費電力(W)4.7定格電圧(V)100仕上レザー仕上(黒)LEDランプ別売光源寿命40000時間調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
スタンドライト コード・中間スイッチ付 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥18,980~税込¥20,878~1台4日以内出荷付属品コード・中間スイッチ仕様ハンドメイド消費電力(W)4.7定格電圧(V)100仕上古味仕上(サンドベージュ)LEDランプ別売光源寿命40000時間調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
スタンドライト キャブタイヤケーブル・Uキャップ付 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥19,980~税込¥21,978~1台4日以内出荷付属品キャブタイヤケーブル(7m)・Uキャップ材質セード:樹脂(乳白)色ダークグレー消費電力(W)8.2定格電圧(V)100構造防湿防雨形LEDランプ別売光源寿命40000時間調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
スタンドライト コード・中間スイッチ付 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥10,980~税込¥12,078~1台4日以内出荷から5日以内出荷付属品コード・中間スイッチ仕様ハンドメイド定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
スタンドライト コード・中間スイッチ付 灯体
ENDO(遠藤照明)¥11,980税込¥13,1781台4日以内出荷付属品コード・中間スイッチ仕様ハンドメイド、セード:別売消費電力(W)4.7定格電圧(V)100仕上ホワイトブロンズメッキLEDランプ別売光源寿命40000時間調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
スタンドライト AbitaExcel コード・中間スイッチ付 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥83,980税込¥92,3781台4日以内出荷付属品コード・中間スイッチ仕様ハンドメイド材質セード:布(サンドベージュ)質量(kg)3.8高さ(mm)575材質(本体)アクリル(模様入り)消費電力(W)8.2定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間径(mm)350×190調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
和風照明 スタンドライト コード・中間スイッチ付 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥22,980税込¥25,2781台62日以内出荷千年余の歴史を有する因州和紙を、現代に蘇らせる「立体和紙抄造技術」。その技術で漉かれた継ぎ目の無い円筒形シェード。表面も代表的な和紙原料である楮(こうぞ)を手作業で巻いています。円筒形に漉き上げる高度な職人技により作り出され、素朴で味わい深い素材をまとったシェードは二つとして同じ表情はありません。付属品コード・中間スイッチ仕様ハンドメイド材質セード:因州和紙(楮巻き)、円筒和紙質量(kg)0.5消費電力(W)4.7定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間径(mm)×高さ(mm)Φ110×396調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応