絞り込み
光色
- 昼光色(2)
- 電球色(2)
消費電力(W)
- 10~20未満(2)
光束(Lm)
- 500~1000未満(2)
色温度(K)
- 5000以上(2)
演色指数(Ra)
- 90以上(2)
ブランド
- ダイソン
- Panasonic(パナソニック)(32)
- 山田照明(26)
- ENDO(遠藤照明)(25)
- DAIKO(大光電機)(12)
- 東京メタル(9)
- コイズミ照明(8)
- オーム電機(5)
- WAVEWAVE(5)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(4)
- 新洋電気(3)
- ODELIC(オーデリック)(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- ゼピール(1)
- HASEGAWA(1)
- 横浜ディスプレイミュージアム(1)
- ライソン(1)
- ファミリー・ライフ(1)
- TAIGASHOJI(大河商事)(1)
- ブランドをもっと見る
特価
本日9月1日(火)は、空調・照明・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
卓上スタンドライト
ダイソン¥69,980税込¥76,9781台7日以内出荷から13日以内出荷付属品電源コード、取扱説明書材質アルミニウム、銅、スチール、ポリカーボネートプラスチック電源(V)100-240 50/60Hz消費電力(W)11.2コード長さ(m)3.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)523×414.4×200.2本体質量(kg)3.5ランプ効率(Lm/W)75色温度(K)2700-6500(ドック解除時)光源色昼光色~電球色光源寿命60年(IEC(国際電気標準会議)規格 62717 L70に準拠して、1日8時間使用した場合のLED寿命を計算。実際の使用状況により異なる場合がございます。)端子USB:有照度(Lux)1546光束(Lm)850使用ランプLED:2700K~6500K(ドッキング解除時)1800K~3400K(ドック時-アンビエントモード)全て交換不可明るさ光束:850lm調光方式無段階調色(スライドタッチ)演色指数(Ra)90調色の可否昼光色から電球色までスライドタッチ調色エコロジー商品省エネ
フロアスタンドライト
ダイソン¥93,980税込¥103,3781台13日以内出荷付属品電源コード、取扱説明書材質アルミニウム、銅、スチール、ポリカーボネートプラスチック電源(V)100-240 50/60Hz消費電力(W)11.2コード長さ(m)3.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1251×465×302本体質量(kg)6.1ランプ効率(Lm/W)75色温度(K)2700-6500(ドック解除時)光源色昼光色~電球色光源寿命60年(IEC(国際電気標準会議)規格 62717 L70に準拠して、1日8時間使用した場合のLED寿命を計算。実際の使用状況により異なる場合がございます。)端子USB:有照度(Lux)1546光束(Lm)850使用ランプLED:2700K~6500K(ドッキング解除時)1800K~3400K(ドック時-アンビエントモード)全て交換不可明るさ光束:850lm調光方式無段階調色(スライドタッチ)演色指数(Ra)90調色の可否昼光色から電球色までスライドタッチ調色エコロジー商品省エネ