油圧シリンダとは油圧を使って押し引き作業などを行う油圧機器のことを指します。内部や片側にばねがついていて駆動するものや、全てを油圧で駆動するものなどがあります。細長いシリンダや円形のシリンダなど様々な形状のものがあり、ストロークの長さや受圧面積なども多種多様にあります。油圧機器には必ずと言っていいほど使われている部品で、農業機械や工作機械といった身近なものから船舶や鉄鋼といった大型なものまで幅広い場所で使われています。
特価
本日1月5日(月)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「ストローク長(mm)」から絞り込む
50(237)
100(271)
150(218)
200(225)
250(196)
300(209)
350(177)
400(185)
500(195)
1000(168)
ストローク長(mm)をもっと見る
内径Φ32~Φ250までの7MPa用複動形油圧シリンダ。
高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。
新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。
クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。
バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。
クッションB(両側クッション付)
材質(パッキン)ニトリルゴム
呼び圧力(MPa)7
ポート位置A
内径Φ32~Φ250までの7MPa用複動形油圧シリンダ。
高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。
新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。
クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。
バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。
クッションB(両側クッション付)
材質(パッキン)ウレタンゴム
呼び圧力(MPa)7
ポート位置A
取付支持形式FA(ロッド側フランジ形)
クッションB(両側クッション付)
シリーズ35H-3
材質(パッキン)ニトリルゴム
内径Φ32~Φ250までの7MPa用複動形油圧シリンダ。
高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。
新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。
クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。
バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。
クッションB(両側クッション付)
材質(パッキン)ニトリルゴム
呼び圧力(MPa)7
支持形式FA(ロッド側長方形フランジ形)
ポート位置A
クッションバルブ位置B
内径Φ32~Φ250までの14MPa用複動形油圧シリンダ。
高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。
新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。
クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。
バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。
クッションB(両側クッション付)
材質(パッキン)ニトリルゴム
呼び圧力(MPa)14
ポート位置A
本体に特殊アルミニウム合金を使用した軽量タイプの薄型油圧シリンダです。
軸受は耐摩耗性を向上させるため、特殊鋼合金を使用しています。
呼び圧力(MPa)10
使用温度範囲(℃)-10~+70(但し、連結なきこと)
使用作動油一般鉱物性作動油
耐圧力(MPa)20
ねじ公差JIS 6H/6g
作動速度範囲(mm/s)8~100
最低作動圧力(MPa)0.3
チューブ内径(Φmm)100
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
ロッド先端ねじ(-) めねじ
オートスイッチ種類Z73
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ストローク(mm)90
チューブ内径(Φmm)100
リード線(m)(L) 3
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
ロッド先端ねじ(-) めねじ
オートスイッチ種類Z73
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
¥76,980
税込¥84,678
30日以内出荷
1個
¥48,980
税込¥53,878
9日以内出荷
ストローク(mm)40
チューブ内径(Φmm)100
クッション(-) 両側クッション付
シリーズ(F) ステンレス:7MPa
磁石内蔵有無(D) 内蔵
ロッド先端金具(A) ナット付
ロッド径の寸法系列(C) C系列
ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
1個
¥119,800
税込¥131,780
30日以内出荷
ストローク(mm)50
チューブ内径(Φmm)100
クッション(-) 両側クッション付
シリーズ(F) ステンレス:7MPa
磁石内蔵有無(D) 内蔵
ロッド先端金具(A) ナット付
ロッド径の寸法系列(B) B系列
ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
ストローク(mm)25
チューブ内径(Φmm)100
クッション(-) 両側クッション付
シリーズ(F) ステンレス:7MPa
リード線(m)(L) 3
磁石内蔵有無(D) 内蔵
オートスイッチ種類A93
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ロッド先端金具(A) ナット付
ロッド径の寸法系列(B) B系列
ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
1個
¥129,800
税込¥142,780
30日以内出荷
ストローク(mm)110
チューブ内径(Φmm)100
クッション(-) 両側クッション付
シリーズ(F) ステンレス:7MPa
磁石内蔵有無(D) 内蔵
ロッド先端金具(A) ナット付
ロッド径の寸法系列(B) B系列
ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
1個
¥139,800
税込¥153,780
30日以内出荷
ストローク(mm)700
チューブ内径(Φmm)100
クッション(-) 両側クッション付
シリーズ(H) ステンレス:14MPa
ジャバラ(J) ナイロンタ-ポリン
ロッド径の寸法系列(B) B系列
ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
1個
¥199,800
税込¥219,780
30日以内出荷
ストローク(mm)50
チューブ内径(Φmm)100
クッション(-) 両側クッション付
シリーズ(H) ステンレス:14MPa
ロッド先端金具(A) ナット付
ロッド径の寸法系列(C) C系列
ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
1個
¥75,980
税込¥83,578
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100
シリーズ(H) ステンレス:14MPa
ロッド径の寸法系列(B) B系列
ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
ストローク(mm)300
チューブ内径(Φmm)100
クッション(-) 両側クッション付
シリーズ(H) ステンレス:14MPa
ロッド径の寸法系列(C) C系列
ストローク(mm)300
チューブ内径(Φmm)100
クッション(-) 両側クッション付
シリーズ(H) ステンレス:14MPa
ジャバラ(J) ナイロンタ-ポリン
ロッド径の寸法系列(B) B系列
ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
1個
¥129,800
税込¥142,780
30日以内出荷
ストローク(mm)400
チューブ内径(Φmm)100
クッション(-) 両側クッション付
シリーズ(H) ステンレス:14MPa
ロッド径の寸法系列(C) C系列
ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
1個
¥119,800
税込¥131,780
30日以内出荷
ストローク(mm)410
チューブ内径(Φmm)100
クッション(-) 両側クッション付
シリーズ(G) 鉄:14MPa
ロッド径の寸法系列(B) B系列
ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
1個
¥98,980
税込¥108,878
30日以内出荷
ストローク(mm)130
チューブ内径(Φmm)100
クッション(-) 両側クッション付
シリーズ(G) 鉄:14MPa
ロッド径の寸法系列(C) C系列
ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
1個
¥65,980
税込¥72,578
30日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
油圧シリンダ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。