油圧シリンダとは油圧を使って押し引き作業などを行う油圧機器のことを指します。内部や片側にばねがついていて駆動するものや、全てを油圧で駆動するものなどがあります。細長いシリンダや円形のシリンダなど様々な形状のものがあり、ストロークの長さや受圧面積なども多種多様にあります。油圧機器には必ずと言っていいほど使われている部品で、農業機械や工作機械といった身近なものから船舶や鉄鋼といった大型なものまで幅広い場所で使われています。
727件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ストローク長(mm)」から絞り込む
50(368)
100(404)
150(321)
200(335)
250(296)
300(287)
350(259)
400(264)
450(236)
500(263)
ストローク長(mm)をもっと見る
2山先端金具(Y先)ピン付 ParkerTAIYO CADデータあり
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

内径Φ32~Φ250までの7MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。
クッションB(両側クッション付) 材質(パッキン)ニトリルゴム 呼び圧力(MPa)7 ポート位置A
1個
42,980 税込47,278
5日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (5445種類の商品があります)

油圧シリンダ用先端ロックナット ParkerTAIYO CADデータあり
1個
539 税込593
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

内径Φ32~Φ250までの7MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。
クッションB(両側クッション付) 材質(パッキン)ウレタンゴム 呼び圧力(MPa)7 ポート位置A
1個
44,980 税込49,478
5日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (5445種類の商品があります)

鉄系材料のボディーを使用した16MPa用薄形油圧シリンダ 圧力16MPaで、1,000万回の使用が可能。 パッキン材質は、耐磨耗性のよい水素化ニトリルゴムを標準採用。 標準形は、周囲温度120℃まで使用可能。 油圧シリンダで重要な軸受部には特殊銅合金を採用。 スイッチの取付はスライド方式で任意の位置設定が可能。
1個
20,980 税込23,078
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (1388種類の商品があります)

取付支持形式FA(ロッド側フランジ形) クッションB(両側クッション付) シリーズ35H-3 材質(パッキン)ニトリルゴム
1個
24,980 税込27,478
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

取付支持形式CB(クレビス形) クッションB(両側クッション付) シリーズ35H-3 材質(パッキン)ニトリルゴム
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (385種類の商品があります)

JIS規格準拠薄形油圧シリンダ CH□KDシリーズ CHDKDB50R SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

JIS規格準拠薄形油圧シリンダ CH□KDシリーズ CHDKDB50 SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

CH Series(CHDSGCB50) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 クッション(-) 両側クッション付 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
1個
49,980 税込54,978
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

薄形油圧シリンダは、チューブとカバーが一体形なのでタイロッド式シリンダの約1/3、従来スペース的に無理のあった小さな箇所にも取付が可能で応用範囲が広がりました。 豊富なバリエーションを取り揃えました。用途に合わせてお選びください。 【メンテナンスが容易】 本体や配管を取り外さずに、ロッドブッシュをゆるめるだけで、パッキン交換ができるなど、メンテナンスが極めて容易です。 【取付にも工夫】 取付穴は、シリンダ本体にキャップボルトの頭がかくれるようにくり抜かれています。表裏どちらからも取り付け可能です。フート形には平行キーが取り付けてあり、位置決め用ストッパーは不要です。
呼び圧力(MPa)16 仕様クッション機構/なし 取付方式標準形 使用温度範囲(℃)【標準形】Φ32~Φ125:-10~120(H-NBR)/Φ140~Φ160:-10~80(NBR)、フート形:-10~120(H-NBR) 材質(パッキング)水素化ニトリルゴム 最高許容圧力(MPa)16 作動速度範囲(mm/s)8~100 最低作動圧力(MPa)0.64以下 試験耐圧力(Mpa)21
1個
19,980 税込21,978
8日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (137種類の商品があります)

3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-16SD ParkerTAIYO CADデータあり
取付支持形式SD(基本形) クッションN(クッション無) シリーズ35S-1 材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (158種類の商品があります)

内径Φ32~Φ250までの14MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。
クッションB(両側クッション付) 材質(パッキン)ウレタンゴム 呼び圧力(MPa)14 ポート位置A
1個
44,980 税込49,478
6日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (4500種類の商品があります)

内径Φ32~Φ250までの14MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。
クッションB(両側クッション付) 材質(パッキン)ニトリルゴム 呼び圧力(MPa)14 ポート位置A
1個
44,980 税込49,478
5日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (4500種類の商品があります)

本体に特殊アルミニウム合金を使用した軽量タイプの薄型油圧シリンダです。 軸受は耐摩耗性を向上させるため、特殊鋼合金を使用しています。
呼び圧力(MPa)10 使用温度範囲(℃)-10~+70(但し、連結なきこと) 使用作動油一般鉱物性作動油 耐圧力(MPa)20 ねじ公差JIS 6H/6g 作動速度範囲(mm/s)8~100 最低作動圧力(MPa)0.3
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (220種類の商品があります)

JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CHD2FB50~) SMC CADデータあり
・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
チューブ内径(Φmm)50
1個
25,980 税込28,578
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (137種類の商品があります)

1個
39,980 税込43,978
8日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (592種類の商品があります)

1個
33,980 税込37,378
9日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (368種類の商品があります)

1個
28,980 税込31,878
9日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (503種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

1個
44,980 税込49,478
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

1個
24,980 税込27,478
29日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2390種類の商品があります)

薄形油圧シリンダ/複動・両ロッド CH□QWBシリーズ CHDQWB80 SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

薄形油圧シリンダ/複動・片ロッド CH□QBシリーズ CHDQB50 SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
9日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

CHDKGL50TN-70M-XC63 薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGL50TN SMC CADデータあり
ストローク(mm)70 チューブ内径(Φmm)50 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(TN) NPT ロッド先端ねじ(M) おねじ
1個
25,980 税込28,578
30日以内出荷

薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGL50 SMC CADデータあり
1個
21,980 税込24,178
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

CHDKGLD50-50 薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGLD50 SMC CADデータあり
ストローク(mm)50 チューブ内径(Φmm)50 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) めねじ
1個
23,980 税込26,378
30日以内出荷

薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB50TN SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(TN) NPT
1個
19,980 税込21,978
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CHDKGB50-95M-M9BW-XC63 薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB50-95M SMC CADデータあり
ストローク(mm)95 チューブ内径(Φmm)50 リード線(m)(-) 0.5 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(M) おねじ オートスイッチ種類M9BW オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
27,980 税込30,778
30日以内出荷

薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB50-95 SMC CADデータあり
ストローク(mm)95 チューブ内径(Φmm)50 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) めねじ
1個
22,980 税込25,278
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB50-90M SMC CADデータあり
ストローク(mm)90 チューブ内径(Φmm)50
1個
22,980 税込25,278
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB50-90 SMC CADデータあり
ストローク(mm)90 チューブ内径(Φmm)50
1個
22,980 税込25,278
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ストローク(mm)85 チューブ内径(Φmm)50
1個
32,980 税込36,278
30日以内出荷

薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB50-85 SMC CADデータあり
ストローク(mm)85 チューブ内径(Φmm)50 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) めねじ
1個
22,980 税込25,278
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB50-80M SMC CADデータあり
ストローク(mm)80 チューブ内径(Φmm)50 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(M) おねじ
1個
22,980 税込25,278
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB50-80 SMC CADデータあり
ストローク(mm)80 チューブ内径(Φmm)50
1個
22,980 税込25,278
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB50-75M SMC CADデータあり
ストローク(mm)75 チューブ内径(Φmm)50
1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『油圧機器・油圧ホース』には他にこんなカテゴリがあります