油圧シリンダとは油圧を使って押し引き作業などを行う油圧機器のことを指します。内部や片側にばねがついていて駆動するものや、全てを油圧で駆動するものなどがあります。細長いシリンダや円形のシリンダなど様々な形状のものがあり、ストロークの長さや受圧面積なども多種多様にあります。油圧機器には必ずと言っていいほど使われている部品で、農業機械や工作機械といった身近なものから船舶や鉄鋼といった大型なものまで幅広い場所で使われています。
1,608件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ストローク長(mm)」から絞り込む
50(1,579)
100
150(1,347)
200(1,298)
250(1,231)
300(1,194)
350(1,052)
400(1,117)
450(935)
500(1,080)
ストローク長(mm)をもっと見る
最高使用圧力(MPa)70 作動方式単動
1個
49,900 税込54,890
3日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

1個
44,980 税込49,478
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ストローク(mm)100 構成機器ポンプ=P-16B・シリンダー=MS05-100・プレス台=CDM-5M・ホース=NS-1.5T・その他カプラ継ぎ手一式 出力(kN)50 圧力計AS100-100M
1セット
179,800 税込197,780
欠品中

ピストンの中心に貫通穴があるタイプで、各種引っ張り試験や緊張装置等にてご使用いただけます。
最高使用圧力(MPa)70
1個
189,800 税込208,780
3日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

内径Φ32~Φ250までの7MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。
クッションB(両側クッション付) 材質(パッキン)ニトリルゴム 呼び圧力(MPa)7 ポート位置A
1個
37,980 税込41,778
5日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (5445種類の商品があります)

1個
57,980 税込63,778
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

シリンダの取り付けはプレス台のねじ部にシリンダのカラーねじをねじ込むだけで簡単です。 理研の70MPa仕様標準シリンダを取り付けて使用するプレスフレームです。
ストローク(mm)100
1個
179,800 税込197,780
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

内径Φ32~Φ250までの7MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。
クッションB(両側クッション付) 材質(パッキン)ウレタンゴム 呼び圧力(MPa)7 ポート位置A
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (5445種類の商品があります)

鉄系材料のボディーを使用した16MPa用薄形油圧シリンダ 圧力16MPaで、1,000万回の使用が可能。 パッキン材質は、耐磨耗性のよい水素化ニトリルゴムを標準採用。 標準形は、周囲温度120℃まで使用可能。 油圧シリンダで重要な軸受部には特殊銅合金を採用。 スイッチの取付はスライド方式で任意の位置設定が可能。
1個
35,980 税込39,578
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (1388種類の商品があります)

取付支持形式FA(ロッド側フランジ形) クッションB(両側クッション付) シリーズ35H-3 材質(パッキン)ニトリルゴム
1個
20,980 税込23,078
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

取付支持形式CB(クレビス形) クッションB(両側クッション付) シリーズ35H-3 材質(パッキン)ニトリルゴム
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

1個
55,980 税込61,578
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (385種類の商品があります)

JIS規格準拠薄形油圧シリンダ CH□KDシリーズ CHDKDB50R SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

JIS規格準拠薄形油圧シリンダ CH□KDシリーズ CHDKDB50 SMC CADデータあり
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

チューブ内径(Φmm)40
1個
26,980 税込29,678
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

CH Series(CHDSGCA40) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
36,980 税込40,678
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

薄形油圧シリンダは、チューブとカバーが一体形なのでタイロッド式シリンダの約1/3、従来スペース的に無理のあった小さな箇所にも取付が可能で応用範囲が広がりました。 豊富なバリエーションを取り揃えました。用途に合わせてお選びください。 【メンテナンスが容易】 本体や配管を取り外さずに、ロッドブッシュをゆるめるだけで、パッキン交換ができるなど、メンテナンスが極めて容易です。 【取付にも工夫】 取付穴は、シリンダ本体にキャップボルトの頭がかくれるようにくり抜かれています。表裏どちらからも取り付け可能です。フート形には平行キーが取り付けてあり、位置決め用ストッパーは不要です。
呼び圧力(MPa)16 仕様クッション機構/なし 取付方式標準形 使用温度範囲(℃)【標準形】Φ32~Φ125:-10~120(H-NBR)/Φ140~Φ160:-10~80(NBR)、フート形:-10~120(H-NBR) 材質(パッキング)水素化ニトリルゴム 最高許容圧力(MPa)16 作動速度範囲(mm/s)8~100 最低作動圧力(MPa)0.64以下 試験耐圧力(Mpa)21
1個
36,980 税込40,678
8日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (137種類の商品があります)

3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-16SD ParkerTAIYO CADデータあり
取付支持形式SD(基本形) クッションN(クッション無) シリーズ35S-1 材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (158種類の商品があります)

内径Φ32~Φ250までの14MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。
クッションB(両側クッション付) 材質(パッキン)ウレタンゴム 呼び圧力(MPa)14 ポート位置A
1個
39,980 税込43,978
6日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (4500種類の商品があります)

内径Φ32~Φ250までの14MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。
クッションB(両側クッション付) 材質(パッキン)ニトリルゴム 呼び圧力(MPa)14 ポート位置A
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (4500種類の商品があります)

寸法LF(mm)80 寸法LL(mm)67 寸法MM(mm)Φ36 寸法TV(mm)□69 寸法WF(mm)13 種類汎用形 構造複動形片ロッド 機種スイッチセット 材質(パッキン)水素化ニトリルゴム 支持形式SD形(基本形) シリンダ内径(Φmm)63 クッションクッションなし 呼び圧力(MPa)10 最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照) 最低作動圧力(MPa)0.3 速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1 使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。) ねじ公差JIS 6H/6g ストローク長さの許容差0~0.8mm 寸法A(mm)45(60) 寸法C(mm)9 寸法D(mm)30 寸法E(mm)□94 寸法Y(mm)30 耐圧力(MPa)20 寸法AE(mm)12 寸法BT(mm)13 寸法DE(mm)Φ21.5 寸法EERc1/4 寸法FB(mm)Φ14 寸法FFG1/4 寸法FG(mm)Φ20 寸法KL(mm)33
1個
43,980 税込48,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (646種類の商品があります)

本体に特殊アルミニウム合金を使用した軽量タイプの薄型油圧シリンダです。 軸受は耐摩耗性を向上させるため、特殊鋼合金を使用しています。
呼び圧力(MPa)10 使用温度範囲(℃)-10~+70(但し、連結なきこと) 使用作動油一般鉱物性作動油 耐圧力(MPa)20 ねじ公差JIS 6H/6g 作動速度範囲(mm/s)8~100 最低作動圧力(MPa)0.3
1個
28,980 税込31,878
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (220種類の商品があります)

取付支持形式TA(ロッド側トラニオン形) クッションB(両側クッション付) シリーズ35H-3 材質(パッキン)ニトリルゴム
1個
22,980 税込25,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CHD2FB50~) SMC CADデータあり
・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
チューブ内径(Φmm)50
1個
26,980 税込29,678
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (137種類の商品があります)

・アルミチューブ、アルミカバーの採用で軽量。
1個
7,298 税込8,028
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

JIS規格準拠薄形油圧シリンダ (CHDKDB80-~) SMC CADデータあり
・アルミボディで軽量、コンパクト。 ・オートスイッチの取付可能。 ・オートスイッチ付となしの長手方向の寸法は同一。 ・JIS規格準拠(CHKDシリーズ) ・オートスイッチ付(CHDK□シリーズ:CHDKD、CHDKG)
チューブ内径(Φmm)80
1個
34,980 税込38,478
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (167種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)70
1個
64,900 税込71,390
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

ピストンメッキ付き。
1個
63,900 税込70,290
3日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

RIKEN(理研機器)複動シリンダ(200MPa)
接続口径(Rc)カップラ:M22 × 1.5 最高使用圧力(MPa)押側:200、引側:20 作動方式複動 付属カップラS-4R
1個
539,800 税込593,780
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

接続口径(Rc)カップラ:3/8 最高使用圧力(MPa)70 作動方式単動
1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
8日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (592種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
9日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (368種類の商品があります)

1個
21,980 税込24,178
9日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (503種類の商品があります)

1個
35,980 税込39,578
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

1個
20,980 税込23,078
29日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2390種類の商品があります)

1個
17,980 税込19,778
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『油圧機器・油圧ホース』には他にこんなカテゴリがあります