32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ストローク長(mm)」から絞り込む
25(24)
30(25)
35(20)
40(20)
50(26)
75(23)
100(28)
125(20)
150(19)
175(17)
ストローク長(mm)をもっと見る
JIS規格準拠薄形油圧シリンダ(10MPa) オートスイッチ付 CHDKDB4 SMC CADデータあり
・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上5色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
チューブ内径(Φmm)40
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

JIS規格準拠薄形油圧シリンダ(10MPa) オートスイッチ付 CHDKDB2 SMC CADデータあり
・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上3色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
1個
7,798 税込8,578
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (193種類の商品があります)

JIS規格準拠薄形油圧シリンダ(10MPa) オートスイッチ付 CHDKGB5 SMC CADデータあり
・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上14色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
チューブ内径(Φmm)50
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (158種類の商品があります)

JIS規格準拠薄形油圧シリンダ(10MPa) オートスイッチ付 CHDKGB4 SMC CADデータあり
・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上13色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
チューブ内径(Φmm)40
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

JIS規格準拠薄形油圧シリンダ(10MPa) オートスイッチ付 CHDKDB3 SMC CADデータあり
・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上4色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
チューブ内径(Φmm)32
1個
9,898 税込10,888
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (149種類の商品があります)

JIS規格準拠薄形油圧シリンダ(10MPa) オートスイッチ付 CHDKGB8 SMC CADデータあり
・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上16色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
チューブ内径(Φmm)80
1個
34,980 税込38,478
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

JIS規格準拠薄形油圧シリンダ(10MPa) オートスイッチ付 CHDKGB6 SMC CADデータあり
・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上15色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
チューブ内径(Φmm)63
1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

JIS規格準拠薄形油圧シリンダ(10MPa) オートスイッチ付 CHDKGB3 SMC CADデータあり
・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上12色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
チューブ内径(Φmm)32
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

JIS規格準拠薄形油圧シリンダ(10MPa) オートスイッチ付 CHDKDB8 SMC CADデータあり
・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上8色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
チューブ内径(Φmm)80
1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

JIS規格準拠薄形油圧シリンダ(10MPa) オートスイッチ付 CHDKDB6 SMC CADデータあり
・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上7色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
チューブ内径(Φmm)63
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (152種類の商品があります)

JIS規格準拠薄形油圧シリンダ(10MPa) オートスイッチ付 CHDKGB2 SMC CADデータあり
・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上11色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
1個
8,298 税込9,128
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

JIS規格準拠薄形油圧シリンダ(10MPa) オートスイッチ付 CHDKDB5 SMC CADデータあり
・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上6色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
チューブ内径(Φmm)50
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

JIS規格準拠薄形油圧シリンダ(10MPa) オートスイッチ付 CHDKGB1 SMC CADデータあり
・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上10色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
チューブ内径(Φmm)100
1個
53,980 税込59,378
4日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

JIS規格準拠薄形油圧シリンダ(10MPa) オートスイッチ付 CHDKDB1 SMC CADデータあり
・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
チューブ内径(Φmm)100
1個
44,980 税込49,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

薄形油圧シリンダ CH□QBシリーズ SMC CADデータあり
呼び圧力3.5MPa 仕様オートスイッチ付(磁石内蔵) 取付通し穴 ストローク標準ストローク リード線取出方法グロメット 取付支持形式基本形 クッションなし スイッチ無接点オートスイッチ 使用ピストン速度(mm/s)8~100 作動方式複動/片ロッド形 ねじの種類ロッド先端/おねじ(ロッド先端ナットは標準装備となります) 負荷電圧(V)DC24/5/12 使用流体油圧作動油 リード線(m)5 最高許容圧力(MPa)3.5 最低動作圧力(MPa)0.3 耐圧力(MPa)5 周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60 配線(出力)3線(PNP) ストローク長さの許容差-1.0mm/0mm 適合負荷IC回路、リレーPLC スイッチ特性耐水性向上品(2色表示) 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ個数2 オートスイッチ品番M9PAV(縦取出し) ロッド先端ねじ(M) おねじ オートスイッチ種類M9PAV オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
17,980 税込19,778
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS規格準拠油圧シリンダ/7MPa CHD2FFA4 SMC CADデータあり
・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
1個
21,980 税込24,178
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

型式チューブ材質:アルミ合金;呼び圧力:3.5MPa 取付支持形式ロッド側長方形フランジ形 クッションあり 使用ピストン速度(mm/s)8~300 作動方式複動/片ロッド形 使用流体油圧作動油 チューブ内径(Φmm)40 最高許容圧力(MPa)3.5 ロッド径(Φmm)C Series ロッド径 耐圧力(MPa)5 周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~60 ストローク長さの許容差~100st 0~+0.8 、101~250st 0~+1.0 、251~630st 0~ +1.25、631~1000st 0~+1.4 、1001~1800st 0~+1.8 RoHS指令(10物質対応)対応 最低作動圧力(MPa)ヘッド側加圧時:0.15、ロッド側加圧時:0.2 シリンダストローク(mm)35 オートスイッチ種類2色表示、 無接点オートスイッチ、 グロメット、 ランプ付、 2線式、 横取出、 リード線3m、 適用電圧:DC24V(DC10~28V) オートスイッチ追記号2ヶ付 シリンダ追記号ロッド先端ナット付 ポート・クッションバルブ位置ポート:上、クッションバルブ:右 オーダーメイド仕様標準
1個
28,980 税込31,878
23日以内出荷

JIS規格準拠油圧シリンダ/7MPa CHD2FW SMC CADデータあり
・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
1個
37,980 税込41,778
29日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (163種類の商品があります)

JIS規格準拠油圧シリンダ/7MPa CHD2FT SMC CADデータあり
・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
1個
27,980 税込30,778
29日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

JIS規格準拠油圧シリンダ/7MPa CHD2FB SMC CADデータあり
・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
1個
21,980 税込24,178
29日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

JIS規格準拠油圧シリンダ/7MPa CHD2FFB SMC CADデータあり
・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
1個
21,980 税込24,178
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

JIS規格準拠薄形油圧シリンダ(10MPa) オートスイッチ付 CHDKGL SMC CADデータあり
・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上17色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
1個
12,980 税込14,278
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

JIS規格準拠薄形油圧シリンダ(10MPa) オートスイッチ付 CHDKDL SMC CADデータあり
・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上9色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
1個
11,980 税込13,178
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

JIS規格準拠油圧シリンダ/7MPa CHD2FL SMC CADデータあり
・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
1個
19,980 税込21,978
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

JIS規格準拠油圧シリンダ/7MPa CHD2FFA1 SMC CADデータあり
・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
チューブ内径(Φmm)100
1個
68,980 税込75,878
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

JIS規格準拠油圧シリンダ/7MPa CHD2FFC SMC CADデータあり
・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
クッション(-) 両側クッション付 シリーズ(F) ステンレス 7 MPa ジャバラ(-) なし 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
1個
32,980 税込36,278
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

JIS規格準拠油圧シリンダ/7MPa CHD2FC SMC CADデータあり
・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
1個
19,980 税込21,978
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

JIS規格準拠油圧シリンダ/7MPa CHD2FFD SMC CADデータあり
・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
シリーズ(F) ステンレス 7 MPa ジャバラ(-) なし 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
1個
23,980 税込26,378
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

JIS規格準拠油圧シリンダ/7MPa CHD2FFA8 SMC CADデータあり
・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
チューブ内径(Φmm)80
1個
48,980 税込53,878
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

JIS規格準拠油圧シリンダ/7MPa CHD2FFA6 SMC CADデータあり
・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
1個
31,980 税込35,178
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (157種類の商品があります)

JIS規格準拠油圧シリンダ/7MPa CHD2FFA5 SMC CADデータあり
・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
チューブ内径(Φmm)50
1個
25,980 税込28,578
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (139種類の商品があります)

JIS規格準拠油圧シリンダ/7MPa CHD2FFA3 SMC CADデータあり
・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
チューブ内径(Φmm)32
1個
19,980 税込21,978
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

『油圧機器・油圧ホース』には他にこんなカテゴリがあります