油圧シリンダ :「クレビス」の検索結果

油圧シリンダとは油圧を使って押し引き作業などを行う油圧機器のことを指します。内部や片側にばねがついていて駆動するものや、全てを油圧で駆動するものなどがあります。細長いシリンダや円形のシリンダなど様々な形状のものがあり、ストロークの長さや受圧面積なども多種多様にあります。油圧機器には必ずと言っていいほど使われている部品で、農業機械や工作機械といった身近なものから船舶や鉄鋼といった大型なものまで幅広い場所で使われています。
関連キーワード
124件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「内径(mm)」から絞り込む
1個
9,698 税込10,668
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
30日以内出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
54 税込59
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
169 税込186
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
22,980 税込25,278
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
18,980 税込20,878
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
399 税込439
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
9,598 税込10,558
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

RIKEN(理研機器)2山クレビス メネジ
ねじメスねじ
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シリンダのピストンねじ・ベースねじに取り付けて使用します
ねじ径(M×P)55×3 最大出力(kN)500
1個
69,980 税込76,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種別クレビスアイ 種類クレビスアイ
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)3.5MPa用油圧シリンダ 35H-31CB
取付支持形式CB(クレビス形) クッションB(両側クッション付) シリーズ35H-3 材質(パッキン)ニトリルゴム
1個
20,980 税込23,078
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

内径Φ32~Φ250までの7MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。
クッションB(両側クッション付) 材質(パッキン)ニトリルゴム 呼び圧力(MPa)7 ポート位置A
1個
37,980 税込41,778
6日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (5445種類の商品があります)

内径Φ32~Φ250までの14MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。
クッションB(両側クッション付) 材質(パッキン)ニトリルゴム 呼び圧力(MPa)14 ポート位置A
1個
37,980 税込41,778
9日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (4500種類の商品があります)

内径(mm)40 呼び圧力14 取付支持形式二山クレビス形 使用温度範囲(℃)-10~+80 構造タイロッド式 標準 材質(パッキング)ニトリルゴム 最高許容圧力(MPa)18 使用作動油一般鉱物作動油 最低作動圧力(MPa)0.56以下 試験耐圧力(Mpa)21
1個
39,980 税込43,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

内径Φ32~Φ250までの7MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。
クッションB(両側クッション付) 材質(パッキン)ウレタンゴム 呼び圧力(MPa)7 ポート位置A
1個
37,980 税込41,778
9日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (5445種類の商品があります)

内径Φ32~Φ250までの14MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。
クッションB(両側クッション付) 材質(パッキン)ウレタンゴム 呼び圧力(MPa)14 ポート位置A
1個
37,980 税込41,778
6日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (4500種類の商品があります)

内径(mm)80 呼び圧力14 取付支持形式二山クレビス形 構造タイロッド式 標準 材質(パッキング)ウレタンゴム 最高許容圧力(MPa)18 使用作動油一般鉱物作動油 最低作動圧力(MPa)0.56以下 試験耐圧力(Mpa)21
1個
65,980 税込72,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

内径(mm)63 呼び圧力14 取付支持形式二山クレビス形 構造タイロッド式 標準 材質(パッキング)ウレタンゴム 最高許容圧力(MPa)18 使用作動油一般鉱物作動油 最低作動圧力(MPa)0.56以下 試験耐圧力(Mpa)21
1個
54,980 税込60,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

呼び圧力14 取付支持形式二山クレビス形 内径(Φmm)50 構造タイロッド式 標準 材質(パッキング)ウレタンゴム 最高許容圧力(MPa)18 使用作動油一般鉱物作動油 最低作動圧力(MPa)0.56以下 試験耐圧力(Mpa)21
1個
43,980 税込48,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1CB63B
内径(Φmm)63 取付支持形式CB(クレビス形) クッションB(両側クッション付) シリーズ35H-3R 材質(パッキン)ニトリルゴム
1個
46,980 税込51,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1CB50B
内径(Φmm)50 取付支持形式CB(クレビス形) クッションB(両側クッション付) シリーズ35H-3R 材質(パッキン)ニトリルゴム
1個
37,980 税込41,778
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1CB32B
内径(Φmm)32 取付支持形式CB(クレビス形) クッションB(両側クッション付) シリーズ35H-3R 材質(パッキン)ニトリルゴム
1個
29,980 税込32,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

内径(mm)180 呼び圧力14 取付支持形式一山クレビス形 構造タイロッド式 標準 材質(パッキング)ウレタンゴム 最高許容圧力(MPa)18 使用作動油一般鉱物作動油 最低作動圧力(MPa)0.56以下 試験耐圧力(Mpa)21
1個
249,800 税込274,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

内径(mm)150 呼び圧力14 取付支持形式一山クレビス形 構造タイロッド式 標準 材質(パッキング)ウレタンゴム 最高許容圧力(MPa)18 使用作動油一般鉱物作動油 最低作動圧力(MPa)0.56以下 試験耐圧力(Mpa)21
1個
169,800 税込186,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

内径(mm)80 呼び圧力7 取付支持形式一山クレビス形 構造タイロッド式 標準 材質(パッキング)ウレタンゴム 最高許容圧力(MPa)9 使用作動油一般鉱物作動油 最低作動圧力(MPa)0.29以下 試験耐圧力(Mpa)10.5
1個
57,980 税込63,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

内径(mm)63 呼び圧力7 取付支持形式一山クレビス形 構造タイロッド式 標準 材質(パッキング)ウレタンゴム 最高許容圧力(MPa)9 使用作動油一般鉱物作動油 最低作動圧力(MPa)0.29以下 試験耐圧力(Mpa)10.5
1個
48,980 税込53,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

内径(mm)50 呼び圧力7 取付支持形式一山クレビス形 構造タイロッド式 標準 材質(パッキング)ウレタンゴム 最高許容圧力(MPa)9 使用作動油一般鉱物作動油 最低作動圧力(MPa)0.29以下 試験耐圧力(Mpa)10.5
1個
39,980 税込43,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

内径(mm)125 呼び圧力14 取付支持形式一山クレビス形 構造タイロッド式 標準 材質(パッキング)ウレタンゴム 最高許容圧力(MPa)18 使用作動油一般鉱物作動油 最低作動圧力(MPa)0.56以下 試験耐圧力(Mpa)21
1個
109,800 税込120,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

内径(mm)63 呼び圧力7 取付支持形式二山クレビス形 構造タイロッド式 スイッチ付仕様 材質(パッキング)ニトリルゴム 最高許容圧力(MPa)9 使用作動油一般鉱物作動油 最低作動圧力(MPa)0.29以下 試験耐圧力(Mpa)10.5
1個
73,980 税込81,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

内径(mm)63 呼び圧力7 取付支持形式二山クレビス形 構造タイロッド式 スイッチ付仕様 材質(パッキング)ニトリルゴム 最高許容圧力(MPa)9 使用作動油一般鉱物作動油 最低作動圧力(MPa)0.29以下 試験耐圧力(Mpa)10.5
1個
73,980 税込81,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

内径(mm)50 呼び圧力7 取付支持形式二山クレビス形 構造タイロッド式 スイッチ付仕様 材質(パッキング)ニトリルゴム 最高許容圧力(MPa)9 使用作動油一般鉱物作動油 最低作動圧力(MPa)0.29以下 試験耐圧力(Mpa)10.5
1個
59,980 税込65,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

内径(mm)32 呼び圧力14 取付支持形式二山クレビス形 構造タイロッド式 標準 材質(パッキング)ニトリルゴム 最高許容圧力(MPa)18 使用作動油一般鉱物作動油 最低作動圧力(MPa)0.56以下 試験耐圧力(Mpa)21
1個
39,980 税込43,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

内径(mm)80 呼び圧力7 取付支持形式一山クレビス形 構造タイロッド式 スイッチ付仕様 材質(パッキング)ニトリルゴム 最高許容圧力(MPa)9 使用作動油一般鉱物作動油 最低作動圧力(MPa)0.29以下 試験耐圧力(Mpa)10.5
1個
85,980 税込94,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

内径(mm)80 呼び圧力7 取付支持形式一山クレビス形 構造タイロッド式 スイッチ付仕様 材質(パッキング)ニトリルゴム 最高許容圧力(MPa)9 使用作動油一般鉱物作動油 最低作動圧力(MPa)0.29以下 試験耐圧力(Mpa)10.5
1個
85,980 税込94,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

内径(mm)50 呼び圧力7 取付支持形式一山クレビス形 構造タイロッド式 スイッチ付仕様 材質(パッキング)ニトリルゴム 最高許容圧力(MPa)9 使用作動油一般鉱物作動油 最低作動圧力(MPa)0.29以下 試験耐圧力(Mpa)10.5
1個
53,980 税込59,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

内径(mm)40 呼び圧力7 取付支持形式一山クレビス形 構造タイロッド式 スイッチ付仕様 材質(パッキング)ニトリルゴム 最高許容圧力(MPa)9 使用作動油一般鉱物作動油 最低作動圧力(MPa)0.29以下 試験耐圧力(Mpa)10.5
1個
46,980 税込51,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

『油圧機器・油圧ホース』には他にこんなカテゴリがあります