油圧シリンダ :「CS2」の検索結果
油圧シリンダとは油圧を使って押し引き作業などを行う油圧機器のことを指します。内部や片側にばねがついていて駆動するものや、全てを油圧で駆動するものなどがあります。細長いシリンダや円形のシリンダなど様々な形状のものがあり、ストロークの長さや受圧面積なども多種多様にあります。油圧機器には必ずと言っていいほど使われている部品で、農業機械や工作機械といった身近なものから船舶や鉄鋼といった大型なものまで幅広い場所で使われています。
関連キーワード
「ストローク長(mm)」から絞り込む
50(4)
100(4)
150(4)
200(4)
250(4)
300(4)
350(4)
400(4)
450(4)
1000(4)
ストローク(mm)44
全長(mm)(最短)99
質量(kg)5
内径(Φmm)60.3
最高使用圧力(MPa)70
受圧面積(cm2)28.6
必要油量(cm3)126
能力(kN)200
1個
¥46,980
税込¥51,678
20日以内出荷
油圧機器・油圧ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。