絞り込み

ローラースタンド バイクリアタイヤメンテナンス用
(48件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281台当日出荷二輪車のリアタイヤを簡単に回転させる事が出来るスタンドです。 洗車時やパンク修理時に、スロープからタイヤをローラーに乗せ、手で簡単にタイヤを回すことが出来るので作業時間短縮になります。 また、アルミ製なので軽く持ち運びも楽です。用途バイクのメンテナンス作業に。材質アルミニウム質量(kg)1.85耐荷重(kg)200本体寸法(mm)302×230×38販売区分業務用
メンテナンスローラースタンド
DAYTONA(デイトナ)(4件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷センタースタンドが無いバイクのホイール洗浄やチェーンのメンテナンスに便利。ローラー幅を3段階に調節できるので、10~19インチまで幅広いホイール径に対応します。ローラーにはベアリングを内蔵することで、タイヤの回転がスムーズ。スロープ付きでバイクの乗り上げも簡単です。スタンド裏面とスロープに滑り止めゴム付き。ピッチ(mm)170、190、210の3段階調整耐荷重(kg)200
ナローローラースタンド
J-TRIP(3件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷から7日以内出荷50ccから400ccクラスまでの車両にジャストフィット! 通常のスタンドよりも幅を50mm狭くしました。 別売りのV受け(107A2)またはL受け(104L4)等と組み合わせてご使用ください。
メンテナンスローラースタンド テーパー
DAYTONA(デイトナ)¥5,998税込¥6,5981台4日以内出荷センタースタンドが無いバイクのホイール/チェーンメンテナンスに便利。ローラーをテーパー形状にすることで、タイヤがズレにくくメンテナンスが簡単。ローラー位置を極力低くし、スロープの角度を緩やかにすることで、タイヤの乗り上げが楽になりました。ローラーにはベアリングを内蔵することでタイヤをスムーズに回転できます。タイヤサイズ10-18インチ、タイヤ幅80-200mmに対応。使用しない時はスロープを折りたたんでコンパクトに収納できます。・耐荷重:200kg用途バイク用ホイール、チェーンメンテナンス用ローラースタンド。テーパー形状のローラーで、タイヤがズレにくくメンテナンスが簡単。タイヤサイズ10-18インチ、タイヤ幅80-200mmに対応。スロープを折りたたんでコンパクトに収納可能。耐荷重:200kg