絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- アドクリーン(219)
- ゴールドウイン(148)
- 東洋リントフリー(97)
- MCC(MaxClean)(55)
- ブラストン(50)
- アズワン(43)
- ガードナー(43)
- エスコ(37)
- アズピュア(アズワン)(30)
- ミドリ安全(21)
- TRUSCO(19)
- 宇都宮製作[手袋](13)
- KAZEN(8)
- マックス[手袋](8)
- 東京メディカル(7)
- TriApex(6)
- 住商モンブラン(5)
- アゼアス(4)
- ワコウ(4)
- ブランドをもっと見る
清浄度
機能

つなぎ服 フード付
ブラストン¥9,998~税込¥10,998~1着翌々日出荷から13日以内出荷超導電性加工繊維を使用しています。 綾織生地を使用して着衣快適性を高めました。用途クリーンルーム内での作業に。材質/仕上ポリエステルISO規格5(Fed/STDクラス100)相当生地性能超導電性
クリーンプロテクト使い捨てツナギ服
MCC(MaxClean)¥24,980税込¥27,4781箱(40着)4日以内出荷三層構造の高機能不織布(ポリプロピレン)を使用し、優れた通気性とバリア性を発揮。帯電防止。用途電子機器、精密機器、半導体、医薬、化粧、研究所などクリーンルーム内作業に。色白生地性能通気性、バリア性、帯電防止
安全インナーキャップ
MCC(MaxClean)¥2,298~税込¥2,528~1枚当日出荷から4日以内出荷メッシュ仕様で通気性に優れ、頭部保護の安全対策。用途電子機器、精密機器、半導体、医薬、化粧、研究所などクリーンルーム内作業に。色白生地性能通気性
クリーンクッションカバー
東洋リントフリー¥2,398税込¥2,6381枚当日出荷クリーンルーム用クッションのカバー部。 別売りのウレタンA-50と組み合わせて、クッションとしてご使用頂けます。 座面への固定ひも付。用途クリーンルーム用、異物混入対策材質ポリエステル100%色ホワイト寸法(cm)40×40×4
TriApex クリーンパンツ
東洋リントフリー¥5,398~税込¥5,938~1本3日以内出荷から5日以内出荷ウエスト・裾口ゴム絞りの腰裏付き防塵パンツ。 導電糸入りの制電性を有する製品。 女性用。用途クリーンルーム用(半導体・精密機器・製薬等)タイプ女性用混率(%)ポリエステル100清浄度ISO CLASS 7~(FED/STD クラス 10000~)(目安)生地性能制電性
クリーンスーツ用フード ツバなし
ミドリ安全¥2,998税込¥3,2981枚当日出荷から3日以内出荷クリーンルーム用フードです。用途クリーンウェアVEYS120用のクリーンフード。仕様ISOクラス5~6(FED/STDクラス100~1000)相当品。帯電防止仕様:JIS T8118に準拠。ツバなし材質/仕上ポリエステル(ルアナ4mmストライプ)
超制電つなぎ服
東洋リントフリー¥8,998~税込¥9,898~1着当日出荷から9日以内出荷静電気に敏感なデバイスのために、高い帯電防止性能を持たせています。洗濯を繰り返しても、点間抵抗値と摩擦帯耐電圧を低く保ちます。防塵性、快適性もキープします。用途半導体・液晶パネル・電子部品・印刷・写真・通信・精密機器。仕様ISOクラス5(FED/STDクラス100)相当品材質ポリエステル2018年トラスコ掲載ページ10 1036
クリーンルーム用つなぎ服(制電糸グリッド仕様) フード付
TRUSCO(1件のレビュー)¥8,898税込¥9,7881着当日出荷から翌々日出荷制電糸もグリッド仕様により優れた制電性を維持できます。 高品質で洗濯耐久性も兼ね備えた商品です。 2/1の綾織生地を使用しています。用途クリーンルーム、塵・ホコリ・静電気対策の必要な作業に。仕様ISO Class5(Fed/STD クラス 100)相当材質ポリエステルタイプ男女共用
立体裁断構造超静電クリーンウェア
ミドリ安全¥9,298税込¥10,2281着当日出荷から9日以内出荷人体工学に基づいた、立体裁断構造を採用しています。腕を上げた時や足腰の屈伸時にも突っ張らず、動きやすさが格段にアップしました。用途作業者からの発塵とESD防止対策。仕様Fed.Std.209d クラス100対応/空気孔付/パイピング縫製/男女兼用規格帯電防止仕様:IEC 61340-5-1に準拠、JIS T8118に準拠
キャップ(深かぶりタイプ)
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781枚当日出荷耳まで覆う深型タイプです。 おでこの紐部分で調整が出来るフィット性に優れた商品です。用途クリーンルーム内での作業に。仕様ISO Class7(Fed/STDクラス10000)相当材質ポリエステルサイズフリー質量(g)60
フラットシールド
ゴールドウイン¥1,498税込¥1,6481枚当日出荷特殊ポリエステルフィルムの異物混入防止のシールドです。 異物防止フード、マスクに装着して使用します。トラスコ品番759-1284材質ポリカーボネート質量(g)15レンズ色クリア加工防曇レンズ厚さ(mm)0.25
クリーンスーツ 紺 3L
ガードナー(2件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381着当日出荷色紺サイズ3L質量(g)380タイプフードなし規格ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当着丈(cm)172~179適応胸囲(cm)98~106![アズピュア CRウェア(フード別・サイドファスナー型[CL100]) アズピュア(アズワン)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58104611-250806-02.jpg)
アズピュア CRウェア(フード別・サイドファスナー型[CL100])
アズピュア(アズワン)¥5,270税込¥5,7971着当日出荷から翌々日出荷導電糸を編み込んでおり、制電環境に適しています。 裾・袖・腰ゴム入り。仕様静電気対策、左腕ペン挿し付き、クラス100対応その他※生地には黒っぽい導電糸が入っていますので、細いグリッド柄になっています。混率(%)ポリエステル100表面抵抗値(Ω)106~9/□生地導電糸入りポリエステル(グリッドタイプ)
フード付カバーオール
ブラストン(1件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481着当日出荷から9日以内出荷超導電性加工繊維を使用しています。用途クリーンルーム、塵・ホコリ・静電気対策の必要な作業に。仕様ISO Class5(Fed/STD クラス 100)相当、クリーンパック仕様、フード付、フロントファスナー、男女共用材質ポリエステル![カバーオール無塵衣CFL201(男女兼用)[CL100] アズワン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33175712-250806-02.jpg)
カバーオール無塵衣CFL201(男女兼用)[CL100]
アズワン¥4,810税込¥5,2911枚当日出荷から翌々日出荷100デニール繊維を使用し防塵性が高まりました。 グリッド導電糸の採用により、今までにない超低電位を実現しました。(白地の生地に格子状に導電糸の黒っぽい糸が入っています) 股下等生地の接合面では「巻き縫い」を施し、裁断面からの糸のほつれを防ぎます。仕様2/1ツイル織、5mmピッチグリッド導電糸ウエスト紐調節材質ポリエステル96.3%、導電繊維(100デニール)3.7%色白グレードクラス100
CRクリーンベルト
ゴールドウイン¥693税込¥7621本当日出荷携帯電話ホルダーの装着にご使用いただけます。 ベルトの色分けを行うことでセクション分けやグルーピングが可能です。 超音波縫製による端処理をしています。材質ポリエステル質量(g)約75
タイベック(R)6611 キャップ
アゼアス(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881パック(10枚)当日出荷防護性能、耐久性及び快適性に優れた素材であるデュポン(TM)タイベック(R)を使用したキャップです。用途粉じん対策仕様ゴム入TGK品番532-87-04-51トラスコ品番380-0148種別キャップ材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン)色白区分使い捨てRoHS指令(10物質対応)対応縫い目形式内縫い
カッポウギ ビニール製
TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481枚当日出荷TGK品番701-87-04-03トラスコ品番818-8561材質ビニール寸法(mm)1000×1080種類カッポウギアズワン品番6-978-01
クリーンウェアの上から着用するファン装着対応ベスト ファンバッテリーセット
東洋リントフリー¥37,980税込¥41,7781セット5日以内出荷から8日以内出荷半導体・製薬・食品業界のクリーンルームや一般環境でもご使用いただける、普段お使いのクリーンウェアの上に重ねてご着用いただく暑さ対策に最適なファン装着対応ベストです。裏地の付いた二層内圧式構造により空気の漏れを防ぎ、ファンの送風が衣服内に均一に行き渡りますので、簡易ベストタイプでも首元まで空気が流れます。上半身全体にスムーズに風が流れる設計となっており、冷却したいポイント(首元、脇)に空気が効率よく吹き出し、効果的なクーリングを実現します。両脇および衿部をメッシュ仕様にすることで、各部位への送風を効率的に分散することができます。二層内圧式構造にすることで涼しさはそのままに、一枚仕立てのものに比べて衣服の膨らみを抑え作業性を向上させます。(二層内圧式構造は株式会社マキタ、帝人株式会社の共同特許です。)。両胸にバッテリー(A-72126)を収納できるポケット付き。バッテリーケース、マスク、ツナギ服、手袋は別売りです。用途クリーンルームや一般環境での暑さ対策向け。厚さ(mm)ファン:38寸法(mm)バッテリー:74.5×128×25質量(kg)バッテリー:0.37色ホワイト混率(%)ポリエステル100(表面素材黒色導電糸5mmストライプ入)騒音値(dB)40※風量1連続使用時間(時間)約6.5(参考値)※風量4風量4段階最大風量(m3/min)2.7※風量4
カバーオール(白) BSC12600
ブラストン¥10,980税込¥12,0781着当日出荷から4日以内出荷超導電性加工糸を使用しています。 クリーンパック済みです。 洗濯して繰り返しご使用頂けます。用途クリーンルームでのチリ、ホコリ、静電気対策の必要な作業に。仕様フロントファスナー、二重袖材質/仕上ポリエステル色ホワイトタイプ男女共用股下(cm)84ISO規格5(Fed/STDクラス100)相当生地性能超導電性
クリーンソックス
MCC(MaxClean)¥1,898税込¥2,0881足4日以内出荷靴下の上から履いて靴を履くタイプのクリーンソックス用途電子機器、精密機器、半導体、医薬、化粧、研究所などクリーンルーム内作業に。色白
オートクレーブ対応ソックス
MCC(MaxClean)¥779税込¥8571足当日出荷オートクレーブ滅菌に対応、抜群の吸湿性、制菌加工で細菌増殖を抑える用途電子機器、精密機器、半導体、医薬、化粧、研究所などクリーンルーム内作業に。生地性能吸湿性、制菌
不織布キャップ 5枚入
コーコス信岡¥239税込¥2631袋(5枚)当日出荷使い捨てなので髪の毛落下が気になる室内作業で気軽にご使用になれます。用途塗装業/印刷業/畜産業/自動車補修作業/大掃除/農作業色ホワイトサイズF
TriApex クリーンウェア 新・着用快適フード一体ツナギ服
東洋リントフリー¥14,980~税込¥16,478~1着5日以内出荷着用者の声から生まれた着用快適性重視のクリーンルーム用衣服。 特殊断面素材”ウェーブロン” と通気性を持つ高ストレッチ素材の採用により、「上半身がムレる」「汗をかくとベトつく」といった着用者からの声を解消。 作業に伴う身体の様々な動きを妨げないよう、高いストレッチ性を備えた素材を背面部に採用。 腕の上げ下げや前屈動作に追随することでスムーズな作業をサポート。 フードも繋がった一体型。 衿部樹脂ホック止め、顎部ストレッチ素材、サイドファスナー、左胸ループ付き、左腕ペン差し・ループ付き、ウエストゴム絞り。用途クリーンルーム用(半導体・精密機器・製薬等)タイプ男女共用混率(%)ポリエステル100清浄度ISO CLASS 5(FED/STD クラス 100)(目安)生地性能通気性、ストレッチ![クリーン用耐熱・耐切創腕カバー マックス[手袋]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49025891-131204-02.jpg)
クリーン用耐熱・耐切創腕カバー
マックス[手袋](1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981組当日出荷難燃性・耐熱性・耐切創性、低温から高温まで広範囲の環境で使用できる幅広い対応能力を持ち合わせているパラ系アラミド繊維「ケブラー」を使用しています。用途クリーンルーム、ガラス、精密機械工業トラスコ品番416-9794材質ケブラー繊維サイズフリー質量(g)110機能耐熱、耐切創全長(cm)35耐熱温度(℃)(素材)300![シンガー電石帽 SR-3 宇都宮製作[手袋]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41445241-120822-02.jpg)
シンガー電石帽 SR-3
宇都宮製作[手袋]¥11,980税込¥13,1781袋(20枚)当日出荷から7日以内出荷静電気の力で異物落下を防止。 衛生面の徹底が求められる環境にピッタリ。 不織布が、毛髪やフケ、ホコリをしっかり吸着。 電気分極を持った超極細繊維の不織布が持つ独特の吸着機能を生かし、クレームとなる抜け毛、フケ、ホコリをしっかり吸着します。 帽子全面に電石不織布が使用されているので、優れた吸着機能を得ることができます。 上に制帽を重ねる使い方もできます。 数度の洗濯に耐えます。仕様男女兼用色ホワイト
制電ウェアー(男子白衣タイプ)
アズワン¥9,405税込¥10,3461着当日出荷から5日以内出荷制電性に優れています。仕様比翼ボタンタイプ材質ポリエステル100%色ホワイト機能制電帯電電荷密度参考値(JIS L1094 1997)(uc/m2)摩擦布アクリル/平均+1.9、摩擦布ナイロン/平均-1.6![クリーンウェア FD200C [CL10000] 東洋リントフリー](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07083501-211223-02.jpg)
クリーンウェア FD200C [CL10000]
東洋リントフリー¥5,898~税込¥6,488~1着ほか当日出荷から5日以内出荷帯電防止機能をもたせた素材を使用していますので、ユニフォームに静電気を帯びせず、ほこりなどを寄せつけません。用途エレクトロニクス、製薬・医薬、食品製造
ネットキャップ
ゴールドウイン¥7,298税込¥8,0281パック(10枚)当日出荷バイオクリーンルームのグレードD以下に対応しています。(WHO-GMP基準による)材質ポリエステル100%色白清浄度クラス100000対応RoHS指令(10物質対応)対応






















![アズピュア CRウェア(フード別・サイドファスナー型[CL100]) アズピュア(アズワン)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58104611-250806-02.jpg)


![カバーオール無塵衣CFL201(男女兼用)[CL100] アズワン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33175712-250806-02.jpg)











![クリーン用耐熱・耐切創腕カバー マックス[手袋]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49025891-131204-02.jpg)
![シンガー電石帽 SR-3 宇都宮製作[手袋]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41445241-120822-02.jpg)
![無塵衣(男女兼用・立ち襟)[CL10000] アズワン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33450566-250806-02.jpg)



![クリーンウェア FD200C [CL10000] 東洋リントフリー](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07083501-211223-02.jpg)



![不織布製ヘッドキャップ(100枚入) アーテック[学校教材・教育玩具] 不織布製ヘッドキャップ(100枚入) アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03454749-260831-02.jpg)