絞り込み
サイズ
- 3L(11)
- 5L(1)
- L(11)
- LL(11)
- M(12)
- S(8)
- フリー(3)
色
イエロー(6)
グレー(4)
ブルー(1)
ホワイト(6)
ブランド
- 旭・デュポン
- モノタロウ(30)
- エスコ(166)
- TRUSCO(97)
- RS PRO(87)
- アゼアス(69)
- アズワン(59)
- Asahicho(旭蝶繊維)(58)
- FUKUTOKU(福徳産業)(45)
- 日光物産(NIKKO)(42)
- 柏田製作所(41)
- コーコス信岡(36)
- ヤマショウ(35)
- 原田産業(31)
- おたふく手袋(30)
- ハスクバーナ(28)
- 重松製作所(27)
- 鈴木産業(26)
- 3M(スリーエム)(25)
- ミドリ安全(23)
- 村上被服(23)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)

タイベック(R)ソフトウェアII型
旭・デュポン(24件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581着当日出荷乾燥粒子に対するバリア効果を発揮する粉じん対策用防護服です。 防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。 作業時に動きやすいように余裕を持たせています。安全性と快適性を高めるエルゴノミクスデザインを採用。用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/アスベスト取扱作業/ガラス繊維取扱作業/ごみ焼却場での作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等仕様フードゴム入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/ファスナーカバー付/縫い目は外縫い種別つなぎ材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン)色白区分使い捨て製法フラッシュスパン機能粉体防護JIS規格タイプ6(ミスト防護用密閉服)RoHS指令(10物質対応)対応ポケットなし適合JIS規格JIS T8115:タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)縫い目形式外縫い
防護服 新プロシールド10
旭・デュポン(16件のレビュー)¥779税込¥8571着当日出荷微粒子に対する防護性と、軽量かつ柔軟で通気性のある快適な着心地を兼ね備えたSMS製防護服です。用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/アスベスト取扱作業/ガラス繊維取扱作業/ごみ焼却場での作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等仕様フードゴム入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/ファスナーカバー付/縫い目は外縫い種別つなぎ材質SMS(ポリプロピレン不織布)区分使い捨て構造スパンボンド+メルトブロー+スパンボンドの3層構造機能静電気防護、通気性RoHS指令(10物質対応)対応ポケットなし縫い目形式外縫い
タイベック(R)ソフトウェアⅢ型 (エキスパートモデル)
旭・デュポン(15件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981着当日出荷乾燥粒子に対するバリア効果を発揮する粉じん対策用防護服です。 防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。 作業時に動きやすいように余裕を持たせています。安全性と快適性を高めるエルゴノミクスデザインを採用。用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/アスベスト取扱作業/ガラス繊維取扱作業/ごみ焼却場での作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等種別つなぎ材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン)色白区分使い捨て機能スプレー防護、粉体防護、ミスト防護ポケットなし縫い目形式縫い目にテープシーム
タイケム(R)2000
旭・デュポン(8件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181着当日出荷化学物質とバイオハザード双方に対応。 デュポン(TM)タイベック(R)に特殊ポリマーコーティングを施し、軽量でありながら多くの高濃度無機化学物質や感染症物質等危険性のある液体に対して高いバリア性があります。用途人体に有害な化学物質を取り扱う作業現場(工場、処理場、研究所 等)仕様袖口・背ウエスト・フード・足首部分ゴム入り/二重の接着可能なジッパーカバー/縫い目はステッチ&オーバーテープ種別つなぎ材質タイケム(R)2000色黄区分使い捨て製法フラッシュスパン構造タイベック(R)にポリマーコーティングを施した2層機能液体防護、スプレー防護、粉体防護、ミスト防護JIS規格タイプ3(液体防護用密閉服)、タイプ4(スプレー防護用密閉服)、タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)RoHS指令(10物質対応)対応ポケットなし適合JIS規格JIS T8115縫い目形式縫い目にテープシームEN規格EN 14126:2003(バイオハザード)
タイベック(R)ソフトウェアI型
旭・デュポン(6件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481着当日出荷乾燥粒子に対するバリア効果を発揮する粉じん対策用防護服です。 防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。 作業時に動きやすいように余裕を持たせたデザインです。用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/ガラス繊維取扱作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等仕様シャツカラー/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/ファスナーカバー付/縫い目は内縫い種別つなぎ材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン)色白区分使い捨て製法フラッシュスパン機能粉体防護RoHS指令(10物質対応)対応ポケットなし適合JIS規格JIS T8115:タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)縫い目形式内縫い
タイケム(R) 6000
旭・デュポン¥7,598税込¥8,3581着当日出荷健康を脅かす有害化学薬品等から作業者を守る。 デュポン(TM)タイベック(R)に高性能バリアフィルムラミネートを施し、デュポン(TM)タイケム(R)2000の防護性能に加え、多くの有機化学物質・高濃度無機化学物質に対して高いバリア性があります。用途揮発性の高い薬品等、人体に有害な化学薬品を取り扱う作業現場(工場、処理場、研究所 等)仕様袖口・背ウエスト・フード・足首部分ゴム入り/二重の接着可能なジッパーカバー/縫い目はステッチ&オーバーテープ種別つなぎ材質タイケム(R)6000区分使い捨て製法フラッシュスパン構造タイベック(R)にポリマーコーティングを施し、さらにバリアフィルムとポリマーコーティングをプラスした4層機能液体防護、スプレー防護、粉体防護、ミスト防護RoHS指令(10物質対応)対応ポケットなし適合JIS規格JIS T8115:タイプ3(液体防護用密閉服)、タイプ4(スプレー防護用密閉服)、タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)縫い目形式縫い目にテープシームEN規格EN 14126:2003(バイオハザード)
デュポン(TM)タイケム(R) 2000 シューズカバー(すべり止め付) POBA
旭・デュポン¥1,698税込¥1,8681双当日出荷デュポン(TM)タイベック(R)に特殊ポリマーコーティングを施し、軽量でありながら多くの高濃度無機化学物質や感染症物質等危険性のある液体に対して高いバリア性があります。用途人体に有害な化学物質を取り扱う作業現場(工場、処理場、研究所 等)仕様ブーツ型/滑り止め付(ポリ塩化ビニル製)/靴底寸法 約32cm/縫い目にテープシーム(滑り止め部のみテープシームなし)トラスコ品番756-1989種別シューズカバー材質タイケム(R)2000色黄サイズF区分繰り返し利用底面の全長(cm)約32滑り止め効果ありRoHS指令(10物質対応)対応縫い目形式縫い目にテープシーム
デュポン(TM)タイケム(R) 6000 シューズカバー(すべり止め付) POBA
旭・デュポン(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781双当日出荷健康を脅かす有害化学薬品等から作業者を守る。デュポン(TM)タイベック(R)に高性能バリアフィルムラミネートを施し、タイケム(R)2000の防護性能に加え、多くの有機化学物質・高濃度無機化学物質に対して高いバリア性があります。用途人体に有害な化学物質を取り扱う作業現場(工場、処理場、研究所 等)仕様ブーツ型/滑り止め付(ポリ塩化ビニル製)/靴底寸法 約32cm/縫い目にテープシーム(滑り止め部のみテープシームなし)種別シューズカバー材質タイケム(R)6000色グレーサイズフリー区分繰り返し利用底面の全長(cm)約32滑り止め効果ありRoHS指令(10物質対応)対応縫い目形式縫い目にテープシーム
デュポン(TM)タイケム(R)6000 ガウン
旭・デュポン¥1,998~税込¥2,198~1着ほか当日出荷から7日以内出荷健康を脅かす有害化学薬品等から作業者を守る。デュポン(TM)タイベック(R)に高性能バリアフィルムラミネートを施し、タイケム(R)の2000防護性能に加え、多くの有機化学物質・高濃度無機化学物質に対して高いバリア性があります。用途揮発性の高い薬品等、人体に有害な化学薬品を取り扱う作業現場(工場、処理場、研究所 等)色グレー
タイベック(R)600PLUS
旭・デュポン¥2,898税込¥3,1881着4日以内出荷用途粉じん対策 等仕様フードゴム入/袖口ゴム入/袖口サムループ付/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/接着可能なファスナーカバー付/接着可能なあごカバー付/縫い目はテープシーム材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン)色白サイズ4XL胸囲(cm)約132~140適応身長(cm)約200~208
タイベック 400D デュアル続服 25着入り
旭・デュポン¥39,980税込¥43,9781箱(25着)当日出荷から4日以内出荷正面部分はバリア性と耐久性を、背面部分は通気性のある快適な着心地を兼ね備えた防護服です。 正面(白色)部分には、乾燥粒子に高いバリア性を発揮するデュポン(TM)タイベック(R)、背面(青色)部分には、通気性の高いデュポン(TM)プロシールド(R)10(SMS)を使用。用途工事/汚れ作業/スプレー塗装/清掃/ごみ処理/環境美化/保守管理/製造/建設仕様フードゴム入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/ファスナーカバー付種別つなぎ材質前面:タイベック(R)(高密度ポリエチレン)/背面:SMS(ポリプロピレン)色前面:白/背面:青区分使い捨てポケットなし縫い目形式内縫い
タイケム(R)Cガウン
旭・デュポン¥3,998税込¥4,3981枚当日出荷化学物質とバイオハザード双方に対応。 デュポン(TM)タイベック(R)に特殊ポリマーコーティングを施し、軽量でありながら多くの高濃度無機化学物質や感染症物質等危険性のある液体に対して高いバリア性があります。用途人体に有害な化学物質を取り扱う作業現場(工場、処理場、研究所 等)![タイケム[[(R)]]F アームカバー(着=1組) 旭・デュポン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
タイケム[[(R)]]F アームカバー(着=1組)
旭・デュポン¥1,798税込¥1,9781着当日出荷化学物質およびバイオハザード物質に対するバリア性があります。 機能的なデザインによる快適性があります。 ハロゲン物質を含まないので、焼却してもダイオキシン及び有害ガスを発生させません。 縫製部分にはバリア性を保持するテープシームを施しております。軽量でありながら、化学物質とバイオハザード双方に対応できます。 軽量で柔軟性があるので、着用者は快適に作業に従事する事ができます。 フィット性を高める袖口と丈夫の伸縮性があります。用途化学物質、薬品を使用する作業現場、危険物質にさらされる身体の部位の保護の強化として仕様バリア性を保持するテープシーム縫製トラスコ品番797-3691材質タイベック[[(R)]](ポリエチレン)、ポリマーコート、バリアフィルム色グレーサイズフリー質量(g)72長さ(cm)約50寸法(幅W×長さL)(cm)10×50
タイケム(R)2000C ズボン
旭・デュポン¥1,898税込¥2,0881着3日以内出荷デュポン(TM)タイベック(R)に特殊ポリマーコーティングを施し、軽量でありながら多くの高濃度無機化学物質や感染症物質等危険性のある液体に対して高いバリア性があります。用途人体に有害な化学物質を取り扱う作業など仕様伸縮性のあるウエストまわり/バリア性を保持するテープシーム縫製/伸縮性のある裾口材質タイケム(R)2000色黄
タイケム(R)2000C ジャンパー
旭・デュポン¥2,998税込¥3,2981着3日以内出荷デュポン(TM)タイベック(R)に特殊ポリマーコーティングを施し、軽量でありながら多くの高濃度無機化学物質や感染症物質等危険性のある液体に対して高いバリア性があります。用途人体に有害な化学物質を取り扱う作業など仕様粘着テープ付きファスナーフラップ/粘着テープ付あごカバー/伸縮性のあるフード/バリア性を保持するテープシーム縫製/伸縮性のある袖口材質タイケム(R)2000色黄
タイベックアイソクリーン続服 IC253CS(XXL)25マイイリ
旭・デュポン¥64,980税込¥71,4781箱8日以内出荷軽さ、着心地、耐久性のバランスのとれた防護服。粒子・微生物・液体に対するバリア性とリントが少ない製品です。クリーンプロセスで製造、滅菌処理された個包装品。
タイケム10000 TK128T 2着入
旭・デュポン1箱(2着)欠品中高い化学バリア性を提供し、化学薬品事故の防止、工業用途(メンテナンス)に適しています。非ハロゲン系の特殊樹脂フィルム層で不織布を挟んだ構造です。これにより引っ張りおよび引き裂きに対する優れた強度と、耐化学薬品性を持っています。260種類におよぶ危険な化学物質に対する透過試験で全てに対して8時間以上透過しないことが証明されています。用途化学製造業、石油化学産業、未知有害化学薬品を取り扱う作業現場、その他最大限の防護が必要な作業現場、消防など仕様フードゴム入/袖口ゴム入/ブーティ・フラップ付/二重に接着可能なファスナーカバー付/縫い目にテープシーム色ライムイエロー


















![タイケム[[(R)]]F アームカバー(着=1組) 旭・デュポン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)















![感染対策5種セット アーテック[学校教材・教育玩具] 感染対策5種セット アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03454758-260831-02.jpg)