絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • 中央精機(438)
  • シグマ光機(326)
  • SFC(エス・エフ・シー)(87)
  • MODERNSOLID(ウィンテクノ)(81)
  • Kenko(ケンコートキナー)(58)
  • ミラック光学(37)
  • omron(オムロン)(35)
  • ツクモ工学(33)
  • キコー技研(24)
  • VSテクノロジー(17)
  • HOYA(10)
  • オムロンセンテック(10)
  • RIDGID(日本エマソン)(8)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
  • 岩田製作所(3)
  • LAMP(スガツネ工業)(3)
  • CKD(2)
  • TRUSCO(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月15日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
画像処理機用 キーパッド Panasonic(パナソニック)画像処理機用 キーパッドPanasonic(パナソニック)
29,980税込32,978
1台
当日出荷から32日以内出荷
LED 照明用電源 DC 入力 60W 2ch Panasonic(パナソニック)LED 照明用電源 DC 入力 60W 2chPanasonic(パナソニック)
35,980税込39,578
1個
7日以内出荷
超小型・低価格の 1000 階調デジタル電源 外部 ON / OFF 端子標準装備
入力電圧(V)DC24出力電圧(V)DC24寸法(mm)66、73、26出力容量60W
画像センサ Panasonic(パナソニック)画像センサPanasonic(パナソニック)
439,800税込483,780
1個
3日以内出荷
パナソニック画像処理機史上最強のコストパフォーマンス 一体型画像センサ SVシリーズが画像処理機導入の概念を変えます
レンズマウントCマウント設定方式フローチャート方式表示方式Webブラウザ通信機能EtherNet/IP・RS-232C・FTPクライアント通信・転送ツール(Image Receiver)を利用した画像転送・汎用通信(総合判定 / 数値出力 / 検査画像)画像圧縮方式ベイヤ / BMP / JPEG / JPEG圧縮(640×480サイズ)(OK画像:保管用にJPEG形式、NG:シミュレーション用にBMP形式 等、分岐保存も可能)
イメージチェッカPV用 カメラケーブル Panasonic(パナソニック)イメージチェッカPV用 カメラケーブルPanasonic(パナソニック)
37,980税込41,778
1台
32日以内出荷
照明用延長ロボットケーブル Panasonic(パナソニック)照明用延長ロボットケーブルPanasonic(パナソニック)
4,198税込4,618
1本
4日以内出荷
ケーブル長(m)3
Power I/Oケーブル Panasonic(パナソニック)Power I/OケーブルPanasonic(パナソニック)
45,980税込50,578
1本
4日以内出荷
画像処理機用 XGAモニタ 10.4インチ Panasonic(パナソニック)画像処理機用 XGAモニタ 10.4インチPanasonic(パナソニック)
219,800税込241,780
1台
32日以内出荷
カメラ取付け金具(4Mグレーカメラ) Panasonic(パナソニック)カメラ取付け金具(4Mグレーカメラ)Panasonic(パナソニック)
35,980税込39,578
1台
32日以内出荷
イメージチェッカPV用 小形カメラケーブル Panasonic(パナソニック)イメージチェッカPV用 小形カメラケーブルPanasonic(パナソニック)
37,980税込41,778
1台
32日以内出荷
イメージチェッカPV用 小型カメラ Panasonic(パナソニック)イメージチェッカPV用 小型カメラPanasonic(パナソニック)
129,800税込142,780
1台
32日以内出荷
質量(g)約30(レンズ除く)種類0.3Mグレー小型使用周囲温度(℃)0~+40 ℃※ 氷結・結露なきこと使用周囲湿度35~85%RH(at25℃ 氷結・結露なきこと)耐振動10~200Hz 1掃引/10分間 3方向 各30分間撮像素子インターライン方式、1/3型 CMOS 固定撮像素子画素数水平640画素 x 垂直480画素、画素サイズ 6.0μmx6.0μm(正方画素)耐衝撃700m/s2 X,Y,Z各方向1回フレームレート最大90フレーム/秒レンズマウントNFマウント※ Cマウントアダプタが付属します。
イメージチェッカPV用 カメラ Panasonic(パナソニック)イメージチェッカPV用 カメラPanasonic(パナソニック)
129,800税込142,780
1台
32日以内出荷
レンズマウントCマウント使用周囲湿度35~85%RH(at25℃ 氷結・結露なきこと)耐振動10~55Hz 1掃引/1分間 複振幅1mm、X,Y,Z各方向30分間
イメージチェッカPV用 ロボットビジョン Panasonic(パナソニック)イメージチェッカPV用 ロボットビジョンPanasonic(パナソニック)
599,800税込659,780
1台
32日以内出荷
仕様フォトモス出力 2カメラタイプ(接続カメラ:カラー/グレー)質量(kg)約0.5(端子台含む)規格CE定格電圧(V)24 DC耐電圧500V AC/1分間(600V AC/1秒間)カットオフ電流10mA(注1) 入力端子・出力端子一括-電源端子・機能アース一括、入力端子・出力端子一括-非充電金属部、電源端子-非充電金属部使用周囲温度(℃)0~45(但し、結露および氷結しないこと)使用周囲湿度35~85%RH(+25℃にて。但し、結露および氷結しないこと)電池寿命約10年(+25℃にて)汚染度(使用環境)2耐振動10~55Hz 1掃引/1分間 複振幅0.75mm X、Y、Z各方向30分間電圧許容範囲21.6~26.4V DC(リップル含む耐衝撃96m/s2X、Y、Z各方向5回定格消費電流(A)1.2以下
イメージチェッカPV用 小型ステージアライメント用 Panasonic(パナソニック)イメージチェッカPV用 小型ステージアライメント用Panasonic(パナソニック)
559,800税込615,780
1台
32日以内出荷
仕様フォトモス出力 2カメラタイプ(接続カメラ:カラー/グレー)質量(kg)約0.5(端子台含む)規格CE定格電圧(V)24 DC耐電圧500V AC/1分間(600V AC/1秒間)カットオフ電流10mA(注1) 入力端子・出力端子一括-電源端子・機能アース一括、入力端子・出力端子一括-非充電金属部、電源端子-非充電金属部使用周囲温度(℃)0~45(但し、結露および氷結しないこと)使用周囲湿度35~85%RH(+25℃にて。但し、結露および氷結しないこと)電池寿命約10年(+25℃にて)汚染度(使用環境)2耐振動10~55Hz 1掃引/1分間 複振幅0.75mm X、Y、Z各方向30分間電圧許容範囲21.6~26.4V DC(リップル含む耐衝撃96m/s2X、Y、Z各方向5回定格消費電流(A)1.2以下
イメージチェッカPV Panasonic(パナソニック)イメージチェッカPVPanasonic(パナソニック)
399,800税込439,780
1台
32日以内出荷
仕様フォトモス出力 2カメラタイプ(接続カメラ:カラー/グレー)質量(kg)約0.5(端子台含む)定格電圧(V)24 DC耐電圧500V AC/1分間(600V AC/1秒間)カットオフ電流10mA(注1) 入力端子・出力端子一括-電源端子・機能アース一括、入力端子・出力端子一括-非充電金属部、電源端子-非充電金属部使用周囲温度(℃)0~45(但し、結露および氷結しないこと)使用周囲湿度35~85%RH(+25℃にて。但し、結露および氷結しないこと)電池寿命約10年(+25℃にて)耐振動10~55Hz 1掃引/1分間 複振幅0.75mm X、Y、Z各方向30分間電圧許容範囲21.6~26.4V DC(リップル含む耐衝撃96m/s2X、Y、Z各方向5回定格消費電流(A)1.2以下
デジタルカメラ 照明用ケーブル Panasonic(パナソニック)デジタルカメラ 照明用ケーブルPanasonic(パナソニック)
1,598税込1,758
1台
32日以内出荷
長さ(m)3
デジタルカメラ 照明用2又ケーブル Panasonic(パナソニック)デジタルカメラ 照明用2又ケーブルPanasonic(パナソニック)
2,498税込2,748
1台
32日以内出荷
長さ(m)3

画像処理』には他にこんなカテゴリがあります

画像処理アクセサリ