絞り込み
ブランド
- 中央精機(394)
- シグマ光機(328)
- SFC(エス・エフ・シー)(119)
- MODERNSOLID(ウィンテクノ)(75)
- Kenko(ケンコートキナー)(57)
- ミラック光学(37)
- ツクモ工学(33)
- omron(オムロン)(30)
- キコー技研(24)
- VSテクノロジー(19)
- Panasonic(パナソニック)(15)
- HOYA(10)
- オムロンセンテック(9)
- RIDGID(日本エマソン)(7)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
- LAMP(スガツネ工業)(4)
- 岩田製作所(3)
- CKD(2)
- TRUSCO(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

FC型光ファイバーホルダー FOPシリーズ
シグマ光機¥28,980~税込¥31,878~1個7日以内出荷から12日以内出荷FCコネクタ加工された光ファイバー用の十字動ホルダーです。ファイバーからの光をコリメートする場合に使用します。
乾板ホルダー KPHシリーズ
シグマ光機¥19,980~税込¥21,978~1個7日以内出荷から8日以内出荷ホログラフィー用のガラス乾板を固定するホルダーです。乾板はクレンメル(板バネ)で固定されているので、簡単に脱着が可能です。
自動シャッターホルダー SSHシリーズ
シグマ光機¥32,980~税込¥36,278~1個8日以内出荷から10日以内出荷遠隔操作でレーザ光をON/OFFしたり、一定の時間だけ光を照射させたい場合に使用する、電磁式の自動シャッターです。
1軸/4軸シャッターコントローラ SSH-Cシリーズ
シグマ光機¥48,980~税込¥53,878~1個10日以内出荷から11日以内出荷SSH-RAシリーズの電磁シャッターを駆動させるためのコントローラです。
可変スリット
シグマ光機¥179,800税込¥197,7801個13日以内出荷2枚の精密なブレード(鋭い刃)を対向させ、そのブレードのすき間を可変できるようにしたスリットです。分光装置やシュリーレン光学系、回折実験などに使われます。
十字動ホルダー TATシリーズ
シグマ光機¥5,198~税込¥5,718~1個8日以内出荷から10日以内出荷精密ピンホール(PA)や固定スリット(FSL)を取り付け、ピンホール面の位置調整ができるホルダーです。
割り出し式フィルターホルダー NDWHシリーズ
シグマ光機¥26,980~税込¥29,678~1個8日以内出荷から11日以内出荷レボルバーに複数のフィルターを取り付け、レボルバーを回転させることで、光軸に挿入するフィルターを交換するホルダーです。
偏光子ホルダー(アダプタなし) GTPCシリーズ
シグマ光機¥10,980~税込¥12,078~1個6日以内出荷から12日以内出荷グラントムソンプリズムなどの各種サイズの偏光プリズムを固定できるアダプタと、光軸中心に360度回転できる回転ホルダーの組合せです。
アダプターマウント MADシリーズ
シグマ光機¥3,598~税込¥3,958~1個6日以内出荷から10日以内出荷ミラーホルダーに適応する素子径のタイプがない場合に使用するサイズ変換マウントです。Φ10、Φ15、Φ20、Φ25.4mmの径のミラーは、Φ30mmに変換します。
ジンバル式大型精密ミラーホルダー MHDシリーズ
シグマ光機¥119,800~税込¥131,780~1個12日以内出荷から13日以内出荷Φ100mm以上のミラー用のジンバル式のミラーホルダーです。大型ミラーで問題になるミラーの傾斜調整による光路長ズレを小さく抑えることができます。
ジンバル式上操作ミラーホルダー LMHAシリーズ
シグマ光機¥3,498~税込¥3,848~1個9日以内出荷から12日以内出荷上から調整操作ができる、ジンバル式のミラーホルダーです。ミラーの反射面を中心に、ミラーの入射角度を自在に変えることができます。
ジンバル式ビームスプリッターホルダー BHANシリーズ
シグマ光機¥28,980~税込¥31,878~1個9日以内出荷から12日以内出荷45度入射の透過ビームがミラー枠の端で欠けないように、ミラー枠形状を改良したジンバル式ミラーホルダーです。反射ビーム径とほとんど同じ程度の透過ビーム径を得ることができます。
ジンバル式ビームスプリッターホルダー(マイクロタイプ) BHANシリーズ
シグマ光機¥28,980~税込¥31,878~1個7日以内出荷から12日以内出荷45度入射の透過ビームがミラー枠の端で欠けないように、ミラー枠形状を改良したジンバル式ミラーホルダーです。
ジンバル式ミラーホルダー MHAシリーズ
シグマ光機¥17,980~税込¥19,778~1個8日以内出荷から19日以内出荷ジンバル構造になっているので、ミラーの反射面が回転中心で、ミラーの角度を自由に変えることができます。レーザビームの取り回しや反射ビーム方向を切り替える時に使用できます。
ジンバル式ミラーホルダー(マイクロタイプ) MHANシリーズ
シグマ光機¥23,980~税込¥26,378~1個5日以内出荷から12日以内出荷ジンバル構造になっているので、ミラーの反射面を回転中心にして、ミラーの角度を自由に変えることができます。レーザビームの取り回しや反射ビーム方向を切り替える時に使用できます。
キネマティック式ミラーホルダー MHBシリーズ
シグマ光機¥42,980~税込¥47,278~1個9日以内出荷から10日以内出荷ベースプレートなどに直接固定でき、高剛性のブラケットを土台にしたキネマティックミラーホルダーです。
キネマティック式上操作ミラーホルダー LMHBシリーズ
シグマ光機¥4,598~税込¥5,058~1個8日以内出荷から12日以内出荷ミラーの前後で光学素子やデバイスが近接する場合や、光路の中に手を入れて調整することが困難な場合に、光学系の上や横からミラーを操作することができるキネマティック式のミラーホルダーです。
小型上操作ミラーホルダー(ロッドタイプ) LMMHシリーズ
シグマ光機¥11,980~税込¥13,178~1個10日以内出荷小型で、且つ、操作方向を上側にしたミラーホルダーです。小さなスペースに配置でき、上から操作できるので、光学系が横方向に広がらずコンパクトにすることができます。
ミラーケースアダプタ MKADシリーズ
シグマ光機¥3,498税込¥3,8481個9日以内出荷接着なしにミラーを固定できる小型ミラーホルダー(MMHN)用のアダプタです。ミラーは鏡面を前にして、割が入った枠に押し込むことで、しっかり固定できます。
キネマティックミラーホルダー用プリズムアダプタ MHG-20シリーズ
シグマ光機¥12,980税込¥14,2781個10日以内出荷ホルダーの取付中心にキューブ素子を設置できるようにしたプリズムアダプタセットです。仕様【<水平プリズムアダプタ>共通仕様】主要素材:アルミ、表面処理:黒アルマイト、【個別仕様】適応ホルダー:MHG-MP30/-HS30、適応素子サイズ:□15~□20mm、質量:0.23kgアズワン品番61-6989-23
キネマティックミラーホルダー用プリズムアダプタ MHGシリーズ
シグマ光機¥12,980税込¥14,2781個10日以内出荷キネマティックミラーホルダーの操作性の良さを、そのままビームスプリッターのキューブ素子やプリズムで得られようにしたアダプタです。
キネマティックミラーホルダー用傾斜ミラーアダプタ MHGシリーズ
シグマ光機¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から10日以内出荷光学ベンチなどに設置されたキネマティックミラーホルダー(MHG)を使って、ビームを垂直に跳ね上げる(または落とす)場合に使用します。
キネマティックミラーホルダー用べースプレート MHGシリーズ
シグマ光機¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から10日以内出荷防振台やブレッドボードなどのM6タップ穴に直接取り付けることで、低光軸の配置を可能にします。
キネマティックミラーホルダー用アダプターマウント MHGシリーズ
シグマ光機¥3,498~税込¥3,848~1個9日以内出荷から12日以内出荷キネマティックミラーホルダー(MHG)に適応していない外径サイズのミラーを固定するためのアダプタです。
キネマティックミラーホルダー MHGシリーズ
シグマ光機¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から11日以内出荷2枚の板で構成されている、たいへんシンプルな形のキネマティックミラーホルダーです。
精密ラボジャッキ用スペーサーセット LJS
シグマ光機¥21,980~税込¥24,178~1個6日以内出荷から9日以内出荷精密ラボジャッキ(LJ/LJA)専用のスペーサーセットです。予め設定していた高さに対し、高さ(厚み)が不足している場合に使用します。
小型光学系ユニット
シグマ光機¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から10日以内出荷防振台・光学実験台などの上に直接M6ボルトで固定して、小型光学系の各ユニットを低光軸で直接的に配置・構築するための製品です。小型アルミガイド用キャリアと併用して使用します。長さの変更などへの対応も可能です。
ベンチレッグ OBAシリーズ
シグマ光機¥16,980~税込¥18,678~1個8日以内出荷から11日以内出荷大型アルミ光学ベンチ(OBA-L/LH)に取り付けて、±8mmの高さ調整機能を持たせることができます。
高さ調節スペーサー SPシリーズ
シグマ光機¥2,198税込¥2,4181個6日以内出荷ポストスタンド専用の補助部品です。ポストスタンドの上に固定し、小型光学系の一部やユニットの高さ調整するための製品です。仕様【<高さ調節スペーサー>共通仕様】主要材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト
継ぎ足しロッド RO-12.7シリーズ
シグマ光機¥1,098~税込¥1,208~1個5日以内出荷から9日以内出荷ステンレス製の支柱(ロッド)です。このロッドを使用すれば、新たにロッドを購入することなくホルダー等をさまざまな光軸高さに設定することが可能です。
垂直面粗動ユニット・水平面粗動ユニット
シグマ光機¥6,898~税込¥7,588~1個当日出荷から12日以内出荷防振台・光学実験台上に直接ネジ止めし、垂直面部をスライドさせて高さ方向の粗動調整を行うユニットです。Zブラケットをユニットに直角に取り付けることで、水平面方向の調整も可能になります。
C型中間リング TRCシリーズ
シグマ光機¥3,498~税込¥3,848~1セット(5個)5日以内出荷から10日以内出荷ロッド(RO)と組み合わせて使用する部品です。ロッドスタンドに挿入したロッドの落下防止のために使用します。仕様【共通仕様】主要素材:アルミ、表面処理:黒アルマイト
50×50mm変換スペーサー SP-102シリーズ
シグマ光機¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から9日以内出荷ステージ用の取付穴変換スペーサーです。仕様【<50×50mm変換スペーサー>共通仕様】主要材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト